本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
用途緩衝用、敷物用のシートとして
仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)
材質NBR(ニトリルゴム)
比重1.5
耐熱温度(℃)100
引張強度(MPa)7.5
切断時伸(%)300
耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))
ゴム硬度65
RoHS指令(10物質対応)対応
耐寒温度(℃)約-25
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)3
材質汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.25
耐油性(%)40
耐寒温度(℃)-25
こんなお得な商品も!

耐油・耐候用ゴムシート
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
CRとNBRが一つになった画期的な新素材。
耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格JIS-K6380(BFH65353)
硬さ(デュロメータA)65
材質CNRゴム
色黒
タイプゴムシート
耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30
比重1.5
引張強度(MPa)7.1
切断時伸(%)260
圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H)
耐油性(%)+8(100℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)5
材質汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.4
耐油性(%)40
耐寒温度(℃)-25
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)1
材質汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.15
耐油性(%)40
耐寒温度(℃)-25
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)2
材質汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.2
耐油性(%)40
耐寒温度(℃)-25
耐酸・耐油・耐溶剤性に優れています。
使用温度範囲(℃)-40~+250
耐熱・耐油性に優れています。
材質クロロプレンゴム
色黒
耐熱温度(℃)70~80(MAX100)
優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm)3
材質フッ素ゴム
硬度80(タイプA)
耐熱温度(℃)250
厚さ公差(mm)±0.25
耐油性(%)10
耐寒温度(℃)-25
用途一般油圧配管用ホース、低・中圧用
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体一般作動油
流体温度(℃)-40~80
最小破壊圧力(MPa)5.9
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐油
耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)3
材質汎用クロロプレンゴム(CR)
色黒
硬度60(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.25
耐油性(%)120
耐寒温度(℃)-40
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)10
材質汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.45
耐油性(%)40
耐寒温度(℃)-25
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
CRとNBRが一つになったゴムシートです。
天然ゴムと比べて耐油性、耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れ、幅広くお使いいただけます。
耐薬品性は、耐アルカリ性、耐アルコール性に優れています。
また、アミンに対しては耐性があります。
用途緩衝用、敷物用のシートとして
仕様圧縮永久ひずみ(%):30(100℃×24h 試験下)、耐油性体積変化率(%):+8(100℃×72h 試験下)、静的オゾン劣化試験:亀裂等異常なし(静的オゾン劣化試験条件:JIS K 6259-1-2015 付属書A)
材質ゴム
比重1.5
引張強度(MPa)6.9
切断時伸(%)280
ゴム硬度65
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
長さ(m)1
仕様クリップ付
耐熱温度(℃)120
耐油温度(℃)100
こんなお得な商品も!

安全長靴 耐油 黒
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
オール耐油設計。自社工場で一貫した品質管理の元に生産された純日本製。PVCインジェクション成型により水漏れなし。爪先鋼製芯入りで足先を保護(JIS規格S級相当)。内布は速乾吸汗性で乾きが早い。衛生抗菌仕様。
機能耐油、防臭、防菌、防カビ加工、速乾吸汗性
足幅3E
長さ(cm)約37(26cm)
標準質量(g/片足)約1050(26cm)
形状ハイカット
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)PVC、(裏布)メリヤス(ポリエステル)
材質(ソール)PVC
JIS規格JIS規格S種相当
材質(先芯)鋼
靴タイプ長靴
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。
材質天然ゴム
色黒
タイプゴムシート
ゴム硬度64
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
耐油性に優れた配合のPVC(塩化ビニール製)。抗菌防臭裏地付。つま先に鋼製先芯使用、脱ぎ履きしやすいキック付。食品加工から土木、建築作業まで幅広い用途に対応しています。
機能耐油性・抗菌・防臭
色白
形状ハイカット
種類安全長靴
長さ(cm)約38(26の場合)
材質(アッパー)PVC(塩化ビニール)
標準質量(g/片足)約910(26の場合)
靴タイプ長靴
こんなお得な商品も!

安全長靴 耐油 黒
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
耐油性に優れた配合のPVC(塩化ビニール製)。抗菌防臭裏地付。つま先に鋼製先芯使用、脱ぎ履きしやすいキック付。食品加工から土木、建築作業まで幅広い用途に対応しています。
色黒
形状ハイカット
種類安全長靴
長さ(cm)約38(26の場合)
材質(アッパー)PVC(塩化ビニール)
標準質量(g/片足)約910(26の場合)
機能耐油性・抗菌・防臭
靴タイプ長靴
耐油性のある靴底を使用した白長靴です。
吸水性のあるライニングを使用して足ムレを軽減しております。
クッション性がある取り外しのできるインソールを使用し、足の負担を軽減します。
用途食品工場、水産業、厨房作業など
標準質量(g/片足)約580(26cm)
材質(インナー)吸汗布
長さ(cm)約34(26cm)
靴タイプ長靴
形状ハイカット
材質(アッパー)PVC(塩化ビニル)
材質(ソール)PVC(塩化ビニル)
色白
機能耐油性
足幅3E相当
丈夫なPVCインジェクション式により作られております。底・アッパー部分とも耐油性能を持っております。脱ぎ履きしやすいショートタイプ+カバー付き
用途工場・土木・一般作業用
形状ミドルカット
種類安全長靴
材質(アッパー)PVC
材質(ソール)PVC
標準質量(g/片足)約680(26cm)
機能耐油
材質(先芯)鋼
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプ長靴
食品工場、水産加工場、清掃業など様々なシーンで活躍する耐油長靴です。
機能耐油、防滑、抗菌防臭、中敷付
色白
形状ハイカット
種類作業靴
材質(アッパー)塩化ビニール樹脂
材質(ソール)塩化ビニール樹脂
材質(インナー)ポリエステル、EVA
靴タイプ長靴
優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm)5
材質フッ素ゴム
硬度80(タイプA)
耐熱温度(℃)250
厚さ公差(mm)±0.4
耐油性(%)10
耐寒温度(℃)-25
先芯入りで、食品加工から建築・土木現場の安全をサポート。
用途土木、建築、漁業、食品加工
色ホワイト
足幅3E
形状ハイカット
種類安全長靴
材質(アッパー)PVC(耐油)
材質(ソール)耐油、PVC
標準質量(g/片足)970(25cm)
機能耐油
材質(先芯)スチール
材質(インソール)EVA
靴タイプ長靴
PCVインジェクション製法での成型なので、貼り合わせがなく水漏れの心配がありません。
靴底、甲被共に油での劣化を防ぐ耐油配合で汎用性が高い長靴です。
厚さ3mmのEVAインソールで衝撃を吸収して足の疲れを軽減します。
機能耐油
足幅EEE
材質インナー:ナイロン
形状ハイカット
種類セーフティシューズ
製法インジェクション製法
材質(甲被)PVC(耐油)
材質(底部)PVC(耐油)
材質(先芯)鋼
質量(g/足組)1840(26.0cm)
靴タイプ長靴
先芯入りの耐油長靴です。器具や什器などの接触や落下物による足先の損傷を防いでくれます。
耐油性のある靴底素材を使用しています。
内側素材に吸水性のある材質を使用しておりますので、汗などによる不快感を和らげてくれます。
クッション性がある取り外しのできるインソールを使用し足の負担を軽減します。
用途食品工場、水産業、厨房作業など
形状ハイカット
色白
長さ(cm)約39(26cm)
材質(アッパー)PVC(塩化ビニル)
材質(ソール)PVC(塩化ビニル)
標準質量(g/片足)約900(26cm)
機能耐油性
足幅3E相当
材質(インナー)吸汗布
材質(先芯)スチール
靴タイプ長靴
耐油性に優れています。
耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。
用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など)
最高使用圧力(MPa)1.0
材質ゴム
使用温度範囲(℃)-30~100
使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など
特性耐油、耐候
先芯入りの耐油長靴です。器具や什器などの接触や落下物による足先の損傷を防いでくれます。
耐油性のある靴底素材を使用しています。
内側素材に吸水性のある材質を使用しておりますので、汗などによる不快感を和らげてくれます。
クッション性がある取り外しのできるインソールを使用し足の負担を軽減します。
用途食品工場、水産業、厨房作業など
色黒
長さ(cm)約39(26cm)
材質(アッパー)PVC(塩化ビニル)
材質(ソール)PVC(塩化ビニル)
標準質量(g/片足)約900(26cm)
機能耐油性
足幅3E相当
材質(インナー)吸汗布
材質(先芯)スチール
靴タイプ長靴
耐油性のある靴底を使用した黒長靴です。
吸水性のあるライニングを使用して足ムレを軽減しております。
クッション性がある取り外しのできるインソールを使用し、足の負担を軽減します。
用途食品工場、水産業、厨房作業など
形状ハイカット
材質(先芯)なし
靴タイプ長靴
材質(アッパー)PVC(塩化ビニル)
材質(ソール)PVC(塩化ビニル)
色黒
標準質量(g/片足)約650(26cm)
長さ(cm)約34(26cm)
機能耐油性
足幅3E相当
材質(インナー)吸汗布
油に強い耐油ソールを使用。厨房などでの使用に最適です。22.5cm~30cmまで幅広いサイズ展開。耐油ソール使用。ひび割れにくいPVC素材使用。水漏れしにくいインジェクション一体成型。
用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ
色ホワイト
サイズ(cm)26.5
材質(アッパー)PVC
標準質量(g/片足)610(26cm)
機能耐油
靴タイプ長靴
後丈(cm)32.5(26cm)
1足
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
ロング丈の耐油長靴です
インジェクション製法&PVC素材のため、土木作業などのハード現場に耐える丈夫さも人気の理由です
仕様用途も広く、軽作業、土木作業、水産作業、食品加工工場などに使用可能
抗菌防臭生地を使用
機能耐油性(アッパー・靴底)、抗菌・防臭加工
足幅3E
形状ハイカット
種類作業靴
材質(アッパー)PVC樹脂
材質(ソール)PVC樹脂
標準質量(g/片足)約730(26cm)
靴タイプ長靴
つま先保護用鉄芯入りの耐油長靴になります。
機能耐油
足幅3E
色黒
長さ(cm)38.5(26cmの場合)
形状ハイカット
種類安全長靴
標準質量(g/片足)950(26cm)
材質(表)PVC
材質(先芯)鉄
靴タイプ長靴
HACCP対応の厨房用長靴。衛生管理を重要視する風潮が高まる今こそ、必要な長靴です。
病原性大腸菌O-157とメーカーが試験に使用している大腸菌IFO3972については、抗菌剤による効果が同等であるという報告がなされています。
ゾナは抗菌製品技術協会に登録された商品です。
用途食品加工、厨房作業、水産業など
形状ハイカット
種類作業靴
機能耐油・抗菌・防カビ
靴タイプ長靴
抗菌・防臭の衛生耐油長靴になります。PVC製でインジェクション製法なので漏れや底剥がれに強いタイプです。
用途食品・飲食・工場など
色紺
形状ハイカット
種類作業靴
材質(アッパー)PVC
材質(ソール)PVC
標準質量(g/片足)約660(26cm)
機能抗菌・防臭・耐油
靴タイプ長靴
抗菌性インナーで、長靴本体は動植物油に対する強い耐油性を持ち、水・油を使う作業に最適です。
クッション性のあるカップインソールを採用しており、履き心地も良い
用途漁業や食品加工などに適しています
形状ハイカット
甲被タイプスリッポンタイプ
色ホワイト
材質(アッパー)塩化ビニル樹脂
種類作業靴
材質(ソール)塩化ビニル樹脂
靴タイプ長靴
形状ハイカット
機能耐油底
エスコ品番EA910LJ-25
種類作業靴
サイズ(cm)25
靴タイプ長靴
1個
¥8,060
税込¥8,866
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

長靴 耐油 白
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
快適作業をバックアップ。耐油、抗菌、防滑。
機能耐油、抗菌、防滑
色白
足幅3E
材質塩化ビニル
形状ハイカット
種類作業靴
標準質量(g/片足)約630(26cm)
丈(cm)標準31(26cm)
靴タイプ長靴
こんなお得な商品も!

耐油手袋
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
ガソリンや重油・切削油などを使用する作業で、すぐれた耐油性を発揮します。縫い目のないシームレス原手を裏布に採用し、使いやすさ、作業性もアップ。
抗菌防臭加工により汗臭さやカビ臭さも防ぎます。
用途自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業etc。
材質(裏)綿、ウレタンゴム
材質(表)塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)対応
用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業
材質(アッパー)PVC(耐油性なし)
材質(ソール)PVC(耐油性あり)
機能耐油、耐滑
材質(先芯)鋼鉄
靴タイプ長靴
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ