1,637件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)3 材質汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.25 耐油性(%)40 耐寒温度(℃)-25
1枚
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
用途緩衝用、敷物用のシートとして 仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時) 材質NBR(ニトリルゴム) 比重1.5 耐熱温度(℃)100 引張強度(MPa)7.5 切断時伸(%)300 耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h)) ゴム硬度65 RoHS指令(10物質対応)対応 耐寒温度(℃)約-25
1枚
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)1 材質汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.15 耐油性(%)40 耐寒温度(℃)-25
1枚
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)5 材質汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.4 耐油性(%)40 耐寒温度(℃)-25
1枚
289 税込318
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格JIS-K6380(BFH65353) 硬さ(デュロメータA)65 材質CNRゴム タイプゴムシート 耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30 比重1.5 引張強度(MPa)7.1 切断時伸(%)260 圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H) 耐油性(%)+8(100℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
329 税込362
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)2 材質汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.2 耐油性(%)40 耐寒温度(℃)-25
1枚
179 税込197
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)10 材質汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.45 耐油性(%)40 耐寒温度(℃)-25
1枚
479 税込527
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 CRとNBRが一つになったゴムシートです。 天然ゴムと比べて耐油性、耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れ、幅広くお使いいただけます。 耐薬品性は、耐アルカリ性、耐アルコール性に優れています。 また、アミンに対しては耐性があります。
用途緩衝用、敷物用のシートとして 仕様圧縮永久ひずみ(%):30(100℃×24h 試験下)、耐油性体積変化率(%):+8(100℃×72h 試験下)、静的オゾン劣化試験:亀裂等異常なし(静的オゾン劣化試験条件:JIS K 6259-1-2015 付属書A) 材質ゴム 比重1.5 引張強度(MPa)6.9 切断時伸(%)280 ゴム硬度65 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1枚
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm)3 材質フッ素ゴム 硬度80(タイプA) 耐熱温度(℃)250 厚さ公差(mm)±0.25 耐油性(%)10 耐寒温度(℃)-25
1枚
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1枚
851 税込936
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

内側に合成ゴム(耐ガソリン性に優れる)、外側にポリエチレンゴム(耐候性に優れる)を使用し、高品質を実現。ホースクリップ5個付属。※インジェクション車のガソリンホースには使用できません。※ブレーキフルードには使用できません。
長さ(m)1 付属品ホースクリップ:5個 耐圧(MPa)1
1本ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

快適作業をバックアップ。耐油、抗菌、防滑。
機能耐油、抗菌、防滑 足幅3E 材質塩化ビニル 形状ハイカット 種類作業靴 標準質量(g/片足)約630(26cm) 丈(cm)標準31(26cm) 靴タイプ長靴
1足
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途一般油圧配管用ホース、低・中圧用 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体一般作動油 流体温度(℃)-40~80 最小破壊圧力(MPa)5.9 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐油
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

天然ゴムシート 黒 モノタロウ 動画あり
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。 材質天然ゴム タイプゴムシート ゴム硬度64 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

抗菌加工裏地で雑菌の繁殖を防止。 吸汗素材の導入で足ムレの改善。 耐油性に優れた特殊配合PVCを使用の耐油アッパー。 耐油底は水切りが良く滑りにくい。
機能抗菌加工、吸汗、耐油底 ホワイト 足幅3E 形状ハイカット 種類作業靴 長さ(cm)31(26cm) 材質(アッパー)PVC 材質(ソール)PVC 標準質量(g/片足)575(26cm) 靴タイプ長靴
1足
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イノアックCRゴムスポ
中程度の耐油性・耐熱性があり、耐候性・耐オゾン性・難燃性に優れています。
用途中程度の油がある場所のクッション材、保護材に。 幅(mm)650 長さ(mm)1000 材質発泡ゴム(CR系) 使用温度範囲-20~100℃ 密度0.190±0.03g/cm3
1枚
3,298 税込3,628
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アッパーから底部まで耐油性に優れた配合の塩化ビニール製です。 丈夫で耐久性があります。 好みの丈の長さにあわせてカットができます。 抗菌防臭加工です。
用途厨房・水産加工・土木建築 機能耐油 材質胴部・底部:塩化ビニール 裏材:ナイロン 足幅3E 形状ハイカット 種類作業靴 長さ(cm)39(26cm) 材質(アッパー)塩化ビニール 材質(ソール)塩化ビニール 標準質量(g/片足)約820(26cm) 靴タイプ長靴
1足
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

柄付ゴムベラは、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、デザイン壁のパターン描きにも応用。耐油用。
用途材料処理用(耐油用) ゴム厚(mm)約7~1.8(実測値)
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐油性に優れています。紫外線に強く、ひび割れにくいです。つま先に鉄芯を入れた安全長靴です。ロング丈でゴミ、水の浸入を防止します。磨耗に強く、スベリにくいです。
足幅3E 材質胴部・底部:PVC(塩化ビニール)+耐油配合、裏材:メリヤス 形状ハイカット 種類セーフティシューズ 長さ(cm)37.5 標準質量(g/片足)1120(25.5~26cm) 機能耐油性、耐摩耗性、耐滑性 材質(先芯) 靴タイプ長靴
1足
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐油性・耐候性に優れたホースです。
用途一般的送油用(軽油・灯油・重油・潤滑油など) 材質耐油性NBR配合ゴム 使用温度範囲(℃)-30~100 使用圧力(MPa)1.0 使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など 特性耐油、耐候
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アッパーから底部まで耐油性に優れた配合の塩化ビニール製です。 メーカーオリジナルパターンのPVC底がグリップ力を発揮いたします。 抗菌防臭加工です。
用途厨房・水産加工 足幅EEE 材質胴部・底部:塩化ビニール 裏材:ナイロン 形状ハイカット 種類作業靴 機能耐油 靴タイプ長靴
1足
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

鋼鉄先芯を使用しています。 アッパーから底部まで耐油性に優れた配合の塩化ビニール製です。 丈夫で耐久性があります。
用途土木建築 材質(アッパー)塩化ビニール 材質(ソール)塩化ビニール 標準質量(g/片足)1135(26.5cm) 機能耐油性、抗菌防臭加工 足幅3E 材質(インナー)ナイロン 材質(先芯)鋼鉄 形状ハイカット 種類セーフティシューズ 靴タイプ長靴
1足
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ロング丈の安全耐油長靴です インジェクション製法&PVC素材のため、土木作業などのハード現場に耐える丈夫さも人気の理由です 仕様用途も広く、軽作業、土木作業、水産作業、食品加工工場などに使用可能 抗菌防臭生地を使用 サイズバリエーションも豊富に、24cmから30cmまで展開
長さ(cm)約39(26cm) 足幅3E 形状ハイカット 種類セーフティシューズ 材質(アッパー)PVC樹脂 材質(ソール)PVC樹脂 標準質量(g/片足)約1060(26cm) 機能耐油性(アッパー・靴底)、抗菌・防臭加工 材質(先芯) 靴タイプ長靴
1足
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Workstyle ACE(ワークスタイルエース)PVC耐油長靴
スタイリッシュでコストパフォーマンスの高い耐油長靴。アッパー部とソール部分は耐油性に優れたPVC製。様々な現場で快適な作業をサポートします。
用途食品加工、厨房、清掃作業、工場など 質量(g)約575(片足26.0cm) 長さ(cm)約30.7
1足
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アッパーから底部まで耐油性に優れた配合の塩化ビニール製です。 丈夫で耐久性があります。 好みの丈の長さにあわせてカットができます。 抗菌防臭加工です。
用途厨房・水産加工・土木建築 形状ハイカット 機能耐油 かかとからの長さ(cm)約39(26.0cmの場合) 材質塩化ビニール 標準質量(g/片足)約820(26cm) 足幅3E 質量(kg)2 種類作業靴 靴タイプ長靴
1足
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鋼鉄先芯を使用しています。 アッパーから底部まで耐油性に優れた配合の塩化ビニール製です。 丈夫で耐久性があります。 抗菌防臭加工です。
用途土木建築 材質(アッパー)塩化ビニール 材質(インナー)ナイロン 材質(ソール)塩化ビニール 材質(先芯)鋼鉄 標準質量(g/片足)1135(26.5cm) 機能耐油性、抗菌防臭加工 足幅3E 形状ハイカット 種類セーフティシューズ 靴タイプ長靴
1足
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KITA(喜多)耐油長靴 7410
普通丈の耐油長靴です インジェクション製法&PVC素材のため、土木作業などのハード現場に耐える丈夫さも人気の理由です 仕様用途も広く、軽作業、土木作業、水産作業、食品加工工場などに使用可能 抗菌防臭生地を使用 サイズバリエーションも豊富に、23cmから28cmまで展開
足幅3E 形状ハイカット 種類作業靴 材質(アッパー)PVC樹脂 材質(ソール)PVC樹脂 標準質量(g/片足)約630(26cm) 機能耐油性(アッパー・靴底)、抗菌・防臭加工 靴タイプ長靴
1足
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

おたふく手袋白耐油長靴
エコ商品
抗菌防臭加工済みです。インジェクション製法により継ぎ目のない一体形成を実現しています。
用途製造業、厨房での作業などに。 トラスコ品番161-6735 材質塩化ビニール ホワイト サイズ(cm)27 機能抗菌、防臭、耐油 足幅EE RoHS指令(10物質対応)対応 靴タイプ長靴
1足
2,898 税込3,188
当日出荷

ホワイト 足幅3E 形状ハイカット 種類作業靴 長さ(cm)30.5(26cm) 材質(アッパー)PVC 材質(ソール)PVC(耐油) 標準質量(g/片足)695(26cm) 機能耐油 靴タイプ長靴
1足
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐油性に優れた特殊配合PVCを使用しています。つま先への衝撃や圧迫からつま先部を保護する鋼製先芯入りです。抗菌加工で雑菌の繁殖を防止します。長靴の中にズボンを入れてもズボンがズレ上がりにくいズボン止めを採用しています。
用途土木・農林・食品関連。 質量(kg)2.6 サイズ(cm)30 材質(アッパー)PVC 材質(ソール)PVC 機能抗菌・耐油 足幅EEE 材質(先芯)
1足
5,398 税込5,938
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油に対して耐久性のあるゴムを使用したドライヤーです。 柄の先端は回転キャップになっています。
ゴム幅(mm)400 全長(mm)1385 エスコ品番EA928CC-83 材質頭:スチールにクロメートメッキ、先ゴム:NBR、柄:Φ25.4スチールパイプにポリエチレン接着被膜 質量(g)740
1個
2,240 税込2,464
翌日出荷

オールニトリルゴム配合による、耐油安全長靴です。
用途油類の発生する職場での安全作業。工場、工事等耐水を要する安全作業・建設土木作業。 材質胴部・底部:ニトリルゴム、裏材:ナイロンメリヤス ブラック 規格耐衝撃エネルギー70J 機能耐油性 JIS規格JIS T 8101 L合格 足幅EEE 丈(cm)30 材質(先芯) 耐圧迫性荷重(kN)10 靴タイプ長靴
1足
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

おたふく手袋安全耐油長靴 WW-704
丈夫で耐久性がる塩化ビニール製で土木作業に最適
機能耐久・耐油 足幅3E 材質(先芯)鋼鉄 材質塩化ビニール 形状ハイカット 種類安全長靴 長さ(cm)38(26cm) 標準質量(g/片足)約930(26cm) 靴タイプ長靴
1足
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

油に対して耐久性のあるゴムを使用したドライヤーです。 柄の先端は回転キャップになっています。
ゴム幅(mm)480 全長(mm)1385 エスコ品番EA928CC-84 材質頭:スチールにクロメートメッキ、先ゴム:NBR、柄:Φ25.4スチールパイプにポリエチレン接着被膜 質量(g)790
1個
2,300 税込2,530
当日出荷

おたふく手袋WW717 白耐油長靴
エコ商品
抗菌防臭加工済みです。インジェクション製法により継ぎ目のない一体形成を実現しています。
用途製造業、厨房での作業などに。 トラスコ品番161-6748 材質塩化ビニール ホワイト 寸法(cm)24.5 機能抗菌、防臭、耐油 足幅EE RoHS指令(10物質対応)対応
1足
2,798 税込3,078
当日出荷

おたふく手袋WW717 白耐油長靴
エコ商品
抗菌防臭加工済みです。インジェクション製法により継ぎ目のない一体形成を実現しています。
用途製造業、厨房での作業などに。 ホワイト 材質(アッパー)塩化ビニール 機能抗菌、防臭、耐油 足幅EE RoHS指令(10物質対応)対応 靴タイプ長靴
1足
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PVC素材でつま先に鋼製先芯が入った安全耐油長靴です。
用途工事現場、食品加工、水産業、厨房作業、油を扱う作業など 仕様PVC INJ(一体成型)、胴・底耐油配合、艶有り、箱入り 形状ハイカット ブラック 材質(アッパー)PVC 機能耐油 靴タイプ長靴
1足
特価
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

油に対して耐久性のあるゴムを使用したドライヤーです。 柄の先端は回転キャップになっています。
ゴム幅(mm)480 全長(mm)1385 エスコ品番EA928CC-82 材質頭:スチールにクロメートメッキ、先ゴム:NBR、柄:Φ25.4スチールパイプにポリエチレン接着被膜 質量(g)790
1個
9,930 税込10,923
翌日出荷

オールニトリルゴム配合による、耐油安全長靴です。
用途油類の発生する職場での安全作業。工場、工事等耐水を要する安全作業・建設土木作業。
1足
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日本製の耐油衛生長靴です。
用途食品加工、畜産、油を扱う作業など 材質メリヤス裏布 形状ハイカット ホワイト 機能全面耐油、完全防水 靴タイプ長靴
1足
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)