比重0.9の超軽量パテ
硬化型耐熱シール材
柔らかく高い作業性
熱膨張性
コンクリートに馴染みやすい色調
用途国土交通大臣認定工法
ケーブル防火区画貫通部1時間耐火
(建築基準法施行令第129条の2の5第1項第七号のハ)
色ライトグレー
比重0.9
1個(0.4kg)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
非硬化型のパテで、施工しやすい様に板状になっています。
寸法(mm)100×350×5t
1時間耐火。弾力性。耐候性。耐久性。
用途耐火構造物の目地シール。
その他一般建築物の内外装目地。
成分変成シリコーン樹脂系
容量(mL)333
使用温度範囲(℃)-30~90(硬化後)
主成分変成シリコーン樹脂
原材料変成シリコーン樹脂
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.5kg
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
ひとつで何種もの配管サイズに対応可能です。
電線管タイプ
仕様●幅(mm):103●厚さ(mm):4●材質:基材:ポリエチレン、アルミ耐熱シール剤:熱膨張性耐火材●長さ(m):1.2●適合電線管:壁・床・中空壁:厚さ100mm以上金属管:被覆外径Φ87mmケーブル:外径Φ13.5mm
アズワン品番65-2260-95
1巻
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
超耐熱!排気管まわりの耐火シールに!
1100℃の耐熱性を持ち、耐熱性の要求される箇所の補修に適しています。
火を近づけても燃えず、炎や黒煙を発生しません。
溶剤やアスベストをまったく含まず、金属・モルタル・煉瓦などの材質によく接着します。
用途お風呂、湯沸かし器などの排気管と壁面のすきまの充てん、煙突・排気管の穴、ひび割れの補修などに最適です。
色グレー
特性耐火
危険物の類別非危険物
"健康住宅対応
1時間耐火
弾力性
耐候性
耐久性"
用途耐火構造物の目地シール、その他一般建築物の内外装目地
成分変成シリコーン樹脂
使用温度範囲(℃)-30~90
等級JSIA F★★★★認定品/厚生労働省指針値策定の13物質を使用していない
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
適合プライマー#9
こんなお得な商品も!

シリコンシーラント
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
耐久性、耐候性、接着性に優れた弾性シーリング材です。
別売のプライマーにより下地処理を施すことにより接着性が向上します。
用途ガラスまわり、金属まわり、各種内装目地等。
耐火遮音間仕切壁と躯体との取り合い部にできる隙間の耐火性能、遮音性能を確保するために使用します。
用途耐火遮音壁を始め、様々なせっこうボード壁面に使用できる隙間充填材
難燃性に優れています。
1成分形で施工が容易です。
金属に対する腐食性がほとんどありません。
接着性に優れ、各種部材に対し良好な接着性を示します。
耐候性に優れています。
耐熱性、耐寒性に優れています。(-55~200℃の広い温度範囲でゴム弾性、接着性を維持します)
用途防火戸用指定シーリング材(日本シーリング材工業会指定)
難燃性を必要とする目地シール
網入ガラスのシール
仕様プライマー使用の要否:要
比重1.46(23℃)
伸び(%)最大荷重時/110、破壊時/110
難燃性UL/V-0相当(UL94)、鉄道車両用材料(3mm厚)/極難燃性
外観ペースト状
耐久性9030Gで異常なし
タックフリータイム(分)15(23℃)
スランプ(mm)0
押出し性(5℃)s9
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
ホルムアルデヒド等級JSIA-007005 F☆☆☆☆
酸素指数35以上 (JIS K 7201)
引張応力(N/mm2)50%/0.6(6.2kgf/cm2 )、最大/0.95(9.7kgf/cm2 )
不乾性耐熱シール材。
使いやすいスリット入り。
低温時の作業性アップ。
熱膨張性。防水性。
用途国土交通大臣認定工法、ケーブル防火区画貫通部1時間耐火
色グレー
比重1.6
アズワン品番65-1795-78
1個(1kg)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
不燃性配管の防区画貫通部の埋め戻し材に最適です。
不燃材料による内装制限箇所にも使用可能です。
硬化型のため、施工硬化後にパテが変形することがありません。
トラスコ品番761-3580
色グレー
規格国土交通大臣認定品 不燃材NM-2755
使用厚さ(mm)10~3200
1個(1000g)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
300℃までの高温領域でも使用可能な、超耐熱用弾性シーリング材です。
低分子シロキサン低減した電気接点障害対策品です。
用途ボイラー・電子レンジの窓枠・その他高温になる部分の接着・シール。(絶縁用途には使用不可)
比重1.09
伸び(%)300
引張強度(MPa)2.5
硬さ(デュロメータA)40
硬化方式アセトン型
外観ペースト状
タックフリータイム(分)5
色黒
タイプ耐熱
使用温度範囲(℃)-50~300
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
金属配管専用の常温硬化型高性能多目的配管用嫌気性シール剤です。空気を遮断し金属に触れることにより反応硬化します。無用剤型で耐熱、耐圧性、耐薬品性に優れた製品です。細物鉄管では通常圧に対して即シール性が発揮されます。
用途建築又は工場配管関係 防火設備(スプリンクラー)、油圧配管、灯油・ガソリン配管、ガス配管、給排水配管、室内外消火栓配管、冷暖房配管、不凍液配管。
仕様平ノズル付
適合SUS・鉄管・銅管
色白(オフホワイト)
使用温度範囲(℃)-55~200
主成分メタクリレートエステル
硬化時間(時間)1~24(材質により異なる)
危険等級Ⅲ
耐圧(kg/cm2)200
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.11L
危険物の性状非水溶性
1本(110g)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
施工しやすい様に断面形状が三角形になっています。
長さ(mm)350
容量(kg)5
断面寸法(mm)約45×45×65
1箱(8本)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
ポリブテン樹脂及び合成S樹脂接着剤を機材としたシール材で、優れた密着性を有しています。
不乾性パテの為、長期的化学安定に優れています。
自己消化性なし
用途防火区画を貫通する配管(CD管・PF管等)端部に使用します。
質量(kg)1
色グレー
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
こんなお得な商品も!

タイシーラー
モノタロウ
¥539
税込¥593
粘着性に優れ伸びの良い不乾性タイプです。
きめが細かく、手にベトつかない為、薄く延ばして使用でき、作業が簡易に行なえます。
気密性に優れています。
肉やせや、しわの発生、亀裂、劣化等著しい経時変化はありません。
無溶剤タイプの為、刺激臭がありません。
用途電材、空調関連及び自動車、弱電、車輪等の防水用
色ダークグレー
使用温度範囲(℃)-20~+80
1個(1kg)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
「耐火性能に関する技術的基準」(建築基準法施工令第107条)耐火構造:壁の120分耐火試験に適合しています。
用途耐火間仕切り壁パネルの目地に。ALC・押出成形セメント板の目地に。一般内外装各種目地に。
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
RoHS指令(10物質対応)対応
国土交通大臣認定品、1時間耐火。開口部に充填するだけ。
用途ケーブル延焼防止用耐熱シール材
危険物の類別非危険物
1ケース(1kg×10個)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
耐火性、難燃性、防水性、耐候性に優れた万能パテです。
軽量、柔軟で夏場は垂れにくく、冬場でも固くなりにくい非硬化型のため作業性が
抜群です。
撤去、再施工が容易です。屋内・屋外を問わず色々な穴埋めに使用できます。
半分に分けて使用でき、施工しやすいサイズです。
質量(g)280g(2本)
1袋
¥959
税込¥1,055
当日出荷
用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他
材質PTFE焼成品
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.075
寸法(mm)300×300
使用温度範囲(℃)-180~260
最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200
アズワン品番64-7993-54
1枚
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
低温から高温まで広範囲にご使用いただけます。
防火シート・空調ダクトのジョイント用等に最適です。
建設仕様適合品。
用途ダクトシール用、保温材目地用
粘着力(N/10mm)4.7
用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他
材質PTFE焼成品
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.33
寸法(mm)300×300
使用温度範囲(℃)-180~260
最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200
アズワン品番64-7993-64
1枚
¥4,880
税込¥5,368
翌日出荷
用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他
材質PTFE焼成品
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.33
寸法(mm)500×500
使用温度範囲(℃)-180~260
最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200
アズワン品番64-7993-65
1枚
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他
材質PTFE焼成品
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.16
寸法(mm)300×300
使用温度範囲(℃)-180~260
最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200
アズワン品番64-7993-60
1枚
¥3,060
税込¥3,366
翌日出荷
用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他
材質PTFE焼成品
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.115
寸法(mm)500×500
使用温度範囲(℃)-180~260
最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200
アズワン品番64-7993-59
1枚
¥6,040
税込¥6,644
翌日出荷
用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他
材質PTFE焼成品
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.045
寸法(mm)300×300
使用温度範囲(℃)-180~260
最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200
アズワン品番64-7993-52
1枚
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他
材質PTFE焼成品
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.075
寸法(mm)500×500
使用温度範囲(℃)-180~260
最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200
アズワン品番64-7993-55
1枚
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他
材質PTFE焼成品
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.16
寸法(mm)500×500
使用温度範囲(℃)-180~260
最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200
アズワン品番64-7993-61
1枚
¥6,860
税込¥7,546
翌日出荷
用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他
材質PTFE焼成品
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.095
寸法(mm)500×500
使用温度範囲(℃)-180~260
最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200
アズワン品番64-7993-57
1枚
¥5,010
税込¥5,511
翌日出荷
用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他
材質PTFE焼成品
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.045
寸法(mm)500×500
使用温度範囲(℃)-180~260
最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200
アズワン品番64-7993-53
1枚
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他
材質PTFE焼成品
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.23
寸法(mm)300×300
使用温度範囲(℃)-180~260
最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200
アズワン品番64-7993-62
1枚
¥4,350
税込¥4,785
翌日出荷
用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他
材質PTFE焼成品
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.115
寸法(mm)300×300
使用温度範囲(℃)-180~260
最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200
アズワン品番64-7993-58
1枚
¥2,680
税込¥2,948
翌日出荷
用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他
材質PTFE焼成品
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.095
寸法(mm)300×300
使用温度範囲(℃)-180~260
最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200
アズワン品番64-7993-56
1枚
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他
材質PTFE焼成品
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.23
寸法(mm)500×500
使用温度範囲(℃)-180~260
最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200
アズワン品番64-7993-63
1枚
¥9,780
税込¥10,758
翌日出荷
船舶用途多目的接着シーリング材
シーカフレックスSF-291は、耐候性、耐海水性、耐紫外線性に優れた凡用タイプのシーラーです。高い粘着性と優れた耐久性を持った多目的弾性接着シール剤で、高いシール特性を維持します。
シーカフレックスSF-291は、船舶用途向けに特別に開発された、形状保持性の良い1成分形ポリウレタン系シーリング材で、空気中の湿気によって硬化します。
シーカフレックス291は、国際海事機関(IMO)の防火基準を満たしています。
多くの被着材に良好な接着、優れた耐劣化性と耐候性、弾性体、低臭気、被着材を腐食させない、塗装の上塗りが可能、サンディングが可能
用途ハッチ、艇体とデッキ、艇体の継ぎ目、キールのジョイント、ラバーレールとガード、トーレール、デッキの金具、フライングブリッジ、ストラット、ハルの取付、通気穴
シーカレックスSF-291は、船舶建造において幅広く使用できる製品です。弾力性があり、耐振性のジョイントシールに適しており、内装のシール用途にも使用できます。
シーカレックスSF-291は、船舶で一般的に使用される、木、金属、金属用プライマー、2成分形塗装面、セラミック系材料、プラスチック(GRPなど)などによく接着します。
硬化後シーカレックスSF-291はサンディングできます。
仕様硬化機構:湿気硬化、密度(未硬化)(色により異なります):1.3 kg/L、形状保持性:良い、施工温度範囲:外気温5 ~ 40 ℃、スキンタイム (CQP019-1):60分 (23 ℃ / 50 % r. h.)、オープンタイム (CQP526-1):45 分 (23 ℃ / 50 % r. h.)、収縮率 (CQP014-1):5%、硬度 (ショアA) (CQP023-1 / ISO 48-4):40
破断伸度(%)(CQP036-1 / ISO 527) 500
主成分1成分形ポリウレタン
引張強度(MPa)(CQP036-1 / ISO 527) 1.8
貯蔵期間12ヵ月 (25 ℃以下で保管)
引裂強度(N/mm)(CQP045-1 / ISO 34) 6
エポキシ樹脂系 土木建設用弾性接着シール材。二液型パテ状手作業充填タイプ。従来のエポキシ樹脂接着剤に成し得ることができなかった伸び、復元性に優れたエポキシ樹脂系弾性接着シール材です。地盤沈下や振動、温度差等による動きのあるコンクリート構造物及びコンクリート二次製品の目地材及び亀裂部の補修シールに大きな成果を発揮いたします。弾性接着シール剤なので、コンクリート、鉄の膨張・収縮に追従性があり、接着もある為、耐久性に優れます。夏型、冬型の2タイプがあり、施工性が優れております。耐水性、耐酸性、耐アルカリ性に優れております
用途用水路、道路、橋梁、下水道、雨水排水路、レジン管防火水槽等ボックスカルバート、トラフ等接合目地部。その他鉄構造物とコンクリート構造物の間隙シール
特性耐水性、耐酸性、耐アルカリ性
使用方法(1)下地処理:接着充填部のゴミ、脂分、泥等を十分に除去し、養生処理を行う。必要に応じてV(U)カット処理を行う。湿潤面の場合は、BOメジコン#300を塗布する。(2)材料混合:ビニール製手袋を着用したうえに軍手を着用し、水に軽く濡らした後、主剤と硬化剤を同量(重量比)取り出し、ヘラを用いて均一な色になるまで十分に手で混ぜる(3)充填:BOメジコン#10Sを棒状に伸ばし、可使時間内に充填部分に手で詰め込み、表面をヘラ或いは濡れた軍手で平滑に仕上げる
色主剤:白色パテ状 硬化剤:黒色パテ状
配合主剤:硬化剤=1:1
使用上の注意火の気が無く、局所排気装置を設けたところで使用して下さい取扱中、乾燥中ともに換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにして下さい取り扱い中は皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は送気マスクを付け、更に頭巾・保護メガネ・長袖の作業着・えり巻きタオル・保護手袋等を着用して下さい取扱後は手洗い、うがい及び鼻孔洗浄を十分行って下さい塗料及び接着剤の付着したウエスや塗料カス・スプレーダスト等は、廃棄するまでは必ず水に漬けておいて下さい直射日光のあたる場所・湿気の高い場所を避け、よくフタをし、40℃以下の一定の場所を定めて貯蔵して下さい子供の手の届かないところに保管して下さい塗料及び接着剤の残品・容器などを洗浄した廃液等は、産業廃棄物として処分して下さい指定された以外の材料と混合しないで下さい
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防水・耐水・屋外
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
エポキシ樹脂系 土木建設用弾性接着シール材。二液型ペースト状手コーキングガン使用可能タイプ。#10Sに比べ、可とう性が特に優れており、コーキングガンによる充填ができるため、作業性にも優れております。従来のエポキシ樹脂接着剤に成し得ることができなかった伸び、復元性に優れたエポキシ樹脂系弾性接着シール材です。地盤沈下や振動、温度差等による動きのあるコンクリート構造物及びコンクリート二次製品の目地材及び亀裂部の補修シールに大きな成果を発揮いたします。弾性接着シール剤なので、コンクリート、鉄の膨張・収縮に追従性があり、接着もある為、耐久性に優れます。夏型、冬型の2タイプがあり、施工性が優れております。耐水性、耐酸性、耐アルカリ性に優れております
用途用水路、道路、橋梁、下水道、雨水排水路、レジン管防火水槽等ボックスカルバート、トラフ等接合目地部。その他鉄構造物とコンクリート構造物の間隙シール
特性耐水性、耐酸性、耐アルカリ性
成分エポキシ樹脂
使用方法(1)下地処理:接着充填部のゴミ、脂分、泥等を十分に除去し、養生処理を行う。必要に応じてV(U)カット処理を行う。湿潤面の場合は、BOメジコン#300を塗布する。BOプライマー#1を塗布する(2)材料混合:主剤と硬化剤を同量(重量比)取り出し、ヘラを用いて均一な色になるまで十分に混合する(3)充填:方法1.BOメジコン#10S-OZをヘラですくい取り、可使時間内に充填部分にヘラで詰め込み、表面をヘラ或いは濡れた軍手で平滑に仕上げる 方法2.BOメジコン#10S-OZをコーキングガンに装填し、充填部分にガンを用い充填する
色主剤:白色ペースト状 硬化剤:黒褐色ペースト状
配合主剤:硬化剤=1:1
内容量(kg)1セット(主剤2.5 硬化剤2.5)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防水・耐水・屋外
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
表面(アルミ箔+ガラス繊維)の遮熱性、耐熱性があり、裏面の耐炎不織布により断熱、保温性にも優れています。
厚みが0.7mmと薄くて軽いので取り扱いが簡単です。
炎に強くかなりの高温でも燃えたり溶融したりしません。
耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性にも優れ、耐炎性を有する有機繊維です。
親水性があります。(素材の水分率6~9% at 65%RH)
耐炎化繊維は熱や火災にも対応できる優れた性能を発揮します。
熱伝導率が良いです。(0.035~0.052W/mk)
保温性が良いです。(クロー値0.94 TOP8200Z・AP)
電気を通しません。(比抵抗108~1010Ω)
用途建材、設備、鉄道車両、自動車、産業機器、弱電などの断熱材、防炎材、吸音材、シール材などに。保安防災に。防災製品、簡易避難服、簡易耐火シートに。ストーブ周りの遮熱用シートに。
形状ビニールカーテン
幅(mm)950
厚さ(mm)0.7
材質/仕上表面:アルミ箔、裏面:耐炎断熱不織布
色銀/黒
片面アルミ箔のため遮熱性が優れています。
ガラスクロスにより耐熱性に優れています。
耐炎繊維フェルトにより難燃性に優れ、保温・断熱効果があります。
特殊アクリル繊維を焼成し、炭化して製造した耐炎繊維です。
高熱や、火災に優れた防護性能を発揮し、熱や火炎を遮蔽し、防災、安全用品や断熱資材分野に適した素材です。
耐熱、遮熱、保温性に優れています。
用途断熱材、防炎材、吸音材、カーテン材に。建材、設備、鉄道車両、自動車、産業機器、弱電分野などの断熱材、防炎材、吸音材、シール材など。配管用断熱カバー、高熱装置、容器の放熱防止用断熱カバーなど各種の耐炎、難燃規格に対応する、高性能な機能材料の基材、表面材として最適です。
形状ビニールカーテン
幅(mm)950
厚さ(mm)2
材質/仕上片面アルミ&ガラスクロス芯、耐炎繊維フェルト
色シルバー/ブラック
片面アルミ箔のため遮断性が優れています。ガラスクロスにより耐熱性に優れています。耐炎繊維フェルトにより難燃性に優れ、保温・遮断効果があります。特殊アクリル繊維を焼成し、炭化して製造した耐炎繊維です。高熱や、火災に優れた防護性能を発揮し、熱や火炎を遮蔽し、防災、安全用品や断熱資材分野に適した素材です。耐熱、遮熱、保温性に優れています。
用途断熱性、防炎材、吸音材、カーテン材に。建材、設備、鉄道車両、自動車、産業機器、弱電分野などの断熱材、防炎材、吸音材、シール材など。配管用断熱カバー、高熱装置、容器の放熱防止用断熱カバーなど各種の耐炎、難燃規格に対応する、高性能な機能材料の基材、表面材として最適です。
幅(mm)950
仕様片面アルミ箔+ガラスクロス芯+耐炎繊維フェルト
トラスコ品番829-1349
材質片面アルミ&ガラスクロス芯、耐炎繊維フェルト
形状ビニールカーテン
質量(kg)6.2
色シルバー/ブラック
長さ(m)19
2018年トラスコ掲載ページ10 0764
1巻
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ