66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
比重0.9の超軽量パテ 硬化型耐熱シール材 柔らかく高い作業性 熱膨張性 コンクリートに馴染みやすい色調
用途国土交通大臣認定工法 ケーブル防火区画貫通部1時間耐火 (建築基準法施行令第129条の2の5第1項第七号のハ) ライトグレー 比重0.9
1個(0.4kg)
1,298 税込1,428
当日出荷

不燃性配管の防区画貫通部の埋め戻し材に最適です。 不燃材料による内装制限箇所にも使用可能です。 硬化型のため、施工硬化後にパテが変形することがありません。
トラスコ品番761-3580 グレー 規格国土交通大臣認定品 不燃材NM-2755 使用厚さ(mm)10~3200
1個(1000g)
2,198 税込2,418
当日出荷

1100℃の超高温に耐える不燃焼のパテです。 火を近づけても燃えず、炎や黒煙を発生しません。 溶剤やアスベストを使用せず、金属・モルタル・レンガなどによく着きます。
用途お風呂や湯沸かし器の排気管と壁面の壁のすき間の補修 煙突・排気管などに空いた穴の補修 排気管接合部分のすきま 自動車マフラーなどに空いた穴の応急修理 グレー 特性耐熱、無溶剤 付属品塗りベラ 容量(g)150 耐熱温度(℃)1100 完全硬化時間約24時間 危険物の類別非危険物
1本(150g)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不乾性耐熱シール材。 使いやすいスリット入り。 低温時の作業性アップ。 熱膨張性。防水性。
用途国土交通大臣認定工法、ケーブル防火区画貫通部1時間耐火 グレー 比重1.6 アズワン品番65-1795-78
1個(1kg)
1,898 税込2,088
当日出荷

ポリブテン樹脂及び合成S樹脂接着剤を機材としたシール材で、優れた密着性を有しています。 不乾性パテの為、長期的化学安定に優れています。 自己消化性なし
用途防火区画を貫通する配管(CD管・PF管等)端部に使用します。 質量(kg)1 グレー
1個
949 税込1,044
当日出荷

耐火性、難燃性、防水性、耐候性に優れた万能パテです。 軽量、柔軟で夏場は垂れにくく、冬場でも固くなりにくい非硬化型のため作業性が 抜群です。 撤去、再施工が容易です。屋内・屋外を問わず色々な穴埋めに使用できます。 半分に分けて使用でき、施工しやすいサイズです。
質量(g)280g(2本)
1袋
959 税込1,055
当日出荷

水系1成分タイプで、コーキング施工のように簡単に充てんが可能です。
材質無機系 使用温度範囲(℃)-20~60 比重1.4(代表値) 色調ライトグレー 性状硬化型(乾燥) 作業温度範囲(℃)5~40
1本(330mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

粘着性に優れ伸びの良い不乾性タイプです。 きめが細かく、手にベトつかない為、薄く延ばして使用でき、作業が簡易に行なえます。 気密性に優れています。 肉やせや、しわの発生、亀裂、劣化等著しい経時変化はありません。 無溶剤タイプの為、刺激臭がありません。
用途電材、空調関連及び自動車、弱電、車輪等の防水用 ダークグレー 使用温度範囲(℃)-20~+80
1個(1kg)
999 税込1,099
当日出荷

用途ケーブル貫通部の防火措置工法のケイカル板を使用した工法に使用します。壁(中空)での施工にも使用いただけます。 グレー 特性耐火 危険物の類別非危険物
1個(1kg)
1,998 税込2,198
当日出荷

積水マテリアルセキスイ耐火パテ
柔軟で施工性に優れています。 非硬化性で再施工が容易です。 コンセント部(サブウェイ工法)に使用
危険物の類別非危険物
1箱(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷

1箱(9枚)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1時間耐火。弾力性。耐候性。耐久性。
用途耐火構造物の目地シール。 その他一般建築物の内外装目地。 成分変成シリコーン樹脂系 容量(mL)333 使用温度範囲(℃)-30~90(硬化後) 主成分変成シリコーン樹脂 原材料変成シリコーン樹脂 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.5kg RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(333mL)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイシーラー モノタロウ 動画あり
合成接着剤を使用しておりますので、強固な密着性と優れたシール性を有しております。 耐熱性に優れ、高温にさらしても影響はありません。 水中に長時間浸しても変化は認められません。 耐寒性、耐熱性に優れています。 振動及び加熱に対してもスランプが生じません。 手作業により能率的にシール作業ができます。 耐水性に優れ、吸水性はほとんど認められません。
用途電気配線の間隙のシール 冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分 ショーケースの間隙シール 建築構造のスレート及び金属板の間隙シール 冷暖房配管のシール 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個(1kg)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)45×40×30 質量(kg)0.51 適合管の呼び【PH・CD管】28以下
1箱(10個)
2,898 税込3,188
4日以内出荷

耐火レンガを積み上げるのに最適。 熱に強く約1200℃の耐熱温度があります。 骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。
用途耐火レンガ専用モルタル。 特性耐火 仕様耐火 成分耐火モルタル、骨材 材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤 グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)341×248×50 耐熱温度(℃)1200 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積6mm厚 耐火レンガ約24個分 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(4kg)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,120 税込1,232
翌日出荷

約1000℃(1時間以内)の温度に耐える事ができます。 そのまま使えるパテ状。 難燃性。 非硬化パテ。
用途耐熱を要する箇所への補修。 特性耐熱・難燃 仕様無収縮、非硬化パテ 成分ポリオレフィン、フィラー、顔料 材質ポリオレフィン、フィラー、顔料 グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)180×85×40 危険物の類別非危険物 適応下地配線、配管などの隙間充填
1袋(700g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マンション用耐火パテ 因幡電工 動画あり
市販のエアコンキャップに幅広く対応。 エアコンキャップなしでも使用可能。
仕様対応エアコンキャップ:樹脂製(スチレン系・塩化ビニル系)Φ140以下、ステンレス製(円筒状・三本脚状)Φ154以下
1個(590g)ほか
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インターナショナルペイントIPパテ 青缶
優れた研磨性、作業性。 防火材料等認定。
用途内部総パテ仕上げ用、一般仕上げ用 特性防火 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(5kg)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

INABA(因幡電機産業)ボックス用耐火パテ
コンセント・スイッチボックス用耐火パテです。鋼製ボックス内の耐火処理が不要です。開口部にパテを充てんするだけです。
仕様国土交通大臣認定品 容量480g 対応コンセントスイッチボックッス1~6個口用
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

INABA(因幡電機産業)ボックス用耐火パテ
コンセント・スイッチボックス用耐火パテです。後施工で鋼製ボックス内で耐火処理ができます。
仕様国土交通大臣認定品 容量65g 対応コンセントスイッチボックス1~5個口用
1個
629 税込692
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
翌日出荷

耐火キャップNX 因幡電工 動画あり
耐火キャップNシリーズが新しく生まれ変わりました! 準耐火45分壁に対応しました! 簡単施工で施工時間短縮! 金具の内側にパテが取付けられているため従来のようなパテ詰め作業が省けます! パテを巻きつけるだけ!
用途空調配管用 セット内容耐火キャップNX金具(耐熱シールIPJ入り)×1、アダプター×1、コンクリートタッピングビス(M4×25)×2、石こうボード用ビス(M4×40)×4、中空壁用固定金具×2、熱膨張性耐熱シールIPNX×1、取扱説明書×1、国土交通大臣認定品表示シール×1
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

INABA(因幡電機産業)耐火クロスカバーIKX
先付け施工・後付け施工どちらにも対応できる。パテ埋め不要。増し打ち用ボイド管不要。施工にばらつきなし!製品(スリーブ・カバー)に耐火材が組付けられているため。パテの充填厚管理が不要で目視で施工確認が可能です。国土交通大臣認定取得。建築基準法にて要求されている1 時間耐火性能に合格しています。
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


袋入りなので、エアコン設置前から貫通穴(スリーブ)内に置いておけます。 エアコン設置前から貫通穴に設置しておける! エアコンを設置する場合に設置業者様が耐火処理を忘れないよ う事前に設置しておける便利な部材です。 開口と配管のすき間に詰めるだけの簡単施工です! 面倒なモルタル埋め戻しも不要です! 粘土状なので、配管のすき間にムラなく詰めることが可能! 300℃以上の熱を受けると4倍以上にふくらみ、延焼を防止します!
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不燃性配管の防区画貫通部の埋め戻し材に最適です。
用途不燃性配管の防火区画貫通部の埋め戻し材に。 トラスコ品番165-9555 材質国土交通大臣認定品不燃材 NM-4575 ライトグレー 使用温度範囲(℃)-20~60 容量(kg)0.65
1箱(12個)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

コンクリート壁・床、ALC壁・床、中空壁、片壁の4種類の防火区画に対応。 低温下の保管でも熱膨張パテが硬くなりにくいので、温めなくてもすぐに施工できます。 ちぎったり、巻きつけたり、施工しやすいシート形状の熱膨張パテを採用しました。 中空壁、片壁の場合でも、開口内には熱膨張パテの充填が不要です。 金属キャップの内側にセラミックウールが取り付けられているため、熱膨張パテの量が少なく作業時間を短縮できます。 結露防止層付硬質塩化ビニル管が使用可能。
1セット
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

型式A-1-L 化学組成Al2O3 98% 粒径(μm)(最大)300 性質微粒のアルミナ質で高固着力 最高使用温度(℃)1850 温度(℃)(乾燥)常温または50~60、(焼固)1200 乾燥時間(時間)24 密度(充填)2.0 使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状
1袋(5kg)ほか
8,498 税込9,348
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容ボックス(シート付)、充填材(クイック)、耐火ブッシング、パテ、セパレーター※1ヶ用はなし
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超厚付けから仕上げまで可能。 防火材料等認定。
用途一般素地調整、超厚付仕上げ用。 使用場所屋内外兼用 特性防火 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(12L)ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無希釈、無撹拌でそのまま使用できる超低粘度タイプ 滑らかで、キレ・伸びの良い作業性 しごき取りやすく、盛りやすい 傷が入り難く、サラサラと軽く研げる研磨性
種別内装用中上兼用パテ JIS規格5669 危険物の類別非危険物 適応下地石膏ボード板、コンクリート、モルタル、スレート、ALC 塗布厚さ(mm)(最大)1.5 認定取得防火認定取得済
1缶(14kg)
6,498 税込7,148
4日以内出荷

樹脂スリーブ等がないのでどんな大きさの丸穴(Φ160mm以下)にもお使い頂けます。 消防評定を取得しておりますので、共住区画にもお使い頂けます。 片壁や押出成形セメント板等、様々な壁にお使い頂けます。 ケーブルとPF管が混在していてもお使い頂けます。 パテを詰めて、貫通物の根元にシートを巻くだけの簡単施工です。 パテが軟らかいので、寒い場所でも楽に施工できます。
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

目地の充填性に優れたパテ。砂入り。
乳白色 種別内部用下パテ 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填 塗布厚さ(mm)(最大)1.5 認定取得防火認定取得済 主なワークパーツ
1箱(4kg×4缶)
9,498 税込10,448
4日以内出荷

CC印(ニッカトー)アルミナ耐火セメント
用途充填 使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状 型式A-1 温度(℃)(焼固)1350 粒径(μm)(最大)850 最高使用温度(℃)1850 化学組成Al2O3 98% 密度(充填)2.4 性質粗粒のアルミナ質で高耐熱性
1袋(5kg)ほか
8,498 税込9,348
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関西パテ化工PACシール(床用)
国土交通大臣認定
用途ケーブル貫通部防火措置工法 危険物の類別非危険物
1ケース(1kg×10個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

CC印(ニッカトー)アルミナ耐火セメント
用途プラスチック 仕様使用水量(mL/kg):150 使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状 型式A-1-S-30 温度(℃)(乾燥)常温または50~60、(焼固)1200 粒径(μm)(最大)850 最高使用温度(℃)1800 化学組成Al2O3 93% 性質比較的微粒のアルミナ質で高耐熱性 乾燥時間(時間)24
1袋(5kg)ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)アルミナ耐火セメント
粒径(μm)(最大)5000 使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状
1袋(5kg)ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブル貫通でもPF管貫通でも使えます。 ALCや片壁等、様々な壁に使えます。 中空壁施工では、開口補強を必要としません。 樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。 必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。 壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。
1箱(10組)
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国土交通大臣認定品、1時間耐火。開口部に充填するだけ。
用途ケーブル延焼防止用耐熱シール材 危険物の類別非危険物
1ケース(1kg×10個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷