36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベストコStlye Tools カーブバサミ
エコ商品
食器洗い乾燥機使用可
材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度100℃)・熱可塑性エラストマー(耐熱温度100℃) 質量(g)130 寸法(cm)23.5×10.5×1.5 アズワン品番64-1209-47 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
10日以内出荷

食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 樹脂製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃ 【衛生的】補強材が特殊PET樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、施工性に優れる。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂 ナチュラル透明/グリ-ンライン入り 特性食品対応 使用温度範囲(℃)-5~70 機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水 法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.44MB) 耐薬品データ(0.4MB) 製品比較表(食品対応ホース)(0.14MB)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

親和産業耐熱性の優れた絶縁テープ
エコ商品
耐熱性の優れた絶縁テープ 耐熱温度が260℃と優れています。基板や電子部品の接点が露出したところを絶縁したり、温度上昇を伴う箇所に温度センサーを固定するのにおすすめです。 任意のサイズに加工可能 ハサミで自由な形にカットして使用することができます。
寸法(mm)15×100×0.025 琥珀色 耐熱温度(℃)260 粘着力278g/cm(スチールに対して)/167g/cm(銅に対して) RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁性能1×1011Ω以上
1セット(2枚)
279 税込307
7日以内出荷

食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】金属製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ホース(内径25~100mm)。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ ホースのカットが面倒な方はハサミ等でカットできる「トヨリングF」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径25~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線 ナチュラル透明/グリ-ンライン入り 特性食品対応 使用温度範囲(℃)-5~70 機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止 使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水 法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、BPOM規定適合、RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.44MB) 耐薬品データ(0.4MB) 製品比較表(食品対応ホース)(0.14MB)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンPホース TSIP] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【耐熱・耐寒ホース】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース。使用温度範囲:-30~100℃ 【折れ・つぶれ防止耐熱・耐寒ホース】特殊PET樹脂コイル補強で、折れ・つぶれに強く、狭い箇所の配管に最適。吸引(バキューム)で使用可能。 【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし安全・安心な設備配管用ホースとして使用可能。 【簡単施工】ハサミで簡単にホースをカットでき、施工性に優れる。 【 廃棄物の低減 】補強材が樹脂なので金属補強のように分別廃棄は不要。 【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品、USP( 米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径12~25ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース 使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気 材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】特殊PET樹脂 乳白/グリ-ンライン入り 特性耐熱、折れつぶれに強い、分別廃棄不要 使用圧力(MPa)-0.05~0.2 使用温度範囲(℃)-30~100 機能圧送、吸引、耐熱、耐寒、薬品、耐油動植物油、低溶出、低臭、折れつぶれ防止、柔軟性、分別廃棄不要 法規制食品衛生法380号適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録、RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.65MB) 耐薬品データ(0.4MB) 取扱説明書(0.2MB)
1本
3,119 税込3,431
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

TGF 【オーダー】食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF]継手加締品 TOYOX(トヨックス) カスタマイズ可
【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 樹脂製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃ 【衛生的】補強材が特殊PET樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、施工性に優れる。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂 ナチュラル透明/グリ-ンライン入り 使用温度範囲(℃)-5~70 内径(Φmm)25~50 使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水 RoHS指令(10物質対応)対応 特性食品対応 関連資料(0.44MB) (0.4MB) 取扱説明書ホース取扱説明書(0.69MB) サービス分類オーダー・加工
1本
1,335 税込1,469
3日以内出荷

TFS 【オーダー】食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS]継手加締品 TOYOX(トヨックス) カスタマイズ可
【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】金属製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ホース(内径25~100mm)。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ ホースのカットが面倒な方はハサミ等でカットできる「トヨリングF」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径25~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線 ナチュラル透明/グリ-ンライン入り 使用温度範囲(℃)-5~70 内径(Φmm)25~50 使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水 RoHS指令(10物質対応)対応 特性食品対応 関連資料(0.44MB) (0.4MB) 取扱説明書ホース取扱説明書(0.69MB) サービス分類オーダー・加工
1本
1,214 税込1,335
3日以内出荷

ハサミやカッターを使用せずにカットすることができます。PEコアのためクリーンルーム内でも使用可能です。同メーカー製品ASF-121FRに手切れ性を付与した製品です。
用途ふっ素樹脂粘着テープを手でカットしたい環境に。各種コイル、ハーネスの耐熱結束に。シュート、ホッパーの滑り助長に。ヒートシールバーの保護に。 材質基材:フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系 厚さ(mm)0.13 グレー 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-60~200 粘着力(N/10mm)3.6 粘着力(N/25mm)9 破壊電圧(kV)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TRUSCOカットフィルター
エコ商品
空気抵抗が少なく経済的なフィルターです。ハサミでカットできるので用途に応じて簡単に任意のサイズにできます。様々な用途に使用できる多目的フィルターです。工場内などのプレフィルターとして使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。
用途エアコン・オイルコンディショナーなどの吸気口に取付ミスト・粉塵の侵入防止に。塗装ブースの吸排気に。外気処理や中性能プレフィルターとして。 厚さ(mm)8 耐熱温度(℃)170 捕集効率(%)65 RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力損失(Pa)51 ろ過風速(m/s)2
1箱(10枚)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。 材質ポリエステル 厚さ(mm)2 耐熱温度(℃)95 捕集効率(%)27.6 RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力損失(Pa)9 圧力損失(Pa)9
1箱(10枚)
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャスターを固定するゴムストッパーです。
用途台車などの車輪に、はさみ込んで転がり防止に。転がりやすい物のストッパーに。 材質NRゴム 硬度70°±5 耐熱温度(℃)70 幅(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デンカエレクトロンアルミジャケット ガラスファイバーチュー
エコ商品
折り曲げ可能なアルミ箔と、耐熱効果の高いグラスファイバーを合体させたチューブです。グラスファイバーを使用することによって、耐熱温度が非常に高い製品になっております。アルミ被覆によって、ノイズ対策チューブとしてもお使い頂けます。ハサミで簡単にカットする事ができます。断熱効果が高く、シールド効果にも優れたチューブです。
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.12MB) (0.15MB)
1本(1m)
4,698 税込5,168
5日以内出荷

デンカエレクトロンアルミガラスファイバーチューブ
エコ商品
折り曲げ可能なアルミ箔と、耐熱効果の高いグラスファイバーを合体させたチューブです。グラスファイバーを使用することによって、耐熱温度が非常に高い製品になっております。アルミ被覆によって、ノイズ対策チューブとしてもお使い頂けます。ハサミで簡単にカットする事ができます。断熱効果が高く、シールド効果にも優れたチューブです。
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.12MB) (0.15MB)
1本(1m)ほか
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

まめいたKP 水切りカゴ用
エコ商品
はさみ洗いで汚れスッキリ。水切りカゴ・スポンジラックのワイヤー汚れに。スポンジ表面のゴムラテックスが汚れをこすり落とします。はさみ洗いができるスリット入。すみを洗えるミニブラシ付。こすり落としに便利なヘラ付。
寸法(cm)約1×3×高さ15.5 材質スティック/ABS樹脂、スポンジ/ポリエステル不織布(ゴムラテックス加工)、毛/ナイロン 耐熱温度(℃)約80 適合用途排水口・シンク掃除 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
249 税込274
当日出荷

騒音・ノイズの発生を低減!※厚みシッカリ、ハサミ・カッターで切れる※粘着付※制振材は、音の発生源に直接貼り付けて放射音を抑制します。※手を触れると放射音が小さくなるような場所に貼ると制振の効果が得られます。
用途オーディオの音質向上、騒音低減に最適 材質ブチルゴム アルミ箔 耐熱温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 層厚(mm)アルミ層:0.1/ブチル層:1.4
1枚ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。 材質ポリエステル 厚さ(mm)2 耐熱温度(℃)95 捕集効率(%)27.6 RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力損失(Pa)9 ろ過風速(m/s)1.5
1箱(10枚)
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

騒音・ノイズの発生を低減!。厚みシッカリ、ハサミ・カッターで切れる。遮音と吸音を組み合わせることでより効果を得られます。
用途オーディオの音質向上、騒音低減に最適です。工場・オフィスなどの騒音低減に。 材質オレフィン径ゴム 不織布 寸法(mm)約1.5×1000×1250 耐熱温度(℃)60 アズワン品番64-5072-23 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷

ダイナミックツールT溝チップガード
エコ商品
テーブルと本製品上面が面一となり、T溝への切粉の侵入を最小限に抑え、清掃工数を大幅に削減。特殊な成型方法、材料により、類似品のような変形や膨張がほぼありません。柔軟性も兼ね備え、ハサミやカッターで簡単にカット可能です。耐熱性があるため、ドライカットへも対応。耐クーラント性など試験を積み重ね高い耐久性を発揮。工具や潤滑剤不要で脱着が容易
材質特殊シリコン樹脂 長さ(mm)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20本)
22,290 税込24,519
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAKI(和気産業)遮音シート 両面不織布
エコ商品
騒音・ノイズの発生を低減!。厚みシッカリ、ハサミ・カッターで切れる。遮音と吸音を組み合わせることでより効果を得られます。
用途オーディオの音質向上、騒音低減に最適です。工場・オフィスなどの騒音低減に。 材質オレフィン径ゴム 不織布 寸法(mm)約1.5×1000×1250 耐熱温度(℃)60 アズワン品番64-5072-24 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,998 税込3,298
欠品中

まめいたKP グリル・網用
エコ商品
はさみ洗いで汚れスッキリ。魚焼き網やゴトクなどのサビ・コゲ落としに。傷つけにくいガラスパウダー研磨剤使用。強力研磨力で頑固な汚れを削り落とします。はさみ洗いができるスリット入。すみを洗えるミニブラシ付。こすり落としに便利なヘラ付。
寸法(cm)約1.8×3.3×高さ15.5 材質スティック/ABS樹脂、スポンジ/ポリウレタンフォーム・ポリエステルネット(ガラスパウダー研磨剤入)、毛/ナイロン 耐熱温度(℃)約80 適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
249 税込274
7日以内出荷

裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。 材質ポリエステル 厚さ(mm)4 タイプカットタイプ 風速(m/s)1.5 耐熱温度(℃)95 難燃性JIS L 1091 A-1法 区分3適合 捕集効率(%)66.4 RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力損失(Pa)24
1箱(10枚)
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。 材質ポリエステル 厚さ(mm)4 耐熱温度(℃)95 捕集効率(%)66.4 RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力損失(Pa)24 ろ過風速(m/s)1.5
1箱(10枚)
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『さまざまなシーンで使える、すべり止めネット』。 マットの下に敷くだけで、すべり止め効果抜群です。 マットの大きさに合わせて、ハサミで簡単にカットできます。 さまざまなシーンでのすべり止めに便利です。
種別ノンスリップマット 長さ(mm)400 混率(%)ポリ塩化ビニール100(芯糸/ポリエステル75・綿25) 耐熱温度(℃)約80 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主原料の石灰石は、「無尽蔵」と表現されるほど、豊富な資源です。線膨張係数が小さく、温度差による施工後のテープ部の浮き発生がほとんどありません。 プラスチック製品より耐熱性、耐寒性が大幅に優れています。衝撃強度が強く、金槌でたたいても破れたり割れたりしません。 プラスチック製品よりカールくせがなく、冬場など低温時でも垂直に折り曲げられ、仮接着が剥がれる危険性がほとんどありません。 折り曲げ部は、新開発の縄文罫線構造のため折り曲げやすく、一回しごくだけで、曲げ後の形状維持が図れます。 表、裏、何れにも折り曲げられ、出隅、入隅、何れにも使用できます。 適当な腰を持ちながら手触り感が良く、普通のハサミで簡単に切れ施工作業が容易にできます。縄文形状の凹凸のある滑らかな製品の為、薄くて弱い壁紙でもエッチ切れの発生を防止します。 施工後、建造物のヒズミで入隅部の壁紙の破れや、クラックを最小限に保ちます。燃えにくく燃焼に伴う有毒ガス・刺激臭が発生しません。 石こうボード・パテと主原料が同じで付着性が良好で、塗装性に優れています。 厚さ0.4mmとプラスチック製品より約30%薄く、パテの使用量の削減と、乾燥時間が早く、施工時間の短縮とパテの使用量が救い後パテヤセによる施工後の穴あと、スジクレームも軽減されます。 石灰岩60%・ポリエチレン40%配合で腐食や加水分解の心配がありません。 石灰石が50%以上なので産業廃棄物ではなく、一般燃焼ゴミ扱いになります。 1cm単位の丸穴、10cm単位の小判穴の目盛穴があり、ロスを小さくします。 食品衛生上有害な成分はありません。
用途下地補強用 幅(mm)55 長さ(m)50 厚さ(mm)0.4 テープ幅(mm)55 テープ長さ(m)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷

インテリアシールでキッチンやトイレを手軽に模様替え!接着剤不要! だれにでも手軽に使えるシールタイプのウォールシート。 ハサミやカッターで簡単に切れるので、DIY初心者でもOK! ガラスをはめ込んだタイルのような立体感。インテリアにアクセントをプラス。 水に強いので、キッチン洗面所トイレお風呂場でも大丈夫。
寸法(cm)37.6×13.4 材質本体:エポキシ・アルミニウム、表面フィルム:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系、保護フィルム:ポリエステル 耐熱温度(℃)120
1枚
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CF400 ひび割れ補修剤 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリングひび割れ補修剤
エコ商品
本品は、2液性常温効果型ポリウエア系補修剤です。低粒度で1mm~20mm幅のひび割れの細部、深部までしっかり浸透補修し施工後1時間で硬化します。接着・防水・摩耗・耐熱(-35~130℃)、ひび割れ追従性、耐ガソリン、耐薬品に優れております。溶剤フリーで施工後、肉やせすることがありません。使用方法。1.補修箇所の塵、砂、ごみを清掃して下さい。2.硬化剤をよく振ってからひび割れ補修剤のキャップを開けて硬化剤を全量入れて下さい。3.40秒間(80回)ボトル(ひび割れ補修剤+硬化剤)を上下に強く振り攪拌を行って下さい。4.先端部分をハサミ等で切り落として下さい。5.舗装のひび割れ(亀裂)部分に注入を行って下さい。
用途アスファルト&コンクリート用 セット内容主剤(200g)+硬化剤(200g) 使用温度範囲(℃)-35~130 寸法(幅Wmm×長さLm)施工範囲:5×3(深さによる) 硬化時間(時間)1(一度で使い切って下さい) 危険等級 色調灰色 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量400mL RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.17MB) 危険物の性状非水溶性
1セット
9,998 税込10,998
翌々日出荷

東和産業HC消臭棚シート
エコ商品
イヤなニオイを消し、雑菌・カビの繁殖を抑える。シートまわりの不快な臭いを消し、シート表面の雑菌や裏面のカビの繁殖を抑えます。食器棚などの棚に敷くことで、下からの湿気、汚れを防ぎます。汚れは水拭きで簡単に落ちます。サイズはハサミで自由にカットできます。ソース・しょう油・油等をこぼしても、棚板面に流れ込むのを防ぎます。ソフトなクッション性でグラスや食器を守ります。
ホワイト 寸法(cm)約30×500 材質ポリエチレン 成分天然系消臭剤、有機系抗菌剤、有機窒素系防カビ剤 耐熱温度(℃)約60 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
269 税込296
5日以内出荷

PTP ピタパッチ 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリングピタパッチ
エコ商品
ピタっと貼って、パチッと止める、短時間で補修ができるピタパッチ!。緊急時に貼り付けるだけで穴、ひび割れを補修します。タンク・配管・屋根周りなどの緊急補修に!。エアー、雨水、海水、蒸気、油、ガソリン、トルエン、塩酸など、ほとんどの液体に適応します。金属・樹脂・セラミック・コンクリート・ガラス・ゴム・PVC・FRPなどほとんどの材質に適応します。使用方法。1.耐熱手袋(70℃)を準備し付属のゴム手袋をその上から着用して下さい。2.パッチと硬化剤の仕切り板を取外して下さい。3.液をパッチ側に移動させ約2分間パッチの表裏を押すようにして、液をパッチにしっかりと馴染まして下さい。(化学反応で発熱化学反応で発熱(70℃)するので火傷に注意して下さい。4.袋をハサミで切り袋から折りたたまれているパッチを取り出し手早く広げます。5.破損領域から3cm以上離れた範囲までパッチを貼り付け気泡やシワを取り除きます。15分で硬化します。広範囲な場合は重ね合わせて使用できます。
用途タンク・配管・屋根周りなどの緊急補修に 材質ファイバーグラス 使用温度範囲(℃)-15~210 耐圧(MPa)1(10kg/cm2) 硬化時間(分)15 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量80mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐薬、耐油、耐水 関連資料(0.21MB)
1箱(3個)
9,298 税込10,228
4日以内出荷

アイネックスクールスタッフ M.2 SSDサイズ
エコ商品
「クールスタッフ」は、複数の放熱経路を1枚のフィルムに凝縮した画期的な放熱フィルムです。熱伝導をベースに、熱放射との組み合わせにより、高効率の放熱を実現します。(特許取得済)。表面の熱放射層が、発熱体の熱を遠赤外線により放射します。また銅箔が発熱体の熱を均等に拡散することで高い放熱効果を実現します。極薄でフレキシブルなため、M.2 SSD用ヒートシンクでは設置しにくいスペースでも無理なくフィットします。M.2 SSDの温度改善、サーマルスロットリングによる速度低下対策に役立ちます。小型PCやNUCなど、設置スペースが特に狭い場合に好適です。0.13mmの超薄型でやわらかいため、ハサミなどでカットして2230/2242/2260などのサイズにも対応できます。表面の塗膜は電気絶縁性があり、不要な光反射の少ない黒色です。
仕様沖電線株式会社製「クールスタッフ シートタイプ」 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×72×0.13 耐熱性120℃ RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁性能1×1011Ω以上
1個
399 税込439
当日出荷

このガラス繊維スリーブから出る粉塵又は微粒子は、敏感な皮膚に刺激を与える可能性があるため、取り扱い時や切断時に出る粉塵を最小限に抑えるように注意する必要があります. RS PROアクリル樹脂含浸編組ガラス繊維ケーブルスリーブ. RS PROから、きわめて効果的なケーブル保護機能が得られる丈夫で柔軟な絶縁材を作成するための高品質クラスF編組ガラス繊維ケーブルスリーブ又はアクリル樹脂含浸ケーブルチューブを提供します。このケーブルスリーブは、良好な耐熱性と高い電気的及び機械的強度、そして優れた耐薬品性を備えています。スリーブはハロゲンフリー素材製で、燃焼時に有毒ガスが大気中に放出されることはなく、クラスF含浸樹脂との優れた互換性を有しています。このケーブルスリーブは、ケーブルやワイヤを内側に通すだけで簡単に取り付けることができます。このスリーブは柔軟性に優れ、屈曲後も電気的特性を維持できます。. 編組スリーブとは何ですか?. 柔軟性と耐久性を備えた編組スリーブは、個々のケーブル又はケーブルバンドルを収納する、効果的で使いやすいケーブル管理ソリューションを提供します。ケーブルスリーブはまた、鋭いエッジによる摩耗、強い衝撃、振動、機械的応力による損傷からケーブルやワイヤを保護するのにも優れています。使用する素材に応じて、ブレードスリーブは、ケーブルやワイヤを高温、化学薬品及び溶剤から保護します。. 特長と利点. 優れた耐摩耗性と機械耐性 油、液体、及び有害な化学物質など化学薬品に対する優れた耐性 ハロゲンフリー 絶縁耐性: kV 良好な耐熱性 屈曲後も電気的特性を維持 切断時のほつれに強い耐性 ほとんどの絶縁ワニスに対応. アクリル含浸ガラス繊維ケーブルスリーブはどのような用途で使用されますか?. この編組ケーブルスリーブは、軽量で柔軟性があり、ワイヤとケーブルに保護カバーと絶縁性を提供します。このスリーブは、ワイヤを整理するためのケーブル管理スリーブ及びワイヤハーネス用途に使用することもできます。この編組スリーブの独自の特性と機械的強度により、モータやトランス、照明器具や家庭用電化製品などの摩耗性の高い用途で損傷から電気ケーブルや端子を保護するのに最適. 編組ケーブルスリーブの取り付け方法. 必要なケーブルスリーブ径を選択し、スリーブを適切な長さに切断します。はさみも使用できますが、スリーブを正しく切断しないと、ほつれる可能性があります。ほつれを防ぐために、高温の切削工具(熱したナイフや鋭い先端のはんだごてなど)を使用してください。均一な圧力をかけてケーブルより線をスライスし、素材のエッジを均等にシール加工された状態にします。スリーブを必要なサイズにカットしたら、ケーブルスリーブをケーブル又はフィッティングに押し込んでスライドさせます。
仕様スリーブ径 = 6mm色 = 赤材質 = ガラス繊維補強アクリルスリーブ長さ = 5m編み = あり引っ張り易さ = なし最小ケーブル径 = 6mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +155℃耐火性 = ハロゲンフリー耐電圧 = 1kV壁厚さ = 0.35mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

このガラス繊維スリーブから出る粉塵又は微粒子は、敏感な皮膚に刺激を与える可能性があるため、取り扱い時や切断時に出る粉塵を最小限に抑えるように注意する必要があります. RS PROアクリル樹脂含浸編組ガラス繊維ケーブルスリーブ. RS PROから、きわめて効果的なケーブル保護機能が得られる丈夫で柔軟な絶縁材を作成するための高品質クラスF編組ガラス繊維ケーブルスリーブ又はアクリル樹脂含浸ケーブルチューブを提供します。このケーブルスリーブは、良好な耐熱性と高い電気的及び機械的強度、そして優れた耐薬品性を備えています。スリーブはハロゲンフリー素材製で、燃焼時に有毒ガスが大気中に放出されることはなく、クラスF含浸樹脂との優れた互換性を有しています。このケーブルスリーブは、ケーブルやワイヤを内側に通すだけで簡単に取り付けることができます。このスリーブは柔軟性に優れ、屈曲後も電気的特性を維持できます。. 編組スリーブとは何ですか?. 柔軟性と耐久性を備えた編組スリーブは、個々のケーブル又はケーブルバンドルを収納する、効果的で使いやすいケーブル管理ソリューションを提供します。ケーブルスリーブはまた、鋭いエッジによる摩耗、強い衝撃、振動、機械的応力による損傷からケーブルやワイヤを保護するのにも優れています。使用する素材に応じて、ブレードスリーブは、ケーブルやワイヤを高温、化学薬品及び溶剤から保護します。. 特長と利点. 優れた耐摩耗性と機械耐性 油、液体、及び有害な化学物質など化学薬品に対する優れた耐性 ハロゲンフリー 絶縁耐性: kV 良好な耐熱性 屈曲後も電気的特性を維持 切断時のほつれに強い耐性 ほとんどの絶縁ワニスに対応. アクリル含浸ガラス繊維ケーブルスリーブはどのような用途で使用されますか?. この編組ケーブルスリーブは、軽量で柔軟性があり、ワイヤとケーブルに保護カバーと絶縁性を提供します。このスリーブは、ワイヤを整理するためのケーブル管理スリーブ及びワイヤハーネス用途に使用することもできます。この編組スリーブの独自の特性と機械的強度により、モータやトランス、照明器具や家庭用電化製品などの摩耗性の高い用途で損傷から電気ケーブルや端子を保護するのに最適. 編組ケーブルスリーブの取り付け方法. 必要なケーブルスリーブ径を選択し、スリーブを適切な長さに切断します。はさみも使用できますが、スリーブを正しく切断しないと、ほつれる可能性があります。ほつれを防ぐために、高温の切削工具(熱したナイフや鋭い先端のはんだごてなど)を使用してください。均一な圧力をかけてケーブルより線をスライスし、素材のエッジを均等にシール加工された状態にします。スリーブを必要なサイズにカットしたら、ケーブルスリーブをケーブル又はフィッティングに押し込んでスライドさせます。
仕様スリーブ径 = 6mm色 = 黒材質 = ガラス繊維補強アクリルスリーブ長さ = 5m編み = あり引っ張り易さ = なし最小ケーブル径 = 6mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +155℃耐火性 = ハロゲンフリー耐電圧 = 1kV壁厚さ = 0.35mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,898 税込3,188
5日以内出荷

このガラス繊維スリーブから出る粉塵又は微粒子は、敏感な皮膚に刺激を与える可能性があるため、取り扱い時や切断時に出る粉塵を最小限に抑えるように注意する必要があります. RS PROアクリル樹脂含浸編組ガラス繊維ケーブルスリーブ. RS PROから、きわめて効果的なケーブル保護機能が得られる丈夫で柔軟な絶縁材を作成するための高品質クラスF編組ガラス繊維ケーブルスリーブ又はアクリル樹脂含浸ケーブルチューブを提供します。このケーブルスリーブは、良好な耐熱性と高い電気的及び機械的強度、そして優れた耐薬品性を備えています。スリーブはハロゲンフリー素材製で、燃焼時に有毒ガスが大気中に放出されることはなく、クラスF含浸樹脂との優れた互換性を有しています。このケーブルスリーブは、ケーブルやワイヤを内側に通すだけで簡単に取り付けることができます。このスリーブは柔軟性に優れ、屈曲後も電気的特性を維持できます。. 編組スリーブとは何ですか?. 柔軟性と耐久性を備えた編組スリーブは、個々のケーブル又はケーブルバンドルを収納する、効果的で使いやすいケーブル管理ソリューションを提供します。ケーブルスリーブはまた、鋭いエッジによる摩耗、強い衝撃、振動、機械的応力による損傷からケーブルやワイヤを保護するのにも優れています。使用する素材に応じて、ブレードスリーブは、ケーブルやワイヤを高温、化学薬品及び溶剤から保護します。. 特長と利点. 優れた耐摩耗性と機械耐性 油、液体、及び有害な化学物質など化学薬品に対する優れた耐性 ハロゲンフリー 絶縁耐性: kV 良好な耐熱性 屈曲後も電気的特性を維持 切断時のほつれに強い耐性 ほとんどの絶縁ワニスに対応. アクリル含浸ガラス繊維ケーブルスリーブはどのような用途で使用されますか?. この編組ケーブルスリーブは、軽量で柔軟性があり、ワイヤとケーブルに保護カバーと絶縁性を提供します。このスリーブは、ワイヤを整理するためのケーブル管理スリーブ及びワイヤハーネス用途に使用することもできます。この編組スリーブの独自の特性と機械的強度により、モータやトランス、照明器具や家庭用電化製品などの摩耗性の高い用途で損傷から電気ケーブルや端子を保護するのに最適. 編組ケーブルスリーブの取り付け方法. 必要なケーブルスリーブ径を選択し、スリーブを適切な長さに切断します。はさみも使用できますが、スリーブを正しく切断しないと、ほつれる可能性があります。ほつれを防ぐために、高温の切削工具(熱したナイフや鋭い先端のはんだごてなど)を使用してください。均一な圧力をかけてケーブルより線をスライスし、素材のエッジを均等にシール加工された状態にします。スリーブを必要なサイズにカットしたら、ケーブルスリーブをケーブル又はフィッティングに押し込んでスライドさせます。
仕様スリーブ径 = 2mm色 = 赤材質 = ガラス繊維補強アクリルスリーブ長さ = 5m編み = あり引っ張り易さ = なし動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +155℃耐火性 = ハロゲンフリー耐電圧 = 1kV壁厚さ = 0.25mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3個)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

スリーブ径 = 25mm。色 = ナチュラル。材質 = ファイバーグラス。スリーブ長さ = 5m。編み = あり。引っ張り易さ = なし。最小ケーブル径 = 25mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +300℃。耐火性 = ハロゲンフリー、自消性。耐電圧 = 1kV。壁厚さ = 0.6mm。。ガラス繊維スリーブから発生するほこり(微細破片)は、敏感な肌に炎症を起こすおそれがあるため、取り回し時や切断時のほこりの発生を最小限に抑えるように注意する必要があります。. RS PROシリコン含浸編組ガラス繊維ケーブルスリーブ. RS PROの高品質・高柔軟性編組ファイバーグラスケーブルスリーブ / ケーブルチューブで、シリコンワニスが含浸されています。この弾性に優れたケーブルスリーブは、最大300 ℃の耐熱性と自己消火性を備え、LSZH (低煙性ハロゲンフリー)なため、燃焼時に危険なガスを放出しません。この編組ケーブルスリーブは、独自の特性により、動作温度が高い電気絶縁用途に最適です。このケーブルスリーブは、ケーブルやワイヤを内側に通すだけで簡単に取り付けることができます。柔軟性に優れているため、曲げ半径が口径の10倍未満であれば潰さずに曲げられます。. 編組スリーブとは何ですか.. 柔軟性と耐久性を備えた編組スリーブは、個々のケーブル又はケーブルバンドルを収納する、効果的で使いやすいケーブル管理ソリューションを提供します。ケーブルスリーブはまた、鋭いエッジによる摩耗、強い衝撃、振動、機械的応力による損傷からケーブルやワイヤを保護するのにも優れています。使用する素材に応じて、ブレードスリーブは、ケーブルやワイヤを高温、化学薬品及び溶剤から保護します。. 特長と利点. . 優れた耐熱性 . 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) . 自己消火性 . 高い柔軟性 . 優れた耐溶剤性 . 切断時にほつれにくい . 酸素指数が高い . ほとんどのワニス含浸システムに対応 . 高い弾力性 - 潰れた状態から丸みを回復. 編組ガラス繊維ケーブルスリーブの用途. この編組ケーブルスリーブは軽量で柔軟性が高く、電気ワイヤ、ケーブル、フレキシブルコンジットを絶縁する保護カバーになります。また、ワイヤを整理するためのケーブル管理スリーブとして使用することもできます。このブレードスリーブは、その独自の熱特性と高温保護性能により、防火特性が求められる場所での使用に最適です。この場所には公共の場所も含まれ、公共交通機関のケーブルの保護や地下用途でよく使用されます。このケーブルスリーブは、高温定格の家庭用電化製品や自動車産業のワイヤハーネスにも使用できます。. 用途. . 公共交通機関のケーブル保護 . 鉄道ハーネス - EN45545認定済み . 鉄道トンネル用途 . エキゾーストアセンブリ及びシステムコンポーネント . 自動車ワイヤハーネス . 暖房装置及びセントラルヒーティングボイラー. 編組ケーブルスリーブの取り付け方法. 必要なケーブルスリーブ径を選択し、スリーブを適切な長さに切断します。はさみも使用できますが、スリーブを正しく切断しないと、ほつれる可能性があります。ほつれを防ぐために、高温の切削工具(熱したナイフや鋭い先端のはんだごてなど)を使用してください。均一な圧力をかけてケーブルより線をスライスし、素材のエッジを均等にシール加工された状態にします。スリーブを必要なサイズにカットしたら、ケーブルスリーブをケーブル又はフィッティングに押し込んでスライドさせます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5m)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

スリーブ径 = 20mm。色 = ナチュラル。材質 = ファイバーグラス。スリーブ長さ = 5m。編み = あり。引っ張り易さ = なし。最小ケーブル径 = 20mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +300℃。耐火性 = ハロゲンフリー、自消性。耐電圧 = 1kV。壁厚さ = 0.6mm。。ガラス繊維スリーブから発生するほこり(微細破片)は、敏感な肌に炎症を起こすおそれがあるため、取り回し時や切断時のほこりの発生を最小限に抑えるように注意する必要があります。. RS PROシリコン含浸編組ガラス繊維ケーブルスリーブ. RS PROの高品質・高柔軟性編組ファイバーグラスケーブルスリーブ / ケーブルチューブで、シリコンワニスが含浸されています。この弾性に優れたケーブルスリーブは、最大300 ℃の耐熱性と自己消火性を備え、LSZH (低煙性ハロゲンフリー)なため、燃焼時に危険なガスを放出しません。この編組ケーブルスリーブは、独自の特性により、動作温度が高い電気絶縁用途に最適です。このケーブルスリーブは、ケーブルやワイヤを内側に通すだけで簡単に取り付けることができます。柔軟性に優れているため、曲げ半径が口径の10倍未満であれば潰さずに曲げられます。. 編組スリーブとは何ですか.. 柔軟性と耐久性を備えた編組スリーブは、個々のケーブル又はケーブルバンドルを収納する、効果的で使いやすいケーブル管理ソリューションを提供します。ケーブルスリーブはまた、鋭いエッジによる摩耗、強い衝撃、振動、機械的応力による損傷からケーブルやワイヤを保護するのにも優れています。使用する素材に応じて、ブレードスリーブは、ケーブルやワイヤを高温、化学薬品及び溶剤から保護します。. 特長と利点. . 優れた耐熱性 . 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) . 自己消火性 . 高い柔軟性 . 優れた耐溶剤性 . 切断時にほつれにくい . 酸素指数が高い . ほとんどのワニス含浸システムに対応 . 高い弾力性 - 潰れた状態から丸みを回復. 編組ガラス繊維ケーブルスリーブの用途. この編組ケーブルスリーブは軽量で柔軟性が高く、電気ワイヤ、ケーブル、フレキシブルコンジットを絶縁する保護カバーになります。また、ワイヤを整理するためのケーブル管理スリーブとして使用することもできます。このブレードスリーブは、その独自の熱特性と高温保護性能により、防火特性が求められる場所での使用に最適です。この場所には公共の場所も含まれ、公共交通機関のケーブルの保護や地下用途でよく使用されます。このケーブルスリーブは、高温定格の家庭用電化製品や自動車産業のワイヤハーネスにも使用できます。. 用途. . 公共交通機関のケーブル保護 . 鉄道ハーネス - EN45545認定済み . 鉄道トンネル用途 . エキゾーストアセンブリ及びシステムコンポーネント . 自動車ワイヤハーネス . 暖房装置及びセントラルヒーティングボイラー. 編組ケーブルスリーブの取り付け方法. 必要なケーブルスリーブ径を選択し、スリーブを適切な長さに切断します。はさみも使用できますが、スリーブを正しく切断しないと、ほつれる可能性があります。ほつれを防ぐために、高温の切削工具(熱したナイフや鋭い先端のはんだごてなど)を使用してください。均一な圧力をかけてケーブルより線をスライスし、素材のエッジを均等にシール加工された状態にします。スリーブを必要なサイズにカットしたら、ケーブルスリーブをケーブル又はフィッティングに押し込んでスライドさせます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5m)
8,598 税込9,458
7日以内出荷

スリーブ径 = 8mm。色 = ナチュラル。材質 = ファイバーグラス。スリーブ長さ = 5m。編み = あり。引っ張り易さ = なし。最小ケーブル径 = 8mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +300℃。耐火性 = ハロゲンフリー、自消性。耐電圧 = 1kV。壁厚さ = 0.35mm。。ガラス繊維スリーブから発生するほこり(微細破片)は、敏感な肌に炎症を起こすおそれがあるため、取り回し時や切断時のほこりの発生を最小限に抑えるように注意する必要があります。. RS PROシリコン含浸編組ガラス繊維ケーブルスリーブ. RS PROの高品質・高柔軟性編組ファイバーグラスケーブルスリーブ / ケーブルチューブで、シリコンワニスが含浸されています。この弾性に優れたケーブルスリーブは、最大300 ℃の耐熱性と自己消火性を備え、LSZH (低煙性ハロゲンフリー)なため、燃焼時に危険なガスを放出しません。この編組ケーブルスリーブは、独自の特性により、動作温度が高い電気絶縁用途に最適です。このケーブルスリーブは、ケーブルやワイヤを内側に通すだけで簡単に取り付けることができます。柔軟性に優れているため、曲げ半径が口径の10倍未満であれば潰さずに曲げられます。. 編組スリーブとは何ですか.. 柔軟性と耐久性を備えた編組スリーブは、個々のケーブル又はケーブルバンドルを収納する、効果的で使いやすいケーブル管理ソリューションを提供します。ケーブルスリーブはまた、鋭いエッジによる摩耗、強い衝撃、振動、機械的応力による損傷からケーブルやワイヤを保護するのにも優れています。使用する素材に応じて、ブレードスリーブは、ケーブルやワイヤを高温、化学薬品及び溶剤から保護します。. 特長と利点. . 優れた耐熱性 . 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) . 自己消火性 . 高い柔軟性 . 優れた耐溶剤性 . 切断時にほつれにくい . 酸素指数が高い . ほとんどのワニス含浸システムに対応 . 高い弾力性 - 潰れた状態から丸みを回復. 編組ガラス繊維ケーブルスリーブの用途. この編組ケーブルスリーブは軽量で柔軟性が高く、電気ワイヤ、ケーブル、フレキシブルコンジットを絶縁する保護カバーになります。また、ワイヤを整理するためのケーブル管理スリーブとして使用することもできます。このブレードスリーブは、その独自の熱特性と高温保護性能により、防火特性が求められる場所での使用に最適です。この場所には公共の場所も含まれ、公共交通機関のケーブルの保護や地下用途でよく使用されます。このケーブルスリーブは、高温定格の家庭用電化製品や自動車産業のワイヤハーネスにも使用できます。. 用途. . 公共交通機関のケーブル保護 . 鉄道ハーネス - EN45545認定済み . 鉄道トンネル用途 . エキゾーストアセンブリ及びシステムコンポーネント . 自動車ワイヤハーネス . 暖房装置及びセントラルヒーティングボイラー. 編組ケーブルスリーブの取り付け方法. 必要なケーブルスリーブ径を選択し、スリーブを適切な長さに切断します。はさみも使用できますが、スリーブを正しく切断しないと、ほつれる可能性があります。ほつれを防ぐために、高温の切削工具(熱したナイフや鋭い先端のはんだごてなど)を使用してください。均一な圧力をかけてケーブルより線をスライスし、素材のエッジを均等にシール加工された状態にします。スリーブを必要なサイズにカットしたら、ケーブルスリーブをケーブル又はフィッティングに押し込んでスライドさせます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5m)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

スリーブ径 = 10mm。色 = ナチュラル。材質 = ファイバーグラス。スリーブ長さ = 5m。編み = あり。引っ張り易さ = なし。最小ケーブル径 = 10mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +300℃。耐火性 = ハロゲンフリー、自消性。耐電圧 = 1kV。壁厚さ = 0.35mm。。ガラス繊維スリーブから発生するほこり(微細破片)は、敏感な肌に炎症を起こすおそれがあるため、取り回し時や切断時のほこりの発生を最小限に抑えるように注意する必要があります。. RS PROシリコン含浸編組ガラス繊維ケーブルスリーブ. RS PROの高品質・高柔軟性編組ファイバーグラスケーブルスリーブ / ケーブルチューブで、シリコンワニスが含浸されています。この弾性に優れたケーブルスリーブは、最大300 ℃の耐熱性と自己消火性を備え、LSZH (低煙性ハロゲンフリー)なため、燃焼時に危険なガスを放出しません。この編組ケーブルスリーブは、独自の特性により、動作温度が高い電気絶縁用途に最適です。このケーブルスリーブは、ケーブルやワイヤを内側に通すだけで簡単に取り付けることができます。柔軟性に優れているため、曲げ半径が口径の10倍未満であれば潰さずに曲げられます。. 編組スリーブとは何ですか.. 柔軟性と耐久性を備えた編組スリーブは、個々のケーブル又はケーブルバンドルを収納する、効果的で使いやすいケーブル管理ソリューションを提供します。ケーブルスリーブはまた、鋭いエッジによる摩耗、強い衝撃、振動、機械的応力による損傷からケーブルやワイヤを保護するのにも優れています。使用する素材に応じて、ブレードスリーブは、ケーブルやワイヤを高温、化学薬品及び溶剤から保護します。. 特長と利点. . 優れた耐熱性 . 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) . 自己消火性 . 高い柔軟性 . 優れた耐溶剤性 . 切断時にほつれにくい . 酸素指数が高い . ほとんどのワニス含浸システムに対応 . 高い弾力性 - 潰れた状態から丸みを回復. 編組ガラス繊維ケーブルスリーブの用途. この編組ケーブルスリーブは軽量で柔軟性が高く、電気ワイヤ、ケーブル、フレキシブルコンジットを絶縁する保護カバーになります。また、ワイヤを整理するためのケーブル管理スリーブとして使用することもできます。このブレードスリーブは、その独自の熱特性と高温保護性能により、防火特性が求められる場所での使用に最適です。この場所には公共の場所も含まれ、公共交通機関のケーブルの保護や地下用途でよく使用されます。このケーブルスリーブは、高温定格の家庭用電化製品や自動車産業のワイヤハーネスにも使用できます。. 用途. . 公共交通機関のケーブル保護 . 鉄道ハーネス - EN45545認定済み . 鉄道トンネル用途 . エキゾーストアセンブリ及びシステムコンポーネント . 自動車ワイヤハーネス . 暖房装置及びセントラルヒーティングボイラー. 編組ケーブルスリーブの取り付け方法. 必要なケーブルスリーブ径を選択し、スリーブを適切な長さに切断します。はさみも使用できますが、スリーブを正しく切断しないと、ほつれる可能性があります。ほつれを防ぐために、高温の切削工具(熱したナイフや鋭い先端のはんだごてなど)を使用してください。均一な圧力をかけてケーブルより線をスライスし、素材のエッジを均等にシール加工された状態にします。スリーブを必要なサイズにカットしたら、ケーブルスリーブをケーブル又はフィッティングに押し込んでスライドさせます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5m)
3,500 税込3,850
7日以内出荷