52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。 アイボリー色をお使いになりますと、白いビルの外壁や空調設備などの色になじみ、建物の美観を損ないません。
材質66ナイロン アイボリー 種類耐候・耐熱 使用温度(℃)-40~+110 UL規格-
1袋(100本)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

超耐熱結束バンドです。耐熱温度が180℃(連続使用可能12時間)と高温の為、高温を発生する炉まわり、ヒーターまわりの場所におけるケーブル・配線の結束には有効です。
材質46ナイロン メロングリーン 使用温度範囲(℃)-40~150 特性耐熱 関連資料DK-EXHバンドカタログ.pdf(0.11MB) RoHS2証明書(DK-EXHバンド).pdf(0.12MB)
1パック(5本)ほか
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ふっ素樹脂製は通常の66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。 またガス発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。 製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと容易に識別することが可能です。
材質ふっ素樹脂(ETFE) 使用温度範囲(℃)-80~+170 難燃性UL94V-0 特性耐候、耐熱、難燃、耐薬品
1袋(100本)ほか
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)PEEK(ピーク)タイ
240℃までの超耐熱性を持ったプラスチック製のインシュロックです。金属性バンドの利用が不可能で、高い耐環境特性が求められる場合にご使用いただけます。また、プラスチック樹脂の特性を生かした、絶縁性に優れ、かつ柔軟な結束が可能です。ふっ素樹脂に次ぐ耐薬品性を持ち、濃硫酸などの一部の薬品以外には侵されません。耐放射線性、難燃性、耐摩耗性にも優れています。ガスの発生が少ないため、アウトガス対策にも有効です。
用途半導体及び、ディスプレイパネル製造業をはじめ、各種プラント・掘削設備や航空機、鉄道車両、医療器、滅菌機、乾燥機、OA機器、自動車、造船など、高温環境下、高い耐薬品、耐放射線性、難燃性が求められる厳環境に。 薄ベージュ 材質ポリエーテルエーテルケトン(PEEK) 使用温度範囲(℃)-55~+240 難燃性UL94V-0 特性耐熱、難燃、耐薬品、耐酸性
1袋(100本)
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インシュロックZタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘッドを多角形にすることで、ヘッドにかかる応力(内圧) を分散させ、衝撃や振動に強く、さらにループ強度も向上しています。 プラスチック一体成形品でありながら、優れた耐振動性と耐衝撃性、機械的強度を持ち合わせた「Zタイ」が登場しました。 ループ引張強度が高く、強固に結束できるだけでなく、ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性にも優れています。 メーカーで行った振動試験、落下衝撃試験においても、ステンレス爪ロック式や、一般的なヘッド構造の結束バンドを大きく上回る強度を持つことが確認されました。モーター周り、工作機械、製造機械や鉄道車両、自動車、船舶など、振動が多く発生する場所での結束に最適です。
用途高温・屋内外環境下 仕様耐熱・耐候グレード 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+110 難燃性UL94V-2 特性難燃
1袋(100本)ほか
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

紫外線が当たる場所、かつ110℃までの高温環境下でご使用いただける結束バンドです。耐摩耗性にも優れています。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+110 難燃性UL94V-2 特性耐候、耐熱、難燃、耐紫外線
1袋(100本)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐熱・耐候性 熱や紫外線に強く、屋外で使える
材質66ナイロン(熱安定剤・紫外線遮断剤入) 使用温度範囲(℃)-40~120
1パック(100本)
237 税込261
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)MSタイ(耐熱グレード)
耐熱性に加え、耐摩耗性にも優れたグレードです。連続使用温度範囲110℃までの環境下でご使用いただけます。
薄緑※ 材質66ナイロン 難燃性UL94V-2 特性耐熱、難燃
1袋(100本)ほか
739 税込813
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

インシュロックタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)インシュロックタイ
インシュロック パネル固定用結束バンド ボタンヘッドタイ
材質66ナイロン 仕様ハロゲンフリー、耐熱、高温環境下 使用温度範囲(℃)-40~+105 取付穴径(Φmm)9.5~10.5 ループ引張強度規格値(N[kgf])700 (71.38) UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
1袋(50本)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。 「ABシリーズ 耐候性カラータイ」は、白い外壁やエアコンホースの色に馴染みやすい、明るい色調の結束バンドです。 屋外の空調配管や電線用可とう管(PF管)の施工にご使用いただいても、美観を損ないません。 耐熱性に優れ、110℃までの環境下でご使用いただけます。
仕様耐候・耐熱グレード 材質66ナイロン グレー 種類耐候・耐熱 使用温度(℃)-40~+110 難燃性UL94V-2 適合工具EVO7SP、MK8、MK9、MK9RE-F 特性耐候、耐熱、難燃
1袋(100本)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(100本)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性、絶縁性、低摩擦性を持っています。
用途耐薬品が求められる産業、工作機械等に 材質ふっ素樹脂(ETFE) 使用温度範囲(℃)-60~+170 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(100本)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン 種類耐候 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

OS170-FT7-HS インシュロックタイ 耐熱性 ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)インシュロックタイ 耐熱性
エコ商品
インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ(ファーツリーマウント・オンセット)
薄緑 材質66ナイロン 全長×幅W(mm)170×5.3 仕様ハロゲンフリー、耐熱 厚さ(mm)(取付パネル)0.6~4.5 使用温度範囲(℃)-40~+110 取付穴径(Φmm)6.8~7.2 ループ引張強度規格値(N[kgf])147 (14.99) UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
3,998 税込4,398
3日以内出荷

66ナイロンより高い耐熱特性を持ち、また耐油性にも優れています。66ナイロンでは物理的に使用できない分野での結束に最適です。
材質46ナイロン ベージュ 種類耐熱グレード 使用温度範囲(℃)-40~+130 難燃性UL94V-2 特性耐熱、難燃、耐油
1袋(100本)ほか
969 税込1,066
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウ 動画あり
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 材質66ナイロン 種類耐候性 使用温度範囲(℃)-40~85 特性耐候
1パック(100本)ほか
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

OS170-PM712-HSW インシュロックタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)インシュロックタイ
インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ 楕円穴用プッシュマウントタイ
仕様ハロゲンフリー、耐熱・耐候 材質66ナイロン 厚さ(mm)(取付パネル)0.6~1.6 使用温度範囲(℃)-40~+110 全長×幅W(mm)170×5 結束径(Φmm)1.0~30.0 取付穴径(Φmm)7.0 × 12.0 ループ引張強度規格値(N[kgf])150 (15.30) UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
1,998 税込2,198
当日出荷

インシュロックタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)インシュロックタイ
インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ(ファーツリーマウント・オンセット)
材質66ナイロン UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
1袋(100本)
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インシュロックタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)インシュロックタイ
インシュロック パネル固定用結束バンド スタッドボルト固定 スタッドボルトタイ(T50SOSSBDタイプ)
材質66ナイロン 全長×幅W(mm)175×5.7 結束径(Φmm)3.0~30.0 仕様ハロゲンフリー、耐熱・耐候、高温・屋外環境下 使用温度範囲(℃)-40~+110 ループ引張強度規格値(N[kgf])150 (15.30)
1袋(100本)
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インシュロックタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)インシュロックタイ
インシュロック パネル固定用結束バンド スタッドボルト固定 スタッドボルトタイ(T50SOSSBUタイプ)
グレー 材質66ナイロン 全長×幅W(mm)175×5.7 結束径(Φmm)3.0~30.0 仕様ハロゲンフリー、耐熱・耐候、高温・屋外環境下 使用温度範囲(℃)-40~+110 ループ引張強度規格値(N[kgf])150 (15.30) UL規格難燃グレード(主原料)94V-2
1袋(100本)
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インシュロックタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)インシュロックタイ
インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オンセット)
仕様ハロゲンフリー、耐熱・耐候 材質66ナイロン UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
1袋(100本)
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋
379 税込417
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)インシュロック ホルダークリップ
エコ商品
ケーブルの結束・固定が簡単に行える1ピース構造のクリップです。 クリップ部は開閉できるデザインのため、メンテナンス時にケーブルを動かしたり、取り外すことも可能です。 片手でロック可能なため、作業性に優れます。 耐熱・耐候・耐薬品性をもつ11ナイロン製で、屋外(塩害地域含む)での使用に最適です。
用途太陽光パネル架台や構造物の裏側など、軽量なケーブルの保持に。 トラスコ品番362-9090 材質11ナイロン 幅(mm)22.4 全長(mm)55 最大取付パネル厚(mm)2.6 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)6.0 - 7.5
1袋(100本)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質66ナイロン 乳白色 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
179 税込197
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

EC1640-S-GRY エッジクリップ耐候・耐熱性 ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)エッジクリップ耐候・耐熱性
山形鋼、リップ溝形鋼などの建築鋼材やケーブルラック、電路支持材のアングル、チャンネルなどのエッジにはめ込み、簡単に配線を結束・固定することができます。 インシュロックタイを併用するため、1 本~複数本のケーブルのほか、PF 管なども固定することが可能です。 独自のハウジング形状と爪クランプ機構を採用し、鋼材のエッジにガッチリと食い込み、強固に固定します。 ナイロン製のハウジングのため絶縁性に優れ、穴あけ・ビス止めも不要で作業効率がアップします。
適合パネル厚さ(mm)最小:1.6/最大:4 使用インシュロックタイT60タイプ(タイ幅4.8mmまで)
1袋(50個)
2,998 税込3,298
当日出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)ワイドストラップ 耐熱性
結束バンド インシュロックタイ ヘビーデューティーシリーズ ワイドストラップタイ
仕様ハロゲンフリー、耐熱、高温環境下 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+110 ループ引張強度規格値(N[kgf])534 (54.45) UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
1袋(50本)
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローヘッドタイ 耐熱性 ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)ローヘッドタイ 耐熱性
エコ商品
結束バンド インシュロックタイ スペシャルシリーズ ローヘッドタイ
仕様ハロゲンフリー、耐熱、高温環境下 全長×幅W(mm)80.3×2.2 結束径(Φmm)1.5~16.0 ループ引張強度規格値(N[kgf])40 (4.08) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000本)
6,298 税込6,928
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プッシュマウントタイ 耐熱性 ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)プッシュマウントタイ 耐熱性
エコ商品
インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ リリースプッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット)
材質66ナイロン 厚さ(mm)(取付パネル)0.5~2.5 全長×幅W(mm)134×3.3 結束径(Φmm)1.0~27.0 取付穴径(Φmm)4.8~5.1 ループ引張強度規格値(N[kgf])98 (9.99) UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
669 税込736
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LPT80-HSW ローヘッドタイ 耐熱耐候性 ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)ローヘッドタイ 耐熱耐候性
結束バンド インシュロックタイ スペシャルシリーズ ローヘッドタイ
仕様ハロゲンフリー、耐熱、高温・屋内外環境下 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+110 全長×幅W(mm)80.3×2.2 結束径(Φmm)1.5~16.0 ループ引張強度規格値(N[kgf])40 (4.08) UL規格難燃グレード(主原料)94V-2 特性耐候性
1袋(1000本)
6,998 税込7,698
欠品中

オートクレーブ滅菌・γ線滅菌に使用可能な結束バンドです。 高圧・高温・多湿環境下で連続使用しても、タイの伸びや変形が少ないため、長時間緩みなくしっかりと結束を維持することができます。
結束径(Φmm)最小:4.0最大:20.0 寸法(mm)全長:100mm幅:3.4 ライトブラウン 材質ポリフェルサルホン(PPSU) 材質グレード:耐熱グレード(高温環境下) 常用温度(℃)-40~+160 仕様●UL難焼グレード(主原料):UL94V-O●環境負荷物質管理情報:RoHS適合、ハロゲンフリー
1袋
27,200 税込29,920
10日以内出荷

タイマウントのKRタイプは、ビスでとめるだけで簡単に固定でき、台座形状のため、ケーブルをしっかり保持します
材質ふっ素樹脂(ETFE) 使用温度範囲(℃)(常時)-80~+170 寸法H(mm)6.9 寸法A(mm)15.1 寸法D(Φmm)4.5 グレード耐熱・耐薬品 寸法E(mm)1.5 寸法B(mm)9.6 寸法C(mm)5 ビスの呼びM4 使用インシュロックタイT50タイプまで UL規格UL94V-0
1袋(10個)
2,998 税込3,298
欠品中

ガルバロック ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
●ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。 軽い挿入抵抗で確実に固定できるヘッド構造を持ち、また、ストラップのエッジは、作業者や被結束物に負担がかからない滑らかなデザインです。 ●太陽光パネルの架台周辺での配線結束に最適な結束バンドで、耐候性に優れ、約20年相当の耐候性促進試験時間経過後も、ほとんど強度の低下がみられません*1。また、耐塩害性・耐薬品性にも優れており、沿岸部・降雪地帯での施工に適しています。 ●ガルバロックの主原料はヒマシ植物の実からなる植物由来度94%以上のバイオマスプラスチックであり、二酸化炭素の削減及び地球温暖化防止に貢献する環境にやさしい製品です。ヒマシ植物の実はほとんどが工業用目的に利用されるため食糧とは競合せず、非遺伝子組換え作物です。
用途ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に塩害の影響がある沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適。 材質11ナイロン UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
1袋(100本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガンマー放射線に強く、耐候性、耐紫外線性および耐薬品性に優れています。テフゼルはU.L難燃性で94V-Oに適合しています。-59℃から170℃までの厳しい環境での使用に適しています。
用途石油精製工場、化学プラント、原子力発電所、耐薬品、耐熱を要求される場所。屋外用。 仕様屋外用 材質テフゼル(フッ素系樹脂) 規格UL規格品
1袋(100本)ほか
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

高い引っ張り強度を持ち、自動ロック機構で素早く安全に、確実な結束が可能に! RoHS適合品。 耐候性、耐火性、耐酸性を持ち、屋内、屋外、地下埋設、海中等、厳しい環境にも対応!
用途ステンレス結束バンド 材質SUS304 ステンレス スチール 特性耐候、耐火、耐酸性 幅(mm)4.6 使用温度範囲(℃)-40~150 対応RoHS 引張強度(N)450 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本)
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コクゴPEEKタイ
240℃までの超耐熱性を持った耐環境インシュロックタイです。66ナイロンに比べアウトガスの発生が少ない材質です。セレーションが外側についており、結束時の電線への傷や凹みを防ぎます。
用途PEEKタイは、航空機メーカーと共同開発した高温度耐熱性インシュロックタイです。航空機のみならず、半導体製造装置、掘削、鉄道、海洋、自動車、家電、医療機器、化学、造船など、様々な業種でもお使いいただけます。高い耐環境性が求められ、かつ金属製結束バンドが利用できない場合でも、プラスチック樹脂の特性を活かした柔軟な結束作業が可能です。材質:ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)。常時使用温度範囲:-55℃~+240℃。色:薄ベージュ 寸法(mm)長さ145×幅3.4 結束径(Φmm)最小4×最大35 材質PEEK 適合工具MK8
1袋(100個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

GLPM7 ガルバロックプッシュマウント ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)ガルバロックプッシュマウント
固定アクセサリ インシュロック 特殊樹脂シリーズ ガルバロック・プッシュマウント
材質11ナイロン 仕様使用ガルバロックGL100~GL380、ハロゲンフリー、耐候・耐熱・耐薬品、高温・屋内外環境下 寸法(mm)18.2×16.6 使用温度範囲(℃)-40~+105 取付穴径(Φmm)6.0~7.5 取付板厚(mm)1.0~2.6 UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
1袋(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷

医療用バンド ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)医療用バンド
結束バンド インシュロックタイ
全長×幅W(mm)150×3.9 結束径(Φmm)4.5~36.0
1袋(100本)
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エッジクリップ付きタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
インシュロック パネル固定用結束バンド エッジクリップ付きタイ アウトサイドセレーション
1袋(100本)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

GLEC1640-S エッジクリップ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)エッジクリップ
固定アクセサリ インシュロック 特殊樹脂シリーズ ガルバロック・エッジクリップ
材質11ナイロン、金属嵌合部スチール鋼C75S亜鉛系塗装処理 仕様耐候・耐熱・耐薬品、高温・屋内外環境下、使用ガルバロックGL100~GL380 寸法(mm)15.0×13.3 使用温度範囲(℃)-40~+105 UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
1袋(100個)
6,998 税込7,698
当日出荷

ホルダークリップ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)ホルダークリップ
インシュロック 固定アクセサリ スナップ止めタイプ ホルダクリップ
材質66ナイロン 仕様耐熱・耐候、高温・屋内外環境下 幅(mm)12 使用温度範囲(℃)-40~+110 寸法(Φmm)16 取付穴径(Φmm)7 最大取付パネル厚(mm)4.5 UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
1袋(100個)
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)