材質耐熱強化ガラス
食器の種類洋食器
「シンプル」かつ「使いやすさ」を考えたタンブラーです。飲み口が薄く口当たりが良いタンブラーです。
種別熱湯用
材質耐熱ガラス
食器の種類洋食器
口径(Φmm)78
薄い形状のグラス。口当たりが良いグラスです。
容量(mL)300
種別熱湯用
材質耐熱ガラス
口径(Φmm)80
品名・タイプショットグラス
アズワン品番64-5270-90
径(mm)×高さ(mm)80×85
食器の種類洋食器
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ホットでもアイスでもシーンを選ばず、様々な用途に使えるシンプルな耐熱グラスの2個セットです。熱湯・電子レンジ・食洗機対応。
材質耐熱ガラス
質量(g)約400
口径(Φmm)69
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×69×90
満水容量(mL)140
1セット(2個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
材質全面強化ソーダガラス
食器の種類洋食器
電子レンジ・食洗機使用OK。お洒落な耐熱ガラス製グラス2個セットです
材質本体/耐熱ガラス
質量(g)223(2個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×85×90
満水容量(mL)360
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
リビーグラスウェア
容量(mL)81
直径(Φmm)64
口径×高さH(mm)64×57
TKG品番9-2275-0801
TKG品番(2017)6-2060-1201
食器の種類洋食器
1箱(6個)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
薄い形状のグラス。口当たりが良いグラスです。
容量(mL)120
種別熱湯用
材質耐熱ガラス
口径(Φmm)55
品名・タイプショットグラス
アズワン品番64-5270-91
径(mm)×高さ(mm)55×70
1個
¥1,198
税込¥1,318
11日以内出荷
軽い、熱に強い、食器洗い乾燥機OK。持ちやすい軽さのユニバーサルデザインタンブラー。アイスドリンクもホットドリンクもOKなのは、耐熱ガラス製だから。。熱湯洗浄はもちろん、食器洗い乾燥機の使用もOKです
サイズ幅102・奥77・高117、口径/77
アズワン品番64-5271-04
満水容量(mL)280
1箱(1個)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
耐熱ガラス製のステム付きグラスなので、温かい飲み物はもちろん、電子レンジや食器洗い乾燥機でもご使用いただけます。庫内高さ 18cm 以上の電子レンジでお使いください。
高さ(mm)170
タイプチューリップ
径(Φmm)84
口径(Φmm)65
アズワン品番64-5271-10
満水容量(mL)300
1箱(1個)
¥1,798
税込¥1,978
43日以内出荷
後ろ姿も楽しめる個性あふれる耐熱ネコグラス
材質[本体]耐熱ガラス
色ミケ
高さ(mm)105
質量(g)170
縦(mm)90
横(mm)90
満水容量(mL)270
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
耐熱ガラス製のホットグラス。シンプルなデザインで使いやすい。電子レンジで温め直しOK。
容量(mL)300
材質耐熱ガラス
口径(Φmm)87
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×87×95
品名・タイプショットグラス
アズワン品番64-5271-07
食器の種類洋食器
1個
¥1,000
税込¥1,100
4日以内出荷
材質本体/耐熱ガラス
高さ(mm)105
質量(g)170
縦(mm)90
横(mm)90
満水容量(mL)約270
容量(mL)85
食器の種類洋食器
TKG品番9-2244-1101
直径×口径×高さ(mm)62×74
TKG品番(2017)6-2031-0501
1箱(2個)
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
インドの理化学ガラスメーカーBOROSHIL社が製造する耐熱グラス。
'-40~350℃までの温度に耐えることができます。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】可
材質ホウケイ酸ソーダガラス(耐熱ガラス)
容量(mL)210
寸法(Φ×mm)直径65×H70
レンジ可
耐熱温度(℃)温度差150
食器洗浄機可
1個(1個)
¥879
税込¥967
4日以内出荷
シンプルで使いやすい耐熱ガラスだから安心、清潔。
持ちやすくスタイリッシュ。
ホットでもアイスでも。
電子レンジOK。
保温性が高くおいしさ長持ち。
結露しにくい構造
仕様電子レンジ/食器洗浄乾燥機使用可
材質耐熱ガラス
容量(mL)230
質量(g)200
寸法(直径Φ×高さH)(mm)82×95
品名・タイプロックグラス
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
耐熱区分H種(180℃)相当の耐熱性に優れたテープです。
なじみが良く、引張強度にも優れています。
用途耐熱電線の接続部の絶縁。
トラスコ品番217-2801
質量(g)57
連続使用温度(℃)180
主な用途電気絶縁用
粘着力(N/10mm)3.8
引張強度(N/10mm)200
絶縁破壊電圧(kV/mm)11
アズワン品番2-1489-01
1巻
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
耐熱性に優れた粘着剤つきガラスクロステープです。JIS規格の耐熱区分H種(180℃)相当品です。引張強度に優れており各種結束に適しています。
用途耐熱性および絶縁性を要求される用途に。耐熱性を要求される各種配管の保護、結束に。ヒーター線の絶縁、保護に。
色ホワイト
連続使用温度(℃)180(耐熱区分H種相当)
粘着力(N/10mm)3.8
引張強度(N/10mm)200
絶縁破壊電圧(kV/mm)11
耐熱性の高いアルミガラスクロステープです。
高温のかかる場所の補修に最適です。
用途配管・ダクトなど高温になる箇所の目地シールに。
ポット式ストーブや高温ダクトのシール・保温筒・グラスウールの固定・シールに。
基材厚さ(mm)0.08
粘着力(N/10mm)5.5
粘着力(N/25mm)13.75
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱
耐熱・耐火・防炎・遮熱用として、空調設備・保冷保温配管・ダクトシートなどに最適なアルミグラステープです。
材質アルミ・グラスファイバークロス
幅(cm)3
耐熱温度(℃)220
高い強度を持ち、耐熱温度250℃まで使用できます。
用途ダクト、保温材目地シール。
質量(g)260
基材厚さ(mm)0.15
粘着力(N/10mm)5
引張強度(N/25mm)714
引張強度(N/10mm)274
粘着力(N/25mm)12.5
特性耐熱
こんなお得な商品も!
断熱材 グラスウール
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
マフラー・エンジン等の熱からFRP製等の低防熱性パーツを保護します。
ステンワイヤー付
耐熱500度
厚さ(mm)5
寸法(mm)350×400
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。
可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。
アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。
テープ表面には光沢もあります。
用途配管、ダクトなど
基材厚さ(mm)0.18
耐熱温度(℃)-30~130
主な用途配管用
粘着力(g/25mm)3000
粘着力(N/25mm)29.4
特性耐熱、防炎、遮熱、耐久性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
粘着タイプ強力
耐熱・耐火・防炎・遮熱用として、空調設備・保冷保温配管・ダクトシートなどに最適。
アクリル系強力粘着剤を使用、どこにでもよく付き扱い易く優れた耐久性があります。
色アルミ
基材厚さ(mm)0.1
耐熱温度(℃)-30~130
主な用途保護用
粘着力(g/25mm)3000
粘着力(N/25mm)29.4
特性耐火、防炎
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
軽い、熱に強い、食器洗い乾燥機OK。持ちやすい軽さのユニバーサルデザインタンブラー。アイスドリンクもホットドリンクもOKなのは、耐熱ガラス製だから。熱湯洗浄はもちろん、食器洗い乾燥機の使用もOKです。
仕様電子レンジ、食器洗浄乾燥機使用可、耐熱・耐冷温度:耐熱ガラス:耐熱温度差120℃
材質本体/耐熱ガラス
寸法(mm)102×77×117
容量(mL)(実用)225、すき(上部ラッパ型)/225
質量(g)150
タイプすき(上部ラッパ型)
満水容量(mL)280
1個
¥819
税込¥901
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
フッ素樹脂ガラス粘着テープ
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
UL-94-V-Oを取得しています。
厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。
離型性、滑り面にすぐれています。
高温保持性、寸法安定性にすぐれています。
非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。
用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。
ラミネートロール離型用ラッピング。
ヒートシール用耐熱離型。
印刷機、複写機の用紙すべり。
ホッパー、シューターのライニング。
耐熱マスキング。
粘着力(N/10mm)3.58
引張強度(N/10mm)126.3
凹凸面や曲面にぴったりフィット。
高い強度があり貼りやすいアルミガラスクロステープです
用途空調ダクトのシールに。
保温筒、グラスウールの固定、シールに。
基材厚さ(mm)0.02
耐熱温度(℃)80
引張強度(N/25mm)660
粘着力(N/25mm)10.3
RoHS指令(10物質対応)対応
後ろ姿も楽しめる個性あふれる耐熱ネコグラス
材質[本体]耐熱ガラス
色トラ
高さ(mm)105
質量(g)170
縦(mm)90
横(mm)90
満水容量(mL)270
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
幅広・長尺なので効率良い施工が出来ます。曲面の施工が容易です。
用途配管断熱用(ダクト、冷温水管、蒸気配管)等
材質(表面)アルミガラスクロス、(裏面)グラスウール
長さ(mm)1100
幅(mm)910
厚さ(mm)25
色(表面)シルバー、(裏面)白
耐熱温度(℃)接着剤のアクリル樹脂:180、グラスウール:180
収縮温度250℃
熱伝導率(W/mk)0.043(70度環境)
密度(kg/m3)40
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(2.4MB)
1巻
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
耐熱性があり使用温度範囲は-54~232℃です。
基材の引張強度は強靭です。
耐熱性・耐溶剤性・難燃性に優れています。
ダクトシールなど耐熱固定用に。
用途溶接・研磨時の周辺マスキング。
色ホワイト
粘着力(N/10mm)4.31
引張強度(N/10mm)251
UL規格UL510、F.A.R25.853(E124809)
こんなお得な商品も!
アルミガラスクロステープ
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
低温から高温まで広範囲にご使用いただけます。
防火シート・空調ダクトのジョイント用等に最適です。
建設仕様適合品。
用途ダクトシール用、保温材目地用
粘着力(N/10mm)4.7
ウイスキーの香りを愉しむグラスです。口径が35mmと狭く香りをにがしません。ウイスキー以外にリキュール用のグラスとしてもお使いいただけます。熱湯・電子レンジ・食洗機対応。
材質耐熱ガラス
質量(g)約160
口径(Φmm)35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×155
満水容量(mL)120
1個
¥2,000
税込¥2,200
6日以内出荷
アルミ箔とガラスクロスの基材で、シリコン粘着剤が使用されたテープです。
軽量で柔軟性がある基材でありながら、引っ張りや引き裂き強度が強く、高い耐熱性を誇ります。
用途熱から保護したり、高音になる場所での固定にご使用頂けます。
トラスコ品番256-5586
アズワン品番65-1950-44
1巻
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
耐熱性、絶縁性に優れています。機械的強度に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
用途熱のかかる箇所、部品などの絶縁、保護。エッジのある箇所、部品などの絶縁、保護。自動車のエンジン回りの絶縁、保護。ワニス含浸の際の保護。
ガラス繊維で補強されているので、様々な補修や、補強、こすれ防止などにも役立ちます。
厚さが0.28mmとなっており、一般のアルミガラスクロステープ(0.1~0.25mm程度)より長期耐久性に優れています。
耐熱性、耐水性、耐候性に優れ、メッシュ補強により長期耐久性も抜群
超強力な接着力で、透明な高性能アクリル系接着剤と組み合わせた3層アルミホイル
強粘着タイプで、夏季はもちろんの事、冬場の低温接着性も抜群
簡単に剥離できるシリコーン剥離紙で保護
ハサミで簡単に切れます。
強粘着で凹凸面や曲面にもフィットするので色々な所にご使用頂けます。
用途屋根や外壁の防水処理、配管の被覆や保護、空調ダクトの補修、シンク周りの防水、断熱材などの目地、吸音材の固定等
テープ長さ(m)20
伸び(%)≧3
剥離強度(N/25mm)10
適合温度(℃)-20~120
総厚(μm)280
耐熱性に優れた粘着テープです。耐熱区分H種(180℃)相当品です。コア径が3インチと大きく、握りやすくなっています。ガラス繊維の脱落が少なくなっています。
用途電気機器の絶縁。高温条件下での仮止めや保護。
色ホワイト
連続使用温度(℃)180
主な用途電気絶縁用、仮止め用、保護用
粘着力(N/10mm)4
最高使用温度(℃)200
絶縁破壊電圧(kV)6
引張強度(N/10mm)280
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ