硬く取付が困難な場合、温めていただくと取付やすくなります。
材質PVC
耐熱温度(℃)-20~80
金属粉を含有しているため、金属探知機で検知できます。万一、食品などに混入しても発見しやすい青色です。シリコーンゴム製のため、耐熱性・耐寒性に優れています。食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格試験に適合した材料を本体に使用しています。
用途食品機械、食品包装装置など
仕様使用温度:-10 ℃~110 ℃
材質シリコーンゴム
色ブルー
種類グロメット
硬度50°±5°
使用温度(℃)-10~110
RoHS指令(10物質対応)対応
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口
材質EPDM
色ブラック
種類グロメット
使用温度範囲(℃)70まで
硬度50°±5°
使用周囲温度(℃)70まで
特性難燃性
こんなお得な商品も!

膜付グロメット
モノタロウ
¥70~
税込¥77~
通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等
色黒色
種類グロメット
硬度50度±5度
膜厚(mm)約0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
押し込むだけで取り付けられます。
用途配線グロメット
タイプ耐候
種類グロメット
防塵防水性能IP67適合
難燃性UL94HB適合
特性防水性、防塵性
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒色
種類グロメット
硬度50°±5°
RoHS指令(10物質対応)対応
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
パネルの穴にワンタッチでセットできます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器
材質EPDM
色ブラック
種類グロメット
使用温度範囲(℃)70まで
硬度50°±5°
使用周囲温度(℃)70まで
特性難燃性
こんなお得な商品も!

膜付グロメット
モノタロウ
¥70~
税込¥77~
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒色
種類グロメット
硬度50°±5°
RoHS指令(10物質対応)対応
穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護する膜付グロメットです。
膜によりケーブル穴の隙間が塞がれますので、通常のグロメットより防塵性があります。
材質EPDM
色ブラック
硬度55°±5°
入数1袋=10個
RoHS指令(10物質対応)対応
特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色ブラック
種類グロメット
硬度50°±5°
ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。
用途計測機器・通信機器・電気製品等
材質EPDM
色黒色
種類グロメット
硬度50°±5°
RoHS指令(10物質対応)対応
機器のシャーシにワンタッチで取付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
用途コンピュータ・測定機・通信機・電気製品等
色黒色
種類グロメット
硬度55°±5°
RoHS指令(10物質対応)対応
膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に
材質EPDM
色黒
使用温度範囲(℃)70まで
硬度55
材質ナイロン46(UL94V-2)
色ベージュ
エスコ品番EA334BB-2A
幅(mm)830
長さ(m)1.92
1個
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
エスコ品番EA334BB-3A
幅(mm)1720
長さ(m)1.92
1個
¥22,200
税込¥24,420
翌日出荷
エスコ品番EA334BB-1A
幅(mm)830
長さ(m)0.92
1個
¥5,550
税込¥6,105
当日出荷
埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
用途埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
JIS A 1323A種合格品
生地に難燃シリコン樹脂を両面コーティングした溶接火花受けシートです。
耐炎性、耐熱性に優れ、屈曲磨耗にも優れています。
四方を折り返し縫製し、ハトメ(Φ12mm)打ちをしています。
杉綾織で引張に優れています。
両面使用できます。
用途溶接用シート、溶断用シート、建築工事用シート、電気工事用シート、炉前用シート、断熱カーテン、溶接用前l掛等にご使用ください。
材質特殊アクリル繊維 (シリコンコーティング)
厚さ(mm)1
規格A種
連続使用温度(℃)250
ハトメ内径(mm)Φ12
瞬間耐熱温度(℃)1300
用途溶接用シート・溶断用シート・建築工事用シート・電気工事用シート・炉前用シート・断熱カーテン・溶接用前l掛等に
材質特殊アクリル繊維 (シリコンコーティング)
厚さ(mm)1
寸法(mm)2900×2920
質量(kg)6.5
径(Φmm)ハトメ:12
ハトメ数24
連続使用温度(℃)250
瞬間耐熱温度(℃)1300
1枚(1枚)
¥65,400
税込¥71,940
翌日出荷
表面バミキュライト加工(極小の鉱物微粒子をまぶす事で、一定の強度を持たせています。)
自動車板金でのフロントガラス、塗装面の保護シートにも使えます。
耐薬品性に優れています。
アスベストの粉塵問題やガラス繊維の皮膚刺激がありません。
JISA1323A種合格品
用途溶接現場でのスパッタ、火花受けシートに
仕様ハトメ付
エスコ品番EA334BB-4A
材質シリカファイバー
幅(mm)1720
厚さ(mm)約0.8
長さ(m)2.92
規格A種
耐熱温度(℃)【瞬間】1650
連続使用温度(℃)1000以下
1個
¥33,300
税込¥36,630
翌日出荷
材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)
・金属検知器で検出できる。・目視で発見書水青色。自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすいです。・シリコーンゴム製。食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格に敵が応した材料を本体に使用しています。・耐熱耐寒。使用温度110℃~-10℃
質量(g)3
寸法D1(mm)29
寸法D2(mm)26
寸法H1(mm)1
寸法H2(mm)4
寸法D3(mm)22
寸法H3(mm)2.3
寸法H4(mm)2.5
寸法D4(mm)17
寸法D5(mm)19
1個
¥339
税込¥373
4日以内出荷
・金属検知器で検出できる。・目視で発見書水青色。自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすいです。・シリコーンゴム製。食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格に敵が応した材料を本体に使用しています。・耐熱耐寒。使用温度110℃~-10℃
質量(g)6
寸法D1(mm)37
寸法D2(mm)33
寸法H1(mm)1.5
寸法H2(mm)5
寸法D3(mm)28
寸法H3(mm)2.3
寸法H4(mm)3
寸法D4(mm)21
寸法D5(mm)24
1個
¥489
税込¥538
4日以内出荷
・金属検知器で検出できる。・目視で発見書水青色。自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすいです。・シリコーンゴム製。食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格に敵が応した材料を本体に使用しています。・耐熱耐寒。使用温度110℃~-10℃
質量(g)2
寸法D1(mm)23
寸法D2(mm)20
寸法H1(mm)1
寸法H2(mm)3.5
寸法D3(mm)16
寸法H3(mm)1.6
寸法H4(mm)2
寸法D4(mm)11
寸法D5(mm)13
1個
¥299
税込¥329
4日以内出荷
ターポリンシートと比較して保温性が優れています。耐熱性(約200℃)、耐寒性(-60℃)に優れています。繰り返し使用しても生地自体が硬くならず、また冬の寒さでも柔らかく使いやすい製品です。表面がシリコンでコーティングしているため、アスファルト合材がシートに付着しにくく、汚れにくいです。(塗料、エンジンオイルが付着しても、他商品と比較しても落ち易いです。-テストしてからご使用ください。)軽くて作業性が良い。
用途アスファルト合材の輸送に。塗装用養生シート
こんなお得な商品も!

膜付グロメット
モノタロウ
¥70~
税込¥77~
特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色ブラック
種類グロメット
硬度50°±5°
耐熱温度120℃の屋内用の透明ビニールカーテンです。
材質ポリ塩化ビニル
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.3
色透明
タイプ周囲折返し、上部のみ補強テープ白入りハトメ10Φアルミ約300mmピッチ
機能透明・防炎・耐熱
耐熱温度(℃)120
質量(g/m2)400
RoHS指令(10物質対応)対応
建設現場での作業や高所作業のために設計された靴底です。脱ぎ履きが楽なファスナー付きです。軽量で、屈曲性に優れ、足裏感覚も抜群です。
用途建設業。製造業。
色ブラック
材質(先芯)鋼
足幅3E
仕様中敷:半敷
形状ハイカット
質量(kg)1
種類安全靴
材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)
材質(ソール)合成ゴム1層底
機能耐熱
JIS規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)合格
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。
JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
形状ハイカット
質量(kg)1
種類安全靴
材質(ソール)ラバー2層底
材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)
標準質量(g/片足)1130
機能耐久性、クッション性、軽量、耐熱
JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1
足幅EEE
材質(先芯)ワイド樹脂
材質(インソール)EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ長編上靴
耐熱性の高いシリカ繊維の織物で、軽量かつ柔らかいため、扱いやすく、凸凹な面にも柔軟になじみます。屋外山などでもなじみやすい迷彩柄で、キャンプなどの焚き火シートとしてもお使いいただけます。ガラス繊維によっての皮膚刺激を軽減する「ヒート処理」を施しています。安心安全のノンアスベストノンセラミック製品です。
用途火花・ノロ受けシート、炉カーテン、防火シートとして。自動車板金溶接などでの車体保護として。キャンプ用品の焚き火シートとして。
材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)
。耐炎繊維基布にシリコン樹脂を両面コーティングした厚手タイプです。受けた火花・ノロをはじくタイプです。従来品より厚みを増し、耐久性がアップしてます。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでおりません。周囲折返しのうえ、ハトメを取付。
発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。
JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
色ブラック
形状ハイカット
質量(kg)1
種類静電安全靴
材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)
材質(ソール)ラバー2層底
標準質量(g/片足)1130
機能クッション性、耐滑性、かかと衝撃吸収、耐熱
JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・F合格、JIS T 8103 EDX-P/C1合格(特殊静電靴)
足幅EEE
材質(先芯)ワイド樹脂
材質(インソール)EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護するグロメットです。
ケーブルブッシュ、ゴムブッシングなどと呼ばれる配線保護パーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐炎繊維基布にシリコン樹脂を両面コーティングした厚手タイプです。受けた火花・ノロをはじくタイプです。従来品より厚みを増し、耐久性がアップしてます。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでおりません。周囲折返しのうえ、ハトメを取付。
仕様●サイズ:920×920mm●厚み:1.2mm●材質:耐炎繊維織物(両面シリコンコーティング)●瞬間耐熱温度:1400℃●連続使用可能温度:300℃●色:グレー●ハトメ付(四隅)●JIS A 1323 A種適合品
アズワン品番65-9249-32
1枚
¥8,760
税込¥9,636
翌々日出荷
耐炎繊維基布にシリコン樹脂を両面コーティングした厚手タイプです。受けた火花・ノロをはじくタイプです。従来品より厚みを増し、耐久性がアップしてます。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでおりません。周囲折返しのうえ、ハトメを取付。
仕様●サイズ:1920×1920mm●厚み:1.2mm●材質:耐炎繊維織物(両面シリコンコーティング)●瞬間耐熱温度:1400℃●連続使用可能温度:300℃●色:グレー●ハトメ16個付(約400~500mm)●JIS A 1323 A種適合品
アズワン品番65-9249-34
1枚
¥32,600
税込¥35,860
翌々日出荷
しっかりした生地で両面とも火花・ノロをはじきます。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。
用途溶接溶断時の火花受け・防炎カバー・防炎カーテン・防炎シート・養生シート
材質耐炎繊維織物(杉綾織)・両面難燃シリコンコーティング(白)
厚さ(mm)1
規格JIS A 1323 A種合格 第03A0188号
防炎性能試験番号(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合:CO050010
関連資料カタログチラシ(1.97MB)
エコノミータイプ。片面コートで非常に軽く、柔らかい為非常に扱いやすいです。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。
用途溶接溶断時の火花受け・防炎カバー・防炎カーテン・防炎シート・養生シート
材質耐炎繊維織物(平織)・片面難燃シリコンコーティング(白)
厚さ(mm)0.7
規格JIS A 1323 C種合格 第03A0142号
防炎性能試験番号(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合:CO030040
関連資料カタログチラシ(1.97MB)
耐熱温度120℃の屋内用の糸入り透明ビニールカーテンです。
材質ポリ塩化ビニル
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.47
色透明
タイプ周囲折返し、上部のみ補強テープ白入りハトメ10Φアルミ約300mmピッチ
機能透明糸入り・防炎・耐熱
耐熱温度(℃)120
質量(g/m2)360
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ