セキスイ ボックスコンテナ(T型)材質:ポリプロピレン 耐熱温度:-20℃~80℃。スタッキングできます。
材質ポリプロピレン
フタなし
外寸法・幅(mm)480
外寸法・奥行(mm)380
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
有効内寸法・奥行(mm)322
有効内寸法・幅(mm)422
セキスイ コンテナ材質:ポリプロピレン 耐熱温度:0℃~80℃。洗浄機対応。
材質ポリプロピレン
セキスイ ネストタイプコンテナ(A型)空箱時の省スペース性に優れた、セキスイのロングセラー商品です。材質 :ポリプロピレン 耐熱温度:0℃~80℃
材質ポリプロピレン
トラスコ品番836-2562
質量(kg)1.94
容量(L)54
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)582×420×305
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)514×364×297
TKG品番9-0181-0101
TKG品番(2017)6-0175-0501
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
ブウジャー社ガストロノームコンテナはプラスチックの中でも耐熱・耐冷(約-20~+100℃)・ 耐久性に優れているポリプロピレンを採用。また多機能なホテルパンサイズの為、様々な分野で活躍いたします。フランス。電子レンジ使用可能。各コンテナーの側面には一目でわかる便利な目盛付。食材を移すことなくそのまま電子レンジへ。
オートクレーブ・超低温フリーザー(-85℃~131℃)に使用可能。耐熱性にすぐれ、オートクレーブが可能になりました。(131℃・120分)・透明な容器で中身も一目瞭然、研究の効率アップを実現します。びんなどの容器に移さず、オートクレーブ後、そのままフリーザーへ収納できます。常温に戻した後フリーザーに入れてください。着霜防止に、フタ(FC-C)が便利です(別売)。積み重ね収納もできます。※FOC-1は、フリージングコンテナFC-1と同じサイズです。
TGK品番717-04-30-21
寸法(mm)115×190×55
品名セット(フタなし)FOC-1
仕切数(個)60
マス目寸法(mm)16
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
仕様食器洗浄機対応
耐熱温度(℃)-10℃~120℃
材質ポリプロピレン
優れた水切れ機能:底面の格子リブを曲面にすることによって水切れをよくしました。コンテナーの自動供給、自動仕分け等の機械適正を十分に研究し、設計されております。
用途トレー・麺コンテナー
材質PP
仕様耐熱用
有効内寸(mm)515×305×61
外寸(mm)558×342×80
内寸(mm)525×313×70
フタなし
圧縮荷重(N[kgf])9800[1000]
耐熱温度:-20℃~120℃
材質再生PP
色オフホワイト
容量(L)25
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)523×360×150
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×323×146
TKG品番9-0187-1701
TKG品番(2017)6-0178-1701
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
種別SK75
材質PP
質量(kg)4.33
フタなし
耐熱温度(℃)-5~80
外寸法・幅(mm)656
外寸法・高さ(mm)326
外寸法・奥行(mm)456
コンテナ種類ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)410
有効内寸法・高さ(mm)315
有効内寸法・幅(mm)610
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)0~80
耐熱温度(℃)130
耐冷温度(℃)-30
商品タイプバット
容量:26L材質:本体 外壁/ポリプロピレン 断熱材/発泡ポリスチレン 蓋 外壁/ポリプロピレン 断熱材/発泡ウレタン耐熱温度:-20℃~120℃。洗浄機対応。
耐熱温度:-20℃~120℃
材質再生PP
色オフホワイト
容量(L)50
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)523×360×306
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×323×301
TKG品番9-0187-1601
TKG品番(2017)6-0178-1601
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に
材質ポリプロピレン
フタ別売
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
コンテナ種類ベタ目
化学物質安全性参考資料(1.2MB)
スタッキング可
調理してそのまま食卓へ。長方形の保存容器は冷蔵庫の奥行きを活かした省スペース収納。色々な料理の保存・調理に使える6個セットです。電子レンジ・食洗機使用可。(フタを外せばオーブン可)
材質本体/耐熱ガラス、フタ/ポリプロピレン
形状角形
寸法(mm)111×107×47(2個)、143×139×62(2個)、238×125×56(1個)、270×145×62(1個)
容量(mL)250、600、900、1400
質量(g)2586
電子レンジ対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
調理してそのまま食卓へ。長方形の保存容器は冷蔵庫の奥行きを活かした省スペース収納です。フタをしたまま電子レンジ、フタを外してオーブンOKです。
材質本体/耐熱ガラス、フタ/ポリプロピレン
形状角
電子レンジ○
保存しやすい角型保存容器4個セット
電子レンジ使用可能。
少し残ったおかずなどの保存や作り置きおかずなど、用途に合わせて選べるサイズ展開です。
角はフタを外してオーブンでの使用もでき、よりW広く調理や保存に使用できます。
仕様●商品寸法(mm):KST-25/W111×D107×H47、KST-60/W143×D139×H62、KSTL-90/W238×D125×H56、KSTL-140 /W270×D145×H62●材質:本体/耐熱ガラス フタ/ポリプロピレン
アズワン品番67-3056-10
1箱(4個)
¥14,980
税込¥16,478
11日以内出荷
調理してそのまま食卓へ。長方形の保存容器は冷蔵庫の奥行きを活かした省スペース収納。色々な料理の保存・調理に使える3個セットです。電子レンジ・食洗機使用可。(フタを外せばオーブン可)
材質本体/耐熱ガラス、フタ/ポリプロピレン
形状角形
寸法(mm)111×107×47(2個)、238×125×56(1個)
質量(g)1050
満水容量(mL)250、900
電子レンジ対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
調理してそのまま食卓へ。長方形の保存容器は冷蔵庫の奥行きを活かした省スペース収納。色々な料理の保存・調理に使える3個セットです。電子レンジ・食洗機使用可。(フタを外せばオーブン可)
材質本体/耐熱ガラス、フタ/ポリプロピレン
形状角形
寸法(mm)143×139×62(2個)、270×145×62(1個)
容量(mL)600、1400
質量(g)1536
電子レンジ対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
保存しやすい角型保存容器4個セット
電子レンジ使用可能。
少し残ったおかずなどの保存や作り置きおかずなど、用途に合わせて選べるサイズ展開です。
角はフタを外してオーブンでの使用もでき、よりW広く調理や保存に使用できます。
仕様●商品寸法(mm):KST-25/W111×D107×H47、KSTL-90/W238×D125×H56、HKOZ-200/W267×D243×H59●満水容量(mL):250/900/2000●材質:本体/耐熱ガラス、フタ/ポリプロピレン●箱サイズ(mm):W585×D280×H280
アズワン品番67-3056-84
1箱(4個)
¥18,980
税込¥20,878
11日以内出荷
保存しやすい角型保存容器10個セット
電子レンジ使用可能。
少し残ったおかずなどの保存や作り置きおかずなど、用途に合わせて選べるサイズ展開です。
角はフタを外してオーブンでの使用もでき、よりW広く調理や保存に使用できます。
仕様●商品寸法(mm):KST-25×4/W111×D107×H47、KST-60/W143×D139×H62、KSTL-90/W238×D125×H56、KSTL-140×1/W270×D145×H62、HKOZ-200/W270×D244×H57●材質:本体/耐熱ガラス フタ/ポリプロピレン●箱サイズ(mm):290×315×206●入数:1箱(10個入×2セット入)
アズワン品番67-3056-11
1箱(2セット)
¥18,980
税込¥20,878
11日以内出荷
保存しやすい角型保存容器7個セット
電子レンジ使用可能。
少し残ったおかずなどの保存や作り置きおかずなど、用途に合わせて選べるサイズ展開です。
角はフタを外してオーブンでの使用もでき、よりW広く調理や保存に使用できます。
仕様●商品寸法(mm):KST-25/W111×D107×H47、KSTL-90/W238×D125×H56、HKOZ-200/W 267×D 243×H 59●満水容量(mL):250/900/2000●材質:本体/耐熱ガラス●箱サイズ(mm):W581×D275×H203●入数:1箱(7個入×2セット入)
アズワン品番67-3056-86
1箱(2セット)
¥14,980
税込¥16,478
11日以内出荷
保存しやすい角型保存容器5個セット電子レンジ使用可能。
少し残ったおかずなどの保存や作り置きおかずなど、用途に合わせて選べるサイズ展開です。
角はフタを外してオーブンでの使用もでき、よりW広く調理や保存に使用できます。電子レンジ使用可能。
仕様●商品寸法(mm):MKK/W83×D81×H56、KST-25/W111×D107×H47、KSTL-90/W238×D125×H56●材質:本体/耐熱ガラス フタ/ポリプロピレン●入数:1箱(5個入×8セット入)
アズワン品番67-3056-09
1箱(8セット)
¥25,980
税込¥28,578
11日以内出荷
軽くて丈夫なプラスチック製保存容器です。耐熱温度140℃耐冷温度-20℃で、冷凍保存からフタごと電子レンジ加熱までできます。異なるサイズ同士でも積み重ねて保存でき、使わない時は重ねて収納できます。底面とフタの凹凸で重ねた時にずれにくくなっています。フタの中央部分を押すとパチンと閉まって、しっかり密閉します。中身がひと目でわかる半透明の容器です。容器側面に目盛りが付き内容量が確認できます。
材質容器・フタ:ポリプロピレン
電子レンジ○
お座敷にも上品にマッチします。
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂
規格No.5
耐熱温度(℃)60~70
内寸(cm)59.4×34.6×10
外寸(cm)63.3×38.3×11
食器洗浄機×
こんなお得な商品も!

フリーコンテナBOX
モノタロウ
¥449
税込¥494
内容器と外装は空のときは別々に折りたたむ事が出来ます。食品衛生法適合品。
用途液体の持ち運び、小分けに。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質容器/LDPE(特殊ポリエチレン)
規格食品衛生法適合
口径(Φmm)32
簡単開閉。つまみを回すだけで簡単にロック。気密性と防水性が高いのでドライフードもウェットフードも保存可能。
材質本体=AS樹脂、ふた・つまみ=ABS樹脂、つまみグリップ=エラストマー、ふたストッパー=ポリアセタール樹脂、ふたカバー=シリコーンゴム
形状角形
機能ロック機能付き
耐熱温度(℃)AS樹脂=80、ABS樹脂=80、エラストマー=80、ポリアセタール=100、シリコーンゴム=140
耐冷温度(℃)AS樹脂=-20、ABS樹脂=-20、エラストマー=80、ポリアセタール=-20、シリコーンゴム=-20
耐熱性にすぐれ、オートクレーブが可能です。(131℃・120分)
透明な容器で中身も一目瞭然、研究の効率アップを実現します。
びんなどの容器に移さず、オートクレーブ後、そのままフリーザーへ収納できます。
常温に戻した後フリーザーに入れてください。
着霜防止に、フタ(FC-C)が便利です。(別売)
積重ね収納もできます。
寸法(mm)115×190×55H
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
メッシュタイプコンテナ
洗浄機対応
タイプスタッキング可
材質ポリプロピレン
フタなし
オートクレーブ・超低温フリーザー(-85℃~131℃)に使用可能。耐熱性にすぐれ、オートクレーブが可能になりました。(131℃・120分)・透明な容器で中身も一目瞭然、研究の効率アップを実現します。びんなどの容器に移さず、オートクレーブ後、そのままフリーザーへ収納できます。常温に戻した後フリーザーに入れてください。着霜防止に、フタ(FC-C)が便利です(別売)。積み重ね収納もできます。※FOC-1は、フリージングコンテナFC-1と同じサイズです。
TGK品番717-04-30-22
寸法(mm)111×184×20
品名中仕切(FOC-1用)
仕切数(個)60
マス目寸法(mm)16
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
付属品ジョイント1個、仕切り2個
材質ポリプロピレン
色ホワイト
質量(g)300
耐熱温度(℃)120
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)28×14×14
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
ダンボールからの異物(紙片・紙粉等)混入の防止を目的とした保管・移動用コンテナです。
HACCP(総合衛生管理)対応商品です。
容器の洗浄も簡単にでき、製品を清潔に保つことができます。
積み重ねて保管できるため、未使用時の省スペース化に役立ちます。
用途食品や薬品、液体などの管理に
材質ポリピロピレン
容量(L)20
耐熱温度(℃)40
商品タイプ本体
付属品ジョイント1個
材質ポリプロピレン
色ホワイト
質量(g)350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×140×140
耐熱温度(℃)120
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
使い勝手のいい収納ボックスです。ソフトな素材で使う人に優しい。
材質本体:ポリエチレン(耐熱温度70℃ 耐冷温度-20℃) ふた:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)
耐荷重(kg)4
スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Gripperを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。ピンの位置を変更することで、クリップが拡張できるためより厚い袋に使用する事が可能です。
用途フレコンバック、セメントなどの袋留めとして。
材質ポリアミド(PA66)、グラスファイバー
付属品ジョイント1個、仕切り2個
材質ポリプロピレン
色ホワイト
質量(g)300
耐熱温度(℃)120
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)28×14×14
1セット(20個)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
リビングや子供部屋のおもちゃなどの片付けや整理整頓に便利な折りたたみバスケット。持ち運びに便利なハンドル付き。使わない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。
材質ポリプロピレン
高さ(mm)185
質量(g)755
縦(mm)255
横(mm)390
耐熱温度(℃)100
クリアコンテナは名前の通り、今までのエンバランス商品にはない透明度があります。プラスチックを独自技術で加工しており、食材を入れておくだけで、鮮度保持・栄養素保持が出来ます。
材質(本体)飽和ポリエステル樹脂、(フタ)ポリプロピレン
形状角形
耐熱温度(℃)(本体)-20~110、(フタ)-20~100
泡立ちや耐久性に優れた3層構造のスポンジです。シンクまわりなど好きなところに吸盤を取り付け、スポンジの穴にポコッとはめるだけ。通気性もよく、スポンジを清潔に保ちます。「近藤典子のモノ選びの基本」(レタスクラブ発刊)に掲載されました。
種類スポンジたわし
材質吸盤/塩化ビニル樹脂、スポンジ/ポリウレタン、不織布/ナイロン
寸法(mm)(スポンジ)約Φ91×35 (吸盤)約Φ72×53
耐荷重(kg)1
耐熱温度(℃)70
使用場所キッチン
適合用途食器洗い
1個
¥400
税込¥440
当日出荷
泡立ちや耐久性に優れた3層構造のスポンジです。シンクまわりなど好きなところに吸盤を取り付け、スポンジの穴にポコッとはめるだけ。通気性もよく、スポンジを清潔に保ちます。「近藤典子のモノ選びの基本」(レタスクラブ発刊)に掲載されました。
種類スポンジたわし
材質スポンジ/ポリウレタン、不織布/ナイロン
寸法(mm)約Φ91×35
色ブルー
耐熱温度(℃)70
使用場所キッチン
適合用途食器洗い
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ