2,536件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗って繰り返し使用できます。
アズワン品番1-4911-01 材質PTFE含浸ガラスクロス 厚さ(mm)0.08 寸法(mm)250×280 耐熱温度(℃)+260 耐冷温度(℃)-100
1箱(2枚)
2,990 税込3,289
当日出荷

瞬間耐熱温度1300℃以上、最低酸素指数55~62と不燃特性に優れています。 直接炎に触れても赤熱するだけで融着・粘着を起こしません。
用途溶接・溶断作業時の火花の飛散防止に。 材質パイロメックスR JIS規格JIS A 1323A種試験 合格品 瞬間耐熱温度(℃)1300
1枚
12,300 税込13,530
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,690 税込8,459
翌日出荷

ガラス繊維に特殊シリコンを両面コーティングした軽量タイプのスパッタシートです。 火花の”弾き”、”非付着性”が向上いたしました。 火花・ノロをはじくタイプです。 ノンアスベストの安全な製品です。
用途溶接溶断火花受けシート、溶接火花遮断カーテン。 耐熱カーテン、高温バルブカバー材。 厚さ(mm)0.38 材質/仕上基布:ガラス繊維100%/特殊シリコン樹脂 JIS規格JIS A 1323 B種合格第05A3881号
1枚ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-180~260 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスコ品番EA334B 材質外材:シリカファイバークロス、内材:セラミックブランケット 幅(mm)850 質量(g)600 長さ(m)0.85 連続使用温度(℃)1000 融点(℃)1760 瞬間耐熱温度(℃)1650
1個
11,000 税込12,100
当日出荷

1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm)6 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16 JIS規格GFH5350 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
569 税込626
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質シリカ繊維 厚さ(mm)1.1 寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000 連続使用温度(℃)1000 瞬間耐熱温度(℃)1650
1枚
8,540 税込9,394
翌日出荷

耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)8 仕様片面粘着テープ付 材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.4 耐寒温度(℃)-55
1枚
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質特殊アクリル繊維を焼成炭化した有機繊維織物(片面、難燃シリコン樹脂コーティング) 厚さ(mm)0.6 寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000 耐熱温度(℃)250
1枚
5,130 税込5,643
翌日出荷

軽くて耐久性に優れているため作業効率を高めます。 折りたたみや運搬が非常に簡単です。 水にぬらして使用すれば、耐スパッター性が向上します。 切ってもほつれることがありません。
アズワン品番8-1089-01 材質コーネックス(メタ系アラミド繊維)・PBO(ポリベンズオキサイド繊維)・酸化繊維 寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000 耐熱温度(℃)450以下
1枚
22,300 税込24,530
当日出荷

スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。 織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。 カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です) 仕様A種合格品 幅(mm)1000 混率(%)耐炎繊維100
1枚ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マツモト産業カーボンシート
従来のスパッタシートに比べ非常に軽く、現場への持運びもラクラクに行える商品。また商品へのハトメ加工も不要、現場にて任意の大きさにハサミにて簡単切断、切断部よりのホツレも全く無いと言っても良いほどの商品です。
仕様フェルト加工 厚さ(mm)2 JIS規格A 1323 難燃性A種合格品 連続使用温度(℃)250 質量(g/m2)400 瞬間耐熱温度(℃)1350
1枚
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
厚さ(mm)1.4(剥離紙含む) シートサイズ(mm)300×400 耐熱温度(℃)350(アルミ部/200)
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクリル繊維(炭素)を利用し溶接・溶断時のノ口・火花に対して良好な耐火性、断熱性を実現。
用途溶接・溶断時のノ口・火花からの養生など。 材質耐炎化アクリル繊維 厚さ(mm)1 特性耐火・耐熱 瞬間耐熱温度(℃)700
1本
5,550 税込6,105
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm)1 材質フッ素ゴム 硬度80(タイプA) 耐熱温度(℃)250 厚さ公差(mm)±0.2 耐油性(%)10 耐寒温度(℃)-25
1枚
749 税込824
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。 CR(クロロプレンゴム)とNBR(ニトリルゴム)の複合ゴムシート 耐油性・耐候性・耐薬品性・耐熱性・電気絶縁性の5つの特性を有しています。
材質CR+NBRゴムシート 硬度デュロメーターA65 形状平板・平プレート 板厚(mm)0.5~10 穴数0 寸法LA(mm)15~1000 寸法WA(mm)15~1000 材種その他ゴム サービス分類オーダー・加工
1個
156 税込172
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 CR(クロロプレンゴム)とNBR(ニトリルゴム)の複合ゴムシート 耐油性・耐候性・耐薬品性・耐熱性・電気絶縁性の5つの特性を有しています。
材質CR+NBRゴムシート 硬度デュロメーターA65 形状平板・平プレート 板厚(mm)0.5~10 穴数1 寸法LA(mm)15~1000 寸法WA(mm)15~1000 材種その他ゴム サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、ザグリ穴
1個
280 税込308
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 CR(クロロプレンゴム)とNBR(ニトリルゴム)の複合ゴムシート 耐油性・耐候性・耐薬品性・耐熱性・電気絶縁性の5つの特性を有しています。
材質CR+NBRゴムシート 硬度デュロメーターA65 形状平板・平プレート 板厚(mm)0.5~10 穴数2 寸法LA(mm)15~1000 寸法WA(mm)15~1000 材種その他ゴム サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、ザグリ穴
1個
387 税込426
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

透明だから火の通りが目に見える。透明だから彩を魅せられる。耐熱温度220℃の透明クッキングシートが新登場。食材を包み、本来の風味を逃さず、熱々の状態で提供できます。事前に食材を包んでおけるので、スピーディに料理を提供できます。ロールタイプなので、お好きな長さにカットできます。
用途オーブンで。フライパンで。沸騰したお湯で。スチームコンベクションオーブン(スチコン)で。電子レンジで。 幅(cm)36 長さ(m)20 耐熱温度(℃)220 耐冷温度(℃)-30
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

表面バミキュライト加工(極小の鉱物微粒子をまぶす事で、一定の強度を持たせています。) 自動車板金でのフロントガラス、塗装面の保護シートにも使えます。 耐薬品性に優れています。 アスベストの粉塵問題やガラス繊維の皮膚刺激がありません。 JISA1323A種合格品
用途溶接現場でのスパッタ、火花受けシートに 仕様ハトメ付 エスコ品番EA334BB-4A 材質シリカファイバー 幅(mm)1720 厚さ(mm)約0.8 長さ(m)2.92 規格A種 耐熱温度(℃)【瞬間】1650 連続使用温度(℃)1000以下
1個
33,300 税込36,630
翌日出荷

仕様防火カーテン・遮熱カーテンに最適です、シリコンコーティング面は受けた火花をはじきます、JIS A 1323 C種適合品 材質特殊アクリル繊維を焼成炭化した有機繊維織物(片面、難燃シリコン樹脂コーティング) 長さ(mm)5000 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.6 耐熱温度(℃)250
1枚
25,600 税込28,160
当日出荷

仕様JIS A 1323 A種適合品防火カーテン、遮熱カーテンに最適です。 材質シリカ繊維 長さ(mm)5000 幅(mm)1000 厚さ(mm)1.1 連続使用温度(℃)1000 瞬間耐熱温度(℃)1650
1枚
42,700 税込46,970
当日出荷

仕様JIS A 1323 A種適合品防火カーテン、遮熱カーテンに最適です。 材質シリカ繊維 長さ(mm)3000 幅(mm)1000 厚さ(mm)1.1 連続使用温度(℃)1000 瞬間耐熱温度(℃)1650
1枚
25,600 税込28,160
当日出荷

仕様防火カーテン、遮熱カーテンに最適です。シリコンコーティング面は受けた火花をはじきます。JIS A 1323 C種適合品 材質特殊アクリル繊維を焼成炭化した有機繊維織物(片面、難燃シリコン樹脂コーティング) 長さ(mm)3000 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.6 耐熱温度(℃)250
1枚
15,400 税込16,940
当日出荷

国土交通大臣認定:不燃材料認定品。JIS A 1323 A種 合格品。炉前カーテン・徐冷用カバーに最適。急熱急冷に耐えます。柔軟性に優れた耐熱素材です。受けた火花を付着させます。火花受けや遮熱断熱用途に。薄手のため、取扱いに優れています。
用途ノロ受け作業用に最適 種別カット 材質シリカ繊維 厚さ(mm)0.64 瞬間耐熱温度(℃)1650
1枚(1枚)
4,270 税込4,697
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1枚
12,600 税込13,860
翌日出荷

1個
15,400 税込16,940
翌日出荷

1枚
35,700 税込39,270
翌日出荷

1個
38,400 税込42,240
翌日出荷

1個
22,200 税込24,420
翌日出荷


透明だから火の通りが目に見える。透明だから彩を魅せられる。耐熱温度220℃の透明クッキングシートが新登場。食材を包み、本来の風味を逃さず、熱々の状態で提供できます。事前に食材を包んでおけるので、スピーディに料理を提供できます。ロールタイプなので、お好きな長さにカットできます。
用途オーブンで。フライパンで。沸騰したお湯で。スチームコンベクションオーブン(スチコン)で。電子レンジで。 材質PET樹脂加工 長さ(m)25 幅(cm)45 アズワン品番64-9291-25 TKG品番9-1043-1102
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

イチネンTASCO耐熱防災シート
仕様軽くて耐久性に優れ、作業効率を高めます。 折りたたみや運搬はとても簡単です。 水に濡らして使用すれば、耐スパッター性は著しく向上します。 素材…コーネックス35%、PBI/PBO10%、パイロメックス55% 用途…製鉄製鋼、橋梁、非鉄金属、窯業、陶業、ガラス工業等の高温現場作業。炉前作業、ビル建設作業、消火作業。 連続使用可能温度…300℃、最高耐熱温度…500℃1000×1000mm
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

粘着剤の耐熱温度は150℃以下です。エキパイ等の高音部への使用はお避け下さい。
寸法(mm)200×240 耐熱温度(℃)150
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令及びELV指令の対象物質の規制に対応しています。国内電機メーカーの自主基準であるCd5ppm以下、その他100ppm以下に適合しています。
材質シリコーン 寸法(mm)500×500 硬度70 伸度(%)100 引張強度(MPa)4.9 体積固有抵抗(Ωcm)10^0~10^1
1枚
17,900 税込19,690
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アクリル繊維(炭素)を利用し溶接・溶断時のノ口・火花に対して良好な耐火性、断熱性を実現。
用途溶接・溶断時のノ口・火花からの養生など。 材質耐炎化アクリル繊維 厚さ(mm)1 寸法(mm)1000×10000 瞬間耐熱温度(℃)700
1本
27,800 税込30,580
翌日出荷

しっかりした生地で両面とも火花・ノロをはじきます。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。
用途溶接溶断時の火花受け・防炎カバー・防炎カーテン・防炎シート・養生シート 材質耐炎繊維織物(杉綾織)・両面難燃シリコンコーティング(白) 厚さ(mm)1 規格JIS A 1323 A種合格 第03A0188号 防炎性能試験番号(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合:CO050010 関連資料カタログチラシ(1.97MB)
1枚
6,398 税込7,038
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)