272件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ポリオレフィン系エラストマー 透明 使用温度範囲(℃)-20~80 使用流体水/食品/薬品 特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
1本
4,098 税込4,508
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

耐熱・食品用耐圧ホース[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【耐熱・耐寒ホース】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース。使用温度範囲:-30~150℃ 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安心安全。 【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし安全・安心。食品、化粧品、薬品などの配管用ホースとして使用可能。 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい。 【各種法適合ホース】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP( 米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ※ スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ※ 70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース 乳白/グリーンライン入り 使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気、水、温水 材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-30~150 機能圧送、耐熱、耐寒、薬品、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要 法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(CFR21.170~199)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、USP ClassⅥ適合、RoHS2指令適合 特性耐熱、食品対応
1本
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

内面、外面ゴムともに耐熱性に優れたゴムを使用しています。
用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース ブラック 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水・エチレングリコール 外面黒色スムース 特性耐熱性
1本
890 税込979
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

使用場所によっては、ホース外面が油に侵される心配もありますので、これを考慮した外面ゴムを採用しております。 必要な長さに切断して使用できますので経済性に富んでおります。
用途スチームの圧送用。 種別耐熱用 材質ゴム 使用温度(℃)120以下 使用流体スチーム
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
材質フッ素ゴム 硬さ(デュロメータA)71 伸び(%)490 使用温度範囲(℃)-10~200 引張強度(MPa)12.1 機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応
1巻
899 税込989
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

耐熱・高温水用ホース[トヨシリコーンサーモホース TSITH] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【耐熱・耐寒ホース】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース。使用温度範囲:-30~120℃ 【安全・安心】熱によるホースの硬化、劣化が少なく、温調機などの配管用ホースとして使用可能。 【トラブル防止】 ホースは糸抜け防止構造で耐圧性能が高い。 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~25ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途温調機・各種耐熱配管用耐圧ブレードホース 材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸 使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気 乳白/オレンジライン入り 使用温度範囲(℃)-30~120 関連資料(0.36MB) 耐薬品データ(0.4MB) 機能圧送、耐熱、耐寒、薬品、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱 取扱説明書(0.2MB)
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

熱風100℃に耐える(直管状態で最高120℃の熱風に耐えられる設計)耐熱仕様です。導電性ゴムに加え、鋼線を利用してのアース効果で、安全性をいちだんと高めています。TACヘランと比べオゾン劣化が起こりにくいホースです。対候性が優れています。
用途産業工場、船舶、造船所、土木工事現場に、バキュームコンベアやシューターなどによる輸送。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の輸送。 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.10[1.0] 材質EPDM、硬鋼線、ポリプロピレン 使用流体水・温水、粉体・粒体 特性耐熱
1本
4,398 税込4,838
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース 使用温度範囲(℃)-5~70
1本
特価
409 税込450
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

耐熱・スチームホース[トヨシリコーンスチームホース TSISTM] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【スチームホース】食品工場や化粧品工場などのスチームドレン・装置のスチーム洗浄に使用可能。使用温度範囲:-30~140℃。 【軽量スチームホース】従来のスチームホースと比べ、重さ1/2(半分)となり軽量で洗浄作業負担を軽減。 【柔軟なスチームホース】ホースはしなやかで柔らかく取り回しがしやすい。 【長持ち】長期間使用しても、ホース表面がひび割れしにくく、ホース破片による異物混入を防止。 【低臭スチームホース】 シリコーンゴム製で臭いが少なく、製品への臭い移りを防止。 【法適合】 FDA、食品衛生法、RoHS2適合。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途スチーム・高温水用耐圧ブレードホース(スチームドレン、スチーム洗浄、耐熱高温水配管用) 特性軽量、低反発、低臭、ひび割れしにくい 機能圧送、耐熱、耐寒、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要 法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、RoHS2指令適合 グレー/グリーンライン入り RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)


KWTH 【オーダー】ワイヤー入り耐熱 クラレプラスチックス カスタマイズ可
クラレプラスチックス【オーダー】ワイヤー入り耐熱
エコ商品
食品衛生法 昭和34年厚生省告示第370号(改正平成18年厚生労働省告示第201号)に適合しています(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)。 可塑剤にDOP[フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)]を使用しておりません。 ワイヤー(SUS)で補強しておりますので、サビが発生しにくく、高温(最高80℃)での使用に堪えます。また、優れた静電防止効果があります。 内・外面共に平滑(フラット)で、取扱いが容易です。 ホース両端に、ホコリ防止用キャップを取り付けておりますので衛生的です。
用途ビール、清酒類、飲料水、鮮魚介類、めん類、しょう油、みそ、ソース、酢、調味料類、野菜、果実、海草、米麦粉、でんぷん、さとう、茶類等 長さ(m)1~20 特性耐熱、静電防止 流体酒類、原料アルコール、酢、醤油、牛乳、清涼飲料水 商品タイプカスタマイズ品 呼び径(mm)025、032、038、050、065、075 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
4,780 税込5,258
4日以内出荷

食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 樹脂製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃ 【衛生的】補強材が特殊PET樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、施工性に優れる。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂 ナチュラル透明/グリ-ンライン入り 特性食品対応 使用温度範囲(℃)-5~70 機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水 法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.44MB) 耐薬品データ(0.4MB) 製品比較表(食品対応ホース)(0.14MB)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】金属製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ホース(内径25~100mm)。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ ホースのカットが面倒な方はハサミ等でカットできる「トヨリングF」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径25~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線 ナチュラル透明/グリ-ンライン入り 特性食品対応 使用温度範囲(℃)-5~70 機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止 使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水 法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、BPOM規定適合、RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.44MB) 耐薬品データ(0.4MB) 製品比較表(食品対応ホース)(0.14MB)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

折れにくい食品・耐熱用耐圧ホース[ハイブリッドトヨフーズホース HTF] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい配合。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【折れ・つぶれに強い耐圧ブレードホース】通常のブレードホースに比べ、ホースの折れ・つぶれに強い特殊構造で狭い箇所の配管に最適。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸、特殊PET樹脂 ナチュラル透明/グリ-ンライン入り 特性食品対応 使用温度範囲(℃)-5~70 機能圧送、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水 法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.05MB) 耐薬品データ(0.4MB) 製品比較表(食品対応ホース)(0.14MB)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【耐熱ホース】100℃までの耐熱性能を有し、高温によるホース折れやつぶれを防ぎ、樹脂搬送の吸引・圧送(バキューム)に使用可能。 【耐摩耗ホース】耐摩耗性に優れ、摩耗によるホースの穴あきを防ぎ長持ち。ホース片やアース線(銅線)の混入による成形不良を防止。 【静電気(帯電)防止ホース】 複合帯電防止(導電)構造で静電気を除去し、原料詰りや色むらなどを長期的に防止。製品ロス、生産トラブルを低減。 【アースが簡単施工】専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮。 【安定搬送】シームレス(継ぎ目なし)内面フラット構造なので、プラスチック粉、流体残留物が残りにくい。 ※ 食品用帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフーズアース」を検索ください。 ※ 耐薬品、耐溶剤の帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフッソE」を検索ください。
用途エンプラ系プラスチック粉粒体(乾燥装置など高温搬送用)用耐圧ホース 使用流体粉体、粒体、樹脂ペレット ナチュラル透明 使用温度範囲(℃)-5~100 特性耐熱、耐摩耗、帯電防止 機能圧送、吸引、耐熱、折れつぶれ防止、帯電防止、透明性、柔軟性、耐摩耗 法規制RoHS2指令適合
1本(1m)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

TSI-25 【オーダー】耐熱・食品用耐圧ホース[トヨシリコーンホース TSI-25]継手加締品 TOYOX(トヨックス) カスタマイズ可 動画あり
耐熱・耐寒性に優れ、広い温度条件での使用が可能なホース。使用温度範囲:-30~150℃。ホースは糸抜け防止構造で耐圧性能が良く、柔軟なシリコーンホースでトラブル防止ができ安全・安心。食品・飲料用途にも安全・安心 透明度が高く、流体の確認ができ安心。食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品で安全・安心。継手は流体漏れやホース抜けしにくい継手加締め品。継手とホースの段差が少なく液だまりを防止する構造。
用途食品用ホース 食品加工機械・設備・食品充填機等配管用耐圧ブレードホース 内径×外径(Φmm)25.4×35.5 内径(Φmm)25.4 使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気、水、温水 材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸 外径(Φmm)35.5 乳白グリ-ンライン入り 定尺(m)20 使用圧力(MPa)0~0.5 使用温度範囲(℃)-30~150 最小曲げ半径(mm)220 機能改定RoHS2 適合 分別廃棄不要 食衛法適合 FDA登録 耐熱 圧送 柔軟性 法規制食品衛生法380号適合、FDA適合・登録、USP ClassⅥ適合、RoHS2修正規制適合 特性耐熱、食品対応 サービス分類オーダー・加工
1本
2,071 税込2,278
3日以内出荷

外皮は自己消火性のシリコンを厚塗りしてあり、1000℃ほどのバーナー炎を直射しても10分程度は、引火・融解せず形状をとどめます。 さらに内管のグラスファイバー(ガラス繊維)が内部への引火や熱の伝導を遮断しホースやケーブルを保護します。 筒状になっており、ホースにに通し装着するタイプの高性能な耐熱・耐火チューブです。
用途耐熱・耐火チューブは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火カバーです。 その非常に高い断熱性により、防低温としても使用していただけます。 材質内管:グラスファイバー高密織り、外皮:酸化第二鉄+シリコンゴム 推奨雰囲気温度(℃)-70~260 仕様【融点】グラスファイバー:非融解 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

TSI-19 【オーダー】耐熱・食品用耐圧ホース[トヨシリコーンホース TSI-19]継手加締品 TOYOX(トヨックス) カスタマイズ可 動画あり
耐熱・耐寒性に優れ、広い温度条件での使用が可能なホース。使用温度範囲:-30~150℃。ホースは糸抜け防止構造で耐圧性能が良く、柔軟なシリコーンホースでトラブル防止ができ安全・安心。食品・飲料用途にも安全・安心 透明度が高く、流体の確認ができ安心。食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品で安全・安心。継手は流体漏れやホース抜けしにくい継手加締め品。継手とホースの段差が少なく液だまりを防止する構造。
用途食品用ホース 食品加工機械・設備・食品充填機等配管用耐圧ブレードホース 内径×外径(Φmm)19×28 内径(Φmm)19 使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気、水、温水 材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸 外径(Φmm)28 乳白グリ-ンライン入り 定尺(m)20 使用圧力(MPa)0~0.5 使用温度範囲(℃)-30~150 最小曲げ半径(mm)180 機能改定RoHS2 適合 分別廃棄不要 食衛法適合 FDA登録 耐熱 圧送 柔軟性 法規制食品衛生法380号適合、FDA適合・登録、USP ClassⅥ適合、RoHS2修正規制適合 特性耐熱、食品対応 サービス分類オーダー・加工
1本
35,722 税込39,294
3日以内出荷

TSI-38 【オーダー】耐熱・食品用耐圧ホース[トヨシリコーンホース TSI-38]継手加締品 TOYOX(トヨックス) カスタマイズ可 動画あり
耐熱・耐寒性に優れ、広い温度条件での使用が可能なホース。使用温度範囲:-30~150℃。ホースは糸抜け防止構造で耐圧性能が良く、柔軟なシリコーンホースでトラブル防止ができ安全・安心。食品・飲料用途にも安全・安心 透明度が高く、流体の確認ができ安心。食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品で安全・安心。継手は流体漏れやホース抜けしにくい継手加締め品。継手とホースの段差が少なく液だまりを防止する構造。
用途食品用ホース 食品加工機械・設備・食品充填機等配管用耐圧ブレードホース 内径×外径(Φmm)38.1×50.5 内径(Φmm)38.1 使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気、水、温水 材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸 外径(Φmm)50.5 乳白グリ-ンライン入り 定尺(m)20 使用圧力(MPa)0~0.5 使用温度範囲(℃)-30~150 最小曲げ半径(mm)310 機能改定RoHS2 適合 分別廃棄不要 食衛法適合 FDA登録 耐熱 圧送 柔軟性 法規制食品衛生法380号適合、FDA適合・登録、USP ClassⅥ適合、RoHS2修正規制適合 特性耐熱、食品対応 サービス分類オーダー・加工
1本
66,694 税込73,363
3日以内出荷

TSI-32 【オーダー】耐熱・食品用耐圧ホース[トヨシリコーンホース TSI-32]継手加締品 TOYOX(トヨックス) カスタマイズ可 動画あり
耐熱・耐寒性に優れ、広い温度条件での使用が可能なホース。使用温度範囲:-30~150℃。ホースは糸抜け防止構造で耐圧性能が良く、柔軟なシリコーンホースでトラブル防止ができ安全・安心。食品・飲料用途にも安全・安心 透明度が高く、流体の確認ができ安心。食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品で安全・安心。継手は流体漏れやホース抜けしにくい継手加締め品。継手とホースの段差が少なく液だまりを防止する構造。
用途食品用ホース 食品加工機械・設備・食品充填機等配管用耐圧ブレードホース 内径×外径(Φmm)32×43.5 内径(Φmm)32 使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気、水、温水 材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸 外径(Φmm)43.5 乳白グリ-ンライン入り 定尺(m)20 使用圧力(MPa)0~0.5 使用温度範囲(℃)-30~150 最小曲げ半径(mm)250 機能改定RoHS2 適合 分別廃棄不要 食衛法適合 FDA登録 耐熱 圧送 柔軟性 法規制食品衛生法380号適合、FDA適合・登録、USP ClassⅥ適合、RoHS2修正規制適合 特性耐熱、食品対応 サービス分類オーダー・加工
1本
61,555 税込67,711
3日以内出荷

TSI-12 【オーダー】耐熱・食品用耐圧ホース[トヨシリコーンホース TSI-12]継手加締品 TOYOX(トヨックス) カスタマイズ可 動画あり
耐熱・耐寒性に優れ、広い温度条件での使用が可能なホース。使用温度範囲:-30~150℃。ホースは糸抜け防止構造で耐圧性能が良く、柔軟なシリコーンホースでトラブル防止ができ安全・安心。食品・飲料用途にも安全・安心 透明度が高く、流体の確認ができ安心。食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品で安全・安心。継手は流体漏れやホース抜けしにくい継手加締め品。継手とホースの段差が少なく液だまりを防止する構造。
用途食品用ホース 食品加工機械・設備・食品充填機等配管用耐圧ブレードホース 内径(Φmm)12.7 内径×外径(Φmm)12.7×19.5 使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気、水、温水 材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸 外径(Φmm)19.5 乳白グリ-ンライン入り 定尺(m)20 使用圧力(MPa)0~0.5 使用温度範囲(℃)-30~150 最小曲げ半径(mm)130 機能改定RoHS2 適合 分別廃棄不要 食衛法適合 FDA登録 耐熱 圧送 柔軟性 法規制食品衛生法380号適合、FDA適合・登録、USP ClassⅥ適合、RoHS2修正規制適合 特性耐熱、食品対応 サービス分類オーダー・加工
1本
39,369 税込43,306
3日以内出荷

TSI-9 【オーダー】耐熱・食品用耐圧ホース[トヨシリコーンホース TSI-9]継手加締品 TOYOX(トヨックス) カスタマイズ可 動画あり
【耐熱・耐寒ホース】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース。使用温度範囲:-30~150℃ 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安心安全。 【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし安全・安心。食品、化粧品、薬品などの配管用ホースとして使用可能。 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい。 【各種法適合ホース】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP( 米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ※ スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ※ 70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途食品用ホース 食品加工機械・設備・食品充填機等 内径×外径(Φmm)9.5×16 内径(Φmm)9.5 使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気、水、温水 材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸 外径(Φmm)16 乳白グリ-ンライン入り 定尺(m)20 使用圧力(MPa)0~0.5 使用温度範囲(℃)-30~150 最小曲げ半径(mm)100 機能改定RoHS2 適合 分別廃棄不要 食衛法適合 FDA登録 耐熱 圧送 柔軟性 法規制食品衛生法380号適合、FDA適合・登録、USP ClassⅥ適合、RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱、食品対応 サービス分類オーダー・加工
1本
39,201 税込43,121
3日以内出荷

TSI-15 【オーダー】耐熱・食品用耐圧ホース[トヨシリコーンホース TSI-15]継手加締品 TOYOX(トヨックス) カスタマイズ可 動画あり
耐熱・耐寒性に優れ、広い温度条件での使用が可能なホース。使用温度範囲:-30~150℃。ホースは糸抜け防止構造で耐圧性能が良く、柔軟なシリコーンホースでトラブル防止ができ安全・安心。食品・飲料用途にも安全・安心 透明度が高く、流体の確認ができ安心。食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品で安全・安心。継手は流体漏れやホース抜けしにくい継手加締め品。継手とホースの段差が少なく液だまりを防止する構造。
用途食品用ホース 食品加工機械・設備・食品充填機等配管用耐圧ブレードホース 内径×外径(Φmm)15.9×24 内径(Φmm)15.9 使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気、水、温水 材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸 外径(Φmm)24 乳白グリ-ンライン入り 定尺(m)20 使用圧力(MPa)0~0.5 使用温度範囲(℃)-30~150 最小曲げ半径(mm)150 機能改定RoHS2 適合 分別廃棄不要 食衛法適合 FDA登録 耐熱 圧送 柔軟性 法規制食品衛生法380号適合、FDA適合・登録、USP ClassⅥ適合、RoHS2修正規制適合 特性耐熱、食品対応 サービス分類オーダー・加工
1本
41,486 税込45,635
3日以内出荷

耐油用耐圧ホース[ハイパートヨロンホース HPT] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【耐油耐圧ブレードホース】従来の塩ビブレードホースに比べ、最も耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち。 【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能。 【透明性】ホースは透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【柔軟性】ホースは柔らかく、しなやかで継手に挿入しやすい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐油耐圧ブレードホース 特性耐油 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用流体鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気、水(工業用水) ナチュラル透明/イメージライン+ブルー縦糸入り 使用温度範囲(℃)-5~70 機能圧送、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制RoHS2指令適合
1本
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

タイガースポリマータイダクトホース 耐摩GL型
耐摩耗性に優れており、また低温から高温(約-30~80℃)まで幅広い温度での使用が可能です。 導電性に優れ、静電気帯電防止効果があります。 耐候性に優れています。 粉粒体の輸送、集塵・高温の送排気に適しています。
用途粉粒体の輸送。鉄粉・アルミ粉・金属粉等の輸送。木端・紙片・籾穀物等の輸送。熱風送排気用。耐摩耗性・導電性・耐熱性が要求される集塵・送排気用。 材質合成ゴム(EPDM)、オレフィン系樹脂 使用流体空気(圧縮空気を除く) 特性耐寒、耐熱、静電気帯電防止、耐候
1本
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

外皮はアルミシートで内部はグラスファイバーシートで構成されており、内部への引火や熱の伝導を遮断しホースやケーブルを保護します。 また、マジックテープ(ファスナ)式になっておりますので、ホースそのままで外さずに、簡単に短時間で装着することができます。
用途耐熱・耐火アルミガラスカバーは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火カバーです。 厚さ(mm)0.8 材質内皮:グラスファイバーシート、外皮:アルミニウムシート 材質(ファスナー)ナイロン 推奨雰囲気温度(℃)-40~200 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

【耐圧エアーブレードホース】工場のエアー配管の他に土木エアツール用にも最適。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~80℃ 【作業性アップ】ゴムホースに比べ、約40% 軽く、柔軟性もあり作業効率アップ。 【長持ち】耐候性・耐油性に優れ、柔軟性を長期間維持し長寿命。 【法適合】 RoHS2適合で安心。
用途工場設備エア配管、土木エアツール用耐圧ブレードホース(ブレーカ用ホース、エアチッパ―、コールピック等) ブルー 使用温度範囲(℃)-10~80 使用圧力(MPa)0~1.0 使用流体空気
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

東拓工業TACエコライン耐熱耐油
エコ商品
油脂及び脂肪性食品、一般食品の輸送に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。熱湯洗浄(※1)95%エタノール洗浄が可能で衛生的です。ホース使用後、焼却可能で有害ガス(※2)の発生がありません(焼却灰分は0.1%以下)。半透明で輸送物の確認ができます。補強コード入りで許容圧力0.5MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能をもちます。
用途食品油などの油脂及び脂肪性食品、清酒、焼酎などのアルコール類、清涼飲料水などの輸送(液体・粉体輸送) 適合流体水・温水、食品、薬品(純水含む)、油 材質脱塩ビ 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.5(5.1) 使用温度範囲(℃)0~60 機能食品衛生法適合・耐薬品性有・透明性有り(半透明)・低臭・焼却可能・耐熱性有・耐油性有・耐摩耗性有 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ツツミ工業耐熱・耐火ファスナーカバー
エコ商品
外皮は自己消火性のシリコンを厚塗りしてあり、1000℃ほどのバーナー炎を直射しても10分程度は、引火・融解せず形状をとどめます。 さらに内管のグラスファイバー(ガラス繊維)が内部への引火や熱の伝導を遮断しホースやケーブルを保護します。 また、マジックテープ(ファスナ)式になっておりますので、ホースそのままで外さずに、簡単に短時間で装着することができます。
用途耐熱・耐火ファスナーカバーは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火カバーです。 その非常に高い断熱性により、防低温としても使用していただけます。 材質内皮:グラスファイバー高密織り、外皮:酸化第二鉄+シリコンゴム 材質(ファスナー)ナイロン+グラスファイバーシート 推奨雰囲気温度(℃)-70~260 仕様【融点】グラスファイバー:非融解 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

耐熱・耐寒性に優れ、使用温度範囲が広い。内面は耐油性、外面は耐油・耐候・耐摩耗性に優れています。耐衝撃圧力性に優れ、軽量で柔軟性に富んでいます。
用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送 使用流体一般作動油、潤滑油、重油など 外面黒色スムース・アース線なし 特性耐熱・耐寒・耐候・耐摩耗
1本
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

TACエコライン耐熱耐油100℃仕様 東拓工業 動画あり
油脂及び脂肪性食品、一般食品の輸送に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。100℃以下の条件で熱湯洗浄できます。95%エタノール洗浄が可能で衛生的です。ホース使用後、焼却可能で有害ガス※1の発生がありません。半透明で輸送物の確認ができます。補強コード入りで許容圧力0.7MPa(7.1kgf/cm2)の耐圧性能を持ちます。
用途食品油などの油脂及び脂肪性食品、清酒、焼酎などのアルコール類、清涼飲料水などの輸送(液体・粉体輸送)。純水輸送などのクリーン配管用途。100℃以下の温水等を輸送する用途。 適合流体水・温水、食品、薬品(純水含む)、油 材質特殊配合エラストマー 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.7(7.1) 使用温度範囲(℃)0~100 機能食品衛生法適合・耐薬品性有・透明性有(半透明)・低臭・焼却可能・耐熱性有(100℃以下)・耐油性有・耐摩耗性有 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

補強層が2S構造となっているため、安全性が高く、耐熱性、耐摩耗性に優れています。
用途蒸気・熱湯 使用流体蒸気、熱湯 特性耐熱性、耐摩耗性 最高使用圧力(MPa)1.8 補強層(高張力スチール)2S 使用温度(℃)-40~+200 材質内面ゴム:クロロブチルゴム、外面ゴム:EPDM
1本
3,598 税込3,958
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

油圧ホースの保護に最適なカバーチューブです ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。 産業機械などの、液圧ゴムホース用、油圧ホース保護カバーとしてご使用頂けます。 こちらのスリーブは網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を完全に防止できます。 耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐磨耗性にも優れた保護スリーブです。
仕様RoHS対応品、UV耐候 材質ナイロンマルチフィラメント 公差±5mm 使用温度範囲(℃)-60~160 標準色 難燃性VW-1相当 融点(℃)256 関連資料カタログ資料(0.27MB) RoHS証明書(0.12MB) 肉厚T(mm)1.1
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

柔らかいフッ素ホース[トヨフッソソフトホース FFY] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂( 変性ETFE ) を使用したフッ素ホース。低溶出で、化学、薬品、純水、化粧品、食品、半導体などの搬送・輸送用ホースとして使用可能。 【柔軟性】 従来のフッ素ホースより約30%柔らかくしなやか(メーカー製品比)。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃ 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。 【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは撥水性が良く、色が付きにくく、食品や飲料への臭い移りを防ぐ。 【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ さらに耐薬品性のあるフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止のフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソS」「トヨフッソソフトS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送用耐圧ブレードホース 使用流体薬品、溶剤・塗料、鉱物油、動植物油、化粧品、粉体、空気、純水、食品・飲料(油脂含む)、飲料・飲用水 材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 ナチュラル透明/イメージライン入り 使用温度範囲(℃)-5~70 機能圧送、耐熱、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、非粘着、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録、RoHS2修正規制適合 特性耐薬品、耐油 関連資料カタログ(0.87MB) 取扱説明書(0.84MB)
1本
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂[トヨフッソホース FF] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用したフッ素ホース。耐薬品性に優れ、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、薬品、化学、半導体、食品、化粧品などあらゆる設備配管用ホースとして使用可能なフッ素ホース。 【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃ 【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは非粘着性・撥水性に優れた内面で、色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。洗浄用の薬品などにも耐性があり長寿命。 【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 柔軟なフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソソフト」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨフッソS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途薬品・溶剤・化粧品・食品・油等搬送用耐圧ブレードホース ナチュラル透明
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

【軽量】【水形6パターン】ホースを紫外線の劣化から守り、傷みにくいフルカバーホースリールです。 アーチ状の巻き取り口がホースの片寄りを防ぐので、ホースの巻き取りが簡単です。 お庭や外壁に合うカラーリングと、シンプルなストライプ調デザインです。 耐圧糸入り・防藻インナー・ノッチ加工で頑丈で強いホースを採用しています。 握りやすい前レバータイプで握った分だけ水がでる水量調整アクアガンです。 用途に合わせて6つの噴射パターン(キリ、カクサン、ジェット、シャワー、ジョーロ、ストップ)があります。ラバー付きのアクアガンで、巻き取り時に壊れにくくなりました。 簡単にアクアガンを取り換えられるワンタッチコネクタを採用しています(従来品比較)。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途屋外での散水などに 材質【本体】ポリプロピレン、ABS樹脂/【ホース】塩化ビニル樹脂/【アクアガン】ABS樹脂、ポリアセタール カバーあり キャスターなし ホース内径(Φmm)12 耐熱温度(℃)ホース:60 パターンキリ/カクサン/ジェット/シャワー/ジョーロ/ストップ(6パターン) 関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB) 適合蛇口外径(Φmm)14~18 巻取形式手動
1台
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柔らかいフッ素ホース 吸引・圧送[トヨフッソソフトSホース FFYS] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂( 変性ETFE ) を使用したフッ素ホース。低溶出で、化粧品、食品、化学、薬品、半導体、純水などの搬送・輸送用ホースとして使用可能。 【柔軟性】 従来のフッ素スプリングホースより最大-50%の力で曲げる事ができ、従来のフッ素ホースに比べ柔らかくしなやか(メーカー製品比)で扱いやすい。 【吸引用途に使用可能】圧送はもちろん吸引(バキューム)用途にも使用可能。金属コイル補強でホースの折れやつぶれを防ぎ安定的な流体輸送が可能なフッ素ホース。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃ 【洗浄性】 ホース内は非粘着・撥水性に優れるので流体がホース内に残りにくく洗浄が簡単。 【着色・着香対策ホース】 ホース内面の撥水性が良く、ホース内に色が付きにくく、食品や飲料への臭い移りを防ぐ。 【透明性】 ホースの透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心なフッ素ホース。 ※ さらに耐薬品性のあるフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソS」を検索ください。 ※ ブレードホースタイプのフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソ」「トヨフッソソフト」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送用耐圧ホース 使用流体薬品、溶剤・塗料、鉱物油、動植物油、化粧品、粉体、空気、純水、食品・飲料(油脂含む)、飲料・飲用水 材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、軟質塩化ビニール 【補強材】SUS316 ナチュラル透明/イメージライン入り 使用温度範囲(℃)-5~70 RoHS指令(10物質対応)対応 機能圧送、吸引、耐熱、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、透明性、柔軟性 法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、RoHS2指令適合 特性耐薬品、耐油
1本ほか
7,598 税込8,358
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)で、水・温水で120℃まで使用可能なホースです。
用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース 材質【内面チューブ・外面カバー】耐熱性合成ゴム ブラック 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水・温水 補強層特殊合成繊維 流体温度範囲(℃)120 推奨雰囲気温度(℃)5~60
1本
1,389 税込1,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

千代田通商ブレードホース
柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます。耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。環境になじむ新しい色です。
用途工場内エア配管エアツール用配管 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 材質ポリウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 破壊圧力(MPa)6 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
1巻
6,920 税込7,612
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性が抜群!!従来の常識を超えたゴムサクションホースです。耐熱性に優れ、高温時にも変形しにくく用途が広がりました。耐寒性が向上、寒冷地での作業効率がアップ。耐摩耗に優れ、様々な輸送物に対応可能です。耐候性が抜群、過酷な条件でもひび割れや変色に強く、サクションホースのロングライフ化を実現しました。
用途農業、工業、土木、建設、水産業などの吸水、排水用。粉流体の輸送用 使用流体工業用水、粒体・粉体 材質内管:EPDMゴム、らせん部:ポリエチレン らせん部:オレンジ 許容圧力(MPa)0.3 使用温度範囲(℃)-10~50 特性耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性
1本
8,098 税込8,908
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)