ガラス繊維は高温絶縁材料として知られ、耐熱性、電気絶縁性等に勝れますが、吸湿性を持ちますので、シリコーンワニス等を表面に塗布焼付してあります。
用途電熱器等の熱発生部の口出線又は高温機器の配線材料。
用途電気炉回り、電動機、発電機、航空機、自動車、および高温電熱器、他の配線および口出し線
種類難燃ケーブル
全長(m)10
色白
材質(1)錫メッキ軟銅線、(2)シリコーンゴム被覆、(3)ガラス糸編組、シリコーンワニス焼付、(4)ガラス糸編組、シリコーンワニス焼付
耐熱温度(℃)-30~180
RoHS指令(10物質対応)対応
防災施設等における小勢力回路(使用電圧60V以下)に使用されるケーブルです。
消防庁告示第11号(平成9年)「耐熱電線の基準」およびJCS3501(日本電線工業会規格)に適合。
380℃(15分値)の耐熱性能を有し、ステップル止め工法による露出配線が可能です。
全線心着色識別されていますので、誤配線の防止とともに配線接続作業が簡単です。
ケーブルの表示をライン入りとし、赤色でシース表面に表示していますので、製品区別も簡単で、配線された電線が制御盤内で容易に識別できます。
用途消防用設備の耐熱配線(操作回路、表示灯回路、警報用回路等)
種類難燃ケーブル
絶縁抵抗(MΩ/km)2500以上
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
定格電圧(V)300
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)スズメッキ軟銅線
耐電圧(V/min)2000
こんなお得な商品も!

ビニル絶縁電線 UL耐熱 UL1007
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
種類電力ケーブル
定格電圧(V)300
定格温度(℃)80
耐電圧(V/min)AC2000
化学薬品に不活性であり、機械的強度にすぐれています。
耐熱、耐寒、不燃電線です。
用途工業用ケーブル、制御用ケーブル。
通信機器内部配線、耐熱電線等。
種類産業機械用ケーブル
絶縁体標準厚さ(mm)0.4
耐熱温度(℃)-100~200
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500
RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンゴム絶縁電線にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。
耐熱性に優れた連続使用温度180℃の耐熱電線で、シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。
KGBと比べて柔軟性に優れています。
用途発電機、発動機、電気炉、その他高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線等
芯数(C)1
色白
型式LKGB
適合規格<PS>E
定格電圧(V)600
材質(絶縁体)シリコーンゴム+ガラス編組
耐熱温度(℃)180
絶縁体厚さ(mm)1.1
シース厚(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱性
耐電圧(V/min)1500
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
種類電力ケーブル
耐電圧(V/min)AC2000
定格温度(℃)105
定格電圧(V)600
電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。
耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。
細線化導体。シースつや消し。
用途電気機器内外への配線。
屋内外の移動用電気機器への配線。
種類産業機械用ケーブル
色黒
曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨
材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物(黒色)
材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物
材質(導体)軟銅集合線
使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)
耐電圧(V/min)AC3000
定格温度(℃)75
定格電圧(V)600
適合規格電気用品安全法
難燃性60°傾斜
撚り合線心を円形により合わせ
絶縁体に照射架橋を使用しているため、耐熱性にすぐれハンダ付け時に絶縁体の溶融がありません。
仕上り外径が細く、配線スペースをとりません。
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
用途電気/電子機器の内部配線、精密機器の配線等
種類難燃ケーブル
定格電圧(V)150
許容電流(A)3
AWG28
絶縁体標準厚さ(mm)0.3
導体構成(本/mm)7/0.127
導体外径(Φmm)0.38
絶縁体外径(mm)約0.98
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
導体(スズメッキ軟銅線、ニッケルメッキ軟銅線、銀メッキ軟銅線)にイデフロンFEPを押出被覆した、比較的柔軟性のある耐熱、耐寒、不燃電線です。
化学薬品に不活性であり、機械的強度も強いです。
用途工業用ケーブル、制御用ケーブル、通信機器内部配線、耐熱電線等
種類難燃ケーブル
全長(m)100
引張強度(MPa)(絶縁体)10以上
試験電圧1500(V/0.15秒)以上
伸び(%)(絶縁体)200以上
耐熱温度(℃)-180~200
フェラーリ・ベンツ・BMW・日産等 純正使用品!!
織布製で軽量・耐熱・耐磨耗・消音性能に優れたハーネス保護材。配線も通しやすく手が入り難いテープを巻くことができない狭い箇所へも滑らせて送れます。
ロールケーキのように外周の1/4が重なって巻いているので配線を曲げてもチューブから露出せずに保護されます。
長さ(m)1
耐熱温度(℃)-50~150
RoHS指令(10物質対応)対応
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
定格電圧(V)600
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
ULVW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
用途電気、電子機器の内部配線.
種類難燃ケーブル
芯数(C)2
導体外径(Φmm)1.19
色黒
仕上外径(Φmm)2.01×4.05
絶縁体標準厚さ(mm)0.41
耐電圧(V/min)AC2000
定格温度(℃)80
定格電圧(V)300
導体構成(本/mm)33/0.18
導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.6
RoHS指令(10物質対応)対応
導体(7/0.18)には「すずめっき軟銅線」を使用しておりハンダ付け性に優れ、耐腐食性も良好です。ビニルは絶縁、シースともに耐熱105℃仕様で、ハンダ付けや熱収縮チューブの加工時に溶けたり収縮したりといったことが少なく、品質の安定・向上、ロスの低減に貢献します。さらに、シースは耐油、耐熱、難燃性に優れ、ABS樹脂やその他の樹脂に対して非移行性であるため、機器等への色移りがありません。
用途各種計測機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号用に。・工場内やオフィスにおけるコンピュータ設備機器の内部配線に。・ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。(SCIC-HR)
定格電圧(V)100未満
素線径(mm)0.18
シース色ソフト黒
定格温度(℃)105以下
RoHS指令(10物質対応)対応
素線の種類すずめっき軟銅線
柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。
低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。
種類産業機械用ケーブル
色黒
シース厚(mm)1
絶縁体厚さ(mm)0.6
定格電圧(V)300
RoHS指令(10物質対応)対応
UL規格、CSA規格対応の絶縁電線です。
用途電気機器内配線用として一般的に使用されています。
規格UL CSA
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)耐熱PVC
難燃性VW-1 FT-1
定格温度(℃)UL:80 CSA:90
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)スズメッキ軟銅より線
関連資料商品カタログ(0.45MB)
導体(7/0.18)には「すずめっき軟銅線」を使用しておりハンダ付け性に優れ、耐腐食性も良好です。ビニルは絶縁、シースともに耐熱105℃仕様で、ハンダ付けや熱収縮チューブの加工時に溶けたり収縮したりといったことが少なく、品質の安定・向上、ロスの低減に貢献します。さらに、シースは耐油、耐熱、難燃性に優れ、ABS樹脂やその他の樹脂に対して非移行性であるため、機器等への色移りがありません。
用途各種計測機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号用に。・工場内やオフィスにおけるコンピュータ設備機器の内部配線に。・ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。(SCIC-HR)
定格電圧(V)100未満
素線径(mm)0.18
シース色ソフト黒
定格温度(℃)105以下
RoHS指令(10物質対応)対応
素線の種類すずめっき軟銅線
UL規格、CSA規格対応の絶縁電線です。
用途電気機器内配線用として一般的に使用されています。
規格UL CSA
定格電圧(V)600
材質(絶縁体)耐熱PVC
難燃性VW-1 FT-1
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)スズメッキ軟銅より線
関連資料商品カタログ(0.45MB)
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。
種類FA用ケーブル
シース色黒
定格電圧(V)300
機器内の主に可動部用途に使用されるUL CSA認定の耐熱ビニル絶縁電線です。
用途電気機器内配線用として一般的に使用されています。
規格UL CSA
定格電圧(V)600
材質(絶縁体)耐熱耐油性PVC
難燃性VW-1 FT-1
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)特殊軟銅より線
関連資料商品カタログ(0.3MB)
UL規格、CSA規格対応の可動部用絶縁電線です。細線構成導体と柔軟性に優れたビニルを用いており、汎用製品とは一線を画した絶縁電線となっています。優れた柔軟性により、引き回しが用意に行えます。
用途主に産業機械業界で長く実績のある製品です。
規格UL CSA
定格電圧(V)600
材質(絶縁体)耐熱柔軟性PVC
難燃性VW-1 FT-1
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)電気用軟銅より線
関連資料商品カタログ(0.7MB)
導体(7/0.18)には「すずめっき軟銅線」を使用しておりハンダ付け性に優れ、耐腐食性も良好です。ビニルは絶縁、シースともに耐熱105℃仕様で、ハンダ付けや熱収縮チューブの加工時に溶けたり収縮したりといったことが少なく、品質の安定・向上、ロスの低減に貢献します。さらに、シースは耐油、耐熱、難燃性に優れ、ABS樹脂やその他の樹脂に対して非移行性であるため、機器等への色移りがありません。いわゆるKPVVと同等品としてお使いいただけます。
用途各種計測機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号用に。工場内やオフィスにおけるコンピュータ設備機器の内部配線に。ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。(SCIC-HR)
定格電圧(V)100未満
素線径(mm)0.18
シース色ソフト黒
定格温度(℃)105以下
RoHS指令(10物質対応)対応
素線の種類すずめっき軟銅線
絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。
用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。
UL規格対応品
種類FA用ケーブル
色黒
定格電圧(V)150
電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。
用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。
種類産業機械用ケーブル
色艶消し黒
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。
用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に使用。
種類FA用ケーブル
色黒
定格電圧(V)300
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。
種類FA用ケーブル
シース色黒
定格電圧(V)300
絶縁体が照射架橋ビニルのため、耐熱性にすぐれてい。仕上外径が細く、配線スペースを取りません。
用途電気・電子機器の内部配線。小型電子機器の内部配線等
定格電圧(V)30
許容電流(A)1.4
AWG32
仕上外径(mm)約0.54
導体構成(本/mm)7/0.08
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性にすぐれています。
単線導体を使用していますのでエッジングが容易です 。
用途ブレッドボードのジャンパー線
電気機器、電子機器、計測器等の内部配線
種類産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)0.65
仕上外径(Φmm)1.45
RoHS指令(10物質対応)対応
UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験:-F- 合格
用途電気・電子機器の内部配線等に使用。
定格電圧(V)300
難燃性VW-1
標準条長(m)305
認定番号E192340
定格温度(℃)80
耐電圧(V/min)2000
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
絶縁体に耐熱PVCを使用。耐油耐熱柔軟性PVC材を使用。UL VW-1, cUL FT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格
用途北米・EU向けマルチケーブル。ケーブルトレイ、レースウェイ配線用。定格600V、105℃のUL, cUL共用機器用ケーブル。(カテゴリー:QPOR, AVLV2, ZKHZ, AVLV8)。CEマーキング適合宣言製品(TUV認定品)。(TUV証明書No.(18~12AWG)J2051249)。(TUV証明書No.(10~6AWG)J2051252)。リスティング規格であるMTW、TCを取得しており、NFPA70、79に対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
用途電気、電子機器の内部配線。
種類より線
定格電圧(V)300
絶縁体標準厚さ(mm)0.41
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。
種類FA用ケーブル
シース色黒
定格電圧(V)600
UL・CSA規格共用です。UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験 -F- 合格品
用途電気・電子機器の内部配線等に使用。
定格電圧(V)600
加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック
難燃性VW-1
標準条長(m)305
認定番号E192340
定格温度(℃)105
耐電圧(V/min)2000
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
絶縁体に耐熱PVCを使用。耐油耐熱柔軟性PVCシースを使用。UL VW-1、cULFT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格
用途ケーブルトレイ、レースウェイ配線用。北米・EU向けマルチケーブル。定格600V,105℃のUL,cUL共用機器用ケーブル。(カテゴリQPOR、AVLV2、ZKHZ,AVLV8)。CEマーキング適合宣言製品(TUV認定品)。(TUV証明書No.(nx18AWG+1x14AWG)J2051273)。(nx16AWG+1x14AWG)。(TUV証明書No.(18~12AWG)J2051249)。(TUV証明書No.(10AWG)J2051252)。リスティング規格であるMTW、TCを取得しており、NFPA70、79に対応
絶縁体厚さ(mm)0.85
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000
作業性のアップとスッキリ配線に。
材質には、硬質塩化ビニールを使用していますので、弾力性があり、腐食の心配もありません。
原料の特殊配合により熱軟化を防ぎ、耐熱性を強化しています。
絶縁性に優れ、自己消火性です(難燃性UL94-V0)。
材質軟質塩化ビニル
長さ(mm)2000
色グレー
寸法L(mm)2000
電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。
耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。
細線化導体。シースつや消し。
用途電気機器内外への配線。
屋内外の移動用電気機器への配線。
種類産業機械用ケーブル
色黒
曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨
材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物(黒色)
材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物
材質(導体)軟銅集合線
使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)
耐電圧(V/min)AC3000
定格温度(℃)75
定格電圧(V)600
適合規格電気用品安全法
難燃性60°傾斜
撚り合線心を円形により合わせ
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
用途電気、電子機器の内部配線。(一次回路のリード線)
種類より線
定格電圧(V)600
絶縁体標準厚さ(mm)1.62
概算質量(kg/km)124
導体構成(本/mm)7/24/0.26
導体外径(Φmm)4.3
絶縁体外径(mm)7.54
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.37
耐電圧(V/min)AC2000
導体サイズ(AWG[mm2])8
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)15
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
用途電気、電子機器の内部配線。(一次回路のリード線)
種類より線
定格電圧(V)600
絶縁体標準厚さ(mm)0.81
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)15
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ