ガラス糸を編組した組紐です。耐熱性と耐薬品性があります。耐熱温度200℃。
用途モーターコイル等の結束。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

クレモナロープ 3打ち
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
風合いが良く柔らかく強度も強く、耐候性は合成繊維の中で最も優れています。耐水性、耐熱性、耐薬品性もあります。水に沈みます。
用途各種結束、テント・タープ用等。
耐熱温度(℃)100以内
フリーサイズガスケット。未焼成のフッ素樹脂を押し出し成型機でヒモ状に成型したものです。
バルブ用パッキンとして有効です。ガスケットとしては応急用のシール材として有効です。
用途化学薬品、有機溶剤、酸、アルカリ溶液、ガスを使用する場所で。
耐熱温度(℃)-200~+150
使用流体化学薬品・有機溶剤・酸・アルカリ溶液・ガス等
ダイニーマは、米国Honeywell社、ダイニーマは、オランダDSM社が製造している高分子ポリエチレン繊維です。
どちらも、鉄の8-10倍、アラミド繊維の1.4倍以上(質量比)の強度があり、世界一の強度と軽さを兼ね備えた繊維です。
比重が0.97で水に浮くが、外側のポリエステルにより、水中ではニュートラルに近くなります。
耐化学薬品、水、紫外線に対して強い抵抗力を持ち、屈曲疲労に対しても耐久性があります。(海水、油圧油、ケロシン、灯油、ガソリン、トルエン、氷酢酸、塩酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウム、漂白剤など)ダイニーマロープは、シングルブレードで、ワイヤーの代わりに使用出来ます。
3.0mm径以上のロープは、高分子ポリエチレン繊維にグレーのPUコーティングを施してあります。
テトロン糸を編組した組紐です。耐熱性、強度に優れています。
用途モーターコイル等の結束。
RoHS指令(10物質対応)対応
【高耐熱・角紐タイプの断熱材】。柔らかいため複雑な形状の配管などに簡単に巻きつけることができます。保温、凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。
用途保温、断熱、凍結防止、耐熱クッション。
厚さ(mm)3
幅(mm)30
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
【高耐熱・角紐タイプの断熱材】。柔らかいため複雑な形状の配管などに簡単に巻きつけることができます。保温、凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。両面テープがついています。
用途保温、断熱、凍結防止、耐熱クッション。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱温度(℃)200
材質シリコン
硬度20°
電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル。耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用。素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用。シースつや消し。<PS>E 認証(0.75mm2以上に適用)
用途ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線
種類FA用ケーブル
色黒
230℃の高温で連続1000時間使用しても変化を見ないという抜群の耐熱性を持ち、火炎に触れても燃えにくい難燃性や、高い耐薬品性などを持つ、メタ系アラミド繊維の糸を編組した組紐です。滑ることなく、確実にスピーディに結束することができます。
用途モーターコイル等の結束。
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ【スプライス】ストラップバット
絶縁方式非絶縁
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード