こんなお得な商品も!

エアーホース PVC製
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
軽量:ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。
柔軟:フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。
耐久力:高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し復元力、耐摩耗性に優れています。
耐候:オゾン・直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など
最高使用圧力(MPa)1
材質PVC
使用温度範囲(℃)-5~60
特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています。
耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)
柔軟性に富んでいます。
耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)がすぐれています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
軽く、作業性にすぐれています。
ジュンロンAs4はJISB8381 2種ALに適合するチューブです。
用途油・空圧機器用チューブ、集中潤滑機器用チューブ、塗装機器用チューブ、化学プラント用チューブ
材質極軟質ナイロン
形状ストレート
使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水、油/0(-20)~+50
使用流体空気、水、油
特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
材質ポリオレフィン系エラストマー
色透明
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体水/食品/薬品
特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。
内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。
十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。
編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。
良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。
用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用
色黒
材質ゴム
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体圧縮空気
特性耐油/耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※
・食品衛生法適合試験に適合。
・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。
・最高使用温度:200℃(条件により異なります)
※サイズにより異なります。
種別FEPチューブ(フッ素樹脂)ミリサイズ TH Series
材質FEP(フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂)
使用流体空気水、不活性ガス
耐熱温度(℃)200
適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQ1、LQ2、LQ3、ミニチュア管継手M、MSシリーズ(ホースニップルタイプ)
内面、外面ゴムともに耐熱性に優れたゴムを使用しています。
用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース
色ブラック
最高使用圧力(MPa)1
使用流体水・エチレングリコール
外面黒色スムース
特性耐熱性
関連キーワード