洗って繰り返し使用できます。
アズワン品番1-4911-01
材質PTFE含浸ガラスクロス
厚さ(mm)0.08
寸法(mm)250×280
耐熱温度(℃)+260
耐冷温度(℃)-100
1箱(2枚)
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
こんなお得な商品も!

スパッタシート ライト
モノタロウ
¥4,898~
税込¥5,388~
瞬間耐熱温度1300℃以上、最低酸素指数55~62と不燃特性に優れています。
直接炎に触れても赤熱するだけで融着・粘着を起こしません。
用途溶接・溶断作業時の火花の飛散防止に。
材質パイロメックスR
JIS規格JIS A 1323A種試験 合格品
瞬間耐熱温度(℃)1300
エスコ品番EA334B
材質外材:シリカファイバークロス、内材:セラミックブランケット
幅(mm)850
質量(g)600
長さ(m)0.85
連続使用温度(℃)1000
融点(℃)1760
瞬間耐熱温度(℃)1650
1個
¥11,000
税込¥12,100
当日出荷
エスコ品番EA334CC-1
寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
1個
¥7,690
税込¥8,459
翌日出荷
エスコ品番EA334CD-103
長さ(mm)3000
幅(mm)1000
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
材質シリカ繊維
厚さ(mm)1.1
寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
連続使用温度(℃)1000
瞬間耐熱温度(℃)1650
1枚
¥8,540
税込¥9,394
翌日出荷
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。
各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途
材質PTFE
色白
使用温度範囲(℃)-180~260
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
軽くて耐久性に優れているため作業効率を高めます。
折りたたみや運搬が非常に簡単です。
水にぬらして使用すれば、耐スパッター性が向上します。
切ってもほつれることがありません。
アズワン品番8-1089-01
材質コーネックス(メタ系アラミド繊維)・PBO(ポリベンズオキサイド繊維)・酸化繊維
寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
耐熱温度(℃)450以下
1枚
¥22,300
税込¥24,530
当日出荷
ガラス繊維に特殊シリコンを両面コーティングした軽量タイプのスパッタシートです。
火花の”弾き”、”非付着性”が向上いたしました。
火花・ノロをはじくタイプです。
ノンアスベストの安全な製品です。
用途溶接溶断火花受けシート、溶接火花遮断カーテン。
耐熱カーテン、高温バルブカバー材。
厚さ(mm)0.38
材質/仕上基布:ガラス繊維100%/特殊シリコン樹脂
JIS規格JIS A 1323 B種合格第05A3881号
粘着剤の耐熱温度は150℃以下です。エキパイ等の高音部への使用はお避け下さい。
寸法(mm)200×240
耐熱温度(℃)150
シリコンゴムを使用していますので耐熱性・耐寒性に優れています。
シート表面にスキン層があり、内部は独立気泡のため、空気や水を遮蔽します。
材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)連続使用/180℃、瞬間/300℃
優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm)0.5
材質フッ素ゴム
色黒
硬度80(タイプA)
耐熱温度(℃)250
厚さ公差(mm)±0.2
耐油性(%)10
耐寒温度(℃)-25
アクリル繊維(炭素)を利用し溶接・溶断時のノ口・火花に対して良好な耐火性、断熱性を実現。
用途溶接・溶断時のノ口・火花からの養生など。
材質耐炎化アクリル繊維
厚さ(mm)1
瞬間耐熱温度(℃)700
アクリル繊維(炭素)を利用し溶接・溶断時のノ口・火花に対して良好な耐火性、断熱性を実現。
用途溶接・溶断時のノ口・火花からの養生など。
材質耐炎化アクリル繊維
厚さ(mm)1
寸法(mm)1000×10000
瞬間耐熱温度(℃)700
1本
¥27,800
税込¥30,580
翌日出荷
耐熱性と強度に優れた耐炎クロスに、輻射熱効果のあるアルミ蒸着フィルムを貼り合わせた複合耐熱クロスです。炉前カーテン、機械カバーなどで使用可能です。※火花受けシートにはご使用できません。
材質耐炎繊維にアルミフィルム貼りの特殊クロス
厚さ(mm)0.7
寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
1枚
¥10,300
税込¥11,330
当日出荷
仕様耐熱性と強度に優れた耐炎クロスに、輻射熱効果のあるアルミ蒸着フィルムを貼り合わせた複合耐熱クロスです。炉前カーテン、機械カバーなどで使用可能です。※火花受けシートにはご使用できません。
材質耐炎繊維にアルミフィルム貼りの特殊クロス
長さ(mm)3000
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.7
アズワン品番64-2205-81
1枚
¥25,600
税込¥28,160
当日出荷
仕様耐熱性と強度に優れた耐炎クロスに、輻射熱効果のあるアルミ蒸着フィルムを貼り合わせた複合耐熱クロスです。炉前カーテン、機械カバーなどで使用可能です。※火花受けシートにはご使用できません。
材質耐炎繊維にアルミフィルム貼りの特殊クロス
長さ(mm)5000
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.7
アズワン品番64-2205-82
1枚
¥41,200
税込¥45,320
当日出荷
エコノミータイプ。片面コートで非常に軽く、柔らかい為非常に扱いやすいです。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。
用途溶接溶断時の火花受け・防炎カバー・防炎カーテン・防炎シート・養生シート
材質耐炎繊維織物(平織)・片面難燃シリコンコーティング(白)
厚さ(mm)0.7
規格JIS A 1323 C種合格 第03A0142号
防炎性能試験番号(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合:CO030040
関連資料カタログチラシ(1.97MB)
しっかりした生地で両面とも火花・ノロをはじきます。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。
用途溶接溶断時の火花受け・防炎カバー・防炎カーテン・防炎シート・養生シート
材質耐炎繊維織物(杉綾織)・両面難燃シリコンコーティング(白)
厚さ(mm)1
規格JIS A 1323 A種合格 第03A0188号
防炎性能試験番号(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合:CO050010
関連資料カタログチラシ(1.97MB)
エスコ品番EA334CD-105
長さ(mm)5000
幅(mm)1000
1個
¥28,300
税込¥31,130
翌日出荷
スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。
織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。
カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)
仕様A種合格品
幅(mm)1000
混率(%)耐炎繊維100
従来のスパッタシートに比べ非常に軽く、現場への持運びもラクラクに行える商品。また商品へのハトメ加工も不要、現場にて任意の大きさにハサミにて簡単切断、切断部よりのホツレも全く無いと言っても良いほどの商品です。
仕様フェルト加工
厚さ(mm)2
色黒
JIS規格A 1323 難燃性A種合格品
連続使用温度(℃)250
質量(g/m2)400
瞬間耐熱温度(℃)1350
表面バミキュライト加工(極小の鉱物微粒子をまぶす事で、一定の強度を持たせています。)
自動車板金でのフロントガラス、塗装面の保護シートにも使えます。
耐薬品性に優れています。
アスベストの粉塵問題やガラス繊維の皮膚刺激がありません。
JISA1323A種合格品
用途溶接現場でのスパッタ、火花受けシートに
仕様ハトメ付
エスコ品番EA334BB-4A
材質シリカファイバー
幅(mm)1720
厚さ(mm)約0.8
長さ(m)2.92
規格A種
耐熱温度(℃)【瞬間】1650
連続使用温度(℃)1000以下
1個
¥33,300
税込¥36,630
翌日出荷
仕様軽くて耐久性に優れ、作業効率を高めます。 折りたたみや運搬はとても簡単です。 水に濡らして使用すれば、耐スパッター性は著しく向上します。 素材…コーネックス35%、PBI/PBO10%、パイロメックス55% 用途…製鉄製鋼、橋梁、非鉄金属、窯業、陶業、ガラス工業等の高温現場作業。炉前作業、ビル建設作業、消火作業。 連続使用可能温度…300℃、最高耐熱温度…500℃1000×1000mm
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
片面シリコンコーティング加工品。軽くて作業性に優れます。
用途溶接・溶断時の火花養生シート、火花養生衝立、防火カーテン
JIS規格JIS A 1323 C種適合品
材質耐炎化繊維(シリコン系樹脂片面コーティング)
厚さ(mm)0.7
ハトメピッチ(mm)約450
ハトメ内径(mm)12
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
エスコ品番EA334CC-2
寸法(幅W×長さL)(mm)1000×2000
1個
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
エスコ品番EA334CC-5
長さ(mm)5000
幅(mm)1000
1個
¥38,400
税込¥42,240
翌日出荷
国土交通大臣認定:不燃材料認定品。JIS A 1323 A種 合格品。炉前カーテン・徐冷用カバーに最適。急熱急冷に耐えます。柔軟性に優れた耐熱素材です。受けた火花を付着させます。火花受けや遮熱断熱用途に。薄手のため、取扱いに優れています。
用途ノロ受け作業用に最適
種別カット
材質シリカ繊維
厚さ(mm)0.64
瞬間耐熱温度(℃)1650
透明だから火の通りが目に見える。透明だから彩を魅せられる。耐熱温度220℃の透明クッキングシートが新登場。食材を包み、本来の風味を逃さず、熱々の状態で提供できます。事前に食材を包んでおけるので、スピーディに料理を提供できます。ロールタイプなので、お好きな長さにカットできます。
用途オーブンで。フライパンで。沸騰したお湯で。スチームコンベクションオーブン(スチコン)で。電子レンジで。
幅(cm)36
長さ(m)20
耐熱温度(℃)220
耐冷温度(℃)-30
1本
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
透明だから火の通りが目に見える。透明だから彩を魅せられる。耐熱温度220℃の透明クッキングシートが新登場。食材を包み、本来の風味を逃さず、熱々の状態で提供できます。事前に食材を包んでおけるので、スピーディに料理を提供できます。ロールタイプなので、お好きな長さにカットできます。
用途オーブンで。フライパンで。沸騰したお湯で。スチームコンベクションオーブン(スチコン)で。電子レンジで。
材質PET樹脂加工
長さ(m)25
幅(cm)45
アズワン品番64-9291-25
TKG品番9-1043-1102
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
JIS A種合格品。
防炎シートにもなります。
ガラス繊維。
TA397-1と併用してください。
寸法(mm)900×1900
連続使用温度(℃)300で3分間
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
エスコ品番EA334BB-1A
幅(mm)830
長さ(m)0.92
1個
¥5,550
税込¥6,105
当日出荷
エスコ品番EA334BB-3A
幅(mm)1720
長さ(m)1.92
1個
¥22,200
税込¥24,420
翌日出荷
仕様防火カーテン・遮熱カーテンに最適です、シリコンコーティング面は受けた火花をはじきます、JIS A 1323 C種適合品
材質特殊アクリル繊維を焼成炭化した有機繊維織物(片面、難燃シリコン樹脂コーティング)
長さ(mm)5000
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.6
耐熱温度(℃)250
1枚
¥25,600
税込¥28,160
当日出荷
材質特殊アクリル繊維を焼成炭化した有機繊維織物(片面、難燃シリコン樹脂コーティング)
厚さ(mm)0.6
寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
耐熱温度(℃)250
1枚
¥5,130
税込¥5,643
翌日出荷
材質耐炎繊維とアラミド繊維の複合素材
厚さ(mm)1.6
寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
1枚
¥12,600
税込¥13,860
翌日出荷
仕様JIS A 1323 A種適合品防火カーテン、遮熱カーテンに最適です。
材質シリカ繊維
長さ(mm)5000
幅(mm)1000
厚さ(mm)1.1
連続使用温度(℃)1000
瞬間耐熱温度(℃)1650
1枚
¥42,700
税込¥46,970
当日出荷
仕様JIS A 1323 A種適合品防火カーテン、遮熱カーテンに最適です。
材質シリカ繊維
長さ(mm)3000
幅(mm)1000
厚さ(mm)1.1
連続使用温度(℃)1000
瞬間耐熱温度(℃)1650
1枚
¥25,600
税込¥28,160
7日以内出荷
材質耐炎繊維/アラミド繊維複合素材
長さ(mm)3000
幅(mm)1000
厚さ(mm)1.6
1枚
¥35,700
税込¥39,270
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ