21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA472AC-6A 材質ポリエチレン ねじ径M6 球径(Φmm)95 最高使用温度(℃)50
1個
530 税込583
当日出荷




非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。 種類複式 使用温度(℃)0~60 使用流体上水 最高使用温度(℃)60 材質(玉)ポリエチレン
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
5,298 税込5,828
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ボールタップ用 対応製品S513BKS、S514、S514D、S516B、S516S、S517、S517B、S517BR、S517R、S518、S518BS536、S536B、S537、S540S、S570B、S570BKS、S570S、S670、S670B、S670S、S671 材質黄銅 質量(g)143 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×90×23 関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


1個
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の利用に適しています。 種類複式 使用温度(℃)0~60 使用流体上水 最高使用温度(℃)60 材質(玉)
1個
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質(玉)PE 種類複式 材質(本体)青銅 規格日本水道協会品質認証センター認証登録 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.75 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)60 材質(アーム)黄銅
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
種類複式 材質(本体)CAC406 使用温度(℃)不凍0~60 使用流体上水 最高使用温度(℃)60 材質(玉)ポリエチレン 材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ) 材質(弁棒)C3604
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。 種類単式 材質CAC406(本体・案内羽根)、合成ゴム(弁パッキン)、ポリ玉(浮子玉)、C3602(継ぎサオ) 使用圧力(MPa)0~0.75 最高使用圧力(MPa)0.75 使用温度(℃)0~60 使用流体上水 最高使用温度(℃)60 材質(玉)ポリエチレン
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PV45-84X ロータンクポリ玉セット SANEI 動画あり
ロータンクポリ玉セット
用途水洗トイレ用 材質ポリエチレン 最高使用温度(℃)60 材質(アーム)黄銅
1個
799 税込879
翌日出荷

材質:ポリエーテルイミド(耐熱温度204℃)。アクの上にお玉を浸すだけで、お玉の裏の突起部分に カンタン吸着。100・50・30・15・5ccの目盛り付きで便利です。洗浄機対応。
材質ポリエーテルイミド 質量(g)60 寸法(直径Φ×柄)(mm)94×293
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)