口径(Φmm)78
耐熱ガラス製のホットグラス。シンプルなデザインで使いやすい。電子レンジで温め直しOK。
容量(mL)300
材質耐熱ガラス
口径(Φmm)87
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×87×95
品名・タイプショットグラス
アズワン品番64-5271-07
食器の種類洋食器
1個
¥1,000
税込¥1,100
4日以内出荷
材質ソーダガラス
容量(mL)235
口径×高さH(mm)70×90
1箱(6個)
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
片手でワンタッチオープン。ロックボタンを下げながら押すことで同時にロックが解除されます。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×90×180
材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓・ふた:ポリプロピレン(100度、-20度)、開閉ボタン:ポリアセタール(80度、-20度)、パッキン:シリコーンゴム(180度、-20度)
保温効力(℃)53以上(6時間)
保冷効力(℃)11以下(6時間)
高強度磁器ホワイトシリーズーHighStrengthWareー。高強度磁器は、ファインセラミックスの技術を応用・開発し、割れにくく耐熱性に優れた食器として、全国の学校、保育園、幼稚園、病院、官公庁等で使用されています。高温焼成されており、極めて安全かつ衛生的で、環境ホルモンの心配もありませんので、業務用食器としても広く使用されています。冷凍庫・オーブンOK!300℃のオーブンでの使用に対応しています。(耐熱温度差:150℃)リサイクル・リニューアル加工することが出来ます。省スペース設計で、食器の重なりがよく、収納がラクラクです。
食器の種類洋食器
材質高強度磁器
容量(mL)220
色ホワイト
直径×高さ(mm)73×73
TKG品番9-2439-2901
TKG品番(2017)6-2222-2901
電子レンジ○
食器洗浄機○
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
食器の種類洋食器
耐熱性に優れ、電子レンジ、オーブン(260℃まで)にご使用できます。
冷蔵庫、フリーザーでの保冷も可能です。
汚れが落ちやすくお手入れも簡単です。
水分を吸収しにくいので、繰り返しお料理をしても臭いがつきにくく、清潔にご使用いただけます。
食器洗浄機にも対応できます。
材質陶器
容量(mL)300
サイズS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×87×102
軽くて可愛いプリーツデザインのマグカップ。ホットも冷たい飲み物、お酒などなんでも使えます。
材質耐熱ガラス
耐熱マグカップです。
用途耐熱マグカップ
電子レンジ・食洗機使用OK。お洒落な耐熱ガラス製グラス2個セットです
材質本体/耐熱ガラス
質量(g)208(2個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×80×87
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
保冷液(UV殺菌水)入りの二重構造のシリーズです。冷凍庫に入てれ、保冷液を凍らせて使用しますから、中に入れた飲み物を薄めることなく、冷たいままおいしく保ちます。
材質ポリカーボネイト
耐熱温度(℃)-30~120
食器の種類洋食器
カラーガラスがおしゃれな耐熱マグカップ。耐熱ガラスを使用しているので匂い移りしにくく、コーヒーや紅茶などの香りや風味を楽しめます。電子レンジ対応。食洗機対応。熱湯OK。(※耐熱温度内でご使用下さい。)スタッキング可能なのでコンパクトに収納できます。
材質耐熱ガラス
質量(g)約100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11.5×8.5×9
満水容量(mL)約335
温度差(℃)耐熱:120
スタッキングできる耐熱ガラス製マグカップ。取っ手の形状を工夫し、スタッキングできるようになりました。重ねて収納できるので省スペース。耐熱ガラス製で電子レンジOK。温かい飲み物にも冷たい飲み物にもお使いいただけます。食洗機対応。
材質耐熱ガラス
質量(g)約300
口径(Φmm)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×80×87
満水容量(mL)300
1セット(2個)
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
リビーグラスウェア
容量(mL)81
直径(Φmm)64
口径×高さH(mm)64×57
TKG品番9-2275-0801
TKG品番(2017)6-2060-1201
食器の種類洋食器
1箱(6個)
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
スタッキングできる耐熱ガラス製マグカップ。取っ手の形状を工夫し、スタッキングできるようになりました。重ねて収納できるので省スペース。耐熱ガラス製で電子レンジ OK。温かい飲み物にも冷たい飲み物にもお使いいただけます。
材質耐熱ガラス
サイズW109×D80×H87mm、口径80mm
アズワン品番68-5182-27
満水容量(mL)300
1ケース(24個)
¥43,980
税込¥48,378
8日以内出荷
スタンダードを追求したテーブルウェア。スタンダードを追求したテーブルウェア"LAND WARM STONEWARE"シリーズ。厚みと重みがしっかりとあり、古き良きダイナーを彷彿とさせます。料理を引き立てるシンプルなデザインと、ストーンウェアならではの暖かみのある風合いが心地よく、日常的に愛用できる食器です。飲食店の食器としても利用できるほどの充実のラインナップで、テーブルコーディネートも楽しみたい。
用途食器、マグカップ
材質ストーンウェア(耐熱温度差150℃)
容量(mL)300
質量(g)340
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)95×112×82
1箱(6個)
¥3,900
税込¥4,290
9日以内出荷
材質耐熱ガラス製
容量(mL)270
質量(g)183
寸法(cm)8.9×12.7×H11.3
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
材質耐熱ガラス製
寸法(mm)9.7×13.1×H10.7
質量(g)197
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
材質耐熱ガラス製
寸法(mm)8.1×11.1×H10.4
質量(g)153
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
電子レンジでも使用可能な耐熱カップ!
材質PP
容量(mL)350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×79×99
耐熱温度(℃)140
使用材料の見直しにより、耐久性・耐熱性を更に向上。触れることのできない高温ワークの吸着回収も可能となりました。片手で軽くレバーを操作するだけで磁力の切換(ON/OFF)ができます。吸着量は、M10平座金の場合約0.6kg、M4×10ねじの場合約0.7kgです。強力なマグネットを使っていますので吸引力が強く、あわせて吸着面も広いため便利です。
用途床に散乱した鉄片・ねじの回収や整理作業。粉粒体に混入した鉄片の摘出作業などに。堅牢な構造となっているので、機械加工、鋳造、食品化学など、幅広い分野で使用可能です。一般家庭や教材にもお使いいただけます。
吸着力(N)-
幅(mm)112
奥行(mm)112
材質マグネット:フェライト磁石、本体:アルミ合金、吸着面:ステンレス(SUS304)
使用温度(℃)連続150以下 最大180以下
吸着量M10平座金の場合/約0.6kg、M4×10ネジの場合/約0.7kg
電子レンジ・食洗機使用OK。お洒落な耐熱ガラス製グラス2個セットです
材質本体/耐熱ガラス
質量(g)223(2個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×85×90
満水容量(mL)360
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
希土類マグネットにより、強力な撹拌を行います。
外装は耐熱性や耐薬品性にすぐれた繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。
載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています。
モーターくまとり形
プレート寸法(mm)110×110
外形寸法(mm)110×160×70H
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
電源AC100V
質量(kg)約1
撹拌容量(mL)30~1000
機能性、デザイン性に優れた真空耐熱マグカップ
材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ハンドル・スライドフタ・飲み口:PP、パッキン:シリコーンゴム
色ホワイト
容量(mL)約330
高さ(mm)93
質量(g)207
縦(mm)103
横(mm)123
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
高強度磁器ホワイトシリーズーHighStrengthWareー。高強度磁器は、ファインセラミックスの技術を応用・開発し、割れにくく耐熱性に優れた食器として、全国の学校、保育園、幼稚園、病院、官公庁等で使用されています。高温焼成されており、極めて安全かつ衛生的で、環境ホルモンの心配もありませんので、業務用食器としても広く使用されています。冷凍庫・オーブンOK!300℃のオーブンでの使用に対応しています。(耐熱温度差:150℃)リサイクル・リニューアル加工することが出来ます。省スペース設計で、食器の重なりがよく、収納がラクラクです。
食器の種類洋食器
材質高強度磁器
容量(mL)200
色ホワイト
直径×高さ(mm)74×71
TKG品番9-2439-3001
TKG品番(2017)6-2222-3001
電子レンジ○
食器洗浄機○
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
環境に配慮した素材を使用したBATONシリーズ。微粉の出にくい細かいメッシュのペーパーレスドリッパーと耐熱ガラスマグのセットです。フタは使用後のストレーナー置きになります。
材質フタ・ストレーナー/ポリプロピレン・コーヒーカス・天然系無機物・メッシュ/ポリエステル
容量(mL)実用容量 170
質量(g)約200(個箱含む)
製品サイズ(mm)幅118×奥行93×高93 口径80
1台
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
シリコーン付で開け閉めしやすい。真空断熱構造で温度をキープ。
材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた詮:ポリプロピレン(耐熱温度100度/耐冷温度-20度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180度/耐冷温度-20度)
容量(mL)200
質量(g)174
外径×高さH(Φmm×mm)60×145
保温効力(℃)51以上(6時間)
保冷効力(℃)13以下(6時間)
商品タイプスクリュータイプ
ホットでもアイスでもシーンを選ばず、毎日使えて便利な耐熱ガラスのマグカップ2個セットです。スープやミルクの温めにも!。食洗機・熱湯・電子レンジ・オーブンOK。
口径(Φmm)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×80×87
アズワン品番64-5272-07
満水容量(mL)300
1箱(24個)
¥43,980
税込¥48,378
8日以内出荷
ホットでもアイスでもシーンを選ばず、毎日使えて便利な耐熱ガラスのマグカップ2個セットです。スープやミルクの温めにも!。食洗機・熱湯・電子レンジ・オーブンOK。
口径(Φmm)65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×85×90
アズワン品番64-5272-06
満水容量(mL)360
1箱(24個)
¥43,980
税込¥48,378
8日以内出荷
耐熱仕様のマグネットキャッチです。(~250℃)
加熱後、常温に戻ると吸着力はほとんど下がりません。
C-100-A-2と取付け互換があります。
取付け穴が長穴のため、微調整が可能です。
用途厨房機器・試験装置
吸着力(N)70(未使用時)
材質マグネット:サマリウムコバルト磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430)
材質(ケース)ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード24712
1個
¥1,125
税込¥1,238
当日出荷
従来の撹拌子ではすり潰してしまうような対象も、振り子方式の無摺動撹拌で撹拌可能。ダメージを抑えつつ、しっかりと撹拌をしたいという用途にお勧めです。、撹拌軸が浮いた状態で撹拌するため、内容物をすり潰しません。、撹拌子を取り出す手間がかかりません。、接液部はすべてフッ素樹脂で構成。多様なアプリケーションに対応します。、耐熱磁石により、オートクレーブにも対応。、マグネティックスターラーの形状、仕様により、十分な撹拌力が得られない場合があります。
耐熱仕様(約250 ℃)で、高吸着力タイプのマグネットキャッチです。ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。
用途厨房機器、各種試験装置など
質量(g)40
耐熱温度(℃)250
材質(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨
材質(磁石)サマリウムコバル/素地
材質(ヨーク)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱仕様(約250 ℃)のマグネットキャッチです。ステンレス鋼製のため防錆性に優れています。厚さ2.8 mmの極薄型サイズです。リベット取付も可能です。
付属品MC-YN016HPPのみ受座十字穴付皿タッピンねじ3×14(ステンレス鋼)
高さ(mm)12
使用環境耐熱|防錆
種類標準タイプ
長さL(mm)35
幅W(mm)2.8
材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱ガラス製のコーヒードリッパー。
円すい形、大きな一つ穴、スパイラルリブが特徴です。
不透明な保温マグやサーバーでも、コーヒーの量が見やすいデザインです。
材質耐熱ガラス、ポリプロピレン
ガラスのように見えるのに落としても割れない特殊樹脂「トライタン」製。家でも外でも、好きな場所がカフェになります。トライタンは耐熱性に優れており、熱湯もOK。食器洗浄機にも対応しています。マグカップ女性や子どもの手にも持ちやすい小さめサイズのマグカップ。持ち手にすき間があり、引っ掛けて吊るせます。収納時や乾かす時に便利です。
材質本体:飽和ポリエステル樹脂(耐熱温度100度、耐冷温度-20度)
容量(mL)260
質量(g)70
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約100×70×80
タイプサマコバホルダー 耐熱強力タイプ
最高温度(℃)250
表面処理(ケース)ニッケルメッキ
関連キーワード
1
2
次へ