20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
忙しい朝もスマートに時短。フレッシュジュースやスムージー、スープが作れます。 野菜や果物の栄養がたっぷり詰まったジュースが作れます。ミキシングの速さは3段階に調節でき、使い道が広がります。丈夫で切れ味鋭いチタンカッターは取り外して、丸洗いが可能です! 便利なミル付き!ふりかけや離乳食、介護食つくりにも大活躍。ボトル部分はガラスでカッターは丈夫なチタン加工で氷も砕けます。 ミキサーボトルは3~4人分作れる大容量の800mL。 投入口が付いているので、運転中もふたを開けずに食材を追加できます。 カッターも取り外せるので、丸洗い可能。お手入れも簡単です。
材質ガラス、ステンレス、ABS樹脂 寸法(mm)145×145×330 容量(mL)800 消費電力(W)250 コード長さ(m)0.9
1個
4,998 税込5,498
欠品中

ボトル容量:1.5L(ステンレス) 定格電圧:単相100V 50/60Hz 消費電力:270W 処理容量:最大1.0L、最小0.2L(お粥の場合)攪拌2段切換:高速 18、000r.p.m 低速 15、000r.p.m パルス18、000r.p.m 質量:4.3kg・熱い食材に対応したお粥作りに最適なブレード構造。耐久性に優れたオール金属性クラッチ(上下)を採用。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)191×218×440 TKG品番9-0644-0501 TKG品番(2017)6-0572-0501
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

ミキサーとミルにブラックチタン刃を採用。独自開発のブレードによる圧倒的な粉砕力で、氷、果物、野菜、なんでも細かくカット。氷も一緒に使用できます。デザートや料理の下ごしらえまでマルチに活躍。
用途料理やスープの下ごしらえ、ふりかけ・粉末だし・粉末茶などに、かき氷やフローズンシェイクなども作れます 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ミキサー:170×170×325、ミル:101×101×146 質量(kg)ミキサー:2、ミル:0.52 容量(mL)ミキサー:750、ミル:250 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)200 電源コード(m)1.4
1台
8,898 税込9,788
6日以内出荷

ソース、スープ、ドレッシング、ピューレなど、レストランの仕込みから、病院、介護施設のミキサー食作りまで(耐熱温度:95℃)ご使用いただけます。モーターの回転速度を自由に調整でき、仕上がり状態をより細かくコントロールすることができます。オイルなどを少量づつ注ぎ入れることのできる、エマルション用フィルキャップを標準装備。ステンレススチール製の頑丈な4枚刃刃で、食材を効率よくカットします。過酷な業務用の使用条件に耐えうるよう、金属製のクラッチ。金属同士がしっかりかみ合い、しっかりとモーターの動力を刃の回転に伝えます。
消費電力(W)1200 容量(L)4.0 質量(kg)11 定格電圧(V)単相100 回転数(回/分)(高速)12500、(低速)1100
1個
529,800 税込582,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

象印マホービンミキサー
キッチンやインテリアに馴染むマット調デザイン。 ファミリーからパーソナルまで幅広いシーンで活躍するシンプルミキサー。 小松菜やほうれん草などの葉物野菜を細かくカットし、氷などの硬い材料もパワフルに粉砕。 なめらかで口当たりの優しいスムージーが作れます。 重さはガラスの約半分。 軽くて丈夫&たっぷり作れる1Lミキサー容器。 1Lの大容量サイズながらも、容器の底を絞った形状とし、刃と容器側面のスペースを狭めることで、混ざりにくい葉物野菜も刃が効率よく捉え、少量の食材でも口あたりなめらかなスムージーを楽しめます。 ふたロックと容器ロックが正しくセットされるまで作動しない。 誤作動を防ぐ、着脱スムーズな安全ダブルロック構造。 ミキサー容器とブレード部は回すだけで簡単に取りはずし可能。 また、ブレード周りの囲いをなくしたことで、ブラシが入りにくい刃回りも隅々までお手入れができます。 食材や用途に合わせて選べる3つのモード搭載。
質量(kg)約1.9 グレージュ 容量(L)ミキサー1.0 消費電力(W)225 電源コード(m)1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×365
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

必要な分を手軽につくれるタンブラーミキサー搭載。専用のコップふたをセットすれば、そのままタンブラーに!
付属品スムージーバー、タンブラーミキサー、タンブラーコップふた、ミル、ミルコップふた、レシピブック 質量(kg)2.9 容量(mL)ミキサー/1000、タンブラーミキサー/400、ミル(ドライ)/50g、ミル(ウェット)/200 電源(V)単相100(50/60Hz) 間口W×奥行D×高さH(mm)203×214×372 消費電力(W)255 TKG品番9-0653-0401 TKG品番(2017)6-0826-0301
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

ジュース、スムージー、スープ作りはもちろん、離乳食や介護食作りにも活躍します。 透明度が高く、耐久性、耐破損性に優れたトライタンボトル。 High・Lowの2スピード(パルス機能付き)。 スイッチは使いやすいタッチパッド方式です。
消費電力(W)900 容量(L)1.75 材質本体/ABS樹脂、容器/トライタン、ブレード/ステンレスボトル 質量(kg)3.6 品番CBT-PRO1500-J 電源(V)単相100(50/60Hz) 間口W×奥行D×高さH(mm)190×250×440 無負荷回転数(min-1[r.p.m])Low:14000、High:18000 定格容量1.5L(Cold)、1.0L(Hot) TKG品番9-0655-0101
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷

象印マホービンミルつきミキサー
キッチンやインテリアに馴染むマット調デザイン。 ファミリーからパーソナルまで幅広いシーンで活躍するシンプルミキサー。 小松菜やほうれん草などの葉物野菜を細かくカットし、氷などの硬い材料もパワフルに粉砕。 なめらかで口当たりの優しいスムージーが作れます。 重さはガラスの約半分。 軽くて丈夫&たっぷり作れる1Lミキサー容器。 1Lの大容量サイズながらも、容器の底を絞った形状とし、刃と容器側面のスペースを狭めることで、混ざりにくい葉物野菜も刃が効率よく捉え、少量の食材でも口あたりなめらかなスムージーを楽しめます。 ふたロックと容器ロックが正しくセットされるまで作動しない。 誤作動を防ぐ、着脱スムーズな安全ダブルロック構造。 ミキサー容器とブレード部は回すだけで簡単に取りはずし可能。 また、ブレード周りの囲いをなくしたことで、ブラシが入りにくい刃回りも隅々までお手入れができます。 食材や用途に合わせて選べる3つのモード搭載。 ミル機能つきミキサーは、コーヒー豆のミルにも対応。 ふりかけ、ドレッシング、ソースなど多様な使い方も可能です。
質量(kg)約1.9(ミル使用時1.6) ブラック 容量(L)ミキサー1.0、ミル0.2 消費電力(W)225 電源コード(m)1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×365(ミル使用時130×150×270)
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

700W 1馬力のモーターを装備しています。特殊鋼で作られた強靭な一枚刃とワーリング社独自の容器形状とが相まって素晴らしい液化、乳化や粉砕が効率よく行われます。本体のモーターハウジングはエポキシコーティングされ、常に清潔さを保ちます。回転数は高速と低速を選択できる2スピード型です。
付属品1000mL SUS容器付 TGK品番149-63-81-11 寸法(mm)190×200×365 質量(kg)5.5 容量(mL)1000 SUS容器付 電源(V)100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])18000(高速)、14000(低速) 電気容量(W)700
1台
119,800 税込131,780
12日以内出荷

軽くて扱いやすく、透明感が美しい。トライタン(TM)(※)製ボトルを採用したミキサーです。毎日気軽に使えて、お手入れも簡単。ミル付きだから、栄養たっぷりの野菜ジュースや離乳食づくりもスムーズに。コーヒー豆を挽いたり乾物を砕いたりする際にも活躍します。
付属品センターキャップ、クイックコードバンド 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)230 コード長さ(m)1 本体質量(kg)1.5(ミキサー時・ミル時) 機能モーター保護装置 ボトル容量(mL)(定格)ミキサーボトル:1000、ミルボトル:200 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約167×約168×約375 定格時間ミキサー機能:4分使用、2分休止のくり返し使用で合計15分まで(連続使用可能時間)、ミル機能:1分使用、30分休止のくり返し使用
1台
7,998 税込8,798
6日以内出荷

世界中で高い評価を得ている信頼のブランド「バイタミックス」「ツインベアリング」…ブレードシャフトの回転がスムーズで抜群の耐久性を誇ります。「ボルテックス対流」…強い攪拌力と流線型のコンテナーによりムラのない仕上がりを実現。「独自のブレード加工」…レーザーカットによる1枚物のブレード。「簡単分解洗浄で衛生的」…専用工具「リテーナー」でブレードアッセンブリを取り外し、すみずみまで清掃が可能です。ボトル容量:1.4L(ポリカーボネイト)定格電圧:単相100V 50/60Hz消費電力:900W回転数:最高37、000回転/1分(2段階切替)質量:4.0kg。強力なトルクでキューブアイスも瞬時に粉砕。短時間で高品 質な仕上がりを実現します。1台で通常のドリンクメニューはもちろん、 スムージーなどフローズンドリンクを作ることが可能です。ドリンク用
材質ボトル容器:ポリカーボネイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×220×440 TKG品番9-0652-0401 TKG品番(2017)6-0823-0401
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷

1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スピードは強・弱・クイックの3パターン。 使い勝手の良いガラス製ボトル。野菜や果物を混ぜて栄養たっぷりのミックスジュースや、氷を入れてスムージー風にしたり、活用方法はあなた次第。 一人暮らしでも家族でも一度に作れる大容量1.5Lで、忙しい朝にも大活躍します。 チタンカッターを採用し、氷も丸ごと砕けます。カッターは分解して簡単に取り外せるので、お手入れもラクラク。 いつでも衛生的にお使い頂けます。 付属のミルでは、ふりかけ作りやコーヒー豆を挽くのはもちろん、少量の離乳食を作るのにも便利です。 蓋を開けずに調味料などを後から入れられるセンターキャップ式。 後入れ材料などがある時も便利にお使い頂けます。 凍らせたフルーツを砕いてスムージーやシャーベットにも。 バニラアイスで作るシェイクなど、楽しみの幅が広がります。
セット内容ミルユニット、取扱説明書(保証書) 質量(kg)(本体ベース+ミキサーユニット)3、(ミルユニット)0.1 シルバー 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)600 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×170×388(取っ手は含まない)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

世界中で高い評価を得ている信頼のブランド「バイタミックス」「ツインベアリング」…ブレードシャフトの回転がスムーズで抜群の耐久性を誇ります。「ボルテックス対流」…強い攪拌力と流線型のコンテナーによりムラのない仕上がりを実現。「簡単分解洗浄で衛生的」…専用工具「リテーナー」でブレードアッセンブリを取り外し、すみずみまで清掃が可能です。ボトル容量:2L(ポリカーボネイト)定格電圧:単相100V 50/60Hz消費電力:975W回転数:バリアブル 3、000~24、000回転/1分(10段階切替) ハイ 37、000回転/1分質量:5.9kg付属品:アクセラレーター・リテーナー。繊維質の多い野菜や、固い穀類も、驚異的なパワーで撹拌。 これまでのブレンダー・ミキサーでは処理が難しかった素材 も、短時間で理想的な状態に仕上げます。混ぜる・刻む・挽く・捏ねる・砕くなど、さまざまな仕込みに利 用できます。仕込み・ドリンク用アクセラレーター(攪拌棒)ブレンディング中コンテナー内の対流をコントロールし、撹拌効果を高めます。
材質ボトル容器:ポリカーボネイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×229×514 TKG品番9-0652-0201 TKG品番(2017)6-0823-0201
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

YAMAZEN(山善)ミルミキサー
ミキサー&ミルの2WAY仕様、コンパクトミルミキサー。1プッシュの簡単操作。容器をしっかり取り付けないと刃が回らないよう安全に配慮。本体以外のパーツは取外し可能でお手入れも簡単。ミキサーボトル、ミル容器の2WAYで用途に合わせて使える。
用途ミル、ミキサーとして。ジュースミキサー、スムージー、離乳食、介護食、スープ、粉末、ミル、簡単、お手入れ、時短、シンプル、おしゃれ。 ホワイト 容量(mL)定格:ミキサーボトル400/ミル容器75 質量(g)ミキサーボトル時:855、ミル容器時:760 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)130 電源コード(m)約1.8 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ミキサーボトル時:11×10.5×28.5、ミル容器時:10.5×10.5×24.5 定格時間1分(1分使用ごとに30分以上休止)
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

ボトル容量:0.9L(ポリカーボネイト)定格電圧 :単相100V 50/60Hz消費電力 :900W回 転 数 :37000回転/1分質 量 :4.8kg・強力なモーターと高性能XPブレード、独自のコンテナー により、スムージーなどフローズンドリンクはもちろん、 シェークなど粘度の高いドリンクにおいても高い パフォーマンスを実現します。メニューに合わせて最適なプログラムを選べる オートタイマー機能が付いているので、きめの細かい、 質の高いドリンクを短時間で提供可能です。ドリンク用世界中で高い評価を得ている信頼のブランド「バイタミックス」「ツインベアリング」…ブレードシャフトの回転がスムーズで 抜群の耐久性を誇ります。「ボルテックス対流」…強い攪拌力と流線型のコンテナーに よりムラのない仕上がりを実現。「独自のブレード加工」…レーザーカットによる1枚物のブレード、耐久性に優れています。「簡単分解洗浄で衛生的」…専用工具「リテーナー」で ブレードアッセンブリを取り外し、 すみずみまで清掃が可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×229×460 TKG品番9-0652-0301 TKG品番(2017)6-0823-0301
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

フカイ工業ブレンダー
5段階のスピード調節可能なハイパワーブレンダー。速度別にスイッチ部分のLEDが点滅します。
用途ブラックチタンコート刃採用で、氷の一緒に攪拌できます。キレイで衛生的なガラスボトル採用。 材質本体:ステンレス、ボトル:ソーダガラス、カッター:ステンレス(ブラックチタンコート) 寸法(mm)170×140×310 質量(kg)2.5 消費電力(W)300 定格1分作動-2分休止 コード長さ(m)1.2 ボトル容量(mL)800 電源(AC V)100(50/60Hz)
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

プロの厨房に革命を起こして、世界中の名シェフに愛され続ける理由が、ここにあります。 パワフルで耐久性に優れたしかも静かなインダクションモーターを装備。機械の心臓部には高出力、長寿命、低騒音の三拍子揃ったインダクションモーターを採用。 フタが閉まらなければ、作動しない安全設計。いずれかのパーツが外れたり、装備していないと作動しない安全設計になっています。 使いやすいピアノタッチのレバー操作。ONは連続使用、PULSE/OFFは瞬間作動と停止に。扱いやすいレバースイッチで仕上がりも思いのまま。
用途食材の下拵え(生野菜・肉・魚)に。 付属品メタルブレード、プラスティックスパチュラ―、ブレードクリーナー 容量(L)4.2 消費電力(W)370/480 コード長さ(m)約1.8 電源(単相/V)100 50/60Hz 定格時間(分)30 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも! ブロック塀等のコンクリート工事に! タイヤ付きで移動が簡単!
用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に。 電源(V)単相100(50/60Hz) コード長さ(m)約1.5 付属品移動車輪 適合材コンクリート RoHS指令(10物質対応)対応 回転角度(°)(ドラム)360
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エフ・エム・アイFMI パワフルブレンダー
超高速攪拌で瞬時に攪拌。ドリンクからフードメニューまで多彩に対応。ボトル容量:2.1L(ポリカーボネイト)電源:単相100V(50/60Hz)電流:12A(1分30秒定格)消費電力:1100W質量:6.7kg処理容量:最大1.4L、最小0.25L攪拌切替:高速 23、000r.p.m. 低速 27、000r.p.m. パルス27、000r.p.m.。攪拌効率を上げる特許クローバー型容器。耐久性に優れたボールベアリング方式の軸受け。着脱、スタッキング可能なポリカーボネイト容器。スープ、ソース、フレッシュジュース等。キューブアイス、チップアイス対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×405
1個
279,800 税込307,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)