コテの熱から補修個所を保護するためのものです。
余分なシェラックつや有を取り除く際に使用します。
主成分油脂剤、鉱物油
1本(20cc)
¥479
税込¥527
3日以内出荷
かくれん棒プロには必ず使用して下さい。
電熱補修コテの熱から施工対象物を守り、補修箇所以外のかくれん棒プロの付着を防ぎます。
成分白色ペトロラタム、パラフィン系オイル
危険等級Ⅱ
アズワン品番64-5076-29
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量20mL
危険物の性状非水溶性
1個(20g)
¥399
税込¥439
当日出荷
コテの熱から下地を保護。
カラースティックの剥離性を高めます。
危険物の類別非危険物
1個(40g)
¥599
税込¥659
当日出荷
生地表面がやわらかく、疲れにくいです。
中指長(cm)9.5
手の平幅(cm)15.2~15.5
材質コーネックス(R) 混FBLフェルト
色黄色系
入数(双)1
機能耐熱、難燃
耐熱温度(℃)(素材)400
500℃で炭化する高耐熱繊維を使用しており、溶融や収縮を起こしません。
耐熱性・強度・難燃性に優れたメタ系アラミド製裏地付です。
洗濯や摩耗による難燃性能の劣化もほとんどありません。
ナイロン・エステル繊維と比べ、2倍以上の強度があります。
伸度が低く、熱・洗濯による寸法安定性に優れています。
アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維を含みません。
用途鉄工所、造船所、製鉄所、炉前作業など火の粉が飛散する場所や切創の危険がある場所での作業
色ネイビーブルー
仕様耐切創レベル4
種別上着
材質表地:トワロン[[(R)]](パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織)、裏地:コーネックス[[(R)]](メタ系アラミド繊維)
厚さ(mm)1.15
こんなお得な商品も!

断熱材 グラスウール
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
マフラー・エンジン等の熱からFRP製等の低防熱性パーツを保護します。
ステンワイヤー付
耐熱500度
厚さ(mm)5
寸法(mm)350×400
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

断熱ガラステープ (サーモプロテクター)
モノタロウ
¥2,698
税込¥2,968
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
仕様裏面粘着タイプ
寸法38mm×2.3m
耐熱温度(℃)550
ドイツで製造された超耐熱保護服です。
耐熱性に優れ、放射熱、溶解した鉄の飛散などから作業者を守ります。
着脱しやすいエプロンタイプです。
用途炉前などの作業現場に。
材質/仕上アルミナイズドプレオックスアラミド
色シルバー
アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。
柔軟でアルミ剥離がなく、着やすいうえに洗濯可能です。
用途炉前作業、製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、火の粉などが飛散する作業場
種別ズボン
材質表地:バソフィル65%・綿35%混紡生地(アルミ加工)、裏地:防炎加工綿
耐熱温度(℃)0~200
職業別シーン溶接工
こんなお得な商品も!

編組チューブ 形状記憶タイプ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。
用途飛行機の配線、コンサート・劇場で使われる音響・照明ケーブルなど。
色黒
関連資料FLM-FRチューブカタログ.pdf(0.32MB) RoHS2証明書(FLM-FRチューブ).pdf(0.12MB) 指定物質含有有無(FLM-FRチューブ).pdf(0.07MB) FLM-FRチューブ耐摩耗試験.pdf(0.18MB)
150℃耐熱網組チューブ
米国連邦航空局規格であるFAR25、UL224 VW-1取得品です。
伸縮性に富み裂傷や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。
色は黒地に白色ラインがクロスで入っていますので、 FLスタンダードタイプと一目で区別できるようになっています。
材質クロロトリフルオロエチレン
色黒
使用温度範囲(℃)-75~150
特性耐熱、伸縮性
5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上しています。不織フェルトの断熱性と全面耐熱バリア加工が、最高200℃のドライな対象物を断続的に取り扱う作業での使用を可能としています。繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能です。表面のニトリルコーティングにより、優れた耐油性、耐久性があります。(完全防水ではありません)。ドライまたはオイルが付着した場合でも優れたグリップ性能を発揮します。
用途オーブン皿の取り扱い。射出成形品などの高温物の取り扱い。高温物の取り扱い
機能耐熱/耐油/耐久性
色グレー
全長(cm)35.6
入数(双)1
耐熱温度(℃)200
材質【裏】起毛ポリエステル【表】ポリエステル+コットン(ニトリル含浸加工)
厚さ(mm)約5.2
規格【耐熱規格EN407(接触熱)】レベル2(250℃ <15secs)
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接現場はもちろん、使うシーンを選ばないカジュアル仕様の防炎胸前掛けエプロン
サイズF
幅(cm)60
混率(%)綿100
丈(cm)78
樹脂フレーム、レンズが変形してしまうような高熱現場でもお使いいただけます
仕様マスク併用可、メガネ併用可否:△
トラスコ品番619-1432
長さ(mm)80
幅(mm)165
高さ(mm)90
レンズ厚さ(mm)3
通気孔◯
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
ドイツで製造された超耐熱保護服です。
耐熱性に優れ、放射熱、溶解したアルミニウムの飛散などから作業者を守ります。
生地は非常に軽く快適に作業できます。
ヘルメットを被ったまま着脱可能です。
用途オーブンなど放射熱の高い作業現場に。
トラスコ品番116-3665
材質アルミナイズドプレオックスアラミド
質量(kg)0.23
色シルバー
サイズフリー
機能耐熱性、軽量
耐熱温度(℃)放射熱:0~1000
生地厚(mm)約0.5
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
ドイツで製造された超耐熱保護服です。
耐熱性に優れ、放射熱、溶解した鉄の飛散などから作業者を守ります。
生地は軽く快適に作業できます。
用途炉前などの作業現場に。
材質/仕上アルミナイズドプレオックスアラミド
色シルバー
ドイツで製造された超耐熱保護服です。
耐熱性に優れ、放射熱、溶解した鉄の飛散などから作業者を守ります。
生地は軽く快適に作業できます。
用途炉前などの作業現場に。
材質/仕上アルミナイズドプレオックスアラミド
色シルバー
ドイツで製造された超耐熱保護服です。
耐熱性に優れ、放射熱、溶解した鉄の飛散などから作業者を守ります。
用途炉前などの作業現場に。
厚さ(mm)1.0
材質/仕上アルミナイズドプレオックスアラミド
色シルバー
質量(g)400
丈(cm)35
足まわり(cm)37
1個
¥495
税込¥545
翌日出荷
JUTEC製耐熱フード用のガラスバイザーです。耐熱性能が非常に優れています。サイズが大きく視界を広く確保できます。ゴールドコーティングにより、直視すると目を傷める可能性のある1000℃以上の熱源から目を保護します。
用途オーブンなど放射熱の高い作業現場に。炉前などの作業現場に。
トラスコ品番694-6417
材質耐熱ガラス
厚さ(mm)4
寸法(mm)150×250
色ゴールド
温度範囲(℃)耐熱:放射熱0~1000
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
質量(kg)5.33
身長(cm)185
ウエスト(cm)120
構成防護服本体、長靴、手袋、ヘルメット(フード、しころ付)
型式承認番号4396号
JUTEC製耐熱フード用のガラスバイザーです。耐熱性能が非常に優れています。サイズが大きく視界を広く確保できます。
用途オーブンなど放射熱の高い作業現場に。炉前などの作業現場に。
トラスコ品番694-6418
材質耐熱ガラス
厚さ(mm)4
寸法(mm)150×250
色クリア
温度範囲(℃)耐熱:放射熱0~1000
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
アラミド繊維と生体溶解性セラミック繊維、ガラス繊維との複合素材を使用した耐高熱・耐炎・耐スパッタ用保護具です。
用途鍛造、ガラス、鉄鋼工場などの高温作業。炉前、ボイラーなどの熱源回りの作業。
トラスコ品番856-7497
材質表:アラミド20%、生体溶解性セラミック繊維60%、ガラス繊維20%、裏:綿100%
厚さ(mm)2.8
色生成
サイズフリー
全長(cm)35
中指長(cm)7.5
手のひらまわり(cm)31
瞬間耐熱温度(℃)800
ドイツで製造された超耐熱保護服です。耐熱性に優れ、放射熱、溶解した金属の飛散などから作業者を守ります。生地は非常に軽く快適に作業できます。開口部が大きく視界を確保できます。首下部分が長く飛散した高温粒子の侵入を防ぎます。
用途オーブンなど放射熱の高い作業現場に。炉前などの作業現場に。
トラスコ品番694-6414
材質アルミナイズドプレオックスアラミド
色シルバー
サイズフリー
温度範囲(℃)耐熱:放射熱0~1000
長さ(cm)67
開口寸法(mm)150×250
1個
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
ドイツで製造された高品質な超耐熱保護服です。耐熱性に優れ、放射熱、溶解した金属の飛散などから作業者を守ります。機械的耐性に優れるため生地同士の摩擦が生じる作業におすすめです。生地が比較的厚いので熱源付近での継続作業にお勧めです。表面のコーティングは鉄や重金属類の飛散に対する耐性に優れています。約6cmのハイカラ―襟、手首ファスナーにより飛散した高温粒子の侵入を防ぎます。足元のスリット部が階段の上り下りなどでスペースを確保します。
用途オーブンなど放射熱の高い作業現場に。炉前などの飛散リスクのある作業現場に。
材質アルミナイズドプレオックスアラミド
厚さ(mm)0.9
色シルバー
耐熱温度(℃)放射熱0~1000
JUTEC製耐熱フード用のポリカーボネート製バイザーです。ポリカーボネート製で非常に軽量です。サイズが大きく視界を広く確保できます。
用途オーブンなど放射熱の高い作業現場に。炉前などの作業現場に。
トラスコ品番694-6420
材質ポリカーボネート
厚さ(mm)1
寸法(mm)150×250
色クリア
温度範囲(℃)耐熱:放射熱0~135
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
JUTEC製耐熱フード用のポリカーボネート製バイザーです。ポリカーボネート製で非常に軽量です。サイズが大きく視界を広く確保できます。ゴールドコーティングにより、直視すると目を傷める可能性のある1000℃以上の熱源から目を保護します。
用途オーブンなど放射熱の高い作業現場に。炉前などの作業現場に。
トラスコ品番694-6416
材質ポリカーボネート
厚さ(mm)1
寸法(mm)150×250
色ゴールド
温度範囲(℃)耐熱:放射熱0~135
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
JUTEC製耐熱フード用のポリカーボネート製バイザーです。ポリカーボネート製で非常に軽量です。ゴールドコーティングにより、直視すると目を傷める可能性のある1000℃以上の熱源から目を保護します。
用途オーブンなど放射熱の高い作業現場に。炉前などの作業現場に。
トラスコ品番694-6415
材質ポリカーボネート
厚さ(mm)1
寸法(mm)100×220
色ゴールド
温度範囲(℃)耐熱:放射熱0~135
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
JUTEC製耐熱フード用のポリカーボネート製バイザーです。ポリカーボネート製で非常に軽量です。
用途オーブンなど放射熱の高い作業現場に。炉前などの作業現場に。
トラスコ品番694-6419
材質ポリカーボネート
厚さ(mm)1
寸法(mm)100×220
色クリア
温度範囲(℃)耐熱:放射熱0~135
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
片面アルミ箔のため遮熱性が優れています。
ガラスクロスにより耐熱性に優れています。
耐炎繊維フェルトにより難燃性に優れ、保温・断熱効果があります。
特殊アクリル繊維を焼成し、炭化して製造した耐炎繊維です。
高熱や、火災に優れた防護性能を発揮し、熱や火炎を遮蔽し、防災、安全用品や断熱資材分野に適した素材です。
耐熱、遮熱、保温性に優れています。
用途断熱材、防炎材、吸音材、カーテン材に。建材、設備、鉄道車両、自動車、産業機器、弱電分野などの断熱材、防炎材、吸音材、シール材など。配管用断熱カバー、高熱装置、容器の放熱防止用断熱カバーなど各種の耐炎、難燃規格に対応する、高性能な機能材料の基材、表面材として最適です。
形状ビニールカーテン
幅(mm)950
厚さ(mm)2
材質/仕上片面アルミ&ガラスクロス芯、耐炎繊維フェルト
色シルバー/ブラック
超耐熱200℃の熱収縮チューブです。収縮後も柔軟性を保ち、シリコンのように肉厚が厚くなりません。
高温や低温の状態でも亀裂しにくく柔軟です。耐化学薬品性にも優れています。
この熱収縮チューブは、航空機産業、自動車産業用として広く使用されています。
材質フッ化エラストマー
全長(mm)500
色黒
使用温度範囲(℃)-55~200
収縮開始温度(℃)150
収縮完了温度(℃)175
特性超耐熱、柔軟性、耐化学薬品性
関連資料VLチューブカタログ.pdf(0.32MB) RoHS2証明書(VLチューブ).pdf(0.12MB) VLチューブ指定物質含有有無.pdf(0.06MB)
収縮率2:01
耐熱性ウレタン(耐熱温度260℃)を両面に使用し、アラミド繊維を有しています。
機能耐熱・耐切創
全長(mm)約280
入数(双)1
溶接作業に便利な牛革防護服です。割烹着のように腕を通して前から着用し、前面をカバーできます。
用途溶接作業等に便利です。
サイズフリーサイズ
仕様長袖割烹着型、背面バックル
着丈(cm)約105
アズワン品番65-1339-10
1着
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
耐熱性と切創耐性を兼ね備えた手袋です。
耐熱性ウレタン(耐熱温度260℃)を両面に使用し、アラミド繊維を有しています。
材質本体/アラミド繊維、外層/耐熱性ウレタン、縫糸/アラミド繊維
色ホワイト
入数(双)1
機能耐熱・耐切創・耐溶剤
全長(cm)約28
耐熱温度(℃)200/260
アズワン品番1-4824-01-77
1双
¥10,900
税込¥11,990
当日出荷
耐熱性と切創耐性を兼ね備えた手袋です。
耐熱性ウレタン(耐熱温度260℃)を両面に使用し、アラミド繊維を有しています。
内側にポリエステルフェルトを採用しています。
材質本体/アラミド繊維、外層/耐熱性ウレタン、縫糸/アラミド繊維、内層/ポリエステルフェルト(熱伝導防止効果)・ポリエステルニット(発塵防止効果)
色ホワイト
入数(双)1
機能耐熱・耐切創・耐溶剤
全長(cm)約28
耐熱温度(℃)200/260
アズワン品番1-4825-01-77
1双
¥16,900
税込¥18,590
当日出荷
靴の上から着用できる牛革靴カバーです。面ファスナーでしっかり固定し足首周辺と靴を保護します。靴底固定用ゴム付きでズレにくく着脱も容易です。
仕様面ファスナー着脱式
材質牛革
長さ(cm)約27
1足
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ISO規格・JIS適合商品 綿100%の風合いと優れた難燃性能を両立した溶接用、耐熱、耐炎防護服
用途鋳造業、溶接業の職種にお勧めです
サイズF
混率(%)綿100
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ