1本
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
1本
¥3,480
税込¥3,828
3日以内出荷
取替用吸気ホースユニット。
アズワン品番8-1598-14
1個
¥2,490
税込¥2,739
翌々日出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
使用場所によっては、ホース外面が油に侵される心配もありますので、これを考慮した外面ゴムを採用しております。
必要な長さに切断して使用できますので経済性に富んでおります。
用途スチームの圧送用。
種別耐熱用
材質ゴム
使用温度(℃)120以下
使用流体スチーム
【耐熱・耐寒ホース】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース。使用温度範囲:-30~150℃
【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安心安全。
【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし安全・安心。食品、化粧品、薬品などの配管用ホースとして使用可能。
【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい。
【各種法適合ホース】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP( 米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。
※ スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。
※ 70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース
色乳白/グリーンライン入り
使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気、水、温水
材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-30~150
機能圧送、耐熱、耐寒、薬品、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要
法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(CFR21.170~199)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、USP ClassⅥ適合、RoHS2指令適合
特性耐熱、食品対応
使用材料は全てSUS304鋼板のダクトホース。
酸・アルカリ・溶剤等を含んだ気体にもステンレス製なので腐食しにくい。(常温時)
サイズはΦ50~Φ300。耐熱性に優れ、450℃以下で使用できます。
固定配管用途。ホースは直管形状ですが曲げることができます。
長さ(m)2
定尺(m)2
許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07](常温)
使用温度範囲(℃)30~450
流体ダクト、室内の送排気、熱風発生装置、温風(450℃以下)の送排気、※繰り返し曲げ不可
特性耐熱性、耐食
材質SUS304鋼板
色シルバー
耐熱・耐寒性:-30から150℃までの広い温度範囲で使用できます。耐水性:吸水性が低い特長をもっています。化学的不活性:無味・無臭・無毒で、食品、医療機器に使用できます。復元性:高温での圧縮永久歪が、他のゴムに比べ特に優れています。耐候性:一般のゴムに比べて耐候性、耐オゾン性がよく、外観、物理的な変化はほとんどありません。電気的性質:優れた電気絶縁性を有しており、外的条件の変化に大きな影響を受けません。
用途清涼飲料水、温熱機器等の自動販売機。冷暖房、トランス、OA機器等の高温低温機器。高温、多湿中作業現場で、使用される機器内配線の絶縁、保護。
使用温度範囲(℃)-30~150
こんなお得な商品も!

サクションホース
モノタロウ
¥1,690~
税込¥1,859~
V.S.-A型の軽量タイプです。特に可とう性に優れています。
用途サクション・デリバリー共用、灌漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。
材質軟質PVC/硬質PVC
色透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体水(泥水/スラリー)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性透明性
耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
材質フッ素ゴム
硬さ(デュロメータA)71
色黒
伸び(%)490
使用温度範囲(℃)-10~200
引張強度(MPa)12.1
機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応
150℃の高温に耐えるシリコンゴム製のホースです。
材質シリコンゴム
使用温度範囲(℃)150
規格食品衛生法適合
【スチームホース】食品工場や化粧品工場などのスチームドレン・装置のスチーム洗浄に使用可能。使用温度範囲:-30~140℃。
【軽量スチームホース】従来のスチームホースと比べ、重さ1/2(半分)となり軽量で洗浄作業負担を軽減。
【柔軟なスチームホース】ホースはしなやかで柔らかく取り回しがしやすい。
【長持ち】長期間使用しても、ホース表面がひび割れしにくく、ホース破片による異物混入を防止。
【低臭スチームホース】 シリコーンゴム製で臭いが少なく、製品への臭い移りを防止。
【法適合】 FDA、食品衛生法、RoHS2適合。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途スチーム・高温水用耐圧ブレードホース(スチームドレン、スチーム洗浄、耐熱高温水配管用)
特性軽量、低反発、低臭、ひび割れしにくい
機能圧送、耐熱、耐寒、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要
法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、RoHS2指令適合
色グレー/グリーンライン入り
RoHS指令(10物質対応)対応
内面、外面ゴムともに耐熱性に優れたゴムを使用しています。
用途樹脂射出形成機などの金型温調用の耐熱ホースです。油は絶対に使用しないで下さい。油に常時触れるところでは使わないで下さい。
使用流体水・エチレングリコール
材質ゴム
最高使用圧力(MPa)1
外面黒色スムース
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。
-40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。
半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。
材質シリコンゴム
色半透明
使用温度範囲(℃)-40~200
硬度50±5A
伸び(%)360
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
使いやすいシンプル構造でメンテナンスが容易です。
作用水の誤注入・移動時電装部分の水の進入を防ぎます。
自己診断機能付きで、万一の作動不良の際にも原因箇所の発見が容易です。
仕様噴霧粒子径/1~5μm
付属品少量霧化キャップセット(パイプ、カップ大・小)、薬液カップ、フック、耐熱送気ホース、マスク、L形ジョイント、マウスピース、ヒューズ(予備2本)
質量(kg)約2.5
容量最大100mL
電源AC100V 50/60Hz
消費電力51/45VA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×145×170
噴霧能力(mL/min)約3.5
アズワン品番8-9844-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00009000002
吐出流量(L/min)50Hz/60Hz18
医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
乳幼児からお年寄りまで使用できるスタンダードモデル。
付属品ネブライザキット、送気ホース、交換用エアフィルタ×5コ、マウスピース、吸入マスク(小)、吸入マスク(小)用アダプタ、電源コード、キャリングッグ、予備用バッフル
質量(g)1900
電源AC100V(50/60HZ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×182×103
噴霧量(mL/min)0.4
アズワン品番8-8017-02
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B1X10002000007
槽容量(L)0.07
松吉医科器械コード23-2310-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥17,280
税込¥19,008
翌々日出荷
材質ポリオレフィン系エラストマー
色透明
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体水/食品/薬品
特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
【耐熱ホース】100℃までの耐熱性能を有し、高温によるホース折れやつぶれを防ぎ、樹脂搬送の吸引・圧送(バキューム)に使用可能。
【耐摩耗ホース】耐摩耗性に優れ、摩耗によるホースの穴あきを防ぎ長持ち。ホース片やアース線(銅線)の混入による成形不良を防止。
【静電気(帯電)防止ホース】 複合帯電防止(導電)構造で静電気を除去し、原料詰りや色むらなどを長期的に防止。製品ロス、生産トラブルを低減。
【アースが簡単施工】専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮。
【安定搬送】シームレス(継ぎ目なし)内面フラット構造なので、プラスチック粉、流体残留物が残りにくい。
※ 食品用帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフーズアース」を検索ください。
※ 耐薬品、耐溶剤の帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフッソE」を検索ください。
用途エンプラ系プラスチック粉粒体(乾燥装置など高温搬送用)用耐圧ホース
使用流体粉体、粒体、樹脂ペレット
色ナチュラル透明
使用温度範囲(℃)-5~100
特性耐熱、耐摩耗、帯電防止
機能圧送、吸引、耐熱、折れつぶれ防止、帯電防止、透明性、柔軟性、耐摩耗
法規制RoHS2指令適合
こんなお得な商品も!

ゴムホース ガソリン用
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
長さ(m)1
耐熱温度(℃)120
耐油温度(℃)100
関連キーワード