29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱温度:350℃材質:外側/ノーメックス70%、ケブラー30% 内側/コットン100%・鉄板、電子レンジ、オーブンでの使用はもちろん バーベキュー等にも使用できます。5本指タイプだから、作業が確実で安全です。
機能耐熱 全長(cm)26 耐熱温度(℃)(素材)350 材質外側:NOMEX・アラミド 内側:コットン 入数(双)1 中指長(cm)約8.5 手のひらまわり(cm)約21 TKG品番9-0714-1101 TKG品番(2017)6-0624-0901
1双
2,698 税込2,968
当日出荷

難燃性・耐熱性・耐切創性、低温から高温まで広範囲の環境で使用できる幅広い対応能力を持ち合わせているパラ系アラミド繊維「ケブラー」を使用しています。内側にはパラ系アラミド繊維混フエルトを断熱材として使用しています。
サイズフリー 手のひらまわり(cm)27 中指長(cm)8.5 厚さ(mm)3.5 材質表:ケブラー繊維、中:ケブラー繊維混フェルト、裏:綿 入数(双)1 機能難燃性・耐熱性・耐切創性 耐熱温度(℃)(素材)300 耐切創性EUカットレベル4
1双
5,388 税込5,927
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消防服などに使用されている難燃性のあるNOMEX(R)と耐切創性、耐熱性のあるケブラー(R)糸で作られた耐熱グローブです。 耐熱温度350℃対応(※接触レベル15秒以内)のグローブです。 高温材料の持ち運びやオーブンでの作業などに最適。 軍手などと2枚重ねできるよう大きめの作りになっておりますので、手の大きさに合わせて調整してお使いください。
キナリ サイズフリー 全長(cm)約26 耐熱温度(℃)350(接触温度15秒以内) 材質(表)NOMEX、ケブラー(R)(裏)綿、ポリエステル繊維 入数(双)1 機能耐切創 中指長(cm)約8.5 手の平幅(cm)約11 ゲージ数7
1双
1,698 税込1,868
当日出荷

高強力素材PBO繊維ザイロン[[R上]]と、高強力メタ系アラミド繊維を交編したダブルニット地を使用しています。掌部内側に、断熱材としてメタ系アラミド繊維フェルトを中材に使用した高温作業用耐熱手袋です。
用途建設・溶接作業の高温作業現場。 材質【手の甲】裾:(表)PBO繊維16%、アラミド繊維84% (裏)綿【手のひら】(表)PBO繊維16%、アラミド繊維84% (中)アラミド繊維断熱材 (裏)綿 厚さ(mm)3.6 ブラック サイズフリー 中指長(cm)9.5 耐熱温度(℃)300/12秒 手のひらまわり(cm)27
1双
7,740 税込8,514
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

既存の有機繊維の中で最高レベルのPBO繊維「ザイロン」を使用しています。
機能耐熱性・耐切創性・耐突刺性 サイズフリー 耐熱温度(℃)(素材)500 入数(双)1
1双
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パン、製菓業などで使用されている耐熱手袋(2本指)です。オーブン、焼き上げ作業に最適です。
機能耐熱 トラスコ品番106-9600 材質綿100% 質量(g)255 全長(cm)26
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

広瀬又一耐熱手袋
制電性・耐薬品性・耐摩耗性に優れたケブラー耐熱手袋です。
入数(双)1
1双
7,890 税込8,679
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生成り 入数(双)1 手の平幅(cm)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アラミド繊維と独自開発のループ構造により、手袋の中に空気層を作り熱を通しにくくしています。 (公財)日本防炎協会の認定(第KO-12-003号)を初めて受けた手袋です。 熱さを感じた際には、手を叩く動作を行い、中の空気を入れ替えるとすぐに熱さがやわらぎます。 柔らかな素材でできており、指が自由に動かせます。 繰り返し洗濯が可能で経済的です。
用途溶接作業、高温作業現場 サイズフリー 全長(cm)26.0 耐熱温度(℃)370 仕様7ゲージシームレス編 トラスコ品番787-9911 材質アラミド繊維、ゴム糸、ポリエステル 厚さ(mm)3.5 質量(g)144 入数(双)1 中指長(cm)8.0 手のひらまわり(cm)25.0
1双
12,980 税込14,278
当日出荷

80~120℃程度でクリーンな作業が必要とされる現場に好適です。 全面に防塵性に優れるポリウレタンラミネート生地採用。 立体裁断縫製により多層構造でありながらもゆとりのある着用感。
材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン 厚さ(mm)3.2 ホワイト 入数(双)1 機能耐熱 耐熱温度(℃)80~120 材質(甲)(表面)ポリエステル+PUラミネート、(内側)ポリエステル 材質(掌側)(表面)ポリエステル+PUラミネート、(内側)ポリエステルメッシュ 指マチマチアリ
1双
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強力素材PBO繊維ザイロン[[R上]]と、高強力メタ系アラミド繊維を交編したダブルニット地を使用しています。掌部内側に、断熱材としてメタ系アラミド繊維フェルトを中材に使用した高温作業用耐熱手袋です。
用途建設・溶接作業の高温作業現場。 材質【手の甲】裾:(表)PBO繊維16%、アラミド繊維84% (裏)綿【手のひら】(表)PBO繊維16%、アラミド繊維84% (中)アラミド繊維断熱材 (裏)綿 厚さ(mm)3.6 ブラック サイズフリー 規格EN388 2003:【耐切創性レベル】5【耐突き刺し性レベル】3 中指長(cm)9.5 耐熱温度(℃)300/12秒 手のひらまわり(cm)27
1枚
4,011 税込4,412
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐切創性と耐熱性を兼ね備えています。
仕様サイズ:フリー 全長(mm):約260 入数:1双 材質:表地/パラ系アラミド・メタ系ノーメックス、裏地/混紡 中指長:約75mm 素材耐熱温度:約200℃ アズワン品番3-1809-01
1双
1,810 税込1,991
当日出荷

アラミド繊維と独自開発のループ構造により、手袋の中に空気層を作り熱を通しにくくしています。 シリコンゴムすべり止め付きです。 (公財)日本防炎協会の認定(第KO-12-003号)を初めて受けた手袋です。 熱さを感じた際には、手を叩く動作を行い、中の空気を入れ替えるとすぐに熱さがやわらぎます。 柔らかな素材でできており、指が自由に動かせます。 繰り返し洗濯が可能で経済的です。
用途溶接作業、高温作業現場に サイズフリー 全長(cm)26.0 耐熱温度(℃)370 仕様7ゲージシームレス編、【すべり止め】あり トラスコ品番819-2457 厚さ(mm)3.5 質量(g)170 入数(双)1 混率(%)ポリエステル80、綿20、ストレッチツイル 中指長(cm)8.0 手のひらまわり(cm)26.0
1双
14,980 税込16,478
当日出荷

操作性が高く、耐熱性の合成皮革「ギャラックス(R)」を使用しています。
材質表/合成皮革、裏/ポリエステル 厚さ(mm)2 入数(双)1 耐熱温度(℃)220/5秒
1双
7,398 税込8,138
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強力素材PBO繊維ザイロン(R)を使用し、裏生地との中間層にアラミド系フェルトと特殊断熱シートを入れた4層構造になった高耐熱手袋です。
用途クリーンルームにおける高温作業用 ※素材耐熱温度:500度(PBO繊維部分)、300度(ノーメックス繊維部分) 機能耐熱 材質/仕上甲:アラミド繊維100%(裏・綿貼り)平:(表)PBO繊維100%(中間層)アラミドフエルト、断熱シート裏:ポリエステル100% 入数(双)1 中指長(cm)8.5 材質(裏)ポリエステル100% 耐熱温度(℃)(素材)500 手のひらまわり(cm)29 材質(甲)アラミド繊維(裏面貼り)100% クラスJIS5(Fed/STDクラス100)相当
1双
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長繊維に特殊加工を施し、高密度に編成した基布を使用していますので埃が出ません。 耐熱性に優れ、火傷や切創から手を守ります。
材質布地/パラ系アラミド繊維、エンボス/シリコンゴム クラスクラス100 全長(cm)26 入数(双)1 機能耐熱・耐切創
1双
23,600 税込25,960
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手の平側に高強力素材PBO繊維ザイロンを使用しています。 手の甲側はパラ系アラミド繊維を使用しています。 手の平部内側にはメタ系アラミド繊維フェルトを断熱材として中材に使用しています。
用途建設・溶接作業。 サイズL 手のひらまわり(cm)27 中指長(cm)9.5 厚さ(mm)3.6(手のひら) 材質手の甲・裾:(表)パラ系アラミド繊維(裏)綿手のひら:(表)PBO繊維(ザイロン)(中)メタ系アラミド繊維断熱材(裏)綿 入数(双)1 機能耐熱・耐切創 耐熱温度(℃)(素材)500/9秒
1双
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)無塵耐熱耐切創手袋 EGF
耐熱、強力で耐薬品性にすぐれたパラ系アラミド繊維、テイジン、テクノーラ、長繊維に特殊捲縮加工を施した糸を高密度に編成した基布。発塵性はクラス100の水準です。編組織が安定しており、耐久性にすぐれています。耐熱性にすぐれています。破断強度が高く切創に強い。
サイズフリー 耐熱温度(℃)約200 機能耐熱・耐切創・耐薬品・耐久性 中指長(cm)約8.8 手のひらまわり(cm)約23.5
1個
15,900 税込17,490
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EU規格CE EN388。耐切創レベル5、耐突刺レベル3。独自の4層構造によりソフトな操作性が可能。低熱伝導性(把持時間)を実現。耐熱性、耐切創性に優れています。
仕様両手 厚さ(mm)5 オレンジ×ブラック サイズフリー 入数(双)1 機能耐熱・耐切創(レベル5) 中指長(cm)8.5 耐熱温度(℃)300 手のひらまわり(cm)27
1双(1双)
9,950 税込10,945
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強度、甲弾性率、耐熱性、難燃性のいい手袋です。
サイズフリー 全長(mm)約260 耐熱温度(℃)400(目安) 材質手の甲:アラミド繊維、 手の平:PBO繊維、 裏:綿中:断熱材 幅(mm)110 質量(g)140 規格EU規格CEEN388 耐切創レベル5、耐突刺レベル4
1個
9,250 税込10,175
翌日出荷

EU規格CE EN388。耐切創レベル5、耐突刺レベル3。独自の4層構造によりソフトな操作性が可能。低熱伝導性(把持時間)を実現。耐熱性、耐切創性に優れています。
仕様右手用のみ 材質甲・平裾: ケブラー繊維100%(綿貼り) 平:[表]PBO繊維ザイロン、アラミド繊維 [中]アラミド繊維フェルト、特殊断熱シート [裏]綿100% 厚さ(mm)5 オレンジ×ブラック サイズフリー 質量(g)170 入数(枚)1 機能耐切創、耐突刺、耐熱性 全長(cm)26 中指長(cm)8.5 耐熱温度(℃)300 手のひらまわり(cm)27 耐切創性レベル5
1枚(1枚)
4,980 税込5,478
翌日出荷

EU規格CE EN388。耐切創レベル5、耐突刺レベル3。独自の4層構造によりソフトな操作性が可能。低熱伝導性(把持時間)を実現。耐熱性、耐切創性に優れています。
仕様左手用のみ 材質甲・平裾:ケブラー繊維100%(綿貼り) 平:[表]PBO繊維ザイロン、アラミド繊維 [中]アラミド繊維フェルト、特殊断熱シート [裏]綿100% 厚さ(mm)5 オレンジ×ブラック サイズフリー 質量(g)170 入数(枚)1 機能耐切創、耐突刺、耐熱性 全長(cm)26 中指長(cm)8.5 耐熱温度(℃)300 手のひらまわり(cm)27 耐切創性レベル5
1枚(1枚)
4,980 税込5,478
翌日出荷

クラス100対応品 優れた耐熱性、耐磨耗性に加えてソフトな素材で抜群の操作性。 JISクラス5対応のクリーンルーム内で洗浄梱包されたクリーンパック商品です。
サイズフリー 全長(cm)26 材質表:合成皮革(ポリエステル・ポリウレタン)、裏:ナイロン・ポリウレタン エスコ品番EA354AF-36 機能耐熱性・耐磨耗性 耐熱温度(℃)220/5秒
1個
5,770 税込6,347
当日出荷

手首内側ゴム絞り。 優れた耐熱性、耐磨耗性に加えてソフトな素材で抜群の操作性。 立体縫製で自然な指の曲りを実現しました。
サイズフリー 全長(cm)26 耐熱温度(℃)220/5秒 エスコ品番EA354AF-31 材質表:合成皮革(ポリエステル・ポリウレタン)、裏:ナイロン・ポリウレタン(メッシュ地 幅(mm)約11 質量(g)約75 中指長(cm)約8.5
1個
4,780 税込5,258
翌日出荷

特殊配合のニトリル素材を2度漬け強化したゴムを使用しており、薬品・オイル・グリス等に強い耐性があり、特殊加工のノンスリップ構造で油に対する滑りも防ぎます。 また、ゴム・ビニール手袋より耐熱性に優れており、煮沸消毒ができます。 食品衛生法適合。 突き刺しや摩耗に強く安全。 軽くて柔らかいので、長時間使用しても疲れません。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。
1双
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロフィスト21(王子ゴム)ニトリルテブクロー 裏メリ
突き刺し強度、耐摩耗性に優れ、耐久性がある。天然ゴム・ビニール手袋より耐油性・耐熱性に優れているが、軽くて手になじみ、手が疲れにくい手袋です。
用途機械工作、漁業全般、運輸・清掃、土木建設、農業・林業、食品加工 仕様ニトリル裏メリヤス
1双
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手首より先も守れる中袖タイプの防炎加工手袋です。手袋のフックホールに、お手持ちのカラビナと合わせてベルトフックに通して使用すると手袋の紛失防止になります。内布に綿を使用し、夏は汗をかいてもサラリとして不快感を軽減します。ケブラー糸を使用しているため、耐熱効果もあり耐久性に優れてます。オイル加工された革を使用し、柔らかな革手袋で作業性も高い商品です。キャンプやアウトドアでも使える手袋です。
用途溶接作業に。キャンプ時のダッチオーブンを使用する時などに。 材質牛床革、綿布 厚さ(mm)1.4 マスタードカラー(からし) 耐熱温度(℃)素材:80
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汚れ防止用に撥水加工革を使用しているため、汚れを弾きシミになりにくく長持ちします。手首より先も守れる中袖タイプの防炎手袋です。手袋のフックホールに、お手持ちのカラビナと合わせてベルトフックに通して使用すると手袋の紛失防止になります。内布に綿を使用し、夏は汗をかいてもサラリとして不快感を軽減しします。ケブラー糸を使用しているため、耐熱効果もあり耐久性に優れてます。オイル加工された革を使用し、柔らかな革手袋で作業性も高い商品です。キャンプやアウトドアでも使える手袋です。
用途機械・荷役・運送・農林業・土木・組立作業・造園・園芸など。キャンプ時のダッチオーブンを使用する時などに。 仕様ゴムなし、ベルトなし 材質牛床革、ケブラー糸 厚さ(mm)1.4 ブラウン 加工背縫い
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄手の15ゲージ編手にHPPE+スチール繊維の混合糸を使用し、作業性の良さとISOカットレベル最高のレベルFの耐切創性を兼ね備えています。すべり止め部には、ドライグリップ力に優れた新開発のナノフィニッシュ加工を採用しています。従品と比較して、約1.4倍のドライグリップ力を発揮します。タッチパネル対応の仕様で、手袋をしたままパネル操作が可能です。欧州規格EN407:2020コンタクトヒートに適合しており、100℃までに対して15秒の耐熱性能を保持しています。軟化配合によりニトリルゴム特有の硬さを解消し、長時間使用しても疲れにくくなっています。コーティング部分は2層コートの構造で、液体が染み込みにくくなっています。菌の繁殖を抑制し、汗などによるニオイを防ぐサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。ナノフィニッシュ加工は、揮発性有機化合物含有率が1%未満のVOCフリー製法で、環境と安全に配慮した製品です。
用途自動車産業に。油を取り扱う作業に。ガラス・金属板の取扱いに。組立作業、メンテナンス、機械操作に。土木建築などに。 厚さ(mm)1 ダークグレー 規格【EN388 2016規格】4×42F ゲージ数15 耐切創性X/F(EN388:2016) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料商品カタログ(1.56MB)
1双ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)