18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防災施設等における小勢力回路(使用電圧60V以下)に使用されるケーブルです。 消防庁告示第11号(平成9年)「耐熱電線の基準」およびJCS3501(日本電線工業会規格)に適合。 380℃(15分値)の耐熱性能を有し、ステップル止め工法による露出配線が可能です。 全線心着色識別されていますので、誤配線の防止とともに配線接続作業が簡単です。 ケーブルの表示をライン入りとし、赤色でシース表面に表示していますので、製品区別も簡単で、配線された電線が制御盤内で容易に識別できます。
用途消防用設備の耐熱配線(操作回路、表示灯回路、警報用回路等) 種類難燃ケーブル 絶縁抵抗(MΩ/km)2500以上
1巻
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

UL規格、CSA規格対応の絶縁電線です。
用途電気機器内配線用として一般的に使用されています。 規格UL CSA 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)耐熱PVC 難燃性VW-1 FT-1 定格温度(℃)UL:80 CSA:90 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅より線 関連資料商品カタログ(0.45MB)
1本(610m)ほか
8,298 税込9,128
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

UL規格、CSA規格対応の絶縁電線です。
用途電気機器内配線用として一般的に使用されています。 規格UL CSA 定格電圧(V)600 材質(絶縁体)耐熱PVC 難燃性VW-1 FT-1 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅より線 関連資料商品カタログ(0.45MB)
1本(305m)ほか
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

耐熱層兼絶縁体に架橋ポリエチレンを使用。 配線工事の省力化とコストダウンが可能です。
種類難燃ケーブル 全長(m)200 シース標準厚さ(mm)0.9 絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上 耐電圧(V/min)AC1000 導体構成(本/mm)-
1巻
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等 定格電圧(V)300 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅線 耐電圧(V/min)2000
1巻ほか
579 税込637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

古河電工メタルケーブルKRF-3
380℃、15分の耐火試験下でも使用可能です。(KRF-3,EM-HP) 建築基準法による耐熱B種配線としても使用できます。 ハロゲンを含みません。(EM-HP) 燃やしても有害なダイオキシンやハロゲンガスを発生しません。また、煙の発生が少なくなっています。(EM-HP)
用途防災施設の非常電源弱電回路、操作回路表示灯回路、音響回路など 温度範囲(℃)(適応)-15~60 適合規格平成9年消防庁告示第11号 材質(シース)塩化ビニル混合物(非鉛品) 材質(絶縁体)架橋ポリエチレン混合物 シース標準厚さ(mm)0.9 材質(導体)電気用軟銅線(JIS C 3102による)
1巻(200m)ほか
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

耐熱層兼絶縁体に架橋ポリエチレンを使用。 配線工事の省力化とコストダウンが可能です。
1巻(10m)ほか
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

潤工社FEP高周波同軸ケーブル
エコ商品
伝送特性、耐熱高周波機器、小型機器の配線耐寒性、難燃性、耐薬品性、耐侯性が良好で、細い仕上り外径の同軸ケーブルです。
用途高周波機器、小型機器の配線 長さ(m)100 材質(シース)FEP 仕上外径(mm)1.28 シース色 導体外径(Φmm)内部:0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)内部:銀めっき軟銅線
1巻(100m)
63,980 税込70,378
56日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広い連続使用温度範囲を備えています。 耐燃性で低発煙性です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐候性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。
用途高い信頼性が求められるコンピュータ、電子交換機などの電子機器の内部配線や制御線。 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線。 耐熱性が必要な恒温槽・投光器などの各種高温機器の内部配線や口出線。 小型軽量化を要求される電子機器の配線。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 全長(m)100 材質(絶縁体)PTFE 材質(導体)SA 使用温度範囲(℃)(連続)-253~+260 試験電圧(V/1分)AC2000 絶縁抵抗(MΩ/km)(最小)1500
1巻
24,980 税込27,478
105日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

絶縁、シースともにハロゲンを含まない(ノンハロゲン)。耐燃性ポリエチレンを採用しており、廃棄焼却時には。有害物質のダイオキシン、ハロゲンガス等を発生しません。また、万が一の火災時には有害ガスの発生がなく、。発煙も極めて少ないので、安全性の向上にも有効です。ビニルタイプに比べて軽量であるため、取り付け機器の。軽量化や、運送時の燃費向上など、電線が軽くなることで。得られるメリットがあります。PS、ABS樹脂に対して非移行性を備えているので、。色移りの心配がありません。
用途・ シーケンス制御、プログラム制御、フィードバック制御等の自動制御システムの接続に。・ 電子機器及び電気機械の電源回路の配線に。・ ビニルタイプと比べて耐熱温度が高いので、許容電流が大きくとれます。・ エコマテリアル、ノンハロゲンタイプの電線が要求される場面での配線に使われています。 定格電圧(V)300以下 シース厚(mm)1 シース色 定格温度(℃)75以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
2,698 税込2,968
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

広い連続使用温度範囲を備えています。(-100℃から+150℃) 耐燃性で低発煙性です。 耐はんだ性が良好です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐侯性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。
用途高い信頼性が求められる電子機器の内部配線や制御線 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線 耐熱性が必要な恒温槽・投光器・温水器などの各種高温機器の内部配線や口出線 小型軽量化を要求される電子機器の配線 その他の特長・用途例としては、耐薬品性/化学用装置、耐フレオン性/冷凍機、耐侯性/船舶用機器・無人観測機器、耐燃性/非常用配線、耐極低温性/液化ガス用の測定素子リード線や動力線 材質(絶縁体)ETFE 連続使用温度(℃)150 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)すずめっき軟銅線
1巻(100m)ほか
32,980 税込36,278
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

電子機器・通信機器等の内部配線に使用されています。各規格の垂直難燃試験適合品(UL:WL-1、CSA:FT1)。耐熱性に優れています
定格電圧(V)300 材質(絶縁体)PVC 耐熱温度(℃)80 難燃性垂直難燃(VW-1) 導体錫メッキ軟銅線
1巻(610m)ほか
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

古河電工メタルケーブルO-KP
耐火耐熱電線認定委員会(JCT)認定品です。 屋内用は、火災報知設備あるいは漏電火災警報設備の60V以下の屋内配線用として使用が認められています。 一般用は、上記以外に一般の小勢力回路用として使用可能です。 ハロゲンを含みません。(EM-AE) 燃やしても有害なダイオキシンやハロゲンガスを発生しません。また、煙の発生が少なくなっています。(EM-AE) JIS規格60度傾斜燃焼試験に合格しています。
用途警報用ケーブル 材質押えテープ:プラスチックテープ(多対形のみ) 温度範囲(℃)(適応)-15~60 適合規格JCS 4396 材質(シース)塩化ビニル混合物(非鉛品) 材質(絶縁体)ポリエチレン混合物 包装形態シュリンク 絶縁体標準厚さ(mm)0.25 シース標準厚さ(mm)0.6 シース色 材質(導体)電気用軟銅線(JIS C 3102による) 条長(m)200
1巻(200m)
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

導体には、30/0.079の細径軟銅線を使用。 高い柔軟性を実現。 ツイストベア(対撚り)構造のため、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。 シースには耐熱・耐油性PVCを使用。 心線色が11色あり、心線識別にリングマークを採用。 どの角度から見ても識別できる為、誤配線を防きます。
用途電子機器配線用ケーブル ライトワームグレー 長さ(m)100 定格電圧(V)300 絶縁体厚さ(mm)約0.35 絶縁抵抗(MΩ/km)10以上 定格温度(℃)80 耐電圧(V)AC2000
1巻(100m)
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ツイストベア(対撚り)構造のため、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。 シースには耐熱・耐油性PVCを使用。 フラット加工後に圧接コネクタを取り付け可能。 心線色が11色あり、心線識別にリングマークを採用。 どの角度から見ても識別できる為、誤配線を防きます。
用途電子機器配線用ケーブル ワームグレー 長さ(m)100 定格電圧(V)300 構成7/0.127すずめっき軟銅線、AWG28 絶縁体厚さ(mm)約0.25 絶縁抵抗(MΩ/km)10以上 導体外径(Φmm)約0.38 定格温度(℃)80 導体抵抗(Ω/km)230以下 耐電圧(V)AC2000
1巻(100m)
96,980 税込106,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線及び家電製品の電源コードに使用されています。可とう性、加工性に優れています
サイズ0.75SQ 長さ(m)300 規格JIS C 3306規格、PSE規格 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)PVC 耐熱温度(℃)75(機器内配線に限り105) 難燃性垂直難燃 導体裸軟銅線 仕上外径(Φmm)2.7×5.4
1巻(300m)
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線に使用されています。可とう性、加工性に優れています
規格JIS C 3306規格、PSE規格 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)PVC 耐熱温度(℃)75(機器内配線に限り105) 難燃性垂直難燃 導体裸軟銅線
1巻(200m)ほか
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

有線放送、構内放送等の架空用に使用されています。鋼心の支持線があるため機械的強度が強い構造になっています
仕様支持線:亜鉛メッキ鋼線 長さ(m)200 規格メーカー規格 芯数(C)2 材質(絶縁体)PVC 耐熱温度(℃)60(機器内配線に限り105) 導体外径(Φmm)0.8 導体(外部導体)裸軟銅線
1巻(200m)
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)