82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性にすぐれています。 単線導体を使用していますのでエッジングが容易です 。
用途ブレッドボードのジャンパー線 電気機器、電子機器、計測器等の内部配線 種類産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm)0.65 仕上外径(Φmm)1.45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途電気炉回り、電動機、発電機、航空機、自動車、および高温電熱器、他の配線および口出し線 種類難燃ケーブル 全長(m)10 材質(1)錫メッキ軟銅線、(2)シリコーンゴム被覆、(3)ガラス糸編組、シリコーンワニス焼付、(4)ガラス糸編組、シリコーンワニス焼付 耐熱温度(℃)-30~180 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ガラス繊維は高温絶縁材料として知られ、耐熱性、電気絶縁性等に勝れますが、吸湿性を持ちますので、シリコーンワニス等を表面に塗布焼付してあります。
用途電熱器等の熱発生部の口出線又は高温機器の配線材料。
1巻(10m)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(7本)
1,000 税込1,100
当日出荷

耐熱性にすぐれています。 単線導体を使用していますのでエッジングが容易です。
用途ジャンパー線、電気機器・電子機器・計測器等の内部配線 導体構成(本/mm)1/0.5 導体径(mm)Φ0.5 仕上外径(Φmm)約1.3
1個ほか
419 税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

化学薬品に不活性であり、機械的強度にすぐれています。 耐熱、耐寒、不燃電線です。
用途工業用ケーブル、制御用ケーブル。 通信機器内部配線、耐熱電線等。 種類産業機械用ケーブル 絶縁体標準厚さ(mm)0.4 耐熱温度(℃)-100~200 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6色×1本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

シリコーンゴム絶縁電線にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。 耐熱性に優れた連続使用温度180℃の耐熱電線で、シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。 KGBと比べて柔軟性に優れています。
用途発電機、発動機、電気炉、その他高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線等 芯数(C)1 型式LKGB 適合規格<PS>E 定格電圧(V)600 材質(絶縁体)シリコーンゴム+ガラス編組 耐熱温度(℃)180 絶縁体厚さ(mm)1.1 シース厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱性 耐電圧(V/min)1500
1巻(10m)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等 種類電力ケーブル 耐電圧(V/min)AC2000 定格温度(℃)105 定格電圧(V)600
1本ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等 種類電力ケーブル 定格電圧(V)300 定格温度(℃)80 耐電圧(V/min)AC2000
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

耐水性、可とう性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度 : 60℃、定格電圧 : 300V以下 PSE適合品です。
用途300V以下の電気器具内の配線用 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。
定格電圧(V)600
1巻(10m)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

防災施設等における小勢力回路(使用電圧60V以下)に使用されるケーブルです。 消防庁告示第11号(平成9年)「耐熱電線の基準」およびJCS3501(日本電線工業会規格)に適合。 380℃(15分値)の耐熱性能を有し、ステップル止め工法による露出配線が可能です。 全線心着色識別されていますので、誤配線の防止とともに配線接続作業が簡単です。 ケーブルの表示をライン入りとし、赤色でシース表面に表示していますので、製品区別も簡単で、配線された電線が制御盤内で容易に識別できます。
用途消防用設備の耐熱配線(操作回路、表示灯回路、警報用回路等) 種類難燃ケーブル 絶縁抵抗(MΩ/km)2500以上
1巻
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

耐水性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具に。 電気器具内のリード線として。 全長(m)200 種類産業機械用ケーブル 規格JIS C 3306、<PS>E 定格電圧(V)300以下 60℃ 芯数(C)1 絶縁体厚さ(mm)0.8
1巻(200m)
6,598 税込7,258
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1セット
1,180 税込1,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

株式会社潤工社製のジュンフロンETFE電線を、使いやすい100mボビンに巻きなおした小巻タイプです。 仕上りが細く、被覆の剥きやすさ、ハンダ付けしやすさを合わせそなえた、ユニバーサル基板の配線に最適な電線です。 配線修正時のジャンパ線やラッピング用電線としてもお使いいただけます。 絶縁体にはジュンフロンETFE材を採用し、低温から比較的高温まで使用できます。
種類産業機械用ケーブル 全長(m)100 材質(絶縁体)ジュンフロンETFE(ふっ素樹脂)CSMW用ラッピングツールに対応 材質(導体)スズめっき軟銅線(単線) 使用温度範囲(℃)-100~150 絶縁体厚さ(mm)0.15 定格電圧(V)250
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

コード長さ(m)10 許容電流(A)12 交流電圧(V)300以下 芯数50 導体サイズ(mm2)1.25 導体公称断面積(mm2)1.25
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物 材質(導体)軟銅より線 規格JIS C 3102 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

極く薄いPTFEを絶縁体とした電線です。 耐熱耐寒性が良く、-250℃から+200℃の広い温度範囲で使用することができます。 電気特性が良好です。 耐薬品性が良く、ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。
用途各種の小型電子部品のリード線をはじめ、精密小型機器、医療機器などの内部配線 プリント基板の補助配線 コイル巻線 仕様絶縁体材質:PTFE、導体材質:SA、導体形状:単線、最高連続使用温度:200℃ 長さ(m)100 定格電圧30V以下 材質(絶縁体)PTFE 連続使用温度(℃)200 絶縁体厚さ(mm)0.08 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)銀めっき軟銅線
1巻(100m)
54,980 税込60,478
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

可とう性、加工性に優れています。
用途電子・通信機器用の内部配線に。 材質絶縁材:ポリ塩化ビニル(PVC) 定格電圧(V)600 芯数1
1巻
13,980 税込15,378
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐熱性ポリエチレン絶縁体は、ビニル(比重約1.4)との比重分別が可能な軽比重(約1.1)のため、リサイクルがしやすくなっています。着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。可とう性は、従来電線と同等です。許容電流が約22%UPします。耐寒性は-50℃です。
種類電力ケーブル 全長(m)300 JIS規格JIS C 3612 試験電圧(V/1分)1500 種別単線 絶縁体厚さ(mm)0.8 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 定格電圧(V)600 60℃ 適合規格<PS>E
1巻(300m)
29,980 税込32,978
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CC-Link IE フィールドに対応したイーサネットケーブル、CAT5eに準拠、ギガビットイーサネット対応、EMI対策を施した耐ノイズ性能の高い二重シールドケーブルを使用しています
仕様●ケーブル長:15m●用途:固定用●電線サイズ(AWG):24(単線)×4P●シールド:アルミ箔貼付けPETテープ+高密度編組●シース:難燃・耐油・耐熱ビニル●仕上がり外径:6.5mm●伝送可能距離:100m●コネクタ:シールド付きRJ-45プラグ 規格CAT5e アズワン品番67-4802-80
1本
9,698 税込10,668
6日以内出荷

EtherNet/IP、EtherCAT に対応したイーサネットケーブル、CAT5eに準拠、ギガビットイーサネット対応、EMI対策を施した耐ノイズ性能の高い二重シールドケーブルを使用しています
仕様●ケーブル長:15m●用途:固定用●電線サイズ(AWG):24(単線)×4P●シールド:アルミ箔貼付けPETテープ+高密度編組●シース:難燃・耐油・耐熱ビニル●仕上がり外径:6.5mm●伝送可能距離:100m●コネクタ:シールド付きRJ-45プラグ 規格CAT5e アズワン品番67-4802-95
1本
9,698 税込10,668
7日以内出荷

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用 適合プレートフルカラー3コ用
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ トラスコ品番763-2495 種別金属枠+プレート 長さ(mm)約120 幅(mm)約70 ホワイト タイププレート付 コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V 適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu(銅) 単線専用
1個
589 税込648
当日出荷

極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 種別金属枠 コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V 適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu(銅) 単線専用
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状平刃タイプ 種類埋込コンセント 極数接地2P 定格電圧(V)125 コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V 定格電流(A)15
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来工法の面倒なテーピング作業や、圧着作業不要。 電線被覆を剥ぎコネクタに挿入するだけ。 消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格。 定評の「2点接触」スプリング構造を採用。
種類差込形電線コネクタ 特性耐熱 定格電流(A)5 定格電圧(V)100 材質(本体)液晶ポリマ 材質(コンタクト)銅合金 電線抱合範囲(単線)(mm)0.9~1.2
1箱(30個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状平刃タイプ 種類埋込コンセント 極数接地2P 定格電圧(V)125 コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V 定格電流(A)15
1個
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状平刃タイプ 種類埋込コンセント 極数接地2P 定格電圧(V)125 コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V 定格電流(A)15 適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu(銅) 単線専用
1個
739 税込813
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ トラスコ品番763-2258 長さ(mm)約120 幅(mm)約70 ミルキーホワイト コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V 適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用
1個
839 税込923
当日出荷

電線を二つのバネで保持・信頼性抜群。 電線と電動部との接触面積が大きい。 一目で分かるサイズ別色分け。 耐熱性ポリカーボネイト(120度)採用。 自己消火性(UL94-v2)。
種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)300 定格電流(A)20 規格JISC2813(屋内配線用・ボックス内使用型)適合品国土交通省電気設備工事共通仕様書記載都市基盤整備公団工事共通仕様書記載全日電工連推奨品(社)全関協推奨品内線規定記載<PS>Eマーク適合 適合規格PSE、認定検査機関名(JET) 適合電線径(Φmm)1.6、2.0(銅/単線) 特性耐熱
1袋(5個)ほか
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付
定格電圧(V)125 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 形状平刃タイプ コンセント個数2個口 適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8303(配線用差込接続器) 適合電線【電源・接地端子配線】600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用【アースターミナル接続】1.25mm2~2mm2(コードおよびIVより線)、Φ1.6mm Cu単線、単線とより線を同時に使用しないでください。 コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

埋込トリプルコンセント(金属枠付)
形状平刃タイプ 種類埋込コンセント 適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8303(配線用差込接続器) 定格電圧(V)125 コンセント個数3個口 コンセント形状(引掛形)2P 15A 125V 定格電流(A)15 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合電線600Vビニール絶縁電線(IV) 600Vビニール絶縁ビニールシースケーブル(VVF) 600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線 600V ポリエチレンケーブル 適合【導体太さ】 単線/1.6/2.0mm より線/2mm2 材質(本体)フェノール樹脂 口金E26 ケーブル長(mm)約160 ソケットサイズ(mm)Φ36×約42 定格電圧(V)300 定格電流(A)6
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

埋込充電用USBコンセント1ポート 2.4A
種類埋込コンセント 適合規格電気用品安全法(特定電気用品) 定格出力DC5V/2.4A 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 USBポート数1 定格入力AC100V(50/60Hz)/25VA
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)埋込絶縁接地ダブルコンセント
極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ ミルキーホワイト タイプ埋込絶縁接地ダブルコンセント コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V 適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用
1個
519 税込571
当日出荷

SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチB【適合LED専用1.6Aロータリー式】
定格160VA/100V/AC 適合LED専用 適合規格電気用品安全法(特定電気用品) 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 表面仕上げマット仕上げ(シボ加工) 仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列
1個
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

15A・20A兼用 埋込アースターミナル付 接地コンセント 金属枠付
形状平刃タイプ 種類埋込コンセント 適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合 定格電圧(V)125 コンセント個数1個口 コンセント形状(引掛形)接地2P 20A 125V 定格電流(A)15・20兼用 適合電線【電源・接地端子配線】600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、電源線:Φ2mm・Φ2.6mm Cu単線専用、アース線:Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線専用【アースターミナル接続】1.25mm2~2mm2(コードおよびIVより線)、Φ1.6mm Cu単線、単線とより線を同時に使用しないでください。
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)埋込扉付コンセント
埋込扉付コンセント
形状平刃タイプ 種類埋込コンセント 適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合 定格電圧(V)125 コンセント個数1個口 コンセント形状(引掛形)2P 15A 125V 定格電流(A)15 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁シースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
1個
469 税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット スイッチC
定格15A/300V/AC 適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
1セットほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)