26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐薬・耐熱・耐寒性に優れています。実験台上での耐薬・耐熱用の一次保護マットや、すべり止めマットに使用できます。
材質シリコンゴム 耐熱温度(℃)-30~+220
1枚
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬・耐寒性に優れています。 実験台上での耐薬・耐熱用の一時保護マットや滑り止めマットに使用できます。
厚さ(mm)1 材質シリコンゴム 耐熱温度(℃)220 寸法(mm)400×300 耐寒温度(℃)-30
1枚
1,190 税込1,309
3日以内出荷

耐薬品性・耐熱性に優れており、実験台や作業場の上に敷いて使用できます。お好みのサイズにカットして使用できます。汚れた際に拭き取りしやすく便利です。
材質シリコンゴム 使用温度範囲(℃)-30~+230
1個
1,070 税込1,177
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準的なライナーより、5倍ほど厚い(0.91mm)クッション性のあるマットで、ガラス製品の破損の危険を軽減します。 引出し、棚や作業台を化学薬品などのこぼれと汚染から守ります。 ハサミで容易に切ることができ、拭き取りも簡単です。
材質PE(ポリエチレン) 幅(mm)760 厚さ(mm)0.91
1枚
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムマット製品より耐久性があります。 耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れています。 通路並びに室内に使用しますと防音の効果も上がります。 どんな汚れでも水又は洗剤で簡単に洗い落とせます。 精密部品の組立作業台に使用すると部品の破損防止になります。 色彩的にも鮮明な色合いで美感を損ないません。
材質軟質塩化ビニール 厚さ(mm)1.5 幅(mm)915
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

非粘着性・滑り性・耐薬品性に優れるフッ素樹脂面と、クッション性・グリップ性に優れるシリコーンゴム面を併せ持つマットです。オモテ面がフッ素樹脂で覆われており、作業台に敷くだけで、容易に非粘着性、滑り性、耐薬品性環境を再現します。ウラ面のシリコーンゴムがグリップ性を有しており、マットのずれを気にすることなく作業ができます。PTFE面を上にしていただき、滑り性・非粘着性・耐薬品性の必要な作業ができます。グリップ性のあるシリコーン面が下(作業台側)になりますので、マットのずれを気にせず作業ができます。
用途仕上げ工程や検査工程等での作業台保護に。作業台の上で、物を滑らせたいところに。粘着剤や薬品を使用する際の作業台保護に。 材質ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)+シリコーン トラスコ品番420-4425 厚さ(mm)0.35 質量(kg)0.4 ホワイト 奥行(mm)750 間口(mm)900 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
21,980 税込24,178
当日出荷

靴底の油を吸取る、吸油専用のマット。ベースにセットして汚れたら、取り替えできる経済的なマット。
用途吸油マット、厨房から店内への入口や作業現場から室内への入口、工場の作業場、自動車整備工場などに 厚さ(mm)6 材質マット:ポリプロピレン その他別売のベースと共にご利用ください。
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子部品など静電気対策を必要とする作業台・棚のマットとして使用できます。
材質PVC 厚さ(mm)1.5 電気抵抗値5.6×107Ω
1枚
27,918 税込30,710
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水、耐油、耐摩耗に優れている塩化ビニール製のマットです。横からの断面は小さなピラミッド形状で滑り止め効果があります。日本製。
用途工場や建築現場などの床に。住宅の玄関、ベランダなどの床の養生に。体育館、公民館、イベント会場などの床の養生に。作業台やワゴン、棚などの敷きマットに。 厚さ(mm)1.5 (表)緑、(裏)黒 材質ポリ塩化ビニル(PVC) 幅(mm)915 質量(kg)25 長さ(m)20
1巻
10,980 税込12,078
当日出荷

防音・ノンスリップ効果に優れています。
用途滑り止めマット、長尺、ロール、作業現場などに 材質ポリ塩化ビニール 幅(mm)910 厚さ(mm)1.7 長さ(m)20
1本
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静電気対策が必要な作業台、保護棚、マットに適しています。2万ボルトから無害なレベルまで瞬時に落とせます。オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。
材質表面/静電拡散ニトリルゴム、裏面/導電ニトリルゴム 厚さ(mm)2 表面抵抗率(Ω)表面:<9.9×10 #8/□、裏面:<9.9×10 #5/□ 許容差(mm)幅/-0・+10、長さ/-0・+150、厚み/±0.2
1巻
28,200 税込31,020
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

静電気対策が必要な作業台、保護棚、マットに適しています。 2万ボルトから無害なレベルまで瞬時に落とせます。 オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。
仕様●表面抵抗率:表面/<9.9×10*#8Ω/□、裏面/<9.9×10*#5Ω/□●寸法許容差:幅/-0・+10mm、長さ/-0・+150mm、厚み/±0.2mm 材質表面/静電拡散ニトリルゴム、裏面/導電ニトリルゴム 厚さ(mm)2 質量(kg)16 アズワン品番4-6088-01 幅×長さ(mm)600×10000
1巻
28,200 税込31,020
翌々日出荷

静電気対策が必要な作業台、保護棚、マットに適しています。2万ボルトから無害なレベルまで瞬時に落とせます。オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。
材質表面/静電拡散ニトリルゴム、裏面/導電ニトリルゴム 長さ(m)10 寸法(幅W×厚さ)(mm)1200×2 表面抵抗率(Ω)表面/<9.9×10※#8Ω/□、裏面/<9.9×10※#5Ω/□ 寸法許容差(mm)幅/-0・+10、長さ/-0・+150、厚み/±0.2
1巻
44,500 税込48,950
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静電気対策が必要な作業台、保護柵、マットに適しています。 2万ボルトから無害なレベルまで秒速で落とせます。 オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。 めくれ上りが起きにくくなっています。
厚さ(mm)2
1ロールほか
49,570 税込54,527
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

耐熱性・耐薬品性・無毒性のシリコーン製。 主にマイクロ器械などの手術器具を保護します。 裏面には簡単に切断できるカット溝があります。
材質シリコーン樹脂 寸法(mm)304×304×15 ブルー
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

靴底を消毒する事で、建物内への菌の持ち込みを防ぎます。不特定多数の人が出入りする場所に
材質ベース/シリコーン、マット/PP グリーン 適合【薬剤】塩化ベンザルコニウム、次亜塩素酸水、次亜塩素酸ナトリウム マット寸法(mm)820×1120 質量(kg)約7.8 ベース寸法(mm)900×1200×18 アズワン品番7-9195-03
1セット
88,980 税込97,878
当日出荷

靴底を消毒する事で、建物内への菌の持ち込みを防ぎます。不特定多数の人が出入りする場所に
材質ベース/シリコーン、マット/PP 適合【薬剤】塩化ベンザルコニウム、次亜塩素酸水、次亜塩素酸ナトリウム マット寸法(mm)555×850 ベース寸法(mm)600×900×20
1セット
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーフラン安全用品SAFEGUARD ロール状滑り止め
特殊な表面構造により、ADAの厳しい基準値0.6をも超える高い摩擦係数のロール状のすべり止めです。移動式に使えるので便利です。通路など広範囲の滑り止めに。優れた防水防油、耐紫外線と耐薬性効果があります。
用途製造業の現場から船舶や石油プラントまで、25年にわたり世界中で幅広く支持される安心の実績。ジオメンブレン基材で優れた耐久性。屋内外問わず使用可。 種別ノンスリップマット 幅(mm)1000
1個
439,800 税込483,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境に優しいポリエチレン製で六色のカラーからお選びいただけます。 軽量で耐薬品性に優れており、カッターで簡単に切れます。
用途床養生、広告・看板・ディスプレイ用、各種仕切り材 材質ポリエチレン1.5倍発泡 厚さ(mm)2.4
1セット(20枚)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

非粘着性ですので物がくっつきません。 低摩擦性で滑りが良好です。 耐薬品性に優れています。
材質PTFE(四フッ化エチレン)含浸ガラスクロス 耐熱温度(℃)-100~+260
1枚
1,960 税込2,156
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワークや作業台表面の傷防止に役立ちます。
用途作業台や棚のマットに 仕様各種サイズカット可能 材質軟質塩化ビニール 厚さ(mm)2
1枚
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クッション性があり、滑り止めのため、計器、精密工具の保護にも役立ちます。
用途作業台や棚のマットに。 材質天然ゴム 厚さ(mm)5 ゴム硬度60°
1枚
16,980 税込18,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高田ベッド製作所ピットアダクション
軽量コンパクト設計を追求した高齢者向け片側抵抗トレーニング。負荷を簡単に調節できる25段階調節機能付き油圧シリンダーを採用。両脚の開閉による太ももとお尻・股関節を含めた下半身の改善運動。
材質マット/ビニールレザー(抗菌・防汚・耐薬・難燃加工)、フレーム/スチール(粉体塗装仕上げ) 質量(kg)約29 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500~1250×1150×950 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×410 前座高(mm)350・470
1台
299,800 税込329,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高田ベッド製作所ピットレッグプレス
軽量コンパクト設計を追求した高齢者向け片側抵抗トレーニング。負荷を簡単に調節できる25段階調節機能付き油圧シリンダーを採用。膝の曲げ伸ばしによる太もも前後と脚全体を含めた下半身の改善運動。
材質マット/ビニールレザー(抗菌・防汚・耐薬・難燃加工)、フレーム/スチール(粉体塗装仕上げ) 質量(kg)約29 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×1150×930 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)380×410 前座高(mm)350・490
1台
219,800 税込241,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高田ベッド製作所ピットショルダー
軽量コンパクト設計を追求した高齢者向け片側抵抗トレーニング。負荷を簡単に調節できる25段階調節機能付き油圧シリンダーを採用。肘の上げ下ろしによる背中から肩関節・腕を含めた上半身の改善運動。
材質マット/ビニールレザー(抗菌・防汚・耐薬・難燃加工)、フレーム/スチール(粉体塗装仕上げ) 質量(kg)約25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500(全幅550)×720×1110 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)300×300 前座高(mm)360・390
1台
199,800 税込219,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

軽量コンパクト設計を追求した高齢者向け片側抵抗トレーニング。負荷を簡単に調節できる25段階調節機能付き油圧シリンダーを採用。膝の曲げ伸ばしによる太ももの前と後ろを含めた下半身の改善運動。
材質マット/ビニールレザー(抗菌・防汚・耐薬・難燃加工)、フレーム/スチール(粉体塗装仕上げ) 質量(kg)約25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×990×900 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)410×410 前座高(mm)350・490
1台
199,800 税込219,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)