耐酸性に優れたナイロン繊維を使用し、トジの部分は腐蝕に強いステンレス線でしめた耐薬品用刷毛です。柱のアク洗いや建物のリフォームの際などに活躍します。
用途建築・工業専用
種類刷毛
材質(毛)化繊(カネゴート)
主な用途耐酸用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
酸・アルカリに抵抗力があります。
耐酸洗いに適しています。
用途塩酸、硝酸、硫酸用。
苛性ソーダ、アンモニア溶液用。
形状筋違
サイズ(号)15
刷毛幅(mm)40
毛丈(mm)43
玉厚(mm)18
トラスコ品番352-4779
全長(mm)220
質量(g)38
種類刷毛
材質(毛)ポリプロピレン(PP)、アクリル系繊維
主な用途薬品用
毛色白色
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
樹脂毛や草木等をステンレス線で綴じており、腐敗しにくい特長があります。
用途酸系塗布、消毒薬品
形状筋違
毛丈(mm)43
毛色白色
種類刷毛
材質(毛)ナイロン
主な用途薬品用
RoHS指令(10物質対応)対応
木材の保護・汚れ防止剤の塗布、アク洗い用刷毛です。
用途建築・工業用刷毛
あく洗い・木材の保護・汚れ防止剤などの塗布に
形状筋違
毛色白色
種類刷毛
材質(毛)PP
主な用途アク洗用
先付、オール化繊。
毛丈(mm)35
仕様金巻
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
主な用途薬品用、一般水性用
毛色白色
玉厚(mm)8
毛をはじめ、全て樹脂製で接着剤を一切使用していない画期的な刷毛「プラグレ」。
独自の六角ハンドルは非常に握りやすく、エラストマーを使用しているため手にピタッと馴染みます。
溶剤塗料に耐える毛束。
刷毛を汚さないシュリンクパック包装。
さらに腰感と耐久性が向上し、弱溶剤塗料や水系ツヤ有塗料に最適。
種類刷毛
材質(毛)化繊
毛色白色
玉厚(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
毛をはじめ、全て樹脂製で接着剤を一切使用していない画期的な刷毛「プラグレ」。
独自の六角ハンドルは非常に握りやすく、エラストマーを使用しているため手にピタッと馴染みます。
溶剤塗料に耐える毛束。
刷毛を汚さないシュリンクパック包装。
毛先がソフトでまとまりに優れ、ダメ込みに最適。
玉厚(mm)15
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)PBT
主な用途塗装用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン毛(PBT)を使用することにより天然毛で懸念される毛切れの心配が無くなります。ただ、天然毛に比べ含みは悪くなります。
材質毛/ナイロン毛、ハンドル/プラスチック製
水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。
山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、化繊
主な用途万能用(多用途)
毛色白色
薬品、ペイント用など様々な用途に使用できるナイロン刷毛です。
用途薬品、ペイント用など
材質(柄)PC
全長(mm)185
毛材ナイロン
主な用途ペイント用
毛をはじめ全て樹脂製で、接着剤を使用していない画期的な刷毛”プラグレ”。独自の六角ハンドルは非常に握りやすくエラストマーを使用しているため手にピタっと馴染みます。刷毛造りのパイオニア、マルテーが自信をもってオススメする新時代の刷毛です。
溶剤塗料に耐える毛束が特徴のプラグレシリーズ。【プラグレスーパーハード】はしっかりとした腰感とまとまりで、微弾性塗料や耐火塗料など、高粘度塗料に最適です。
用途微弾性塗料、耐火塗料、高粘度塗料、プロ用樹脂刷毛
毛色白毛緑
玉厚(mm)14
毛材化繊
形状筋違
RoHS指令(10物質対応)対応
エラストマー製グリップのため手袋をはめて使用しても滑りにくいです。
根本を熱で溶かして束ねているので、塗料の溶剤による抜けがほぼありません。
柄の角度が従来のスジカイ刷毛よりも浅くなっているので、シェイクハンドで握っても使いやすいです。
プラスチック柄なので廃棄時に分別せずに廃棄できます。
用途万能タイプ(水性〇油性〇ニス△薬品〇)
材質/仕上毛材:化繊100%、柄:ポリプロピレン(PP)、エラストマー
タイプ万能タイプ
種類刷毛
材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、エラストマー
材質(毛)化繊
適合塗料水性〇油性〇ニス△薬品〇
主な用途水性用、油性用、ニス用、薬品用
毛色白色
細かい箇所も綺麗に塗れる。
用途水性塗料
形状平
サイズ(号)10
毛丈(mm)36
毛色白色
玉厚(mm)5
種類刷毛
材質(毛)ナイロン(PBT)
主な用途水性用
刷毛幅(mm)28
金具幅(mm)28
1本
¥209
税込¥230
当日出荷
こんなお得な商品も!
ラスター 356
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
塗装の下地清掃や接着剤の塗布、印刷、工場作業の掃除用として活躍します。
最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化したラスター刷毛です。
用途下地の掃除や接着剤塗布用
形状平・金巻
種類刷毛
材質(毛)豚毛
主な用途建築用/工業用
毛色黒色
耐酸性に優れたPET繊維使用。トジ部分は腐食に強いステンレス線。
仕様●毛幅:70mm●毛丈:44mm●玉厚:24mm●毛質:硬●全長:194mm●PET毛●耐酸用●油・水性用
アズワン品番65-9244-84
1本
¥1,840
税込¥2,024
翌日出荷
。耐酸性に優れたPET繊維使用。トジ部分は腐食に強いステンレス線。
仕様●毛幅:84mm●毛丈:44mm●玉厚:25mm●毛質:硬●全長:193mm●PET毛●耐酸用●油・水性用
アズワン品番65-9244-85
1本
¥2,020
税込¥2,222
翌日出荷
ステンレス溶接後の高熱による焼け跡除去に最適です。
用途ステンレス溶接時の焼取り除去剤。
成分リン酸、硫酸
1本(400g)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
小面積、コーナーの塗装に使いやすい!
用途補修や部分塗装や、ホビー・工作物の塗装に。
形状平・金巻
毛丈(mm)28
毛色白色
玉厚(mm)5
種類刷毛
材質(毛)山羊毛
主な用途塗装用、ホビー・工作用
NON接着剤の熱癒着製法により溶剤に侵されて抜け毛が起こらない。
奇麗な仕上がり柔らかタッチ。
天然毛先のようなフィーリング。
金属クギ不使用で燃やせるゴミに廃棄!
用途塗装場所を選ばない万能タイプ。水性油性兼用・
種類刷毛
材質(柄部)樺
材質(毛)化繊(薬品先付)
主な用途万能用(多用途)
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
独自の技術で頑固なステンレスのサビ等を簡単に除去します。
また、腐食防止剤を含有しているのでステンレスの素材を傷めにくく、有機酸含有で環境にも配慮しています。
特殊洗浄剤ですが、嫌な刺激臭、ガスは一切ありません。人体に影響がなく、どなたでも安心してご使用頂けます。
商品タイプ業務用
液性酸性
関連キーワード