23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


鋼製スリーブと壁面の距離が近い場合でも施工できます。(6mm以上)
種別溶融亜鉛めっき仕上げ 板厚(mm)6
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組
2,898 税込3,188
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ウィスカ対策に対応 許容荷重(静荷重)1350kgです。 耐震荷重(1000gal)1200kgです。 レベル調整機能付です。
材質鉄t3.2 塗装色ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
87,980 税込96,778
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1組
3,998 税込4,398
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンピュータ室やオフィスのフリーアクセスフロアの高さに合わせてご使用ください。 レベル調整タイプ(RDK-A)は、100mmの範囲で高さ調整が可能です。(但し-□2FSAのタイプの調整範囲は50mmです。)
材質 塗装色ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 耐震荷重兵庫県南部地震波100%(818gal)620kg 許容静荷重(kg)800
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

ネグロス電工二段置き
ワイヤー附属 高さ調整可能
仕様高さ調整可能 付属品ワイヤー 適合5.0kW、4500kcal級以下 種別アクリル塗装 最大積載量(kg)75×2 取付寸法(mm)脚幅/156~763、奥行/193~393
1台
25,980 税込28,578
16日以内出荷

他に類のない特殊耐震構造により、安全かつ高耐久型マルチユニット防振材。 豊富なラインナップ。高性能コイルばね内蔵のマルチ対応型防振ユニットです。 メーカー防振製品の共通部品採用により、低コスト化、小型化を実現しました。 屋内・屋外・コンクリート基礎・鉄骨架台など、本品は使用場所や対象機器を選びません。
用途冷却塔、発電機、空調機、各種プラント機器、大型変圧器、ポンプユニットなどさまざまな防振に。 材質(上フレーム)FCD450、(ゴムシート)合成ゴム、(ばね)硬鋼線、(ゴムブッシュ)合成ゴム、(耐震ストッパー)SS400、(ベースプレート)SS400、(スプリングケース)合成樹脂<PP>
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケーブルラック制振システム ネグロス電工 動画あり
地震によって繰り返し加わる水平荷重に対して効果を発揮します。 水平荷重(地震加速度)を約40%低減します。(構造解析による) 耐震支持の性能を有した上で、さらに制振性能を持たせた商品です。 既設設備の改修施工でもご利用頂けます。 専用架台を用いることで吊り長さ2mまで対応できます。
1個
41,980 税込46,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷

1台
16,980 税込18,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。 各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプM10タイプ 仕様ロックレール付き 材質(レール)アルミ/アルマイト加工
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。 ワンタッチで機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。 独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。
材質PVC(塩化ビニル)
1個
479 税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

隣合うラックの架台どうしが干渉しにくくなり、スペースを有効に使えます。
タイプ2層2列用内足 板厚(mm)6 開口寸法(mm)400 仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
1台
16,880 税込18,568
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ネグロス電工組立アングル架台
H形鋼施工、スラブ施工、梁施工に対応した組立式アングル架台です。積載ケーブルの質量により、架台の種類を選定できます。支持材、縦材、横材、ガセットプレートがセットとなっています。確実な支持ができるように、高強度ボルトを使用しています。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
1台
14,980 税込16,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4821種類の商品があります)

レベルアジャスター機能で作業も手軽に。
材質FRPP+クロロプレンゴム 色(柄)ブラック 荷重(kg)1本当たり30
1本
499 税込549
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サカエニューピットイン
エコ商品
天板、架台付のため、作業と収納が1台で可能です。 引き出しは耐震構造の3重安全装置内臓。安全対策は万全です。
用途工場、自動車整備・メンテナンス工場、物流倉庫、バックヤード、学校、店舗、ホテルなどで ホワイト 均等耐荷重(kg)100(キャビネット1段当り)、50(架台棚1段当り) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
449,800 税込494,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)