優れた低弾性と粘着性により、上下・左右・前後あらゆる揺れに対応します。
工事の必要がなく、底に敷くだけの簡単設置です。
ゆっくりはがせばクリアに元通り、汚れた場合は水で洗うことで、繰り返し使用できます。
仕様耐震度/7
材質ポリウレタン※非難燃仕様
色ブルー
入数(枚)4
使用温度範囲(℃)常温(50未満)
使用湿度範囲90%以下
耐用寿命5~7年(使用環境によって異なることがあります。)
優れた低弾性と粘着性により、上下・左右・前後あらゆる揺れに対応します。
工事の必要がなく、底に敷くだけの簡単設置です。
ゆっくりはがせばクリアに元通り、汚れた場合は水で洗うことで、繰り返し使用できます。
熱に強く燃えにくい難燃性です。(UL94V-0適合)
仕様耐震度7
材質ポリウレタン
入数(枚)4
使用温度範囲(℃)-10~+75以内
耐用寿命5~7年(使用環境によって異なることがあります)
難燃性(UL94V-0)クラス適合
震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
色透明
厚さ(mm)5
材質ウレタンエラストマー
1個
¥820
税込¥902
翌日出荷
パソコン、テレビなど転倒から守る耐震マット。震度7クラス対応。
機器の裏側の汚れを取り除き、TVなどの台座裏面に貼り付けるだけで簡単に設置できます。
粘着が弱くなった場合は、水洗いをし、乾かすと粘着力が戻ります。
材質熱可塑性エラストマー
形状四角型
厚さ(mm)3
質量(kg)対象物1枚あたり40
色ブルー
難燃性なし
耐用年数(年)3(※使用環境によって異なります)
耐震性震度7
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
パソコン、テレビなど転倒から守る耐震マット。クリア。震度7クラス対応。
機器の裏側の汚れを取り除き、TVなどの台座裏面に貼り付けるだけで簡単に設置できます。
粘着が弱くなった場合は、水洗いをし、乾かすと粘着力が戻ります。
材質熱可塑性エラストマー
形状四角型
厚さ(mm)3
質量(kg)対象物1枚あたり40
色クリア
耐熱温度(℃)0~40
難燃性なし
耐用年数(年)3(※使用環境によって異なります)
耐震性震度7
1個
¥969
税込¥1,066
4日以内出荷
取付部分が、めねじ構造になっているので必要以上にクリアランスを空けずに挿しこみ施工ができます。
取付部分を3箇所設けてありますので、H形鋼や溝形鋼などの鋼材にご使用できます。
用途大口径の立て配管荷重支持および耐震振れ止め支持・大型設備機器・立体駐車場・工作機械・建築躯体などの防振支持材として。
形状角形
接続方式両端めねじ
材質(ナット)SS400
材質(金具)SS400
材質(防振ゴム)合成天然ゴム
適合用途防振
震度7クラス相当の震動・衝撃を吸収し、地震等による転倒・ズレ・落下を防止する事が出来ます。粘着面は繰り返し貼ってはがす事が出来ます。粘着力が低下した場合は中性洗剤で洗って乾かせばもとの粘着力が戻ります。
用途小物類から、家電・OA機器の転倒・落下防止、地震対策に
材質ウレタンエラストマー
厚さ(mm)3
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

防振パット
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。接地面に多少黄ばみます。石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。使用温度は、-20℃~+60℃以内でご使用ください。
用途洗濯機、オーディオ、室外機などの防振に。
厚さ(mm)8
材質NR(天然ゴム)
ゴム硬度60±5
RoHS指令(10物質対応)対応
本製品は制震ダンパーにも採用されているイソブチレン系ゲルを使用しており、ゲルマット最強の粘着力、振動吸収力を誇ります。本製品を貼るだけで簡単に転倒防止対策ができます(震度7相当の揺れに対応)。スライドセパ付の為、設置の際の位置合せが簡単です。本製品は自己粘着性の為、はがした跡や粘着質が残りません。ノンブリードタイプなので塗装面や設置物を傷めません(プラスチック素材を変色させない)。粘着面が汚れた場合は、水洗いして乾かせば貼り直しができます。ステンレスプレートを挟んでいる為、ゲルマット部分が均一荷重となり、局部への荷重集中を防ぎます(対象物がゴム足時のご使用に最適!)。
用途パソコン、OA機器、時計、本棚、タンス、薄型テレビ、花瓶、植木鉢、スタンド等底面が平らな部分に貼ってご使用下さい。ご家庭、事務所、倉庫等の様々な場面で多く使用出来ます。
種別耐震マット
使用方法スライドセパを二つ折り出した状態で位置合わせをし、矢印方向にスライドセパを引き抜いて設置します(スライドセパの寸法はゲルのサイズ+5mmになっております)。
厚さ(mm)10
こんなお得な商品も!

転倒防止ジェルマット
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
震度7でもしっかり固定します。
優れた粘着性により家具などの底面に貼るだけで、地震による転倒、落下を防止する粘着マットです。
きれいにはがせるので接着面を痛めず、中性洗剤で洗えばくり返し使用可能です。
固定したいものの大きさに、自由にカットしてご使用いただけます。
用途書棚やキャビネット、パソコンなどの底面に貼って、転倒・落下を防止します。
種別耐震マット
色ブルー
パソコン、テレビなど転倒から守る耐震マット。震度7クラス対応。
機器の裏側の汚れを取り除き、対角線上に4隅に貼り付けるだけで簡単に設置できます。
粘着が弱くなった場合は、水洗いをし、乾かすと粘着力が戻ります。
材質熱可塑性エラストマー
形状四角型
厚さ(mm)3
質量(kg)対象物1枚あたり10
色ブルー
難燃性なし
耐用年数(年)3(※使用環境によって異なります)
耐震性震度7
1セット(4個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
場所をとらずに簡単に取付ができます。
用途ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に
接続方式両端おねじ
材質(防振ゴム)天然ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合用途防振
薄型タイプですが震度7クラスでも対応可能です。
温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。
超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。
水洗いでくり返し使用が可能です。
工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。
耐候性・絶縁性に優れています。
Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
種別耐震マット
材質ウレタンエラストマー
色透明
パソコン、テレビ、オーディオ・本棚・食器棚・置物など家庭用に最適です。
すぐれた低弾性と粘着性により、上下・左右・前後のあらゆる揺れに対応します。
工事の必要がなく、底に敷くだけの簡単設置です。ゆっくり回転させながら剥がせば家具、機器や床に傷をつけず剥がせます。
水洗いして乾かせば、繰り返し使用できます。
セット内容耐震接着ゴム×4枚
材質ポリウレタン(非難燃仕様)
厚さ(mm)5
寸法(幅W×高さH)(mm)30×30
寿命約5~7年 (使用環境によって異なります)
アズワン品番64-0904-35
1セット(4枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
パソコン、テレビなど転倒から守る耐震マット。震度7クラス対応。
機器の裏側の汚れを取り除き、TVなどの台座裏面に貼り付けるだけで簡単に設置できます。
粘着が弱くなった場合は、水洗いをし、乾かすと粘着力が戻ります。
材質熱可塑性エラストマー
形状四角型
厚さ(mm)3
質量(kg)対象物1枚あたり10
色ブルー
難燃性なし
耐用年数(年)3(※使用環境によって異なります)
耐震性震度7
1セット(6個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
パソコン、テレビ、オーディオ・本棚・食器棚・置物など家庭用に最適です。
すぐれた低弾性と粘着性により、上下・左右・前後のあらゆる揺れに対応します。
工事の必要がなく、底に敷くだけの簡単設置です。ゆっくり回転させながら剥がせば家具、機器や床に傷をつけず剥がせます。
水洗いして乾かせば、繰り返し使用できます。
セット内容耐震接着ゴム×4枚
材質ポリウレタン(非難燃仕様)
厚さ(mm)5
寸法(幅W×高さH)(mm)50×50
寿命約5~7年 (使用環境によって異なります)
アズワン品番64-0904-34
1セット(4枚)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
EIZO製液晶モニター専用耐震ゴム 対応機種はEIZOWebサイトにてご確認下さい。
アズワン品番64-3803-97
1個
¥2,098
税込¥2,308
22日以内出荷
パソコン、テレビなど転倒から守る耐震マット。震度7クラス対応。
機器の裏側の汚れを取り除き、TVなどの台座裏面に貼り付けるだけで簡単に設置できます。
粘着が弱くなった場合は、水洗いをし、乾かすと粘着力が戻ります。
材質熱可塑性エラストマー
形状長方形
色ブルー
寸法(幅W×高さH)(mm)約200×300
耐荷重(kg)対象物:約240(W200×H300mmの場合)
難燃性なし
適合温度(℃)0~40
耐用年数(年)3
取扱説明書なし
耐震性震度7
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
厚みを従来の5mmから3mmに抑えたことで、背の高い機器に取り付けたときでも重心が低くなり、より安定させることができます。
耐熱性、耐久性に優れたエーテル系ポリウレタンを使用し、長期間設置することによる劣化を受けにくくなっています。
可塑剤を使用しておらず、経年変化による液漏れ、水溶化などを防止します。
仕様耐震度/7
使用温度範囲(℃)-20~+70
材質ポリウレタン(ノンブリードタイプ、エーテル系)
色無色透明
パソコン、テレビなど転倒から守る耐震マット。クリア。震度7クラス対応。
機器の裏側の汚れを取り除き、対角線上に4隅に貼り付けるだけで簡単に設置できます。
粘着が弱くなった場合は、水洗いをし、乾かすと粘着力が戻ります。
材質熱可塑性エラストマー
形状四角型
厚さ(mm)3
質量(kg)対象物1枚あたり10
色クリア
難燃性なし
適合温度(℃)0~40
耐用年数(年)3
耐震性震度7
1セット(4個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
耐震ストッパーが不要 : 部品点数、取付け工数の削減によりコストダウンが可能です。
シンプルでコンパクト : 取付けスペースが縮小できます。
設計用水平震度約1.5 : 耐震クラスAを満足します(建設設備耐震設計施工指針)
材質(ゴム)天然ゴム
形状丸形
色黒
接続ねじM12
接続方式おねじ・プレート
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で、50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、送風機、各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生するところで使用可能です。
仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製
振動・打撃工具から発生する振動を吸収し、カプラ(ソケット)への影響を減少。
用途低圧用・振動工具・打撃工具用ゴムホース付プラグセット
材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)
流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
取り付け形状めねじ取付用
全長(mm)310
使用温度範囲(℃)-5~+60
バルブ構造バルブ無
最小曲げ半径(mm)135
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
接続口取入口(プラグ)/ハイカプラ30PH型
エアホース仕様エア用ゴムホース
超強力粘着固定。ベルトを使わない簡単設置。接地面の狭いテレビスタンドなどは、下に1枚敷き、左右からも押さえつけて3枚で固定できます。粘着剤の間にアクリル板が入っており、自重で潰れにくくなっています。アクリル板は6角形の形状になっており、市販のスパナで容易に取り外せます。75型以下の様々なテレビスタンド形状に対応。無色透明の為、設置していても目立ちません。外観を損なう事無く、安全な耐震が可能です。
仕様フリーカット:不可
セット内容スーパー粘着モジュール×6、アルコールパッド×2
材質アクリル系粘着材
色クリア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×7×30(ゴム部分は四角形、アクリル板は六角形です。)
対応機種75型以下のテレビなど
適合温度(℃)0~40(50以上での使用は避けてください)
入数6個
耐用年数(年)約5~7 ※但し、使用環境によって異なる場合があります。
耐震性7相当
1セット(6個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
樹脂管差込み用・高変位型・200mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状伸縮継手
材質(本体)EPDM
最高温度(℃)60
接続方法差込み
最高圧力(MPa)0.1
使用箇所埋設用
偏心量(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
偏心量(許容変位量)(mm)200
取扱説明書(0.74MB)
冷蔵庫の転倒を防止する製品です。ゴムベルトの両端に取り付けられた接着パッド付きフックの一方を対象物天板に、もう一方を壁面に接着固定して使用します。接着固定の為、対象物や壁面への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際に対象物を大きく移動させる必要が無いので簡単に設置する事が出来ます。ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので壁に優しくなっています。接着面に若干の凸凹があっても固定可能な接着パッドを使用しております。引っ越し等の対象物移設時は、ドライバーがあれば取り外し可能。専用工具不要です。本製品は1セット2本入りです。1セット2本を使い対象物の転倒を防止してください。
仕様フリーカット不可
付属品アルコールパッド2枚
セット内容本体×2、アルコールパッド×2
材質ベルト/NBR+PVCゴム、フック/ABSアロイ樹脂
色ベルト/ベージュ、フック/グレー
質量(g)約65/1セット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約298×42×20(組立時)
対応対象物:160kg以下/2本使用時冷蔵庫600Lサイズまで。
適合温度(℃)0~40
入数(個)2
耐用年数(年)約5
取扱説明書あり
耐震性6強
1セット(2個)
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
本製品は制震ダンパーにも採用されているイソブチレン系ゲルを使用しており、ゲルマット最強の粘着力、振動吸収力を誇ります。本製品を貼るだけで簡単に転倒防止対策ができます(震度7相当の揺れに対応)。スライドセパ付の為、設置の際の位置合せが簡単です。本製品は自己粘着性の為、はがした跡や粘着質が残りません。ノンブリードタイプなので塗装面や設置物を傷めません(プラスチック素材を変色させない)。粘着面が汚れた場合は、水洗いして乾かせば貼り直しができます。ステンレスプレートを挟んでいる為、ゲルマット部分が均一荷重となり、局部への荷重集中を防ぎます(対象物がゴム足時のご使用に最適!)。
用途パソコン、OA機器、時計、本棚、タンス、薄型テレビ、花瓶、植木鉢、スタンド等底面が平らな部分に貼ってご使用下さい。ご家庭、事務所、倉庫等の様々な場面で多く使用出来ます。
種別耐震マット
使用方法スライドセパを二つ折り出した状態で位置合わせをし、矢印方向にスライドセパを引き抜いて設置します(スライドセパの寸法はゲルのサイズ+5mmになっております)。
厚さ(mm)6
材質支柱/鉄パイプ・エポキシ樹脂粉体塗装取付金具/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装樹脂部品/ABS樹脂・ナイロン樹脂・CRゴムネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
幅(mm)90
色シルバー
高さ(mm)450~720
奥行(mm)60
対応32~60型
1セット(2本)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
地震による家具・家電の転倒対策に!冷蔵庫や食器棚などの大型家具に取り付けることで、地震発生時の揺れを吸収し、転倒を防ぐ耐震ゴムベルトです。東日本大震災・熊本地震・阪神淡路大震災の再現波でも倒れない、震度7相当の振動試験をクリアしています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×15.6(プレート(粘着材付き))
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)27×400×5(ゴムベルト)
質量(g)プレート(1個):35、ゴムベルト(1本):24
色ホワイト
材質プレート:ABS樹脂、ゴムベルト:ブチルゴム
適合温度(℃)-10~50
耐用年数(年)8(使用条件により異なります)
耐荷重(kg)150(4個使用時)
入数プレート(粘着剤付)4枚、ゴムベルト2本
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
1、耐油性 4、耐ノイズ性。2、耐候性 5、耐震性。3、耐水性 6、耐摩耗性
用途耐震形移動用電気機器電源用 (遮蔽付き)
サイズ0.75SQ
定格電圧(V)600
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
両面とも粘着タイプなので、本体側・カベ側いずれも穴あけ不可な場所に使用。
3面とも粘着タイプなので、精密機器や家具、ロッカーなどあらゆるものに対応。
粘着材で壁を傷付けずに、どこでも簡単固定ができ、面ファスナーで簡単に取り外し可能です。
タイプTベルト
ベルト色ホワイト
ベルト長さ(cm)10
材質ベルト/PP(ポリプロピレン)、粘着剤/ゴム系
使用温度範囲(℃)2~40
種別転倒防止ベルト
タイプ上下連結ベルト
ベルト色ホワイト
材質ベルト/PP(ポリプロピレン)、粘着剤/ゴム系
使用温度範囲(℃)2~40
種別転倒防止ベルト
ツマミ又はハンドルを引くだけで簡単に開けられます。
閉める時は扉を押すだけで、ワンタッチで自動ロックになります。
防虫ゴムが張ってある扉(パッキン付扉)でもご使用可能です。
ネジを変えるだけで、どんな扉厚にもご使用可能です。
材質ABS樹脂
色黒
種類取手用
適合扉厚(mm)15~30
適合扉インセット、カブセ扉
推奨扉サイズ幅600mm以下、高さ1000mm以下
1個
¥589
税込¥648
7日以内出荷
仕様ゴムなし
種別外開き用/耐震ドア対応型
材質亜鉛ダイカスト合金
勝手左右兼用
調整方法受座調整式
1個
¥2,898
税込¥3,188
15日以内出荷
ツマミ又はハンドルを引くだけで簡単に開けられます。
閉める時は扉を押すだけで、ワンタッチで自動ロックになります。
防虫ゴムが張ってある扉(パッキン付扉)でもご使用可能です。
ネジを変えるだけで、どんな扉厚にもご使用可能です。
材質ABS樹脂
色黒
種類撮用
適合扉厚(mm)15~30
適合扉インセット、カブセ扉
推奨扉サイズ幅600mm以下、高さ1000mm以下
1個
¥399
税込¥439
7日以内出荷
地震による家具・家電の転倒対策に!テレビ背面に取り付けることで、地震発生時の揺れを吸収し、転倒を防ぐ耐震ゴムベルトです。東日本大震災・熊本地震・阪神淡路大震災の再現波でも倒れない、震度7相当の振動試験をクリアしています。
適合サイズ~75V型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×15.6(プレート(粘着材付き))
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)27×400×5(ゴムベルト)
質量(g)プレート(1個):35、ゴムベルト(1本):24
色ホワイト
材質プレート:ABS樹脂、ゴムベルト:ブチルゴム
入数プレート(粘着材付)2枚、ゴムベルト2本、ネジ(M4、M6)各2個、共通ワッシャー2個
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
こんなお得な商品も!

転倒防止伸縮ベルト
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
ご家庭からオフィスまで!
棚・キャビネット・冷蔵庫・家具など転倒防止!
ゴムが伸びて衝撃吸収。
簡単貼るだけ!対象物や壁面の穴あけ工事不要。
材質フック:ABSアロイ樹脂、ゴムベルト:NBR+PVCゴム、アクリル系接着材
セット内容接着パッド付きフック+ゴムベルト×2本、アルコールパッド×2枚
弾性のある天然ゴムを使用しています
パッキン材・防振・すべり止め等
対摩耗性などの機械的性質が良いです
耳たぶのような柔らかさ!高い衝撃吸収性・粘着強度・伸張性があります。透明度の高いゲルなので貼っても目立ちません。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。衝撃吸収材・耐振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。水回りにもご使用頂けます。
用途震度7クラス対応(メーカー試験による)
材質スチレン系エラストマー
使用環境温度(℃)-20~+80
難燃性UL94水平燃焼試験適合
伸び1300%以上
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ