振動・衝撃に強いフィラメント構造の電球です。車両や工場など、振動の多い場所で使用できるように設計されています。
種類耐震電球
口金E26
定格寿命(時間)1000
ガラス仕上クリア
電球の種類耐振電球
振動・衝撃に強いクリア耐振電球
振動の多い場所、門灯や街灯、工事の保安灯に
口金:E26
電球の種類耐震球
色(ガラス)クリア
定格電圧(V)110
耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。
こんな場所に便利。 ・外灯・門灯・工場の保安室に ・振動の多い場所に
電球の種類耐振球
電球形状一般電球形
定格消費電力(W)60
定格電圧(V)110
色クリア
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
屋内用
住宅、デザイン照明、電飾用など幅広く使用できます
定格寿命(時間)1000
フィラメントを5点止めしている耐震仕様の為、衝撃・振動に強い。
種類耐震電球
電圧(V)110
口金E26
ガラス仕上クリア
電球の種類耐震球
口金E26
電球の種類耐震球
定格電圧(V)110
定格寿命(時間)1000
こんなお得な商品も!

シリカホワイト電球
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
5%省電力設計タイプ
電圧(V)100
口金E26
定格平均寿命(時間)1000
ガラス仕上ホワイト
使用場所屋内専用
電球の種類シリカ電球
【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。
口金E26
配光角度(°)220
電球の種類LED
長寿命クリア電球。
従来の旭光クリア電球に比べ約2倍長持ち。
口金E26
電球の種類クリア電球
定格電圧(V)100
定格寿命(時間)2000
防爆形照明器具に使用できる白熱電球。
製造プラント、各種工場など、爆発雰囲気となりうる危険場所に使用可能な防爆形照明器具に使用できる白熱電球です。
定格寿命(時間)1500
電球形状一般電球形
こんなお得な商品も!

シリカホワイト電球
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
口金E26
電球の種類シリカ電球
色ホワイト
質量(g)32
定格電圧(V)100
定格寿命(時間)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×109×60
耐震球は一般球に比べ振動・衝撃に強いランプです。
定格平均寿命(時間)1000
口金E26
電球の種類耐震球
光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
用途スポットライトやスタンド、ディスプレイにおすすめです。
口金E17
電球の種類LED
電球形状ミニレフランプタイプ
定格消費電力(W)4.2
電圧(V)100(50/60Hz)
仕様屋内用
全長(mm)80
質量(g)37
全光束(Lm)325
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)50
ビーム光束(Lm)200
定格入力電流(A)0.07
中心光度(cd)100
ビーム角度(°)100
●割れにくいPC樹脂のLED電球です。
トラスコ品番411-0652
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
口金E26、白熱クリア電球
調光(明るさ調節)機能対応
電圧(V)交流100(50/60Hz共用)
口金E26
色温度(K)約2800
光源色電球色
使用場所屋内用
電球の種類クリア電球
バルブ内面にアルミニウムを真空蒸着し、反射鏡とした電球です。
光の透過・拡散性に優れたシリカ粒子をバルブの内面に静電塗装したタイプです。
店舗や住宅のスポットライトや、ダウンライトなど幅広い分野に使用できます。
種類レフ電球
定格寿命(時間)1500
ビーム角(度)60
口金E26
電球形状レフ電球
赤サビを黒サビに転換させ、さらにシルバー色の塗料入りですので上塗りの手間が省けます。
さびの上から直接塗装可能なのでさび取り不要です。
鉄部はもちろん亜鉛メッキ部分にも使用できます。
また水性塗料はもちろん油性塗料も上塗りできます。
用途鉄部全般、亜鉛めっき面、自転車、農機具など
色シルバー
乾燥時間20℃ 指触:約25分 半硬化:約4時間、5℃(冬季)指触:約40分 半硬化:約8時間
成分プロピレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、酸化チタン(Ⅳ)、カーボンブラック
主な用途亜鉛メッキ、鉄
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
塗装間隔【2回目】2回塗り/2時間以上(20℃)、上塗りが水性塗料/4時間以上(20℃)、上塗りが油性塗料/8時間以上(20℃)
耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。
用途外灯・門灯・工場の保安室に、振動の多い場所などに
電球の種類耐震球
電球形状一般電球形
定格消費電力(W)40
定格電圧(V)110
色クリア
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
代表的プロ用ハンドランプ。
プロユーザーのニーズを満たし、大変好評を頂いているハタヤのCM型。
耐熱性と絶縁性に優れた樹脂グリップを採用し、握りやすく、しかも手元スイッチ付。
コンセント内蔵型なので照明と電動工具の使用が同時にできる便利さです。
拡散型のフロスト耐震電球付で車の整備、機械の点検や補修作業等、広範囲にわたってお使い頂いています。
本体金属部はより安全な接地構造。
内蔵コンセントも接地付。
周波数(Hz)50/60兼用
定格電圧(V)100
コード長さ(m)10
定格消費電力(W)100
質量(kg)1.96
照明装置AS型100W耐震電球付き
電線仕様-種別VCT
電線仕様-太さ(mm)1.25
コンセント仕様2P12A125V接地付
芯数3
電線仕様-長さ(m)10
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)95×353
トラスコ品番370-2961
電球の種類耐震球
1台
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
関連キーワード