42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
599 税込659
4日以内出荷

旭光電機工業E26-17E26耳付レセップ白
エコ商品
全長(mm)45 (ガラス球)ホワイト 口金E26 ガラス球径(mm)Φ36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
12日以内出荷

旭光電機工業E17-13BE17耳付ソケット黒
エコ商品
全長(mm)38 (ガラス球)クロ 口金E17 ガラス球径(mm)Φ27 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
12日以内出荷

旭光電機工業E26-17BE26耳付レセップ黒
エコ商品
全長(mm)45 (ガラス球)クロ 口金E26 ガラス球径(mm)Φ36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
12日以内出荷

旭光電機工業E17耳付レセップ黒1.5mコード付
エコ商品
全長(mm)38 (ガラス球)クロ 口金E17 ガラス球径(mm)Φ27 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
12日以内出荷

旭光電機工業E17耳付レセップ白1.5mコード付
エコ商品
全長(mm)38 (ガラス球)ホワイト 口金E17 ガラス球径(mm)Φ27 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
12日以内出荷

旭光電機工業E26耳付レセップ白1.5M中間SW付
エコ商品
全長(mm)45 (ガラス球)ホワイト 口金E26 ガラス球径(mm)Φ36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
12日以内出荷

旭光電機工業E26耳付レセップ黒1.5M中間SW付
エコ商品
全長(mm)45 (ガラス球)クロ 口金E26 ガラス球径(mm)Φ36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
12日以内出荷

一体成形品であるため、偏肉がなく表面が平滑です。 二条のOリング状の凸部があるため、面圧が低くても漏れません。 ゴムの硬度が適当になっているため、熱応力、配管応力に対し緩衝できます。 上質バージンゴムを材料としているのでライフが長くなります。
材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム)他 規格10K 寸法t(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1枚
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ノズルを回すだけで耳栓を取り出せ便利です。付属のビスで壁に取り付けて使用することができます。耳栓の個包装のごみ削減になり環境負荷低減になります。
用途騒音作業現場に。 付属品耳栓500組、壁掛用金具(ビス、ナイロンプラグ各2本) トラスコ品番391-6730 材質ディスペンサー:ABS樹脂、耳栓:ポリウレタン(PUR) 幅(mm)150 サイズフリー 高さ(mm)480 奥行(mm)175 コード NRR値31(dB) RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(500組)
20,980 税込23,078
翌日出荷

広田産業ABS底曳用フロート
エコ商品
高強度のABS製底曳用フロートです。ポリエチレンフロートでは破損する深部でご使用頂けます。ロープ耳付で取付も簡単に行えます。
用途底引トロール・定置網・底建網・刺網・延縄 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
4,898 税込5,388
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

白十字大学コメガーゼ
エコ商品
手術時や耳鼻科でのコメガーゼとしてご使用いただけます。 耳糸がほつれないように特殊織りした耳付コメガーゼです。 傷口に糸屑が残りにくいので処置がスムーズです。
長さ(m)10 タイプ耳付 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000021 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(10本)
2,098 税込2,308
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

定置用プラスチックフロートです。材質はポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)を用途に合わせ使い分けております。貫通タイプ・耳付タイプとありますので使用用途に合せお選び頂けます。定置網以外でも流木ネットや海水浴場用フロートロープなどにもご使用頂いております。ポリプロピレンは耐薬品性も比較的高く、防藻剤など溶剤の影響も受けにくい素材です。
用途定置網 イエロー RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

30mmΦ丸型の平滑面用の標示用ポイントマーカーシールです。耳付きはく離紙なので剥がしやすく、作業性抜群です。通常ラインテープと比較して「見た目がキレイに仕上がる」「コストダウンが図れます」。基材はアルミ+ポリエステルフィルムで耐摩耗性に優れ、床用洗剤にも強いアクリル系粘着剤を採用しています。表面のヨコ筋状の線=「ヘアライン加工処理」によりつや消しイメージ効果と金属的な質感を演出します。
用途店舗の陳列什器の位置決めや動線標示に。事務所・オフィスの机や書庫の位置目印に。非常扉の開閉スペース確保標示にも(物置厳禁箇所標示)目立つことなく便利です。 自動ドアなど透明ガラスに貼れば追突防止の注意喚起目印シールになります。 サイズ(Φmm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 被着材の素材金属
1セット(24枚)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリプロピレンスパンボンド不織布で簡単な汚れ作業に利用できる、軽量で通気性に優れた白衣・マスク・キャップが1セットになった製品です。 本製品はファスナータイプです。
用途工場見学 セット内容白衣、キャップ、マスク
1セット
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

段ボールカットも可能!! 段ボールの開梱はもちろん、段ボールの耳カットや小窓を作るのに最適! PPバンドなどの梱包資材も 自動で刃が収納できる!! 刃を収納する時は裏側のボタンを押せば自動で戻ります。 ストラップホール付!! あらゆる留め具に対応できる大きなストラップホール! 刃の交換ができる!! 切れ味が落ちて来たら刃の交換が可能!!(別売)
材質刃部/ステンレス刃物鋼、ハンドル/ABS樹脂、スライド/亜鉛 寸法(mm)135×35×18 全長(mm)135 刃渡り(mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷

ポリプロピレンスパンボンド不織布で簡単な汚れ作業に利用できる、軽量で通気性に優れた白衣・マスク・キャップが1セットになった製品です。 本製品は面ファスナータイプです。
用途工場見学 セット内容白衣、キャップ、マスク
1セット
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カバー(オレンジ)にはフタが付いているので衛生的。 耳栓がカバー内に収納できる。 耳栓部分が交換できる。 交換用(スペア)1セット付。
用途ヘルメット取付用 オレンジ コードあり ケースあり 質量(g)約49 RoHS指令(10物質対応)対応 周波数(Hz)/遮音値(dB)500/15.2、1000/20.5、2000/28.2、4000/25.7
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

壁・天井用の密度10Kの断熱材 防湿フィルムは施工に便利な耳付き。グラスウールから簡単にはがすことができるので、幅詰めも容易で隙間のない正しい断熱施工ができます。 6面パックのフルパック仕様です。
用途壁・天井の断熱に グリーン購入法適合 厚さ(mm)100 仕様尺モジュール9尺 質量(kg)15.9 寸法(幅W×長さL)(mm)430×2740 JIS規格JIS A 9521 使用箇所間柱-間柱 密度(kg/m3)10 施工面積約5坪分 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 熱抵抗値(m2K/W)2
1パック(14枚)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

カバー(オレンジ)にはフタが付いているので衛生的。 耳栓がカバー内に収納できる。 耳栓部分が交換できる。 交換用(スペア)1セット付。
用途ヘルメット取付用 オレンジ コードあり ケースあり 質量(g)約45 RoHS指令(10物質対応)対応 周波数(Hz)/遮音値(dB)500/15.2、1000/20.5、2000/28.2、4000/25.7
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

円すいドリッパー専用コーヒーフィルター天然パルプを使用した酸素漂白フィルターですフィルター繊維にムラがなく、メッシュが均一なのでコーヒーの風味をそこなうことなく、安定した抽出液が得られます耳付きで使いやすいフィルターです
サイズ1~4杯用
1袋(40枚)ほか
179 税込197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性が良く、衝撃にも強いポリエチレン製のフロートです。漁業・養殖業以外でも海洋土木工事や海水浴場での警告ブイとしてなど様々な用途に浮力材としてご使用頂けます。ウサギ耳(両耳)タイプでロープ等への取付も容易に施せます。色は海上でも視認性の高い黄色と赤色をご用意しています
用途養殖用(貝類藻類垂下式養殖)、ボンデン用フロート、境界目印用ブイ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アンドーインターナショナルFMラジオ付きお散歩計
エコ商品
歩数計とFMラジオが合体!毎日の健康管理や散歩をしながらラジオの視聴ができるから、外出時もこれ1台あればOKです。 大型クリップでベルトなどに簡単に取付られます。 専用両耳イヤホンが付属しているので、商品到着後すぐにご利用いただけます。
付属品ボリューム付イヤホン 寸法(mm)W62×H50×D18 測定範囲歩行距離(km):1~99,999 質量(g)33(電池含む) 電源ラジオ用:CR2032×1、お散歩計用:LR1130×1※モニター用電池が付属 表示歩数(歩):1~99,999、燃焼カロリー表示(kcal):0~9999.9 設定範囲歩幅設定範囲(cm):25~203、体重設定範囲(kg):23~136 受信周波数FMラジオ(MHz):76~90 出力端子イヤホン:3.5mmステレオミニプラグ※イヤホンは本製品に付属の専用イヤホン以外は使用できません RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,998 税込3,298
7日以内出荷

特長:ビックサイズ50mmΦ丸型の屋内平滑面用標示粘着シールです。耳付きはく離紙なので剥がしやすく、作業性抜群です。基材は厚み0.05mmの薄手で段差も出にくく、基材強度もあり耐久性にも優れます。バイオマスアクリル系粘着剤を採用していますので従来の製品と比べ、化石資源の利用削減や、温室効果ガス(CO2)排出の抑制に貢献できる製品です。表面のヨコ筋状の線=「ヘアライン加工処理」によりつや消しイメージ効果と金属的な質感を演出します。
用途用途:店舗の陳列什器の位置決めや動線標示に。事務所・オフィスの机や書庫の位置目印に。非常扉の開閉スペース確保標示にも(物置厳禁箇所標示)目立つことなく便利です。自動ドアなど透明ガラスに貼れば追突防止の注意喚起目印シールになります。 材質アルミ+ポリエステルフィルム 厚さ(mm)0.05 シルバー 径(Φmm)50 表面処理ヘアライン加工 粘着剤アクリル系(バイオマス) 粘着力(N/10mm)6:対ステンレス 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号220416 バイオマス配合率(%)10
1セット(60枚)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

愛和産業ポリエチレンフロート
エコ商品
耐候性が良く、衝撃にも強いポリエチレン製のフロートです。 漁業・養殖業以外でも海洋土木工事や海水浴場での警告ブイ としてなど様々な用途に浮力材としてご使用頂けます。 ウサギ耳(両耳)タイプでロープ等への取付も容易に施せます。 色は海上でも視認性の高い黄色と赤色をご用意しています。
用途養殖用(貝類藻類垂下式養殖)、ボンデン用フロート、境界目印用ブイ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4個)
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

円すいドリッパー専用コーヒーフィルター天然パルプを使用した酸素漂白フィルターですフィルター繊維にムラがなく、メッシュが均一なのでコーヒーの風味をそこなうことなく、安定した抽出液が得られます耳付きで使いやすいフィルターです
サイズ1~4杯用
1袋(40枚)ほか
179 税込197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly Voyager 4320 USB-A +CHS
エコ商品
▼両耳ワイヤレスヘッドセット、チャージスタンド付 ▼USB-A BT700ドングルでPCやMacに、Bluetooth経由で携帯電話などに接続可能 ▼Acoustic Fence Technologyが周囲のノイズをカット ▼指向性ノイズキャンセリングマイクを搭載 ▼20Hz~20000Hzまで高音にも対応 ▼最大連続通話時間:24時間 ▼最大オーディオ再生時間:47時間 ▼15分の急速充電後、オーディオを最大10時間再生可能 ▼充電ケーブルで有線利用も可能 ▼高級感あるレザレット仕様 ▼保証2年 ▼同梱物:専用ポーチ、USB-A BT700ドングル、充電ケーブル1.5m、チャージスタンド、ユーザーガイド
仕様●電気用品安全法(備考):充電スタンド非対象●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:ヘッドセット適合、BTドングル適合、充電スタンド非対象●電波法:適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷

仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = スルーホールコネクタタイプ = モジュラーソケット向き = ストレート長さ = 16.65mm幅 = 15.9mm深さ = 16.4mmコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金Wurth RJデータソケット. Wurth RJモジュラジャック製品には、RJ11、RJ14、RJ22、RJ25、RJ45、RJ48品があります。ジャックにはライトアングル品とストレート品がどちらもあり、用途に適したモデルをお選びいただけます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ; 818-3324 818-3324 RJ45 180°(耳付). ; 818-3318 818-3318 RJ48 90°(フロント接地ポスト付). ; 818-3327 818-3327 RJ48 90°(リア接地ポスト付). ; 818-3333 818-3333 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付). ; 818-3336 818-3336 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷

スポーツ向けIPX8防水耳掛け式イヤホン。 連続再生時間は約15時間。充電ケースと併用すれば最大約65時間の動作が可能。 外音取り込み機能付。スポーツやランニング中でも背後から迫る自動車や自転車の音に気付きやすくなるのが魅力です。 室外も安全にワイヤレスイヤフォンを使用したい方にも適しています。 リスニング中に声をかけられてもすぐに気付けて、耳の閉塞感が和らいで自分の声がこもりにくくなるので、ワイヤレスイヤホンを外しているときに近い感覚で快適に会話が楽しめます。 ランニングや激しい運動の時でも耳から外れにくいデザイン。 耳に掛けるフック部分と本体が一体になった「MoveBudsH1」イヤフォンは、しっかりした形状のフックが耳にしっかりフィットし、ハードな運動でも落ちにくく、外れにくい構造になっています。
ブラック 接続方式Bluetooth マイクロホンあり 通信方式Ver5.2 防塵防水性能IPX8 充電時間(時間)本体1.5(ケース込み2) RoHS指令(10物質対応)対応 イヤホン形状耳掛け型 充電端子Type-C ノイズキャンセリングあり
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik RJ11ソケット
エコ商品
仕様ジェンダー = メス極数 = 6P6C取り付けタイプ = スルーホール向き = ライトアングルコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金シールドタイプ = UTP長さ = 8.56mm幅 = 12.2mm深さ = 13mmコネクタタイプ = モジュラーソケットWurth RJデータソケット. Wurth RJモジュラジャック製品には、RJ11、RJ14、RJ22、RJ25、RJ45、RJ48品があります。ジャックにはライトアングル品とストレート品がどちらもあり、用途に適したモデルをお選びいただけます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ; 818-3324 818-3324 RJ45 180°(耳付). ; 818-3318 818-3318 RJ48 90°(フロント接地ポスト付). ; 818-3327 818-3327 RJ48 90°(リア接地ポスト付). ; 818-3333 818-3333 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付). ; 818-3336 818-3336 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
91 税込100
当日出荷


1個ほか
149 税込164
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伊藤電気製作所スイッチベース
エコ商品
壁面への取り付けが至って簡単です。後付けにも便利です。お手持ちの木ねじ(Φ3.4~Φ4.1)がご使用頂けます。浅形、深形の区別がありません(厚さ28mm)持ち運びの手間が半分で済みます。自己消火性樹脂です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
94 税込103
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様タイプ:ブランク●耳の修正:取り付け用の耳付き●PCB側:はんだ面●IBMR I/O互換カードブラケット. ブランクとして、又はIBM PC、XT、AT拡張ボードとともに使用可能。 < 435-850&#x27;) 435-850/は、< 435-686&#x27;) 435-686/又は< 435-787&#x27;) 435-787/との使用に最適 。 < 435-844&#x27;) 435-844/はこれらのボードとの使用に不適 ニッケルめっき仕上げ、厚さ0.80 mmのスチール製ブラケット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
5日以内出荷

白十字XPコメガーゼ
エコ商品
手術時や耳鼻科でのコメガーゼとしてご使用頂けます。 遺残事故を防止するため、X線造影糸を織り込んでおります。 環境や人体に配慮し、環境ホルモン(フタル酸ジエチルヘキシルなど)を含まない強度にも優れたポリプロピレン造影糸を採用しております。 耳糸がほつれないように特殊加工を施しております。
長さ(m)10 タイプ耳付 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000027 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(5本)
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(120個)ほか
9,598 税込10,558
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
149 税込164
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = PCBマウントコネクタタイプ = モジュラーソケット向き = ストレート長さ = 16.1mm幅 = 15mm深さ = 16.1mmコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金Wurth RJデータソケット. Wurth RJモジュラジャック製品には、RJ11、RJ14、RJ22、RJ25、RJ45、RJ48品があります。ジャックにはライトアングル品とストレート品がどちらもあり、用途に適したモデルをお選びいただけます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ; 818-3324 818-3324 RJ45 180°(耳付). ; 818-3318 818-3318 RJ48 90°(フロント接地ポスト付). ; 818-3327 818-3327 RJ48 90°(リア接地ポスト付). ; 818-3333 818-3333 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付). ; 818-3336 818-3336 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
7日以内出荷

仕様ジェンダー = メスLANカテゴリ = Cat5取り付けタイプ = PCBマウント極数 = 8コネクタタイプ = モジュラージャックシールドタイプ = STP向き = 垂直長さ = 16.05mm幅 = 16.7mm深さ = 16.5mmシリーズ = WR-MJコンタクト材質 = 銅合金シリーズ番号 = 615008シリーズWurth RJデータソケット. Wurth RJモジュラジャック製品には、RJ11、RJ14、RJ22、RJ25、RJ45、RJ48品があります。ジャックにはライトアングル品とストレート品がどちらもあり、用途に適したモデルをお選びいただけます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ; 818-3324 818-3324 RJ45 180°(耳付). ; 818-3318 818-3318 RJ48 90°(フロント接地ポスト付). ; 818-3327 818-3327 RJ48 90°(リア接地ポスト付). ; 818-3333 818-3333 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付). ; 818-3336 818-3336 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
7日以内出荷

WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik RJ11ソケット
エコ商品
仕様ジェンダー = メス極数 = 6P6C取り付けタイプ = スルーホール向き = ストレートコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金シールドタイプ = UTP長さ = 15.8mm幅 = 13.46mm深さ = 15.88mmコネクタタイプ = モジュラーソケットWurth RJデータソケット. Wurth RJモジュラジャック製品には、RJ11、RJ14、RJ22、RJ25、RJ45、RJ48品があります。ジャックにはライトアングル品とストレート品がどちらもあり、用途に適したモデルをお選びいただけます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ; 818-3324 818-3324 RJ45 180°(耳付). ; 818-3318 818-3318 RJ48 90°(フロント接地ポスト付). ; 818-3327 818-3327 RJ48 90°(リア接地ポスト付). ; 818-3333 818-3333 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付). ; 818-3336 818-3336 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
翌々日出荷