耳栓の保管、携帯に便利です。
材質ポリプロピレン(PP)
耳栓の保管、携帯に便利です。
幅(mm)20
高さ(mm)65
奥行(mm)20
色イエロー
コードなし
材質本体:ポリウレタン、ケース:PP
ケースあり
寸法(直径Φ×高さH)(mm)14×25
TKG品番9-1523-1601
TKG品番(2017)6-1364-0801
1セット(2個)
¥209
税込¥230
当日出荷
材質ポリウレタン
寸法(mm)35×37×17
セット内容本体(2個組)×1
包装形態透明ケース+ヘッダー付OPP袋+品名用紙
質量(g)5
ケースあり
1個
¥100
税込¥110
当日出荷
挿入と取り外しを容易にする根元ハンドル付です。
エアバブルの先端がクッションとなり快適さを提供します。
柔らかく、柔軟なフランジが優れた密封性を実現します。
耳栓は洗浄、及び再利用が可能です。
Pocket-Pak携帯用ケースで次の使用時まで衛生的に保管出来ます。
明るい緑色の根元ハンドルにより装着有無確認が簡単です。
NRR値27
材質エラストマ
色パープル
規格ANSI S3.19-1974
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/34.3/4.1250/35.3/4.4500/36.8/5.11000/34.7/3.12000/35.5/3.43150/40.5/3.74000/37.5/3.86300/40.3/6.28000/44.4/3.8
ケースあり
素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。
長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
NRR値32(ANSI S3.19準拠)
材質ポリウレタンフォーム
コードなし
ケースなし
3段階のひだが外耳道にフィットし、イヤな雑音をシャットアウトします。洗って再使用ができ、水泳やシャワー時にも使用できます!(水深3m以上の潜水や飛び込みには適しません。)。低音域から高音域まで高い遮音性能を発揮します。
種別イヤープラグ(フランジタイプ)
材質熱可塑性エラストマー
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/25.4/5.4 250/28.6/4.2 500/29.4/3.4 1000/30.4/3.1 2000/34.9/3.5 4000/36.2/3.2 8000/39.9/5.6
色オレンジ
コードなし
ケースあり
コンパクトタイプケースは締めるとロックされます。
材質ABS樹脂
外寸(mm)236×225×125
内寸(mm)230×218×118
ベルトに取り付け可能な携帯用ケースです。安全かつ衛生的に保管できます。
用途めがねや手袋等、他の保護具も一時的に入れておく事ができ便利ですUVEX 2、3、x、2C、3V、sV、xVのイヤーマフに適しています
トラスコ品番818-7888
適合機種200002、2500041、2500042、2500043、2500046、2500047、2500048
幅(mm)150
材質/仕上ポリエステル
高さ(mm)150
質量(g)99
奥行(mm)125
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
水洗いができて繰り返し使用できます。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。携帯ケースに入れて衛生的に保管できます。
用途各種製造現場騒音作業現場特に汚れがひどく繰り返し洗わなければいけない現場等
NRR値23dB
規格EN352適合品
コード有(700mm)
トラスコ品番823-0606
材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリプロピレン(PP)(75%),ポリエスター(25%)
色オレンジ
サイズフリー
質量(g)2
ケース有
1組
¥249
税込¥274
当日出荷
素材は熱可塑性エラストマーを採用しているので、ソフトな装着感が得られます。洗って再使用できるので衛生的。大中小の3つのフランジで、様々な外耳道にぴったりフィットします。高音域はより高い遮音性能を発揮し、会話域の遮音値を抑えた新設計です。
NRR値25
コードあり
トラスコ品番336-9803
材質熱可塑性エラストマー
色ブルー
サイズフリー
質量(g)3
規格JIS T8161 EP-1(1種)適合
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/31.1/3.5250/31.1/4.6500/32.6/5.21000/29.7/2.72000/30.9/3.54000/35.2/4.38000/44.3/4.2
ケースなし
1組(2個)
¥259
税込¥285
当日出荷
耳栓内部に球状、ひもには粒子状の鉄が埋め込まれているので、金属探知機にに反応します。
洗って使用できるので衛生的。
コードあり
NRR値25
トラスコ品番344-7235
材質熱可塑性エラストマー
色ブルー
サイズフリー
質量(g)4
規格JIS T8161 EP-1(1種)適合
質量(g/個)2
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/26.4/4.9250/24.6/4.8500/27.9/6.21000/24.9/4.32000/30.7/3.34000/32.8/4.48000/41.3/5.5
ケースなし
1組(2個)
¥349
税込¥384
当日出荷
より収納力の高いタイプケースは締めるとロックされます。
材質ABS樹脂
色ブルー
外寸(mm)236×315×200
内寸(mm)230×299×192
耳にジャストフィットし優れた遮音性です。水洗い可能で長持ちするラバー製です。収納ケース付きで持ち運びに便利です。
紐付きタイプで落下による紛失を軽減します。
用途工事現場、研磨・研削作業などの騒音や衝撃音を軽減。
色イエロー
コードあり
材質ラバー
ケースあり
1組
¥279
税込¥307
当日出荷
水洗いができて繰り返し使用できます。ウィスパーの高遮音タイプです。携帯ケースに入れて衛生的に保管できます。コード付きなので使用しない時は首にかけられます。
用途各種製造現場騒音作業現場特に汚れがひどく繰り返し洗わなければいけない現場等
NRR値25dB
規格EN352適合品
コード有(700mm)
トラスコ品番823-0609
材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリプロピレン(PP)(75%),ポリエスター(25%)
色グリーン
サイズフリー
質量(g)2
ケース有
1組
¥239
税込¥263
当日出荷
コードあり
材質シリコンゴム
ケースあり
付属品携帯用ケース
付属品携帯用ケース
材質ウレタンスポンジ
色オレンジ
質量(g)約1
コードなし
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数(Hz)/遮音値(dB)500/40.3、1000/37.4、2000/37.1、4000/44.3
ケースあり
1式(2組)
¥329
税込¥362
当日出荷
素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。
長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
用途様々な作業現場での騒音軽減用として
NRR値31(ANSI S3.19準拠)
材質ポリウレタンフォーム
色オレンジ
コードあり
ケースなし
フタ付きのため、清潔に保管できます。
ワイドタイプは吸収缶2連タイプのマスクが収納可能です。
シングル9個タイプには両開き扉がついています。
ワイド3個タイプは壁に掛けてご使用ください。
品番末尾にMGのつくマグネットタイプは、背面にマグネットがついていて簡単に取り付けできます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
ケース付で携帯に便利です。洗って再度使用できるので衛生的です。シリコンフランジ型で耳にフィットするため、長時間装着しても痛みや圧迫感を軽減できます。NRR値27dBの携帯に便利な耳栓です。金属球入りで金属探知機に反応し、異物混入対策になります。
色赤
サイズフリー
傘型の形状で多くの方の耳にピッタリ合います。全体的に遮音する構造の耳栓で装着感も良好です。
付属品収納ケース
色イエロー
サイズフリー
規格JIS T 8161準拠 (第1種)
コードあり
周波数(Hz)/遮音値(dB)125/17.5250/18.5500/251000/27.52000/29.54000/29.58000/30
ケースあり
1組(2個)
¥209
税込¥230
当日出荷
グローブをはめたままでも、片手で簡単装着。
外耳道の小さい方でも快適フィット。
NRR値28
規格JIS T8161 EP-1(1種)適合
色イエロー
材質(本体)ポリウレタン
ケースなし
より密着性の高いフランジ型の耳栓です。
用途様々な作業現場での騒音軽減用として
NRR値25(ANSI S3.19準拠)
材質(プラグ)熱可塑性エラストマー、(ひも)PVC
色イエロー
コードあり
ケースなし
1組(2個)
¥99
税込¥109
当日出荷
騒音をカットしながら会話できる耳栓です。
2000Hzまでの会話域では14.5dB程度まで消音しますが超えると最大33.4dBまで消音するので騒音をカットしながら会話できます。
空気圧調整機能を備えていますので航空機内で気圧調整耳栓として使用可能です。
コード無
NRR値10~33.4dB
色ブルー
質量(g)12
質量(g/個)6
ケースあり
使い捨てタイプ
片手で挿入できるフォームタイプ
NRR値25
規格JIS T8161 EP-1(1種)適合、ANSI(S3-19-1974)適合
トラスコ品番344-7227
色イエロー
コードなし
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/29.0/3.9250/29.8/4.5500/29.4/3.81000/31.5/3.72000/35.0/3.54000/35.6/3.98000/38.9/3.4
ケースなし
1組(2個)
¥129
税込¥142
当日出荷
装着確認がしやすい蛍光色です。高い遮音性能です。
用途騒音作業用。
サイズフリー
規格JIS T8161 EP-1(1種)適合
材質(耳栓)ポリウレタン
色イエロー
NRR値33
ケースなし
JIS第一種。傾斜形状で簡単に挿入できます。 コードなし
NRR値33
規格JIS第一種
コードなし
材質発泡ポリマー
ケースなし
エスコ品番EA800VH-1
1セット(10組)
¥610
税込¥671
当日出荷
繰り返し使えるタイプです。
装着前に手で耳栓をつまんで細くする必要がないので衛生的です。
コード付なので、首にかけられ紛失防止に役立ちます。
携帯ケースに入れて衛生的に保管できます。
用途各種製造現場。騒音作業現場。
材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR)、コード: ポリプロピレン、ポリエステル
質量(g)7
コード有
NRR値25dB
SNR値26dB
使い捨てタイプです。長時間装着しても痛みや圧迫感を軽減できます。NRR値31dBの滑らかでソフトな耳栓です。
耳栓つけて集中力アップ!。ちょうどいい音空間を(遮音レベル★★)。暗記学習にもオススメ。携帯に便利なシリコンケース付。選べる3サイズのイヤーピース
寸法(mm)耳栓本体:約15×24×13、イヤーピースS:約Φ10.8、イヤーピースM:約Φ12、イヤーピースL:約Φ13
色バイオレット
主要材質本体・ケース:シリコン
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
柔らかい素材で装着しやすい構造です。水洗いができて繰り返し使用できます。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。ウィスパーの高遮音タイプです。
用途各種製造現場騒音作業現場特に汚れがひどく繰り返し洗わなければいけない現場等
NRR値25dB
規格EN352適合品
コード有(700mm)
トラスコ品番823-0607
材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリプロピレン(PP)(75%),ポリエスター(25%)
色グリーン
サイズフリー
質量(g)2
ケース無
1組
¥159
税込¥175
当日出荷
耳にジャストフィットし優れた遮音性です。ウレタン素材で優しい使用感です。収納ケース付きで持ち運びに便利です。
用途工事現場、研磨・研削作業などの騒音や衝撃音を軽減。
色オレンジ
コードなし
材質ウレタン樹脂
ケースあり
硬質プラスチック製の耳栓で、大・小の球状になっており、耳穴の大きさに合わせられます。
ソフトな装着感でタダレが生じにくく、ゴムアレルギーの方や皮膚が弱い方に適しています。
コードあり
材質ABS樹脂
サイズフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数(Hz)/遮音値(dB)125/15250/16.5500/22.51000/24.52000/26.54000/26.58000/26
JIS第一種。傾斜形状で簡単に挿入できます。 コードあり
NRR値33
規格JIS第一種
色グリーン
コードあり
材質発泡ポリマー
ケースなし
エスコ品番EA800VH-2
1セット(10組)
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
耳にジャストフィットし優れた遮音性です。水洗い可能で長持ちするラバー製です。収納ケース付きで持ち運びに便利です。
用途工事現場、研磨・研削作業などの騒音や衝撃音を軽減。
色イエロー
コードなし
材質ラバー
ケースあり
1組
¥279
税込¥307
当日出荷
【声】は聞こえて【騒音】だけをカット。ノイズキャンセリングモード中でも必要な音は聞こえるので安心。また外音取り込みモードで耳せんを着けたまま周囲の音を聞くこともできます。【3つのポイント】。1.選べる装着方法。2.カスタム可能な付属品。3.モード切り替
セット内容MM4000本体、クリップ、イヤフック、イヤピース(XS、S、M、L)、取扱説明書(保証書付)※イヤピースMサイズは本体装着済み
色黒
質量(g)約30(クリップ、ケーブル含む、電池除く)
電源単4形アルカリ乾電池×1本(別売り)※上記以外の電池はご使用になれません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【電池ボックス】約61×15×26(クリップ除く)
連続使用時間(時間)約85(ノイズキャンセリング「強」使用時)
コードあり
防塵防水性能IP54相当
ケーブル長(cm)約60
ケースなし
ノイズキャンセリング-20dB(ノイズキャンセリング「強」時、メーカー独自の測定法による)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
カバー(オレンジ)にはフタが付いているので衛生的。
耳栓がカバー内に収納できる。
耳栓部分が交換できる。
交換用(スペア)1セット付。
用途ヘルメット取付用
色オレンジ
コードあり
ケースあり
質量(g)約49
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数(Hz)/遮音値(dB)500/15.2、1000/20.5、2000/28.2、4000/25.7
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
特許を取得した特殊なフィルターを搭載しており、高音と低音のどちらの周波数でも騒音を吸収します。
会話はしっかりと聞き取ることができます。
フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます。
持ち運びに便利なキーリング付のメタルケースが付属しています。
M、Lサイズの2組セット(フィルターは1組のみ)です。
洗って何度でも使用可能です。
用途騒音環境で。
工場内、工事現場など。
セット内容収納ケース
サイズM+L
質量(g)35
コード無
ケース有
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ