素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。
長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
NRR値32(ANSI S3.19準拠)
材質ポリウレタンフォーム
コードなし
ケースなし
仕様●NRR:33dB●SNR:37dB
材質PU
高さ(mm)約26.7
包装個包装
1箱(200組)
¥4,198
税込¥4,618
6日以内出荷
JIS第一種。傾斜形状で簡単に挿入できます。 コードなし
NRR値33
規格JIS第一種
コードなし
材質発泡ポリマー
ケースなし
エスコ品番EA800VH-1
1セット(10組)
¥610
税込¥671
当日出荷
こんなお得な商品も!

耳栓
モノタロウ
¥29~
税込¥32~
高密度素材を採用し、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。装着確認がしやすい蛍光色です。
サイズフリー
高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。
細くつぶして耳管に挿入後、ポリウレタンフォーム素材の復元力で柔らかく耳管にフィットします。
低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。
NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)
125/34.4/4.8
250/39.9/4.9
500/41.7/5.4
1000/40.7/3.8
2000/37.5/3.2
4000/43.7/3.6
8000/47.2/6.5
NRR値29dB
適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合
コードなし
材質ポリウレタン(PUR)
形状スタンダードタイプ(フォームタイプ)
サイズフリー
質量(g)0.77
タイプ使い捨てタイプ
色(本体)オレンジ
抗菌処理が施された耳栓。手に付着した細菌が耳栓で増殖するのを抑えます。1組づつ個包装。
材質ポリウレタン
全長(mm)24
色イエロー
規格JIST8161EP-1
コードなし
NRR値32dB
底径(Φmm)13
アズワン品番65-0314-06
ケースなし
1箱(200組)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
モルデックスの品質シンボルであるオリジナルマーブル模様。
快適さとぴったりとした装着感になるよう、とても柔らかく圧力の少ないPVCフリーの発泡ウレタンフォーム素材を使用。
簡単に挿入し取り外せるためのテーパー形状。
耳孔が小さい方にもご利用いただける形状。
刺激が少なくとても滑らかな表面に仕上ています。
日常生活、アミューズメントや、工業現場に最適な耳せん。
NRR値33
色グリーン
コードなし
遮音値(dB)33
騒音から耳の負担を軽減します。
約30秒でふっくら耳穴にフィットします。
直径×長さ(mm)13×27
材質ウレタン
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/39.9/5.3250/42.2/5.8500/43.6/5.51000/39.5/4.32000/38.4/3.04000/47.9/3.78000/48.8/4.1
色オレンジ
コードなし
素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。
長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
用途様々な作業現場での騒音軽減用として
NRR値31(ANSI S3.19準拠)
材質ポリウレタンフォーム
色オレンジ
コードあり
ケースなし
X型のエンボス加工なので、装着が簡単です。
NRR値33
コードなし
トラスコ品番818-7874
材質/仕上本体:ポリウレタン(PU)
色ピンク
サイズフリー
質量(g)300
1箱(300個)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
使い捨てタイプです。長時間装着しても痛みや圧迫感を軽減できます。NRR値31dBの滑らかでソフトな耳栓です。
ノズルを回すだけで耳栓を取り出せ便利です。付属のビスで壁に取り付けて使用することができます。耳栓の個包装のごみ削減になり環境負荷低減になります。
用途騒音作業現場に。
付属品耳栓500組、壁掛用金具(ビス、ナイロンプラグ各2本)
トラスコ品番391-6730
材質ディスペンサー:ABS樹脂、耳栓:ポリウレタン(PUR)
幅(mm)150
サイズフリー
高さ(mm)480
奥行(mm)175
コード無
NRR値31(dB)
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(500組)
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
素材は熱可塑性エラストマーを採用しているので、ソフトな装着感が得られます。洗って再使用できるので衛生的。大中小の3つのフランジで、様々な外耳道にぴったりフィットします。高音域はより高い遮音性能を発揮し、会話域の遮音値を抑えた新設計です。
NRR値25
コードあり
トラスコ品番336-9803
材質熱可塑性エラストマー
色ブルー
サイズフリー
質量(g)3
規格JIS T8161 EP-1(1種)適合
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/31.1/3.5250/31.1/4.6500/32.6/5.21000/29.7/2.72000/30.9/3.54000/35.2/4.38000/44.3/4.2
ケースなし
1組(2個)
¥239
税込¥263
当日出荷
耳間にフィット、コード付き個包装使い捨てタイプたっぷり200ペア。使い捨てタイプのPU耳栓。PU素材の復元力により耳にフィットし快適な使用感。個包装で衛生的、ひも付きで紛失防止。防音だけでなく耳内への粉塵侵入防止にも。
NRR値33
コードプラスチック
材質【耳栓】PU
タイプフィットタイプ
寸法(Φmm)(耳栓)7~12
アズワン品番64-3725-72
SNR値36
1セット(200組)
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
モルデックス独自の高性能素材を採用し最高レベルの遮音性能を発揮します。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRI
NRR値33
トラスコ品番770-4798
色イエロー
サイズフリー
材質(本体)発泡ポリウレタン
質量(g)1.8
規格JIS T8161EP-1
コードなし
1組
¥50
税込¥55
当日出荷
高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。
低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。
NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)
125/34.9/4.7
250/37.4/4.5
500/40.7/5.2
1000/38.1/4.3
2000/37.7/3.1
4000/44.7/3.8
8000/46.2/3.5
NRR値29dB
適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合
コードあり(600mm)
材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)
形状スタンダードタイプ(フォームタイプ)
サイズフリー
質量(g)1.16
タイプ使い捨てタイプ
色(本体)オレンジ
耳せんの曲線は耳孔内部の形に合うようにデザインされており、最小の圧力で耳せんの防音機能を発揮します。
革新的な端面デザインが一日を通し確かで快適なフィット感をお約束します。
モルデックスの品質シンボルである明るいグリーン。
色グリーン
規格ANSI S3.19-1974
どなたにも簡単に使い捨て耳せんを使用することができます。
とても目立ちますので、貴社の防音保護プログラムへの認識向上に役立ちます。
底部のノズルを回すことで、簡単に取り出し使用することができます。
手のひらに直接耳せんが落ちてくるように設計されているので、個装袋のポイ捨てを軽減出来ます。
ディスペンサーは、すべて密閉式でとても清潔で衛生的です。
せん装着の有無検査が簡単に行えるよう鮮やかな色を。
使用済みディスペンサーは再使用が出来ませんので廃棄ください。
NRR値33
幅(mm)150
コードなし
横(mm)150
ケースなし
カラフルなマーブル色です。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRI
NRR値33
トラスコ品番770-4801
色カモ
サイズフリー
材質(本体)発泡ポリウレタン
質量(g)1.6
規格JIS T8161EP-1
コードなし
1組
¥50
税込¥55
当日出荷
100%PVCフリー。第三者機関によるテストにおける業界最高の遮音値を誇るNRR 33dB。簡単に挿入が可能なテーパー形状のデザイン。最高の快適性を実現するために改良されたさらに柔らかな発泡ウレタンフォーム素材。生物分解可能なペーパー個装袋に衛生的に梱包されています。刺激の少ない滑らかな表面仕上げ。簡単に挿入と取り外しが出来る長めのデザイン。モルデックスの品質シンボルである明るいグリーン。
NRR値33
色グリーン
コードなし
材質100%PVCフリー
遮音値(dB)33
1組(2個)
¥50
税込¥55
当日出荷
サコッシュとシートが一体化したオリジナル防災セットです。一時避難用に役立つアイテムをコンパクトに収納しています。<セット内容>。サコッシュ/シート/ロープ/個包装マスク×3/アイマスク/ホイッスル。ゴミ袋/耳栓/ネックピロー/防災ガイド。70mlのゴミ袋は着替えの目隠し用などにもご活用いただけて便利です。
材質シートインサコッシュ/ポリエステル、PE 他・マスク/不織布(PP)他・アイマスク/ポリエステル・ホイッスル/アルミ 他・ゴミ袋/PE・耳栓/EVA 他・ネックピロー/PVC・防災ガイド/紙
寸法(mm)【サコッシュ】270×230×20
色ブラック
色(本体)ブラック
1セット(2個)
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
・いざというときに使いやすいリュックタイプの防災セット!。・トイレ、水袋、乾電池不要の懐中電灯入り。・アルミブランケット、ホイッスル、歯ブラシセットなど非常時に便利なグッズ入り。
セット内容リュック、万能カッター、ホイッスル、アルミブランケット、手動式懐中電灯、軍手、ロープ(3m)、アイマスク、耳栓、ネックピロー、小物入れ、洗濯ばさみ、結束バンド、スリッパ、レインコート、サランラップ(22cm×15m)、水に流せるティッシュ、ドライタオル、紙皿(18cm)、コップ270mL、紙ボール15cm、割りばし(個包装)、スプーン、ポリ袋、フォーク、マスク、歯ブラシセット、絆創膏、綿棒、コットン、ザブポンミニ、ウォーターコンテナバック6L、オイトイレ1回
質量(kg)約1.2
寸法(cm)リュック:41×31×15
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
座椅子になる全く新しいカタチのリュックを採用した防災セット。座面を展開することで硬い床や、地面の上などでもリラックスしながら座ることができます。セット内容も防災士が考え、避難所での生活で必要なものを取り揃えた27点の内容になっています。背面に装着されているクッション部をオープンすると「座イス式クッション」 として使用でき、すこしもたれかかって足を伸ばすととても足腰が楽になります。本体上部に収納用ジッパーポケットがあり、雨が降ると取り出してバッグ全体を覆うことができます。バッグ内への水の浸入を防ぎます。
仕様【リュック】開閉式座椅子クッション、レインカバー、光反射テープ付フロントポケット/ショルダーベルト、サイドポケット、ギアホルダー、カード入れ、ウエストベルト、チェストストラップ、コンプレッションベルト
セット内容THE ISU PACKER、パームラジオライト、長期保存アルカリ単4乾電池3本、個包装マスク2枚、ビスコ保存缶、あんしん保存水500mlx2、緊急トイレ10回分、レインコート(L)、非常用ウェットタオル、静音タイプアルミシート、防災用ウェットティッシュ、大地震対応防災マニュアル、軍手、給水バッグ3L、エイドクルー9点(キズテープ×3、綿棒×10、コットンパフ×3、ワンタッチ包帯、爪切り、耳かき、エチケットハサミ、爪ヤスリ、毛抜き兼ピンセット)、生活4点セット(首枕、アイマスク、耳栓、スリッパ)
質量(kg)4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)セット箱:400×540×140、リュック:370×150×500
バッグ容量(L)26
1セット
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
座椅子になる全く新しいカタチのリュックを採用した防災セット。座面を展開することで硬い床や、地面の上などでもリラックスしながら座ることができます。セット内容も防災士が考え、避難所での生活で必要なものを充実させ、充電機能付きラジオライトや、柔らかく食べやすい食品を採用した31点の内容になっています。背面に装着されているクッション部をオープンすると「座イス式クッション」 として使用でき、すこしもたれかかって足を伸ばすととても足腰が楽になります。本体上部に収納用ジッパーポケットがあり、雨が降ると取り出してバッグ全体を覆うことができます。バッグ内への水の浸入を防ぎます。
仕様【リュック】開閉式座椅子クッション、レインカバー、光反射テープ付フロントポケット/ショルダーベルト、サイドポケット、ギアホルダー、カード入れ、ウエストベルト、チェストストラップ、コンプレッションベルト
セット内容THE ISU PACKER、STP-305防災セットに入れておくと便利な『ミニラジオライト』、長期保存アルカリ単4乾電池3本、個包装マスク2枚、ビスコ保存缶、あんしん保存水500mlx2、緊急トイレ10回分、レインコート(L)、非常用ウェットタオル、静音タイプアルミシート、防災用ウェットティッシュ、大地震対応防災マニュアル、軍手、給水バッグ3L、エイドクルー9点(キズテープ×3、綿棒×10、コットンパフ×3、ワンタッチ包帯、爪切り、耳かき、エチケットハサミ、爪ヤスリ、毛抜き兼ピンセット)、生活4点セット(首枕、アイマスク、耳栓、スリッパ)、美味しい防災食白粥、美味しい防災食梅粥、美味しい防災食肉じゃが、プラスチックスプーン×2
質量(kg)5.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)セット箱:400×540×140、リュック:370×150×500
バッグ容量(L)26
1セット
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
関連キーワード