商品豆知識
繰り返し使えるタイプです。
装着前に手で耳栓をつまんで細くする必要がないので衛生的です。
コード付なので、首にかけられ紛失防止に役立ちます。
携帯ケースに入れて衛生的に保管できます。
用途各種製造現場。騒音作業現場。
材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR)、コード: ポリプロピレン、ポリエステル
質量(g)7
コード有
NRR値25dB
SNR値26dB
硬質プラスチック製の耳栓で、大・小の球状になっており、耳穴の大きさに合わせられます。
ソフトな装着感でタダレが生じにくく、ゴムアレルギーの方や皮膚が弱い方に適しています。
コードあり
材質ABS樹脂
サイズフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数(Hz)/遮音値(dB)125/15250/16.5500/22.51000/24.52000/26.54000/26.58000/26
ソフトな4段フランジで優しい装着感でもしっかり遮音します。
手袋を使用したまま片手で簡単装着可能。
繰り返し洗浄して使えるリユースタイプ。
ES-209S耳栓の主原料であるシリコンは耐熱性、耐久性に優れ、生活用品をはじめ
様々な製品に活用されており、医療においては誤飲等で体内に入った場合でも
吸収されない為、体に無害で低アレルギー性の性質で安心してご使用できます。
NRR値27
規格ANSI S3.19-1974 適合品、JIS T8161 EP-1(1種)適合品
材質シリコン製
色クリア
タイプ耳栓(リユース)
寸法(Φ×mm)12(フランジ最大)×29
コードなし
1組(2個)
¥219
税込¥241
当日出荷
特許を取得した特殊なフィルターを搭載しており、高音と低音のどちらの周波数でも騒音を吸収します。会話はしっかりと聞き取ることができます。フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます。持ち運びに便利なキーリング付のメタルケースが付属しています。M、Lサイズの2組セット(フィルターは1組のみ)です。洗って何度でも使用可能です。周囲の騒音を軽減するだけでなく自身の鼓動音も軽減します。アラーム音は聞くことができます。
用途110dBまでの騒音環境で。
付属品収納ケース
材質熱可逆性エラストマー樹脂(TPE)
サイズM+L
コード無
ケース有
シリコン耳せん。米国環境庁認定の防音性能(騒音低下レベル22db)、医師が勧める高性能耳せん。
防水性が高いので水泳にも便利。安全無害なシリコン製、携帯に便利なプラスチックケース入り。
違和感のない半透明、肌色のベージュ、スポーティーなフラッシュオレンジの3色をご用意。
NRR値22
コードなし
材質シリコン
ケースあり
寸法(mm)直径20×厚さ8
RoHS指令(10物質対応)対応
やかな睡眠をお手伝い。約25db遮音することで、いびきや気になる音の音量を低下させます。通気性に優れているため、耳に不快な熱がこもることを和らげます。耳を下にした際の「心拍音が聞こえる感じ」を減らすことができます。イヤープラグは水洗い可能
用途安眠用(いびき、外部の騒音の低減)
セット内容ユニバーサル・イヤープラグ(大)2個、ユニバーサル・イヤープラグ(中)2個、アルミ製キーリング付きキャリングケース、取扱説明書
質量(kg)0.04
色(イヤーチップ)トランスパレント
サイズイヤーチップ(ミディアム、ラージ)
フィルター-25 dB average damping
寸法(cm)16 × 9 × 2.25
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
飛行機での移動に特化した気圧調整機能付きイヤープラグ。高度なメンブレン技術で周囲の騒音を低減。また、離着陸時の気圧を調整し、耳と機内の気圧の変化を緩やかにします。イヤープラグは、ラージとミディアムの2種類のサイズをご用意。フィルターは最適な快適性のために耳の通気性を確保。水洗いもでき衛生的。紛失を防止する特製ケース付。
用途航空機内用(気圧変化や機内騒音による聴覚障害の防止)
セット内容ユニバーサル・イヤープラグ(大)2個、ユニバーサル・イヤープラグ(中)2個、アルミ製キーリング付きキャリングケース、取扱説明書
質量(kg)0.04
色(イヤーチップ)トランスパレント
サイズイヤーチップ(ミディアム、ラージ)
フィルター-20 dB average damping, airpressure membrane
寸法(cm)16 × 9 × 2.25
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
花火のピーク音圧レベル(150~160dB)を安全なレベルまで下げるイヤープロテクター。医療グレードの素材を先端部に使用することで一日中快適に使用でき、音の指向性を保持するのでディスプレイを見逃すことがありません。イヤープラグは、ラージとミディアムの2種類のサイズをご用意。フィルターは最適な快適性のために耳の通気性を確保。水洗いもでき衛生的。紛失を防止する特製ケース付
用途打ち上げ花火、爆竹(春節)用 (間近で鑑賞したい人に)
セット内容ユニバーサル・イヤープラグ(大)2個、ユニバーサル・イヤープラグ(中)2個、アルミ製キーリング付きキャリングケース、取扱説明書
質量(kg)0.032
色(イヤーチップ)トランスパレント
サイズイヤーチップ(ミディアム、ラージ)
フィルター-15 dB average damping, Impulse filter
寸法(cm)15.2 × 7.5 × 22.5
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
関連キーワード