621件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
携帯に便利な伸縮式ペンタイプ。(約150mm~630mm)
用途機械の異常音の点検・漏水調査に。 ※玉部を耳に、細くなっている先端部を点検場所に当ててご使用下さい。 種類点検ハンマー/テストハンマー 全長(mm)150~630 主な用途機械機器や車輌の点検 全質量(g)約85 トラスコ品番404-8504 質量(g)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

サウンドスコープ 集音機付 モノタロウ 動画あり
自動車のエンジンやミッション内のバルブやベアリング、ウォーターポンプ等様々な異音が聞き取れます。 付属の集音棒で狭い場所の細かい音の聞き取りが可能です。 また、付属のラッパ状の集音機を使用すれば、バキュームやプレッシャー関係の不調も確認可能です。
用途自動車用の聴診器として 付属品集音機 全長(mm)87(シャフト除く) シャフト径(Φmm)3 シャフト長さ(mm)275 ホース長さ(mm)662
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
タイプ片耳式 長さ(mm)170~1150 材質(本体)金属製 質量(g)60 フィーラー10段伸縮式
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

聴診器(スコープ)仕様で両手が使えるため、見ながら点検ポイントを正確に検査できます。
用途異常音を聞く検査工具。 種類点検ハンマー/テストハンマー 全長(mm)125~605 材質(柄部)ステンレス 主な用途機械機器や車輌の点検 質量(g)160 シャフト8段伸縮 トラスコ品番404-8580 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

玉部を通して音が聞こえますので音によって異常を判断します。伸縮シャフトで携帯に便利です。
用途異常音を聞く検査工具。 種類点検ハンマー/テストハンマー 全長(mm)240~1190(8段階) 材質(柄部)ステンレス 主な用途機械機器や車輌の点検 質量(g)110 シャフト8段伸縮 トラスコ品番404-8598 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
本体寸法(mm)Φ38×65 付属品ソフトケース、延長棒×1 長さ(mm)260~500 材質(本体)ABS樹脂製 質量(g)100 タイプ両耳式 フィーラー2段ジョイント式
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

携帯に便利なコンパクトサイズです。高品質のステンレス管を使用しています。
用途外壁などの打音診断検査。 種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)17 全長(mm)140~530 材質(頭) 材質(柄部)ステンレス 主な用途機械機器や車輌の点検 質量(g)60 トラスコ品番404-8563
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

びっくりするほどよく聞こえます!ピンポイント&ワイドエリア式の2Wayです。(ベル型、膜型交換式)
用途エンジン部や産業機械のトラブル防止、金属疲労、水漏れのチェックなど音で判断する作業に最適です! タイプ両耳式 仕様集音部/ベル型、膜型交換式 長さ(mm)780 質量(g)120
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

インジェクター作動音やエンジン、トランスミッションからのノイズをクリアに感知する事が出来るスコープ。全長280mmのアルミニウム製ニードルが狭く届きにくい場所へも簡単にアクセスし細かいノイズも鮮明にとらえます。ニードルを付属のラバー製トランペットに付け替えればプレッシャー系、バキューム関係の検査にも使用可能
全長(mm)280(ニードル)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
材質(本体)金属製
1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

連結タイプで使いやすい長さに調節可能。使いやすい長さに調節して使用可能。 連結式なので、コンパクトに収納が可能。機械音、モーター、ベアリング等の異音調査に。
用途機械の異常音の点検・漏水調査に。 種類点検ハンマー/テストハンマー 全長(mm)360~880 主な用途機械機器や車輌の点検 仕様本体+シャフト4分割タイプ/専用ケース付 全質量(g)約85
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷


見やすい、聴きやすい 漏水探知がより的確にいろいろな雑音や、複雑な音が混在しているのが漏水音。この判断には、人の聴覚が大きなウエイトを占めています。 また、これに伴って、従来の商品もできるだけ漏水音に近い音を補足するものや、音をメーターで判断する、と言った機器が開発されてきました。 HG-10AIIは、この双方の機能をセッティング。 「見やすいメーター」と「聴きやすい音が選択できるフィルター」を採用し、探知効率をより高めた機器です。 新採用の防振ゴム風音・センサーノイズを大幅にカット。 メーターは、見やすいように広角で、レベルによって音量を見分けます。 フィルターは低域(3種類)と高域(3種類)があり、組み合わせにより9種類の切り替えができ、音が聞きやすい。 軽量・小型。
セット内容アンプ(表示部)、レザーケース、ヘッドホン、手元スイッチ付ピックアップセンサー、収納ケース、単3形乾電池×6、取扱説明書、漏水音の解説(CD) 寸法(mm)(レベルメーター)65×53(指針部60×32) 質量(g)800 電源単3形乾電池×6 感度0.7V/g(400Hz時) フィルター低域/100Hz~、200Hz~、400Hz~高域/600Hz~、800Hz~、1200Hz~ 周波数特性100~1200Hz インピーダンス8Ω(ステレオ使用可) 電圧増幅度(dB)59 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×105
1台
5,198 税込5,718
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ウェルチ・アレンエリート聴診器
循環器・小児対応のオールラウンドタイプ 雑音に強く、効果的な音響設計です。 耳金具の角度調整が可能で、しっかりフィットします。 アクセサリーキット(付属)に交換すれば、小児用として使用できます。
付属品イヤーチップ(3種)、小児用膜側・小児用ベル側交換キット、ネームタグ 材質チェストピース/ステンレス 全長710mm 質量(g)210 径(Φmm)(ベル)32(小児用:30) ダイアフラム径(Φmm)47(小児用:34) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000032 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)聴診器
用途エンジン等の異音の確認に。 タイプ両耳式 長さ(mm)1070(耳~センサーの先端までの長さ) 質量(g)137 先端寸法(mm)2.7 先端長(mm)175
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

種類点検ハンマー/テストハンマー 全長(mm)150~630 材質(柄部)ステンレス 主な用途機械機器や車輌の点検 シャフト7段伸縮 トラスコ品番471-7180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

1個
8,400 税込9,240
翌日出荷

連結タイプなので突き刺して使用が可能。分割シャフトでコンパクトに収納、持ち運び可能。
全長(mm)1890 質量(g)400
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ダブルタイプ聴診器
ダイアフラムとベルを装備したダブルタイプ!小6「人の体のつくりとはたらき」中学2分野「動物の体のつくりと働き」で使用できます。ダイアフラムとベルを装備した高感度ダブルタイプ聴診器です。
セット内容集音部×1、耳当て部×1、ゴム管×1 材質PVC、ステンレス、アルミ合金 質量(g)95 管長(mm)600
1個
937 税込1,031
当日出荷

材質真鍮 松吉医科器械コード02-3250-00
1個
299 税込329
8日以内出荷

心臓の音、空腹時、食事をした時、呼吸音(胸や背中から)、木の幹が水を吸い上げる音など、各種音の実験に使用します。
全長(mm)約790 グレー
1個
2,000 税込2,200
当日出荷

最も人気の高いプロフェッショナル聴診器。 ダイヤフラムは伝音精度が高く、高周波音の聴診にも適してます。 ダイヤフラムリングとb流リングには患者にひんやり感を与えないノンチル樹脂を採用。 「スーパーフレックスバイノーラル」は折れにくく、耐久性に優れた仕様です。
付属品ソフトイヤーチップ(小)×1組、セミソフトイヤーチップ×1組、ネームタグ 材質(チェストピース・耳金具)ステンレス、(チューブ)ポリ塩化ビニル 全長(mm)780 質量(g)150 タイプダブル チューブ径(Φmm)9 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0005 ダイヤフラム径(Φmm)47 医薬品医療機器等法一般医療機器
1組
9,698 税込10,668
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

機械の異音、漏水点検など聴診器(スコープ)使用で聞き取りやすい。伸縮シャフトで携帯に便利。先端聴診棒部分は伸縮するので、手の届かないポイントも検査できる。
全長(mm)940~1960 質量(g)105 シャフト8段伸縮 材質(柄部)ステンレス
1本
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

松吉医科器械聴診器
高感度なので服の上からでも心音を聞くことができます。 聴診器は普段聞こえない様々な音を聞くことができるので、心臓の音のほか、ご飯を食べた後のお腹の中の音、息をするときの胸の音などいろいろな音を聞くことができます。
寸法(mm)(集音部)45、(ゴム管)600 タイプフラット式 ダブルタイプ
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

テイエルブイ(TLV)聴診器
作動音、流動音を拡大し、微妙な音まで聴き分け可能 携帯に便利
用途スチームトラップ、バルブなどの漏れ点検 回転機のころがり軸受の簡易診断 モーター、ポンプ、一般機械の簡易診断 材質聴針:ステンレス鋼(SUS304)、ハンドル:ABS樹脂 長さ(mm)聴針:約230 全長(mm)1070 質量(g)107
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

軽くてファンシーなナース聴診器。 アルミ製のライトウェイトモデル。 ダイヤフラムリングとベルリングには患者にひんやり感を与えないノンチル樹脂を採用。 耳金具は折れにくく、耐久性に優れた仕様です。
付属品ソフトイヤーチップ(小)×1組、セミソフトイヤーチップ×1組、ダイヤフラム(成人用) 材質(チェストピース・耳金具)アルミ、(チューブ)ポリ塩化ビニル 全長(mm)780 質量(g)95 タイプダブル チューブ径(Φmm)9 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0006 ダイヤフラム径(Φmm)47 医薬品医療機器等法一般医療機器
1組
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ケニス聴診器
STは、片面が心音に適した膜面、もう片面が配管等の音に適したゴム面のダブルタイプです。 ASは高感度なので服の上からでも心音を聞くことができます。
寸法(mm)45(集音部)、580(ゴム管) タイプフラット式 ダブル(両耳式)タイプ
1組(10個)
11,980 税込13,178
翌日出荷

種類点検ハンマー/テストハンマー 材質(柄部)ステンレス 主な用途機械機器や車輌の点検 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製の優れた音響性能耳にやさしくフィットしやすいソフトなシリコン製イヤーピースを採用しています。患者にひんやり感を与えにくいノンチル仕様です。耳にフィットするよう耳管の圧着加減は調整が可能です。ステンレス製の耳管とチェストピースですので音響性能に優れています。
全長(mm)約750 材質イヤーピース・耳管/ステンレス、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、イヤーチップ/シリコン 質量(g)約165 付属品交換用ソフトイヤーピース小×2個、交換用ダイヤフラム×1枚 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000029 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
7,821 税込8,603
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量ながら高機能の内バネチューブモデル。 聴診の際、肌に冷感を与えないノンチルカバー付。 集音部が2面あるダブルヘッドタイプの聴診器。 耳への痛みが少ないソフトイヤーチップを採用。 バネがチューブに内蔵されている安全な内バネタイプ。 振動板には音響特性に優れたエポキシガラス樹脂を採用。
材質チェストピース:アルミニウム、Yチューブ:塩化ビニル、耳管:ステンレス、イヤーチップ:シリコン、ノンチルカバー:塩化ビニル 全長(mm)770 質量(g)96 径(Φmm)(チェストピース)47 保証期間1年間 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039000005 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

配管関係の音の収集、マンション・アパートの防音調査、ゴムボートなどの空気漏れのチェックに最適です。
用途異常音を聞く検査工具。家電製品・精密機械の調整に。 トラスコ品番404-8571 質量(g)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

種類点検ハンマー/テストハンマー 全長(mm)240~1190 材質(柄部)ステンレス 主な用途機械機器や車輌の点検 シャフト8段伸縮 トラスコ品番471-7198 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

ナビス(アズワン)聴診器ポーチ
聴診器やペンライトなどの持ち運びに。 スポンジが入っているためクッション性があり、内容物を保護できます。 かさ張らずコンパクトで、持ち運びに便利です。
材質綿・ナイロン・ウレタンスポンジ サイズ(mm)250×150×20
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダブルヘッド、外バネ式。
対象新生児用 クロム 材質(チェストピース)真鍮/クロームメッキ 全長(mm)750 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10062000035 ダイヤフラム径(Φmm)17 松吉医科器械コード02-3205-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

ケンツメディコ教育用聴診器
聴診学習に最適な複数人用聴診器です。
ブラック 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウェルチ・アレンプロフェショナル聴診器
歪音を防ぎ、低周波領域の音もしっかり聴診できます。耳金具は角度と圧着加減の調節が可能で、しっかりフィットします。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000032 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個ほか
15,880 税込17,468
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

小学生に使いやすいサイズの聴診器
仕様●チェストピース:片面使用●大きさ(mm):780●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6593-75
1個
1,500 税込1,650
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

フォーカルコーポレーション聴診器(フォーカルトーン) basis
チェストピースおよびバイノーラルは、音響特性に優れたステンレス製です。イヤチップはシリコン製で、フィット感が高く長時間の装着でも耳が痛くなりにくいです。厚手のチューブが周囲の雑音を遮断します。耳管は幅を調節できます。
全長(mm)約770 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039000004 ダイヤフラム径(Φmm)47 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個ほか
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

プロフェッショナル新生児用聴診器のクラシックモデル。 「スーパーフレックスバイノーラル」は折れにくく、耐久性に優れた仕様です。 ダイヤフラムリングとベルリングには患者にひんやり感を与えないノンチル樹脂を採用。 耳にやさしいソフトイヤーチップ(大)を標準装備。
付属品ソフトイヤーチップ(小)×1組、セミソフトイヤーチップ×1組、ネームタグ、ダイヤフラム 材質(チェストピース・耳金具)ステンレス、(チューブ)ポリ塩化ビニール 全長(mm)780 質量(g)110 チューブ径(Φmm)9 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0010 ダイヤフラム径(Φmm)30 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)