20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
心臓のはたらきを確認するための機器をセットにしました。
1セット
81,000 税込89,100
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

松吉医科器械聴診器
高感度なので服の上からでも心音を聞くことができます。 聴診器は普段聞こえない様々な音を聞くことができるので、心臓の音のほか、ご飯を食べた後のお腹の中の音、息をするときの胸の音などいろいろな音を聞くことができます。
寸法(mm)(集音部)45、(ゴム管)600 タイプフラット式 ダブルタイプ
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

ウェルチ・アレンハーベーDLX聴診器
循環器聴診もサポートするハイグレードモデル高い品質と音響効果をお届けします。重要な全域の心音・肺音に加え、低・高周波数帯の雑音もクリアに聴診できます。真鍮製のチェストピースは低周波領域の聴診に効果的で、肋骨間で使用できるサイズのベル部分は、クリック音(Click Sound)、心雑音(Murmur Sound)、駆出音(Ejection Sound)などの音もより確実に聴診いただけます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000032 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個ほか
43,980 税込48,378
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

サウンドスコープ 集音機付 モノタロウ 動画あり
自動車のエンジンやミッション内のバルブやベアリング、ウォーターポンプ等様々な異音が聞き取れます。 付属の集音棒で狭い場所の細かい音の聞き取りが可能です。 また、付属のラッパ状の集音機を使用すれば、バキュームやプレッシャー関係の不調も確認可能です。
用途自動車用の聴診器として 付属品集音機 全長(mm)87(シャフト除く) シャフト径(Φmm)3 シャフト長さ(mm)275 ホース長さ(mm)662
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ダブルタイプ聴診器
ダイアフラムとベルを装備したダブルタイプ!小6「人の体のつくりとはたらき」中学2分野「動物の体のつくりと働き」で使用できます。ダイアフラムとベルを装備した高感度ダブルタイプ聴診器です。
セット内容集音部×1、耳当て部×1、ゴム管×1 材質PVC、ステンレス、アルミ合金 質量(g)95 管長(mm)600
1個
937 税込1,031
当日出荷

1個
2,500 税込2,750
当日出荷

びっくりするほどよく聞こえます!ピンポイント&ワイドエリア式の2Wayです。(ベル型、膜型交換式)
用途エンジン部や産業機械のトラブル防止、金属疲労、水漏れのチェックなど音で判断する作業に最適です! タイプ両耳式 仕様集音部/ベル型、膜型交換式 長さ(mm)780 質量(g)120
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

カラフルに、より使いやすく!お手頃価格です。シングルタイプは、主に血圧測定用です。ダブルタイプは、高音(呼吸音)および低音(心音)を聴くのに便利です。振動板にはガラスエポキシが採用されており、音響特性に優れています。
材質振動板/ガラスエポキシ、バイノーラル(耳管)/真鍮クロームメッキ、R-100・チェストピース/アルミニウム、Yチューブ/塩化ビニール 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:10BZ0054 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

携帯に便利な伸縮式ペンタイプ。(約150mm~630mm)
用途機械の異常音の点検・漏水調査に。 ※玉部を耳に、細くなっている先端部を点検場所に当ててご使用下さい。 種類点検ハンマー/テストハンマー 全長(mm)150~630 主な用途機械機器や車輌の点検 全質量(g)約85 トラスコ品番404-8504 質量(g)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

ケニス聴診器
STは、片面が心音に適した膜面、もう片面が配管等の音に適したゴム面のダブルタイプです。 ASは高感度なので服の上からでも心音を聞くことができます。
寸法(mm)45(集音部)、580(ゴム管) タイプフラット式 ダブル(両耳式)タイプ
1組(10個)
11,980 税込13,178
翌日出荷

ダブルヘッド、外バネ式。
付属品振動板(大・小)、ベル(大・中・小)、イヤーピース(マッシュルーム・半透明)×1組 全長(mm)700 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10062000036 ダイヤフラム径(Φmm)37(成人用)、24(小児用) 松吉医科器械コード02-3215-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
7,898 税込8,688
8日以内出荷

テイエルブイ(TLV)聴診器
作動音、流動音を拡大し、微妙な音まで聴き分け可能 携帯に便利
用途スチームトラップ、バルブなどの漏れ点検 回転機のころがり軸受の簡易診断 モーター、ポンプ、一般機械の簡易診断 材質聴針:ステンレス鋼(SUS304)、ハンドル:ABS樹脂 長さ(mm)聴針:約230 全長(mm)1070 質量(g)107
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
タイプ片耳式 長さ(mm)170~1150 材質(本体)金属製 質量(g)60 フィーラー10段伸縮式
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

最も人気の高いプロフェッショナル聴診器。 ダイヤフラムは伝音精度が高く、高周波音の聴診にも適してます。 ダイヤフラムリングとb流リングには患者にひんやり感を与えないノンチル樹脂を採用。 「スーパーフレックスバイノーラル」は折れにくく、耐久性に優れた仕様です。
付属品ソフトイヤーチップ(小)×1組、セミソフトイヤーチップ×1組、ネームタグ 材質(チェストピース・耳金具)ステンレス、(チューブ)ポリ塩化ビニル 全長(mm)780 質量(g)150 タイプダブル チューブ径(Φmm)9 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0005 ダイヤフラム径(Φmm)47 医薬品医療機器等法一般医療機器
1組
9,698 税込10,668
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ケンツメディコマイスコープ
ダブルヘッド、内バネ式。
材質チェストピース/真鍮(クロームメッキ) 全長(mm)750 質量(g)約140 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021121007 ダイヤフラム径(Φmm)45 松吉医科器械コード02-3165-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

ウェルチ・アレンプロフェショナル聴診器
歪音を防ぎ、低周波領域の音もしっかり聴診できます。耳金具は角度と圧着加減の調節が可能で、しっかりフィットします。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000032 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個ほか
15,880 税込17,468
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

騒音環境で鼓膜や内耳を痛めないようにする聴覚保護具です。長時間でも快適に着用できます。着用したまま会話ができます。水洗いが可能で清潔に保てます。
用途騒音環境にある製造工場に。工事現場に。音響関係業務に。アミューズメント施設に。農機や重機操作時に。電車や地下鉄や飛行機関連業務に。エアロビクスやマシーントレーニングスポーツ関連業務に。 材質耳栓本体:医療用シリコン、ABS樹脂 質量(g)10 2018年トラスコ掲載ページ6 0239 ケースあり
1セット(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量ながら高機能の内バネチューブモデル。 聴診の際、肌に冷感を与えないノンチルカバー付。 集音部が2面あるダブルヘッドタイプの聴診器。 耳への痛みが少ないソフトイヤーチップを採用。 バネがチューブに内蔵されている安全な内バネタイプ。 振動板には音響特性に優れたエポキシガラス樹脂を採用。
材質チェストピース:アルミニウム、Yチューブ:塩化ビニル、耳管:ステンレス、イヤーチップ:シリコン、ノンチルカバー:塩化ビニル 全長(mm)770 質量(g)96 径(Φmm)(チェストピース)47 保証期間1年間 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039000005 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
本体寸法(mm)Φ38×65 付属品ソフトケース、延長棒×1 長さ(mm)260~500 材質(本体)ABS樹脂製 質量(g)100 タイプ両耳式 フィーラー2段ジョイント式
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

聴診器(スコープ)仕様で両手が使えるため、見ながら点検ポイントを正確に検査できます。
用途異常音を聞く検査工具。 種類点検ハンマー/テストハンマー 全長(mm)125~605 材質(柄部)ステンレス 主な用途機械機器や車輌の点検 質量(g)160 シャフト8段伸縮 トラスコ品番404-8580 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
当日出荷