大口径弁により内視鏡の挿入が可能です(Fr18~Fr24まで)。 注:ボタンサイズ6.0mm(18Fr)以上が挿入可能です(内視鏡径2.4mm以下)。オプションの内視鏡用アダプターとエアー注入用ポンプを使用することにより、内視鏡での胃内診断の診断視野が広がりました。
セット内容GBバルーンボタン、フィーディングチューブ28cm(L字型・ストレート型)、スタイレット、アダプター(逆止弁開口用)、シリンジ、ガーゼ
一般的名称短期的使用胃瘻栄養用チューブ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00115000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
一般的名称短期的使用胃瘻栄養用チューブ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00115000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
オレンジとイエロータイプに、3サイズをラインナップ。
オレンジとイエロータイプには、体重や投与の状況に応じた選択が可能な3サイズがそろっています。
大型のフックが付いた100mL、600mLタイプは輸液スタンドに掛けやすく、フタの開閉も容易です。
600mLタイプは、300mLのラインまで10mL間隔で目盛が入っており、小児領域での使用にも適しています。
1000mLタイプは着脱可能なスタンド付き。自立させたまま栄養剤を充填でき、そのまま輸液スタンドに掛けての投与も可能です。
色オレンジ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000030
医薬品医療機器等法一般医療機器
嚥下困難な方のための、軟らかいけんだくボトルです。
耐熱温度約100℃、煮沸消毒可能。
未滅菌。
容量(mL)100
材質ポリプロピレン
3733-1615~3733-2455はガイドワイヤによる瘻孔保持で、腹腔内誤挿入の危険性を低減し、より安全に胃ろう交換が行えます。3733-1615~3733-2455はカテーテル抜去デバイスにより胃内バンパーを伸展、ロックすることが可能なため交換作業に集中できます。3733-50~3733-BS15はカンガルーボタンIIに使用する投与セットです。1本で栄養投与チューブと減圧チューブの役割が果たせます。引き抜き防止用のクリップもついているので、必要に応じて使用いただけます。EOG滅菌済。ボタンⅡ用投与セット(ISO規格を含む)は未滅菌です。国際規格(ISO80369-3)に対応しています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007NS005A
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
1台で胃瘻と吸引の手技のトレーニングが行えます。人体に近いリアルな感触で胃瘻ケアや吸引手技などの練習ができます。シンプルな構成ですので、準備と後片付けが簡単です。※写真のカテーテル類は含まれておりません。
セット内容腹壁×2コ、胃壁×2コ、栄養剤受け皿、専用ジェル、頭部パーツ、透明パーツ、目隠しパーツ、たんトレー、専用ケース
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×210×215
松吉医科器械コード24-5408-00
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
ポピヨドン綿棒、グリセリン、プレフィールドシリンジなど交換のための機材がそろっているので直ちに交換操作を開始できます。大口径弁により内視鏡の挿入が可能です。 注:ボタンサイズ6.0mm(18fr)以上が挿入可能です(内視鏡径2.4mm以下)。オプションの内視鏡用アダプター/エアー注入用ポンプを使用することにより、内視鏡での胃内診断の診断視野が広がります。
セット内容GBバルーンボタン×1本、バルーン膨張用シリンジ(滅菌水入り)×1本、シリンジ(バルーン検査、留置済チューブの滅菌水吸引用)×1本、潤滑剤(グリセリン)、消毒液含浸綿棒(ポピヨドン10%綿棒)×1本、ピンセット×1本、ガーゼ×2枚、アダプタ(逆止弁開口用)×1本、スタイレット×1本、フィーディング・減圧チューブ28cm(L字型/ストレート型)×各1本
一般的名称短期的使用胃瘻栄養用チューブ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00115000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007NS005A
医薬品医療機器等法一般医療機器
親指で押すだけで簡単にチューブをクリップします。
オートクレーブ滅菌も可能です。
用途チューブのクリッピング。
両面タイプや小さい作品作りにオススメ!
気泡も入りにくい!
容量(mL)12
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

シリンジ ディスポ 針無
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。
残液量の少ない形状を実現。
使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。
1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質PP(ポリプロピレン)
規格医療機器クラスⅠ
目盛あり
滅菌あり
先端形状ルアースリップ式
滅菌方法電子線滅菌
先端外径(Φmm)4.0
分解できるチューブクランプです。
オートクレーブ可能の耐久性・耐薬品性の高いポリブチレンテレフタレート(PBT)製です。
親指操作で、締めたりゆるめたりできます。
特殊構造で流量変化を抑えています。
材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
体外留置部分のサイズはそのままに、注入口面積を約2倍に拡大した、大口径・大流量設計です。ミキサー食や、半固形食なども注入しやすくなりました。コネクタ部は、誤接続対策品です。
外径(Φmm)6.0(18Fr)
容量(mL)バルーン:10
材質シリコン100%
一般的名称短期的使用胃瘻栄養用チューブ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00115000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
新規格である「国際規格:ISO80369-3」に準拠。
仕様ボーラス投与セット ショートタイプ
長さ(mm)150
アズワン品番7-8955-03
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007NS005A
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(5本)
¥7,898
税込¥8,688
12日以内出荷
3733-1615~3733-2455はガイドワイヤによる瘻孔保持で、腹腔内誤挿入の危険性を低減し、より安全に胃ろう交換が行えます。3733-1615~3733-2455はカテーテル抜去デバイスにより胃内バンパーを伸展、ロックすることが可能なため交換作業に集中できます。3733-50~3733-BS15はカンガルーボタンIIに使用する投与セットです。1本で栄養投与チューブと減圧チューブの役割が果たせます。引き抜き防止用のクリップもついているので、必要に応じて使用いただけます。EOG滅菌済。ボタンⅡ用投与セット(ISO規格を含む)は未滅菌です。国際規格(ISO80369-3)に対応しています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007NS005A
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
片面がナイロンメッシュですので輸液バッグの残量が確認できます。膨らませすぎによる破裂がありません。安全弁が自動的に過剰圧力を排します(300mmHg以上)。片手で容易に操作できます。必要な圧力を長時間維持できます。
材質バック/ナイロン、チューブ/ポリ塩化ビニル、送気球/ラテックスフリー
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B1X00003ETH001
圧力表示緑/250~300mmHg、赤/300mmHg以上
医薬品医療機器等法一般医療機器
材質黄鋼製ニッケルメッキ
関連キーワード