20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンチューブ モノタロウ 動画あり
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。 材質シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃)-40~200 硬度50±5A 伸び(%)360 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(1m)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

朋友メディカル胃ドレナージバッグ
ワンタッチ式排液バルブの採用により、手を汚さずに排液することができます。 閉鎖式ですので、排液の臭気を緩和できます。
1式(30セット)
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


天然ゴム製の導尿用カテーテル
穴数先穴1穴、横穴1穴 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20600BZZ01067000 一般的名称(薬事)ネラトンカテーテル 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1本(12本)
4,698 税込5,168
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

接続側を拡げてロート状にすることで、シリンジ(カテーテルチップ)や各種コネクタ等と接続しやすくなりました。
材質天然ゴム 穴の形状1穴(ネラトン穴) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21100BZZ00249000 一般的名称ネラトンカテーテル 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(5本)
3,898 税込4,288
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個(500mL)ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

側孔・先端はエッジが立っていない滑らかな形状です。弾力性に富んだ適度なやわらかさを持ち、表面は梨地状なので体内に挿入しやすくなっております。アダプターはカラーコード化され、識別が容易です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) 形状2側孔 先端形状先端開口 接続形状段付アダプター 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16100BZZ01796000 チューブ長さ(mm)400 一般的名称気管支吸引用カテーテル 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(20本)
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あしかメディ工業ドレナージ・チューブ
胆汁ドレナージバッグ・ユーリンミニバッグシリーズの上部チューブ延長用のチューブです。軟質のため捻れによる反発力が少なく、挿入チューブに対して影響が僅かです。材質は温度による硬軟の変化が僅少です。
用途排液バッグなどの延長用チューブ 材質塩ビ 質量(g)30.7 関連資料製品カタログ(1.55MB) 寸法(内径×外径×長さ)(mm)6×8×975
1袋(5本)
2,698 税込2,968
16日以内出荷

1台で胃瘻と吸引の手技のトレーニングが行えます。人体に近いリアルな感触で胃瘻ケアや吸引手技などの練習ができます。シンプルな構成ですので、準備と後片付けが簡単です。※写真のカテーテル類は含まれておりません。
セット内容腹壁×2コ、胃壁×2コ、栄養剤受け皿、専用ジェル、頭部パーツ、透明パーツ、目隠しパーツ、たんトレー、専用ケース 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×210×215 松吉医科器械コード24-5408-00
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷

【オーダー】シリコンチューブ アズワン カスタマイズ可
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
内径(Φmm)0.5、1、1.5、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、15、19、20、25 外径(Φmm)1、2、2.5、3、3.5、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、18、20、25、28、33 材質シリコンゴム 長さ(m)2~50 半透明 使用温度範囲(℃)-60~200 硬さタイプA:56 伸び(%)460 引張強度(MPa[kgf/cm2])9.51[97] 熱伝導率(W/mk)約0.2 圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h) 線膨張係数2~3×10-4 体膨張係数(℃)6~8×10-4 サービス分類オーダー・加工
1本
259 税込285
5日以内出荷

-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃)-60~200 伸び(%)460 引張強度(MPa)9.51[97] 硬さ(デュロメータA)タイプA:56 熱伝導率(W/mk)約0.2 圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h) 線膨張係数2~3×10-4 体膨張係数(℃)6~8×10-4
1巻(1m)
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷


トルクやコシがあり、術者の手元で巻くことが少ないです。柔軟な素材なので、皮膚や粘膜に当たってもソフトな触り心地です。
材質ラテックス(天然ゴム) 穴の形状先穴(ネラトン穴)1穴・横穴1穴 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15700BZZ00906000 一般的名称胃内排泄用チューブ 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1本
4,398 税込4,838
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

-60~+200℃におよぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。
使用温度範囲(℃)-60~200
1巻(11m)
1,980 税込2,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

耐熱・食品用耐圧ホース[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【耐熱・耐寒ホース】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース。使用温度範囲:-30~150℃ 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安心安全。 【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし安全・安心。食品、化粧品、薬品などの配管用ホースとして使用可能。 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい。 【各種法適合ホース】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP( 米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ※ スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ※ 70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース 乳白/グリ-ンライン入り 使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気、水、温水 使用温度範囲(℃)-30~150 機能圧送、耐熱、耐寒、薬品、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要 特性耐熱、食品対応 取扱説明書(0.2MB)
1本
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

アルケア排液バッグ
イレファイン・Dキャップに接続することにより、就寝時も安心して使用できます。
寸法(mm)320×230 容量(mL)2000 チューブ長さ(m)1 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000008 松吉医科器械コード23-6545-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(5枚)
2,698 税込2,968
5日以内出荷

滅菌済、水溶性の潤滑剤です。 カテーテルや気管内チューブ、導尿カテーテルなどの挿入時にご使用いただけます。 滅菌有効日が裏面に刻印表示してありますので、有効期限の確認が容易です。
松吉医科器械コード24-2584-00
1個(5g×100包)
3,698 税込4,068
当日出荷

引き裂き強度に優れ、一般工業用としても幅広い用途で使用できます。
用途研究・食品分野や工業用に。 全長(m)10 半透明 使用圧力(MPa)0 材質シリコンゴム 使用温度範囲-60~200℃ 適合流体ほう酸、トリエタノールアミンなど
1巻(10m)
839 税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

住友ベークライト排液バッグ
医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(20個)
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)