「背負い式電動噴霧器」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
背負い式充電噴霧器 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 動画あり
手間いらず、燃料いらず、静かに除草剤散布可能な充電式噴霧器。 消毒用としても使えます。 充電式なので操作も簡単、 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用同じバッテリーが使用可能。ダイヤフラムポンプ採用で薬剤固着しにくい構造です。
用途薬剤散布に 接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4 ホース長さ(m)1.3 関連資料(42.5MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジョウロのように除草剤を低圧シャワー散布。散布量と散布幅が調整可能。単一乾電池4本別売。
用途除草剤の散布に 種類電池式 タンク容量(L)10 ホース長さ(m)1.1 ノズル長(mm)460 噴霧能力(mL/min)(通常散布用)2000/(少量散布用)700 主な用途除草剤用 対応溶液薬剤 接続ねじ噴口接続部: M12(専用噴口) パイプ接続部:M20 モーター直流6Vモーター ポンプインペラーポンプ 標準作業時間約6時間(アルカリ乾電池使用時) 散布量(L/min)噴板(通常散布用)1.0~2.0(自在調整機能)噴板(少量散布用)0.3~0.7(自在調整機能) 使用電池アルカリ単一形 4本(別売) 質量(kg)3.0 電流(A)2 付属品スポイト、計量カップ、少量散布用噴板、ノズルパイプ46cm、専用シャワー噴口各1ケ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×155×505 トラスコ品番775-7964 電池寿命(時間)約6 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.015[0.15] 電池寿命約190~540L(アルカリ乾電池) 噴霧調整ジョウロ状 アズワン品番64-6358-14 噴口除草専用シャワー噴口 関連資料(42.5MB) 取扱説明書(1.8MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

MUS108DZ 充電式噴霧器 MUS108DZ マキタ 動画あり
バッテリ・充電器別売り
用途防除、除草、消毒作業等の様々な噴霧作業 関連資料(6.78MB)
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

手軽に使えるリチウムイオンバッテリ式!排ガスが出ないのでハウス内でも快適!
用途家庭菜園から農家の方まで本格的な墳霧作業に タンク容量(L)15 本体寸法(mm)250×370×550H 付属品2頭口ノズル・除草ノスル、背負いバンド 種類充電式(バッテリ別売) 電源(V)直流18 商品タイプ本体のみ
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MUS158DZ 充電式噴霧器 MUS158DZ マキタ 動画あり
バッテリ・充電器別売り
用途防除、除草、消毒作業等の様々な噴霧作業 関連資料(6.78MB)
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

コンパクトで使いやすい電池式噴霧器、除草剤用です。扇状除草剤ノズルで効率よく散布出来ます。 薬剤が入れやすい大口径の薬入口です。電池式で持ち運びが楽に行えます。
用途除草剤の散布が可能な電池式噴霧器。 種類電池式 タンク容量(L)5 ホース長さ(m)約1.7 ノズル長(cm)約40~90 噴霧能力(mL/min)540 対応溶液薬剤 材質(本体)ポリプロピレン 材質(ノズル)アルミ 材質(ホース)塩ビ 材質(タンク)ポリエチレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×175×360 電源単1形乾電池4個 電池寿命約120L 質量(kg)1.8(電池含む・タンク空) 関連資料(0.5MB)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

乾電池式ですぐに使える、ノズルはシンプルなシングルタイプの電池式噴霧器です。害虫駆除・水やり・雑草駆除・草木の消毒などの庭のお手入れに活用できます。墳口キャップで簡単に霧の細かさが調節可能、キャップを緩めると粗い霧に、キャップを閉めると細かい霧になります。ロングノズルで高いところもラクラク散布、ムダのない効果的な噴射ができます。
仕様ノズル伸縮調節範囲:61~83cm 付属品延長パイプ(27cm)※ノズル最長110cm、スポイト(目安として約1~1.2mL) グリーンカーキ 種類電池式 ノズル長(cm)83
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MUS157DWH 充電式噴霧器 MUS157DWH マキタ 動画あり
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

背負って使うタイプです。 散布量、散布幅調整可能。
用途除草剤用 種類電池式 タンク容量(L)10 ホース長さ(m)1.1 ノズル長(mm)450 噴霧能力(mL/min)1000~2000 主な用途田んぼ 対応溶液薬剤 エスコ品番EA115Y-2 質量(kg)3 電源単1電池4本(EA758YA-1A)(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【タンク】330×155×505 ホース内径(Φmm)8.2 吐出圧力(MPa)0.015 材質(タンク)ポリエチレン ホース長さ(mm)1100 散布量(L/min)1~2
1個
16,500 税込18,150
翌日出荷

ダイヤフラム式で音が静かです。人力式を加圧するのが大変だった方におすすめです。圧力スイッチが付属しています。
付属品樹脂1頭口、すーぱー25(人力用) 質量(kg)3.1 タンク容量(L)10 最高圧力(MPa)0.3 吐出量総:単1アルカリ電池の場合:130~185/単3アルカリ電池の場合:26~33 連続使用時間(分)単1アルカリ乾電池の場合:330/単3アルカリ乾電池の場合:60
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷

クリアカバーにより散布状態が目視でき安心して作業できます。クリアカバーBは、少量タイプの人力用・動力用(非選択性茎葉処理以降型除草剤に最適)
本体質量(g)128 カバー寸法(mm)323×154×126 水量(L/min)[圧力(MPa)]0.5[1.0]、0.7[1.5]
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

背負い式乾電池噴霧器 工進 動画あり
消毒や除草剤散布の加圧作業が不要な背負い式乾電池噴霧器。スイッチオンで手軽に利用できます。
用途薬剤散布に 種類電池式 ホース長さ(m)1.2 主な用途除草・殺虫・消毒剤用 対応溶液薬剤 使用距離範囲(m)二頭口(霧):0.5、(直射):約4、泡状除草:幅約0.5、カバー付泡状除草:幅約0.35 使用電池アルカリ単一形 6本(別売) 接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:M16 電池寿命(時間)約4 ポンプギヤポンプ 電池寿命約100~160L(アルカリ乾電池) 噴霧調整霧・直射・泡状 関連資料(42.5MB) 取扱説明書(3.1MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気式噴霧器 セフティー3 動画あり
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。1頭・2頭の切替可能な為、用途にあわた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。噴霧・噴射のスタート、ストップが手元でできる手元バルブ、目詰まり防止フィルターが付いています。
種類電気式 ホース長さ(m)約10 ノズル長(mm)700~1600 噴霧能力(mL/min)1頭口:300、2頭口:600 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤 コード長さ(m)約2.5 タイプACタイプ ノズル1頭及び2頭 材質(本体)ポリプロピレン 材質(ノズル)アルミ 材質(ホース)塩ビ 材質(タンク)ポリプロピレン 高さ(mm)385 電源AC100V 噴射量(mL/min)1頭口/約3802頭口/約700 噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1頭時/0.342頭時/0.255
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤフラムポンプ式、樹脂製タンク。
用途除草剤散布に最適。 種類蓄圧式 タンク容量(L)10 型式背負式 ホース長さ(m)1.3 ノズル長(mm)530 対応溶液薬剤 ノズル二頭口ノズル、除草剤ノズル 材質(タンク)樹脂 付属品計量カップ付ストレーナ 本体質量(kg)3.9 全長×全幅W×全高(mm)210×415×560
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

ハイパワー電池式噴霧器 セフティー3 動画あり
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。 ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。ハイパワータイプの為、噴霧量約2倍(メーカー社比)です。 1頭・2頭の切替可能な為、用途に合わせた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。
用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧に最適な噴霧器。 種類電池式 型式手持式 ホース長さ(m)約1.7 ノズル長(cm)約40~90 噴霧能力(mL/min)1頭口:約400、2頭口:約660 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤 ノズル1頭及び2頭 材質(本体)ポリプロピレン 材質(ノズル)アルミ 材質(ホース)塩ビ 材質(タンク)ポリエチレン 電源単1形乾電池6個 電池寿命(1頭口)約80L・(2頭口)約190L 噴射量(mL/min)1頭口:約640、2頭口:約830
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレッシャー式噴霧器 2頭式伸縮ノズル フルプラ 動画あり
より多くの散布ができる2頭式。 使いやすさと耐久性に優れます。 円錐状ノズルのため、ノズルを閉めると細かい霧で広範囲に散布し、緩めると霧が粗くなり風に飛ばされ難くなります。さらに緩めると直射になります。
用途園芸用 種類蓄圧式 型式肩掛式 材質(タンク)ポリエチレン(PE) 材質(ノズル)ステンレス(SUS304) 材質(ホース)エラストマー(TP)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)バッテリー噴霧機
小型・軽量。 長寿命で継足し充電が可能なカートリッジ式10.8Vリチウムイオンバッテリー搭載。 手元スイッチ採用。 連続散布時間約60分(除草剤ノズル使用時タンク約4.5杯分)。
用途薬剤散布 タンク容量(L)10 種類電池式 吸水量(L/min)0.8 圧力(MPa)0.3 散布時間約60分(連続) 充電時間(分)約90 ポンプギヤポンプ モーターDCモーター バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.5 本体寸法(mm)220×345×500 本体質量(kg)3 付属品充電器・バッテリー・ホルダ(格納用)・ノズルパイプ・1頭口ノズル・除草ノズル・軽量カップ・取扱説明書・保証書・安心安全ラベル・背負いバンド
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷

丸山製作所人力噴霧機
手軽でカンタン。背負いバンドは肩にも優しく軽快な作業ができます。液剤タンクはステンレス鋼・樹脂タンクで耐久性に優れています。軽量樹脂タイプ。ダイヤフラムポンプ採用。 ハンドル操作が軽く、 メンテナンスもラクです。MHD10P-2、 MHD15P-2 ともボールコック式です。ハンドル操作が軽い、 ダイヤフラムポンプを採用しました。ポンプメンテナンスがラクなフロントパネル式です。
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3~0.5[3~5] 標準付属ノズル縦型2頭口 グラッパー(除草用 )
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MUS053DZ 充電式噴霧器 マキタ 動画あり
付属品H型2頭口ノズル・肩掛けベルト・噴霧管ホルダ 質量(kg)2.7(バッテリ含む、噴口・墳霧管含む) 種類充電式(バッテリ別売) 電源(V)直流10.8(スライド) タンク容量(L)5 本体寸法(mm)343×182×343H 最高圧力(MPa)0.3 吐出量(L/min)噴霧:1頭口約0.47/2頭口約0.74・噴射:1頭口約0.61/2頭口約0.91 ノズル長(mm)500~700(伸縮式) 作業量(目安)噴霧:1頭口95分/2頭口85分・噴射:1頭口90分/2頭口80分 商品タイプ本体のみ
1台
16,980 税込18,678
当日出荷