28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケンユーわきアイス
脇の下に心地よい冷感を与えます。 バツグンの保冷力+やさしい冷たさ パイルとウレタン生地の二重構造により、外気を遮り、ゆっくり、やさしく、じんわり冷やす。凍結ジェル袋が冷たさを程よく保つ。 心地よい肌触り綿配合のパイル生地が付け心地を快適に。結露や汗によるべたつきを軽減。 ワイドな設計わきの下との接触部分(ジェル袋が入っているパイル地部分)が大きめの設計により、まんべんなくわきの下を冷やす。 長さ調節可能アジャスター付きのため、サイズ調節が可能。(肩幅約55cmまで対応) 動いても外れにくい設計幅15mmの織ゴム使用で無理なくフィットし、安定感抜群。 繰り返し使用可 洗濯可能で衛生的 安心便利なスペアジェル付き。2個をスペアジェルとしてご使用ください。
用途炎天下での作業に。火事に。快眠に セット内容カバー×1、×凍結ジェル袋×4 材質[カバー]本体:綿、ポリエステル、ゴム:ポリエステル中材:ウレタンフォーム、[ジェル袋]水、高分子吸水樹脂、ポリエチレン 質量(g)275 タイプ大人用Ⅱ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ゴム部含む) :430~520×190×25
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

背中から効果的に体を冷やします。背負うタイプなので両手が使えて便利。氷結ジェル袋で冷感長持ち。断熱アルミシート付属で冷気を逃しにくい。ゴム部はサイズ調整可能。適度な太さで体にフィット。ファン付き作業服との併用にも。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

不凍ゲルと凍結ゲルの「新・柔軟2層構造」を採用。やわらかフィットで10時間冷却。
用途発熱・頭痛・歯痛・目の疲れ・打撲・ねんざ等で冷やしたい時や、夏の寝苦しい時に。
1個
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

脇の下にやさしくフィットし、凍らせても固くなりません。発熱や暑い時の外出時に適しています。肌に心地よいパイル布地を使用し、優しく冷温を適度に保ちます。カバーのまま冷凍庫に保管するだけで繰り返し使用できます。3時間以上の冷凍で、繰り返し使用できます。アジャスター付きのため、サイズ調節が可能です。
寸法(mm)本体/350~460×22×150、カバーのジェル袋部/70×22×150 材質ジェル袋/水・多価アルコール・高分子吸水樹脂・PE(ポリエチレン)、カバー/綿・ポリエステル セット内容カバー×1個、ジェル袋×4個 質量(g)160 仕様幼児・小児用 アズワン品番8-7659-12
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

おでこにフィットし、しっかり冷却できる、3連構造のベルトタイプ。持続時間30~90分。 洗える専用カバーつき。おでこ周りサイズ約48cm~66cmまで対応できる大人・こども兼用サイズ。
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シナジーチップを搭載した、ボール径0.4mmのこすると消えるフリクション替芯です。フリクションシナジーノックやフリクションポイントノック、フリクションポイントノックビズなどにご使用いただけます。
全長(mm)111 最大径(Φmm)6 ボール径(Φmm)0.4
1本ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NASAが宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発されたP.C.M冷却素材を使用したネッククーラーです。首元の接触部分を平らにしていることで冷感を感じやすくしております。また形状を細長くしたことで首元の圧迫を軽減しています。溶けやすい首元部分を太くしてより冷却時間が長持ちする仕様にした高機能タイプです。22℃以下の部屋に置いておくだけで凍り始めます。中の状態を確認できる窓を設置し、デザインプリントを追加したスタイリッシュな当社オリジナルデザインの商品です。流水や冷水に浸けたり、冷蔵庫に保存すると、凍ります。冷やすと水溶化したPCM(冷却素材)が再結晶化するので、繰り返し使用することができます。一度凍ると約4時間ほど首回りヒンヤリ(但し使用環境、気温、製品液体の温度により異なります)電器を一切使用していないので、面倒な充電の必要がなく経済的です。
用途熱中対策用として 材質表素材:TPU、中材:PCM サイズフリー 質量(g)約360 タイプ保冷剤入 種類ネッククーラー 内径(Φmm)約130 外径(Φmm)約195 適合サイズ首周り41cmまで 融点(℃)約22 固着時間(分)冷凍庫:約20、冷蔵庫:約30、水道水:約40 使用時間(時間)約3~4時間
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様カバー付き(洗濯可/脱水機可/乾燥機不可) 材質中身/水・吸水性ポリマー等、フィルム/ナイロン、カバー/ポリエステル・ゴム・PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)270×225 質量(g)830 アズワン品番8-8426-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:24B3X00004000009 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

大椎と脇の下を直接冷却。体温上昇を抑える。気化熱と保冷剤の相乗効果により、大椎と脇の下を直接冷やす。銀イオンの抗菌力により防臭効果は半永久的に持続。
材質ポリエステル、ベルオアシス、ミューファン、ナイロン、ポリウレタン、ポリアクリル酸ナトリウム塩素架橋体二酸化ケイ素、ポリエチレン
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

凍らない冷却まくらがお求めやすくなりました。凍らせても固まらず、やわらかな保冷まくらです。湾曲した部分にもフィットします。袋は二重構造になっており丈夫で安全です。本体の縁部もやわらかく安全です。
1個ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オリジナルホルダーリング採用で巻き込まれ事故防止に優れています。
タイプ気化熱効果タイプ 材質本体:ポリエステル100%、縫糸:ポリエステルスパン系、吸水体:セルロース、高分子、吸水ポリマー、レーヨン、ホルダーリング:ポリプロピレン 寸法(mm)本体:約330×48、ホルダーリング:約:Φ96 質量(g)18
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱中症対策として、保冷剤を入れるポケットを付けたベストです。 かさばらず重ねて着用しても違和感がありません。 冬場はカイロ入れとしても使えます。 ポケットは胸部と背中にそれぞれ2箇所、計4箇所付いています。
仕様ウエスト調整機能付 材質ポリエステル サイズフリー RoHS指令(10物質対応)対応 ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)内寸:130×180
1着
1,498 税込1,648
当日出荷

耐久性に優れ、衝撃にも強いハードタイプです。内容物が劣化しにくく、長時間の使用が可能です。
用途要冷蔵品の配達、輸送、保管などに タイプハードタイプ
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱中症対策として、保冷剤を入れるポケットを付けたベストです。かさばらず重ねて着用しても違和感がありません。冬場はカイロ入れとしても使えます。ポケットは胸部と背中にそれぞれ2箇所、計4箇所付いています。前をマジックテープで止めるタイプで脱着が簡単で体にもフィットします。
用途空調服のインナー・野外作業・倉庫作業 仕様マジックテープ脱着 材質ポリエステル サイズフリー RoHS指令(10物質対応)対応 ポケット内寸法(mm)130×180
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷

フリクションボール、フリクションボールノック、フリクションwaai、フリクションボールノックゾーンの替え芯です。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、 適合フリクションボール、フリクションボールノック 全長(mm)111 材質(軸)樹脂 最大径(Φmm)6.0 商品タイプ替芯
1本ほか
108 税込119
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

保冷剤 モノタロウ 動画あり
生鮮食品や加工食品などの鮮度保持の必需品! 使い勝手の良いエコノミータイプです。
用途生鮮食品や加工食品などの鮮度保持に。 農産、畜産、水産などに。 材質高分子吸水性ポリマー(成分)、ナイロン(フィルム) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) フィルム厚さ(μm)55
1パック(10個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真夏の汗・熱中症対策に。溶けない氷(スマートアイス)で首を冷却。 繰り返し使える、ひんやり涼しいアイスネックバンド。 最先端素材の『PCM素材』を使用。 氷は0度になると溶け始めますが、スマートアイスは融点が高く27度で溶け始めるからより長時間ひんやりとした冷感を得ることが可能。 小さなお子様からお年寄りまで低温火傷の心配もなく使用できます。 26度以下の環境なら屋外・室内問わず自然に氷のように固まりすぐに使用することが可能。結露現象が起きないから首まわりがよごれません。 製品の液体が固まっているときは、そのままご使用いただけます。 製品の液体が固まっていない状態の場合は、冷凍室に10分間または水道水に30分間つけておくと、中身が固まります。
用途屋内外で適度に冷やす、熱中症対策に。スポーツ、キャンプ、野外フェス、屋内外の仕事、通勤通学、工場現場、外遊び、お子様の熱中症対策などに。スマートエコアイス 首掛け ひんやり エコ 夏 ネック 材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PCM(Phase Change Material) 成分ノルマルパラフィン(オクタデカン) 冷却時間冷凍庫:10分、水道水30分
1個
特価
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

今までにない冷たさ!水冷と氷冷のW冷却。 水でぬらしたカバーと凍結ジェルが氷の冷たさを直接伝え、強力に体を冷却します。 ぬらしてもベタつかないサラサラメッシュ素材。 専用ストッパーは長さを自由に調節でき、4連ジェルが首によりフィットします。 くり返し使用可能です。 カバーは抗菌防臭加工済みです。
種類ジェル(首もと用) ネイビードット タイプ子供・大人兼用
1個
819 税込901
欠品中

ポリエチレン詰清涼飲料(通称ポリドリンク)です。良く凍らせていろいろな味をお楽しみください。
用途夏祭・子供会・お風呂上りに・大人はお酒とフローズンカクテルで
1ケース(15袋×8本)ほか
4,180 税込4,514
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

S-AIR(シンメン)S-GEAR専用アイス
S-AIR専用ラージアイス。背中用アイス2個、脇用アイス2個。
質量(g)背中用:250、脇用:150 寸法(cm)背中用:18×13、脇用:17×11
1セット
1,798 税込1,978
4日以内出荷

長さが調節可能なので赤ちゃんの成長に合わせて使用できます。冷凍しても固まらないジェルタイプだからゴツゴツしない。取り外し可能なボタン付きなので、片側のみでも使用できます。
用途発熱時、暑い日の外出時、。効率的に赤ちゃんの体温をさげてくれるわきの下専用アイスパッド 質量(g)310 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外装:140×30×225/ジェル4個入り
1個
979 税込1,077
4日以内出荷

シンメン 05592 ネオEUROスタイルベスト12Vペルチェファンバッテリーセット。身体ダメージに直結する赤外線・紫外線ケアした素材と首回りなど3カ所の保冷剤ポケットで熱中症対策する実用性抜群でエッジモチーフが斬新なEUROスタイル。・肌ダメージ軽減する遮熱・UVカット(UPF50+ )。・ベストは両脇エアダクト含め5つのアイスポケット。・首周り全体からの風抜けを重視した快適ワイドネック。セット内容。・空調ベスト 05592×1。・12V20000mAHバッテリーx1。・ペルチェファンx2。・ケーブル×1。・充電ケーブル×1。・リモコン付き×1。・バッテリーケースー×1。・シガーソケット×1。・ファンカバー×2。・取扱説明書
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント 寸法(mm)【ACアダプター】59×39×27、【バッテリー】102×70×27、【ファン】113×105 質量(g)【ACアダプター】約45、【バッテリー】約320、【ファン】約145(1台) 充電時間約6時間 バッテリー容量(mAh)20000 素材ポリエステル プレート温度(℃)約3分後に約11~13 出力切替12V / 10V / 8V / 7V
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高機能保冷剤であるアイスバッテリーを両脇、背中に入れて使用する熱中症対策のクールジャケットです。 バッテリーを使用しないため、粉塵作業や塗装作業、溶接作業現場でも着用が可能、かつ上からフルハーネスも装着できます。 フリーサイズで伸縮性があり、ショルダーのストラップで両サイドの高さを調整可能です。 870gと軽量かつ保冷剤は腕を動かしても邪魔になりにくい形状となっており、重装備の職場でも少ない負担で使用可能です。 40℃の外気温で、人体の安全性を考慮した25~28℃の一定温度を4時間保持させることが可能です。 空調服との併用もお勧めです。 洗濯は保冷剤を外し、ジャケットのみ手洗い可能です。
用途各種作業現場などの熱中症対策に。 トラスコ品番217-8995
1着
15,900 税込17,490
翌日出荷

空調服TMAZITO遮熱シェードシリーズ。(墜落制止用器具対応)。遮熱シェードで頭部まで風が通る!。スペーサーパッド:超3Dメッシュが墜落制止用器具の圧力が加わる箇所に「空気の道」を作り衣服内に空気を循環させます。遮熱シェード:チタンコーティングで太陽光を遮熱し、日陰効果を実現します。アイスパックポケット:両脇下のポケットに別売のアイスパックを収納でき、さらに涼しさがアップ。ファン落下防止仕様:メッシュカバーを施し、万一の場合でもファンが落下しないように配慮。両袖ファスナーポケット:墜落制止用器具の影響を受けにくい左右の袖に大型のファスナーポケットを配置、左はペン差し付き。胸ポケット:墜落制止用器具の影響を受けにくい胸部にポケットを装備、高所でも少ない手の動きで中の物が取り出せます。ウエストポケット:墜落制止用器具の影響を受けにくいウエスト中央にファスナーポケットを装備。袖、胸ポケットとの併用で高い収納力を実現。リフレクター:ウエスト中央のリフレクターで安全にも配慮、ウエアのアクセントにもなっています。裏チタンコーティング:生地の裏面にチタン材をコーティング加工することにより、赤外線や紫外線をカット。
1着
7,990 税込8,789
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

猛暑対策にオススメ! 幅広い初心者向けに数時間の使用を前提に開発した電動ファンウェアです。電動ファンウェアとファン(×2個)、軽量専用バッテリー、二股コード、充電アダプターの附属デバイスや首の周りを冷やす保冷剤が全てセットに。接続してすぐに使えます。風量は4段階で、お好みの風量に調節可能。真夏のフェスやスポーツ観戦等の屋外イベントやレジャー、スポーツで大活躍です。ウェアは軽く動きやすい4WAYストレッチに遮熱効果: -9℃、日焼けを防ぐUVカット: UPF50+、透湿度: 13,000g/m2・24h、耐久撥水、風抜け防止コーティングを施した高機能素材です。首回りを冷やす保冷剤は冷たくして襟裏のアイスポケットに収納ください。右胸、両脇、右腰に収納ポケットが付いています。
混率(%)ポリエステル100%
1着
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高機能保冷剤であるアイスバッテリーを両脇、背中に入れて使用する熱中症対策のクールジャケットです。バッテリーを使用しないため、粉塵作業や塗装作業、溶接作業現場でも着用が可能、かつ上からフルハーネスも装着できます。フリーサイズで伸縮性があり、ショルダーのストラップで両サイドの高さを調整可能です。870gと軽量かつ保冷剤は腕を動かしても邪魔になりにくい形状となっており、重装備の職場でも少ない負担で使用可能です。40℃の外気温で、人体の安全性を考慮した25~28℃の一定温度を4時間保持させることが可能です。空調服との併用もお勧めです。洗濯は保冷剤を外し、ジャケットのみ手洗い可能です。
用途各種作業現場などの熱中症対策に。
1着
15,561 税込17,117
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

猛暑対策にオススメ!幅広い初心者向けに数時間の使用を前提に開発した電動ファンウェアです。電動ファンウェアとファン(×2個)、軽量専用バッテリー、二股コード、充電アダプターの附属デバイスや首の周りを冷やす保冷剤が全てセットに。接続してすぐに使えます。風量は4段階で、お好みの風量に調節可能。真夏のフェスやスポーツ観戦等の屋外イベントやレジャー、スポーツで大活躍です。ウェアは軽く動きやすい4WAYストレッチに遮熱効果: -9℃、日焼けを防ぐUVカット: UPF50+、透湿度: 13,000g/m2・24h、耐久撥水、風抜け防止コーティングを施した高機能素材です。首回りを冷やす保冷剤は冷たくして襟裏のアイスポケットに収納ください。右胸、両脇、右腰に収納ポケットが付いています。
混率(%)ポリエステル100%
1着
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

FROZEY専用ラージアイス
セット内容背中用アイス2個・脇用アイス2個
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷