脈動圧力を緩衝します。
材質ステンレス(SUS316)
種類圧力計用アクセサリー
最高使用圧力(MPa)20
空気の脈動を抑えるアクセサリ
測定する空気の乱流が激しく、指針や出力がふらつく場合に使用します。
計器の圧力レンジに適合した脈動防止器を取り付けてください。
用途金属管用
材質黄銅
脈動圧力を緩衝します。
材質BC
種類圧力計用アクセサリー
最高使用圧力(MPa)20
使用温度(℃)1~85
テスト圧力を上下させるため、静水圧では発見が困難な漏れ箇所も容易に発見できます。1台で脈動水圧と静水圧のテストが可能です。
用途架橋ポリエチレン管やポリブテン管接合用のメカニカル継手の差し込み不良、締め込み不足の発見。塩化ビニール管接合時の接着剤の塗り忘れや量不足の発見。銅管のロー付け不良の発見。給水・給湯用樹脂管・各種メカニカル継手などの耐圧漏水テスト。
電源(V)100
仕様脈動回数:24回/分
付属品圧力計ユニット、吸水ホース2.6m、高圧ホース1m、リリーフホース2.6m、フィルター、収納ケース
トラスコ品番455-0595
質量(kg)13
出力(W)200
最高圧力(MPa)2.5(静水時)、2(脈動時)
騒音値(dB)-
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)329×255×240
吐出口径G1/4
口径(吸水)G1/2
吐出量(L/min)(50/60Hz)3/3.7
アダプタサイズPT1/2
1台
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
高圧時においてはボンパミニの約2倍の性能を発揮します。
使用温度(℃)1~85
質量(g)約800
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
電源DC
使用環境温度(℃)5~40
使用周囲湿度30~85%
定格時間連続
使用流体温度(℃)5~50
使用圧力範囲(kPa)0~100
ポンプの種類水封式
最高圧力(kPa)300
独自の脈動吸収機構を内蔵した(特許申請中)低振動の液体ダイアフラムポンプです。
小型で設置スペースをとりませんので、化学分析装置や医療機器の液体搬送に最適です。
自吸式ですので呼び水がいりません。
気体ポンプ、真空ポンプとしても使用できます。
定格電圧(V)DC24V
温度(℃)使用液体:5~50(氷結しないこと)
最高圧力300kPa
使用圧力範囲0~100kPa
使用環境温度(℃)5~40℃(結露しないこと)
定格時間連続
耐用時間(時間)500(MTTF)
使用温度範囲(℃)0~+60(但し、凍結なきこと)
シリーズTD
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
・脈動減衰器内蔵自動運転型。
・吐出液の飛散やタンクでの泡立ちを防止。
・高い耐磨耗性・低発塵
接液部に摺動部がありません。
・自給式で呼び水不要
吸込配管内の空気を排気して液体を吸い上げます。
空気の脈動を抑えるアクセサリ
測定する空気の乱流が激しく、指針や出力がふらつく場合に使用します。
計器の圧力レンジに適合した脈動防止器を取り付けてください。
用途ビニル管用
材質黄銅
脈動圧緩和用で、圧力の振幅を調整できます。
使用流体液体
最高使用圧力(MPa)20
脈動のない連続注入を必要とする様々な分野に最適 脈動が極めて少なく、ほぼ一定流速での高精度定量注入が可能です。
アキュームレーター等を使用する時に問題になる運転開始時や停止時の応答性の遅れの心配はなくなります。また定期的なエアー補給等のメンテナンスも不要になります。
往復動ポンプ特有の慣性抵抗がなくなり、配管の振動を防ぐ事ができます。
ギヤポンプや、うず巻ポンプのような低粘度液での効率低下はなく、低粘度液でも高精度定量注入が可能です。
直動ダイヤフラム方式のため油圧式等と比べて構造がシンプルで、保守点検が容易です。また、分解点検もしやすく耐久性にも優れています。
用途化学・食品工業における各種原料の連続混合注入。塗装ラインにおける塗料移送システム。印刷工程におけるインクの混合移送。鋳造機の硬化剤注入システム。薬品原料の連続定量注入。各種添加剤の均質混合。化学・食品工業における各種原料の連続混合注入
制御方式手動制御
接続方式吸込:Φ19、吐出:Φ12
モーター屋内型90W
材質(ダイヤフラム)PTFE+ハイパロンゴム(ハイパロンゴムは接液しません)
材質(スプリング)ハステロイ-C
材質(弁)ハステロイ-C
圧力変動を吸収して、圧力計の読み取りを容易にするとともに、圧力計の寿命を延長させる目的に使用します。
最高使用圧力14MPa
質量(kg)0.4
カバーをワンタッチで開いた状態で、容易に交換することが可能です。
サイズ0.79×3.98(15m)
1.低騒音・低脈動を追求
新開発の内接ギア採用により、従来品に比べ大幅な低騒音(5~10dB減)・低脈動(50%減)を実現。
2.ノンリーク
チェック弁・電磁弁共に新開発のノンリークタイプを採用。わずかな漏れも許しません。
用途産業用リフター、その他
仕様推奨作動油:一般油圧作動油 ISO VG32相当
取付方式横型
極数4P
シリーズPLIシリーズ
タンク容量(L)2
最高使用圧力(MPa)16
周波数50/60/60Hz
クラッキング圧力(MPa)リリーフ弁:設定圧力~1以上
絶縁種別E種
相数3Φ
定格時間(分)モーター:15分、【電磁弁】AC:連続、DC:10
設定圧力範囲(MPa)リリーフ弁:5~定格圧力範囲+1
取付方向モーターベース下側水平方向
許容電圧変動定格電圧の±10%以内
周囲温度(℃)10~40(推奨)
流量調整範囲(L/min)2.5~6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(5.06MB) 図面(1.01MB)
電動機(kW)0.4
取扱説明書(0.72MB)
油温(℃)10~40(推奨)
アズワン品番64-7989-27
1個
¥9,500
税込¥10,450
当日出荷
ペール缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕
仕様●口径(mm):Φ40.8●重量:640g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等●ペール缶用●缶に穴を開けなくてよい●脈動せず、スムーズに吐出●エア抜き付●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ)取付部/SUS304 パッキン/NBR
アズワン品番65-9341-07
1個
¥51,000
税込¥56,100
翌日出荷
一斗缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組
仕様●口径(mm):Φ40.8●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ) 取付部/SUS304 パッキン/NBR●重量:640g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等
アズワン品番65-9341-05
1個
¥51,000
税込¥56,100
翌日出荷
一斗缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組
仕様●口径(mm):Φ48.8●重量:750g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等●一斗缶用●缶に穴を開けなくてよい●脈動せず、スムーズに吐出●エア抜き付●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ)取付部/SUS304 パッキン/NBR
アズワン品番65-9341-06
1個
¥53,500
税込¥58,850
翌日出荷
。ペール缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組みです。
仕様●口径(mm):Φ48.8●重量:750g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等●ペール缶用●缶に穴を開けなくてよい●脈動せず、スムーズに吐出●エア抜き付●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ)取付部/SUS304 パッキン/NBR
アズワン品番65-9341-08
1個
¥53,500
税込¥58,850
翌日出荷
ペール缶・一斗缶用。ペール缶・一斗缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。缶に穴を開けずにスムーズな液体の小分けが可能。脈動せず、スムーズに吐出。使用後はレバーを上から下にくるっと回転し、液ダレ防止します。アダプタ
仕様●口径(mm):Φ40.8●適用:低粘度液体(一般工作油・切削油・加工油・マシン油・エンジンオイル・水)●重量:130g(缶取付部/100g)●流路径:Φ16mm●材質:本体/PP パッキン/NBR チューブ/ポリウレタン フロート/耐水耐油樹脂
アズワン品番65-9341-04
1個
¥6,520
税込¥7,172
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ