カテゴリ

  • 建築金物(342)
    • OA関連金物(61)
    • 木造住宅接合金物(99)
    • 建具金物(64)
  • 機構部品(308)
    • 足場周辺機器(271)
    • 扉部品(9)
  • オフィス家具(36,062)
    • デスク・テーブル(8,977)
    • オフィスインテリア(238)
  • 配管・水廻り設備部材(245)
    • 水廻り部材(242)
  • 店舗什器・備品(833)
    • 店舗什器(120)
  • 物流用品(1,714)
    • ハシゴ・脚立・踏み台・足場台(365)
  • 医療(2,816)
  • メカニカル部品(1,318)
  • 科学研究・開発用品(1,209)
  • 介護用品(841)
  • 厨房用品(600)
  • パソコン/周辺機器(534)
  • 事務用品(497)
  • 農業・園芸資材(428)
  • 家電(419)
  • 作業服(369)
  • 安全保護具(247)
  • 制御機器(231)
  • 測定用品(215)
  • 防災用品(199)
  • 卓上消耗品(196)
  • 測量用品(土木/建設)(195)
  • ヘルスケア(163)
  • 保管用品(161)
  • 学童・教育用品(160)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(155)
  • 日用品(143)
  • 安全用品(132)
  • 清掃用品(72)
  • 空調・電設資材(68)
  • 住設機器(68)
  • クリーンルーム用品(64)
  • 建材・エクステリア(62)
  • 船舶用品・漁業資材(60)
  • 安全標識(57)
  • カー用品(55)
  • 照明(54)
  • 作業工具(54)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(49)
  • 縫製用品(49)
  • 電気材料(42)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • 救急・衛生(41)
  • ねじ・ボルト・釘(39)
  • 安全靴・作業靴(36)
  • 電動工具(32)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(31)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(30)
  • FA担当者のオススメ新商品(27)
  • 溶接用品(25)
  • 自転車部品(22)
  • 農具(21)
  • 梱包用品(19)
  • 塗装・養生・内装用品(19)
  • 理美容(18)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
  • トラック輸送・安全用品(17)
  • バイク部品(15)
  • はんだ関連・静電気対策用品(15)
  • 整備工具・収納(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 測定関連サービス(9)
  • 農業機械(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • ガレージ機器・整備設備(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 塗料(3)
  • 防犯用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 切削工具(3)
  • テープ(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • エンジン工具(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 完成車(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ

「脚」の検索結果

51,846件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートレグ 光スマートレグ(6件のレビュー)
359税込395特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
ご家庭の家具や収納棚及び業務用テーブル脚の交換、店舗ディスプレイの作成に最適です 家具・テーブル等の作成・交換用脚 ねじ4本で簡単に取り付けることができます(※取付ネジは付属しておりません) 脚の先端はキャスター・アジャスター取付け可能です(M10)
取付寸法(mm)60×60ねじ穴(Φmm)5.2
アジャスト脚 130シリーズ SUGICO(スギコ)アジャスト脚 130シリーズSUGICO(スギコ)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・別売りのアジャスター(TO-4104NK/TO-4124NK)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(TO-460-P)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
最大荷重(N)13729
スチールテーブル脚 平安伸銅工業スチールテーブル脚平安伸銅工業(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
スチール製でアジャスターが付いてます。
用途市販の木版と組み合わせて自分だけのオリジナルテーブルが出来ます。
テーブルレッグ ポッシュリビングテーブルレッグポッシュリビング
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
天板と組み合わせて、簡単に棚をDIYできます。ブラックでシックな印象でオシャレに。
材質アイアンブラック
折たたみ脚 ハイロジック折たたみ脚ハイロジック(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(2個)
当日出荷から3日以内出荷
家具脚パーツ・補修部品
材質
組み合わせデスク 脚 YAMAZEN(山善)組み合わせデスク 脚YAMAZEN(山善)
4,998税込5,498
1組(4本)
5日以内出荷
お好みの天板と脚を組み合わせて使える、シンプルデスク。デスクやミーティングテーブルとして活躍。天板に脚をねじ込むだけの簡単組立て式。天板は厚み30mmで、傷や汚れに強い塩化ビニル樹脂加工。脚は直径50mmのどっしりパイプで頑丈。
用途デスク、机、テーブルとして。学習机 事務机 ミシン台 会議テーブル ミーティングテーブル ワークデスク 在宅 テレワーク。付属品【ねじ】M12×50mm材質スチール(粉体塗装)幅(mm)50質量(kg)1.5高さ(mm)675奥行(mm)50
フラワーベンチ脚部 アイリスオーヤマフラワーベンチ脚部アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
759税込835
1本
6日以内出荷
樹脂製ならではの優れた耐久性、耐荷重です。 天板に脚部を差し込むだけのレイアウト変更が簡単な樹脂製テーブルです。
材質樹脂製(ポリプロピレン製)耐荷重(kg)200
エコアジャスター LAMP(スガツネ工業)エコアジャスターLAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
用途コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など材質/仕上(本体・底部)ABS樹脂/ダークグレー (ねじ部)鋼/三価クロメート処理材質(本体)ABS樹脂材質(ねじ部)仕上三価クロメート処理(ねじ部)ダークグレー(本体・底部)材質(底部)ABS樹脂
防振脚座オーレッグレベルアジャスター OHNO(大野ゴム工業)防振脚座オーレッグレベルアジャスターOHNO(大野ゴム工業)(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
ゴムの摩擦力により、装置をしっかり固定します。 ゴム部は非汚染性の材質を使用しています。
用途各種産業機器の振動防止。 機器の高さをレベル調整。 床面への備え付け。材質ねじ:スチール、台座:クロロプレンゴム(CR)(底部一体型)
ソファー用脚 T307型 LAMP(スガツネ工業)ソファー用脚 T307型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ソファー、長椅子、箱物家具の脚として最適です。約25 mmの高さ調節ができます。
用途ソファー、長椅子、箱物家具の脚として最適です。材質アルミニウム合金材質/仕上アルミ合金/アルマイト処理シルバー仕上シルバーアルマイト処理
アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 モノタロウアジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無モノタロウ(27件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
一般的なアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質耐荷重N(kgf)4903.3(500)表面処理ユニクロメッキ
角脚 細口 ハイロジック角脚 細口ハイロジック(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(2個)
欠品中
家具脚パーツ・補修部品
形状角脚用材質
ランプ印 システムレッグ SY型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 システムレッグ SY型LAMP(スガツネ工業)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
粉体塗装(ブラック)とクロムめっきの2種類があります。
寸法H(mm)660
角脚 太口 ハイロジック角脚 太口ハイロジック(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1袋(2個)
当日出荷
家具脚パーツ・補修部品
形状角脚用材質
ワッシャー入ゴム脚K 型 ジョー・プリンス竹下ワッシャー入ゴム脚K 型ジョー・プリンス竹下(40件のレビュー)
54税込59
1個ほか
当日出荷
ステンレスワッシャ入りです。
材質スチレンブタジエンゴム(SBR)+ステンレス鋼黒色硬度65°±5°種類ゴム足RoHS指令(10物質対応)対応
テーブル脚 スチール製 モノタロウテーブル脚 スチール製モノタロウ(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
デザイン性の高いスチール製のテーブル脚です。 高さ調整用アジャスター付です。
用途テーブル用脚質量(g)732材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145.1×197.6×690耐荷重(kg)15付属品ビス 3.9×19mm(6本)
ウッディテーブル脚 丸型 WAKI(和気産業)ウッディテーブル脚 丸型WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
食卓用のテーブル脚としてご使用下さい
材質天然木(アミノ樹脂塗装)長さ(mm)660径(Φmm)60
SLG・FLG 軽荷重用スナップフット イマオコーポレーションSLG・FLG 軽荷重用スナップフットイマオコーポレーション
489税込538
1個
当日出荷から翌日出荷
脚が折りたたみできる、軽荷重用スナップロック式フットです。機器の底面に取付けてご使用ください。パネル面の傾きにより、操作や表示確認が楽になります。接地面には摩耗に強いラバーパッドを使用しています。フロアフット(FLG-14)とペアでご利用ください。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)50(/ペア)RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスト脚250 SUGICO(スギコ)アジャスト脚250SUGICO(スギコ)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・別売りのアジャスター(TO-4104NK/TO-4124NK)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(TO-460-P)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
最大荷重(N)9807関連資料寸法図最短寸法(mm)250最長寸法(mm)290
ゴム脚 K型 LAMP(スガツネ工業)ゴム脚 K型LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1セット(100個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ワッシャー入りです。(K-95-P100のみワッシャーが入っていません。)硬度:65
ブラック種類ゴム足硬度65°材質(ワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)
ホワイトボード 脚付両面 モノタロウホワイトボード 脚付両面モノタロウ(39件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
ワンタッチストッパー採用でくるっと楽々回転! 素早く両面を使い分け出来る、スチール脚の両面ホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! 全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。 価格と使い勝手にこだわりぬいた、オフィス・会議室に必備の脚付両面ホワイトボードです! マグネット対応可能。
用途ホワイトボードとして設置方式脚付材質(表面)スチール付属品粉受け種別両面材質枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+粉体塗装、粉受け:アルミ合金キャスター:PP種類脚付き・無地取扱説明書(2.2MB)繰り返し・詰め替え対応
短脚絆マジック 丸五短脚絆マジック丸五(8件のレビュー)
1,898税込2,088
1足
当日出荷
用途足首の保護用具。材質綿タイプマジック式長さ(cm)21RoHS指令(10物質対応)対応
イス脚キャップ TRUSCOイス脚キャップTRUSCO(19件のレビュー)
159税込175
1セット(4個)
当日出荷
ゴム素材で柔軟性があり、イス脚を適切に保護・グリップします。
材質ゴム
両面ホワイトボード 投影対応脚付タイプ モノタロウ両面ホワイトボード 投影対応脚付タイプモノタロウ(4件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
欠品中
ワンタッチストッパー採用でくるっと楽々回転! 片面は投影仕様になっていて、プロジェクターをワイドに投影できます。 回転させれば通常のホワイトボードに早変わり! 両面を使い分け出来るスチール脚の両面ホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! 全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。 マグネット対応可能。 ※投影面は特殊な反射を抑える加工がされているため、マーカーの文字が消えにくい場合がございます。その際はよく絞ったきれいな布で水拭きを行ってください。
用途ホワイトボードとして設置方式脚付材質(表面)スチール付属品粉受け1個種別両面材質ボード:スチール(表面焼き付け塗装)、キャスター:PP、枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+紛体塗装質量(kg)19.1種類脚付き・片面無地/片面投影対応無地枠内寸法(幅W×高さH)(mm)1750×850本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1860×560×1860取扱説明書(2.3MB)繰り返し・詰め替え対応
ホワイトボード L字脚片面タイプ モノタロウホワイトボード L字脚片面タイプモノタロウ(22件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
壁に沿ってピタッと置ける、L字脚タイプの片面ホワイトボードです。 背面には壁を傷つけないクッション付きで安心。 L字脚なので、会議室のスペースを無駄にせず広々使うことが出来ます。 板面のコーナーは丸みをもたせており安全に配慮しております。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度!
用途ホワイトボードとして設置方式脚付材質(表面)スチール付属品粉受け1個種別片面材質アジャスター:PP枠フレーム:アルミフレーム:スチール+粉体塗装種類L字脚付き・無地関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.8MB)繰り返し・詰め替え対応
脚絆 帆布製 面ファスナー式 モノタロウ脚絆 帆布製 面ファスナー式モノタロウ(10件のレビュー)
689税込758
1双
当日出荷
面ファスナーで着脱でき、サイズ調整が可能です。 生地には帆布を使用しており丈夫な仕様になっています。
用途ズボンの裾の巻き込み防止、足首の擦れ・異物混入防止。 鉄鋼業や造船業など丈(cm)約22特性通気性材質帆布キナリタイプマジック式
安定脚 フラットタイプ カグクロ安定脚 フラットタイプカグクロ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
同ブランドのパーテーションにのみ使用できます。従来型と比較して脚の形状が平たくなっており、パネルの横に他の家具を隣接して設置しやすいことが特徴です。他の家具を隣接できる従来型と比較して脚の形状が平らなため、パネル横に他の家具を隣接して設置することが可能となります。パネル1枚に4個必要安定脚は、パーテーションを自立させる場合に必要な補助脚です。パネル1枚の場合、4個必要となります。フラットなデザイン脚部の高さを抑えたフラットなデザインは、周囲への圧迫感が少なく、歩行の邪魔になりにくい形状です。フラットタイプの取付方法について組み立て時にボルトの強さを調節することで、安定脚の角度をご調整いただけます。
材質スチール(粉体塗装)質量(kg)0.73タイプ組立:有り(組立式) 安定脚は、ローパーテーションを自立させる場合に必要な補助脚です。設置するパネルの枚数・レイアウトに応じて、必要なオプションパーツの数量は異なります(オプションパーツの選び方)。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×38×180(板厚:8)
脚絆 メッシュ 面ファスナー式 モノタロウ脚絆 メッシュ 面ファスナー式モノタロウ(8件のレビュー)
699税込769
1双
当日出荷
面ファスナーで着脱できる脚絆です。 メッシュ素材なので足がむれにくい仕様です。
用途ズボンの裾の巻き込み防止、足首の擦れ防止。材質ナイロンメッシュ厚さ(mm)0.7タイプマジック式丈(cm)約18特性通気性
難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入) TAKIGEN(タキゲン)難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入)TAKIGEN(タキゲン)(19件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷から7日以内出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り材質EPDM種類ゴム足硬度70°±5°使用温度(℃)(周囲)70以下使用周囲温度(℃)70以下材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430)特性難燃性
柱脚金物 ノーブランド柱脚金物ノーブランド(36件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷
用途玄関の独立柱等の柱脚の支持
長脚絆マジック 丸五長脚絆マジック丸五(16件のレビュー)
2,198税込2,418
1足
当日出荷
用途足首の保護用具。材質綿タイプマジック式RoHS指令(10物質対応)対応
専用脚立 脚軽 RZ-c 長谷川工業専用脚立 脚軽 RZ-c長谷川工業(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
翌日出荷
丈夫さはそのままに最大30%の軽量化を実現。肩当たりも柔らかく、身体にやさしい設計で、負担も軽く。開き止めが進化。新開発「ワンタッチバー」で作業効率が向上。シリーズ全てJIS適合品に(JIS1300形)。品質・性能ともに安心。幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)130材質アルミ/アルマイト踏ざん間隔(mm)298踏ざん踏面幅(mm)55天板寸法(幅W×奥行D)(mm)326(有効幅252)×162各種認証日本産業規格(JISマーク 1300型)
コタツ継ぎ脚 角脚用 YAMAZEN(山善)コタツ継ぎ脚 角脚用YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
999税込1,099
1セット(4個)
当日出荷
テーブルやこたつの脚をらくらく高さ調整できるすぐれもの「脚のびたくん」。低い机のせまい机下をひろげ、寝転んだ時などの邪魔にならない。アジャスター付きで細脚も対応。底面カバー付きでフローリングや床を痛めない。
用途低いこたつやテーブルを快適に。机下ゆったり。高さ調節 アジャスター付 脚高さ 調節 継ぎ脚。シンプル 便利商品。材質PP樹脂(ポリプロピレン)質量(kg)0.16ブラウン適合サイズ9×9cm以下の角脚、直径9cm以下の丸脚 (アジャスター時:対角線4cm以下の角脚対応(約2.8×2.8cm))本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×108×109高さ調節4cm又は7cm(上下入れ替え式)
脚付き角ザル アーネスト脚付き角ザルアーネスト
999税込1,099
1個
当日出荷
四角い形状なので重ねて収納でき、コンパクトに収納可能。脚付きだから水切れがスムーズ。シンクにつかないから衛生的。
用途湯通し、油抜き、油切り、水切り、湯切りなどに。ザル/ざる/飲食店/居酒屋/揚げ物/野菜/サラダ材質ステンレス鋼
ホワイトボード 脚付両面ホーロー製 モノタロウホワイトボード 脚付両面ホーロー製モノタロウ(8件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
価格と使い勝手にこだわりぬいた、脚付ホーロー製ホワイトボーです! 日本製ホーロー鋼板を板面に使用した、耐久性に優れた脚付ホーロー製ホワイトボードです。 ワンタッチストッパー採用でくるっと楽々回転でき、素早く両面を使い分け出来ます。 表面が2層構造ホーロー(上引きホーロー・下引きホーロー)のため表面硬度が高く 消去性が低下しにくいため、塗装鋼板と比べワンランク上の使いやすさ! 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! 全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。 マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。 ※ホワイトボードマーカー・イレーザーは付属しておりません、別途ご用意ください。
用途ホワイトボードとして設置方式脚付材質(表面)ホーロー付属品粉受け1個種別両面材質板枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+粉体塗装、キャスター:PP種類脚付き・無地関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(2.2MB)繰り返し・詰め替え対応
脚絆メッシュキャハン 天牛(富士手袋工業)脚絆メッシュキャハン天牛(富士手袋工業)
899税込989
1双
当日出荷
メッシュタイプで通気性が良いです。マジックタイプで微調整が可能です。
用途ズボンの裾の巻き込み防止に。材質ビニール加工メッシュ厚さ(mm)0.8ブラック
脚絆 メッシュ ML-106 マジック式 ミドリ安全脚絆 メッシュ ML-106 マジック式ミドリ安全(14件のレビュー)
1,598税込1,758
1組
当日出荷
メッシュタイプで通気性抜群です。
用途ズボンの裾の巻き込み防止、鉄鋼業、造船業などに特性通気性厚さ(mm)0.7ブラックタイプマジック式丈(cm)16
WP型支持脚(補強支持脚タイプ) 万協WP型支持脚(補強支持脚タイプ)万協(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
沈み込みの少ない補強用支持脚です。
ブロック寸法(mm)88×88
テーブルヒーター 脚/カバー付 TEKNOSテーブルヒーター 脚/カバー付TEKNOS(4件のレビュー)
5,898税込6,488
1台
当日出荷
体の芯まで温まるカーボンヒーターを机の下に取り付けて足元を暖めます マグネットで机の下に簡単取付 両面テープで専用金具をつければ木製テーブルでも使用できます 人感センサーで電気代節約 脚をつければスタンド式のパネルヒーターになります フリース素材の専用カバー付き
用途人感センサー付・6時間タイマー 専用フリースカバー付き消費電力(W)130付属品専用カバー質量(kg)1.2(脚付き)黒(本体)、ブラウン(カバー)コード長さ(m)1.8RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅W×奥行D)(cm)45×35再生紙使用マーク適合
パレット脚 コンドーテックパレット脚コンドーテック(3件のレビュー)
698税込768
1個
当日出荷から10日以内出荷
角パイプ・丸パイプの形状に合う脚部の金物。 ご自分で製作された鋼製のパレットの脚部にピッタリ合う設計。 形状も豊富にあります。 プレス一体成型の為強度があります。
材質SPHC-P
...