78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
272 税込299
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

薄型アジャスター TG型 LAMP(スガツネ) 動画あり
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)ポリアミド 材質(ねじ部) 表面処理(ねじ部)有色クロメート
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

樹脂製のベースに調節ネジをインサートしたグライドです。
ねじ寸法TW5/16 仕様板ナット付 高さH(mm)11 取付高H(mm)11
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮自在、大引のレベル調整が簡単です。大引受けは樹脂製・合板製、2つの材質で、製品の高さは各々5タイプ。施工現場の床下の高さに合わせてお選びいただけます。簡単な操作で施工性を高め、腐朽・蟻害の恐れもありません。サビや腐れ、蟻害などの心配がない樹脂製で、最大荷重強度は建築基準法で定められた値の5.7倍以上を確保。
材質66ナイロン(ロック受/ポリアセタール)
1個ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など 材質(本体) 表面処理光沢クロメート 仕上本体:光沢クロメートカバー:ブラック 材質(カバー)エラストマー(黒色)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

本体と底部がそれぞれ回転するため、設置したまま調整できます。底部は、床面を傷つけにくいポリウレタン製です。
材質(本体)ポリアミド 材質(ねじ部) 材質(底部)ポリウレタン 耐荷重(N)588 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラスコ品番764-9975 材質アルミダイカスト 質量(g)450 タイプ安定脚(アジャスター付)
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

抜群な耐久性
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床面の段差によるテーブル脚のガタつきを、特殊な粘弾性体で自動的に解消するアジャスターです。テーブルの配置換えなどで、手間がかからず威力を発揮します。自動調節機能の調節幅は、3 mmと6 mmの2種類があります。既存のアジャスターと同じねじ径をそろえているため、SAJアジャスターへの交換は簡単です。
用途テーブル下に。 適合(テーブル質量の目安)4個使用(7~12kg)、6個使用(10~18kg) 許容荷重(kg)50 台座径(Φmm)32 材質(ねじ部)鋼(SWCH) 耐荷重(N)490 付加機能自動調整機能付き 材質(本体)ポリエチレン(PE) 仕様使用温度:-20 ℃~75 ℃
1個
特価
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
材質/仕上(ねじ部)鋼/クロームめっき(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-(底部)ポリプロピレン/ナチュラル 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(ねじ部)鋼(SWCH)
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DB-AJ アジャスター 長谷川工業 動画あり
長谷川工業アジャスター
設置場所によりガタツキがある場合でもアジャスターにより解消。安定性も向上。
適合機種DB2.0、EWA、DB2.0(S)、DBG1.0 寸法(mm)M8×Φ41 質量(g)110
1セット(4個)
14,980 税込16,478
翌日出荷

1袋(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床面の段差によるテーブル脚のガタつきを、特殊な粘弾性体で自動的に解消するアジャスターです。テーブルの配置換えなどで、手間がかからず威力を発揮します。自動調節機能の調節幅は、3 mmと6 mmの2種類があります。既存のアジャスターと同じねじ径をそろえているため、SAJアジャスターへの交換は簡単です。
仕様使用温度:-20 ℃~75 ℃ 材質(本体)鋼・ABS樹脂 材質(カバー)硬質ポリエチレン 使用環境温度(℃)-20~75 耐荷重N(kgf)490[50]
1個
669 税込736
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ローパーテーションは、カラーとサイズの組み合わせ次第で、多目的にご使用いただけます。 よくあるレイアウト例や必要パーツの選び方についてまとめましたので、ご購入の際の参考にしてください。
材質アルミニウム合金(粉体塗装) ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×37×144
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

アルミフレームとポリカーボネイトパネルを採用した軽量タイプで動きもスムーズです。 脚部はスチールベースで重心を安定させた、移動にも便利なキャスターと、高さの微調整が可能で据置に便利なアジャスターが選べます。 フレーム側面には磁石が付いており同じサイズのパーティションを直線状に連結することが出来ます。 (磁力は弱いため同じサイズのパーティションを直線状に連結すること以外の使用には向いていません。)
用途オフィス・商談スペース・待合室などの場所で簡易的に部屋を区切ったり目隠しに便利なパーティション オフィスの日除けやエアコンの風除けにも便利です。 飛沫感染予防としてパーソナルスペースの確保にも活用いただけます。 フレーム:ホワイト 材質(キャスター)ナイロン キャスター径(Φmm)40 材質(フレーム)アルミニウム合金、磁石 材質(脚ベース)スチール アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)35×12 色(パネル)乳白半透明(フロストタイプ) ベース奥行(mm)500 取扱説明書(0.9MB) 材質(パネル)ポリカーボネイト
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネットパーティション(6923-800、6923-801、6923-810、6923-811、6923-812、6923-813)の連結時に安全性の確保のため、ご使用をおすすめします。(3方向・段差連結時には、必ず使用してください。)
脚の種類アジャスター式 材質スチール/粉体塗装
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクトジョイントパーツ
パーティション100-SPT001/010/013用の連結部品です。 2つ強力マグネットでパーティションを強力連結します。 直結連結やL型連結などお部屋の状況に合わせて組み合わすことが可能です。 添付の専用脚をお使いいただくことで、スマートな連結を実現します。
材質スチール(エポキシ粉体塗装) シルバー 質量(g)約102 使用工具プラスドライバー、手袋 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1個当り:約17×17×152 組立方法組立出荷 組立時間20分 取扱説明書日本語取扱説明書あり (0.15MB) アジャスターあり 組立人数1
1セット(2個)
3,398 税込3,738
当日出荷

移動用のキャスターと固定用のアジャスターフット(C-280)が一体化
用途OA機器・計測機器 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

さまざまな組合せで空間を演出する、壁面収納庫「スタックキャビシステム」専用オプション。 ベース用安定脚(2本セット)。ベースの下にはかせる形でお使いください。 D450mmのベースに着けた場合、前方に220mmはみ出します。
用途アジャスターの付いた製品専用 ユニクロメッキ 仕様組立品 材質スチール
1台
15,980 税込17,578
15日以内出荷

ボードパーティション用アルミポール。安定性のあるアジャスター付。
脚の種類アジャスター付き
1本
10,980 税込12,078
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

さまざまな組合せで空間を演出する、壁面収納庫「スタックキャビシステム」専用オプション。 ベース用安定脚(2本セット)。ベースの下にはかせる形でお使いください。 D450mmのベースに着けた場合、前方に220mmはみ出します。
用途アジャスターの付いた製品専用 ユニクロメッキ 仕様組立品 材質スチール サービス分類組立・設置・取付
1台
15,980 税込17,578
15日以内出荷

ジョインテックスRP2 安定脚セット
軽量で衝撃に強い半透明ポリカーボネート「RP2パネル」/安定脚セット。 パネル本体には連結パーツが2個付属しています。 パネル端の上下にはめ込んで、簡単に連結できます。 連結部は360°可動するのでお好みのレイアウトで設置が可能です。 パネル本体の高さは1420・1720mmから、シーンや用途に応じてお選びいただけます。
半透明 仕様組立品 付属品連結パーツ2個、本体取付用ビス、アジャスター 材質パネル:4mm厚中空ポリカーボネート、支柱・フレーム:アルミ合金(粉体塗装・ホワイト)、脚:スチール芯ポリプロピレンカバー、コーナー:ABS樹脂 フレーム厚さ(mm)33
1セット
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単に連結可能なフリージョイントパネルで自由に空間を仕切る事ができます。特殊パイプ製なので軽量で女性でも簡単に移動する事ができます。
用途オフィスの飛沫対策や仕事に集中するスペースを簡単に作る際に。 セット内容PT-LEG(安定脚) 2個 奥行(mm)400 パネル厚(mm)22 脚の種類T型脚(固定脚)
1台
51,980 税込57,178
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽量で衝撃に強い半透明ポリカーボネート「RP2パネル」/安定脚セット。 パネル本体には連結パーツが2個付属しています。 パネル端の上下にはめ込んで、簡単に連結できます。 連結部は360°可動するのでお好みのレイアウトで設置が可能です。 パネル本体の高さは1420・1720mmから、シーンや用途に応じてお選びいただけます。
半透明 仕様組立品 付属品連結パーツ2個、本体取付用ビス、アジャスター 材質パネル:4mm厚中空ポリカーボネート、支柱・フレーム:アルミ合金(粉体塗装・ホワイト)、脚:スチール芯ポリプロピレンカバー、コーナー:ABS樹脂 フレーム厚さ(mm)33 サービス分類組立・設置・取付
1セット
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
用途コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など 材質/仕上(本体・底部)ABS樹脂/ダークグレー (ねじ部)鋼/三価クロメート処理 材質(本体)ABS樹脂 材質(ねじ部) 仕上三価クロメート処理(ねじ部) ダークグレー(本体・底部) 材質(底部)ABS樹脂
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アジャスターフット付きのキャスターです。 固定用にアジャスターフットの併用を必要とする箇所には最適です。 一体化しているのでコンパクトで、取り付けも省スペース、取付工数も少なく済みます。
用途精密機器・自動販売機・計測機器・理化学機器・OA機器・医療機器 材質SPCC、NBR、EPDM 部品名称本体、プレート、車輪、フット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂カバー付きの一般的なアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。 材質 耐荷重N(kgf)4903.3(500) 表面処理ユニクロメッキ 材質(カバー)TPU
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アルミフレームだからできる軽くて頑丈な大型パーテーション
用途【脚部は選べる3パターン】脚部はスタンダードなキャスター無タイプ、移動が簡単なキャスター付きタイプ、足元すっきりな3点仕様アジャスタータイプの3種類からお選び頂けます。 材質面板:片面マーカーボード(ホワイト)3mm厚 幅(mm)936 質量(kg)8.8 高さ(mm)1925 奥行(mm)420 キャスターゴム輪キャスター 材質(フレーム)22mm×25mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上げ 材質(ベース)30mm×30mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上げ Φ19ステンパイプ 脚の種類キャスター
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

置く場所や用途に合わせて幅が伸縮可能な移動式パーティション。 アジャスター部分の調整で伸縮することができ、ストッパー付きのキャスターで安定感も抜群です。 キャスター:直径4cm(ストッパー付き・無し×各2個)。
材質スクリーン:ポリエステル、フレーム:スチール/粉体塗装 高さ(cm)185 奥行き(cm)40 脚の種類キャスター付
1台
6,298 税込6,928
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ご家庭の家具や収納棚及び業務用テーブル脚の交換、店舗ディスプレイの作成に最適です 家具・テーブル等の作成・交換用脚 ねじ4本で簡単に取り付けることができます(※取付ネジは付属しておりません) 脚の先端はキャスター・アジャスター取付け可能です(M10)
取付寸法(mm)60×60 ねじ穴(Φmm)5.2
1個
特価
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ジョインテックス衝立 SPX(組立サービス付)
スパックス間仕切りシステム「SPXシリーズ」全面ポリエステル化粧板タイプ。 上下にジョイントをはめ込むワンタッチ連結で簡単セッティング。 45°ピッチで角度設定が可能です。 1枚または2枚以上直線で連結する場合は、必ず安定脚をご使用ください。 こちらの商品は組み合わせレイアウトにより別途安定脚や連結パーツが必要でございます。関連部材の御社登録情報は次の通りでございます。安定脚(注文コード51969375)、キャスター付き安定脚(51969384)、エンド用アジャスター(51969418)、2方向連結樹脂上下セット(51969427)、3方向連結樹脂上下セット(51969436)、4方向連結樹脂上下セット(51969445)
仕様マグネット・プッシュピン不可、組立品 パネル厚(mm)30 サービス分類組立・設置・取付
1枚
31,980 税込35,178
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

奥行き調整可能:4本の垂直レールと56.0cm~101.7cmまでの奥行き調整幅を備えた4ポスト18Uオープンフレームサーバーラック。EIA、ECA-310-E準拠、各種サーバー、スイッチ、データ、AVなどのIT機器に対応。簡単組み立て:組み立て説明書付属、オンライン解説動画あり。輸送中の破損を防ぐコンパクトなフラットパックで出荷され、セットアップが簡単。高さわずか90cmで、ユーティリティ、サーバークローゼットやスペースの限られたホームオフィスに最適。冷延鋼板製:耐久性と通気性に優れた4ポスト19インチ小型オープンフレームラック。取り付け高さ18U、積載荷重544kg(静止時)。3つの設置オプション:キャスター、アジャスター脚、ラックを床に固定するベースプレート。取付金具付属:機器のマウントに必要なケージナットとねじが製品に付属。単位(U)が識別しやすく、奥行き調整マーキングが付いたキャスター付きデータラック。ケーブル管理に便利な配線フック、組み立てに必要な工具が付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ラックレベルでのセキュリティが不要なラックマウント装置で使用。ラックマウントサーバー、KVMスイッチ、ネットワーク装置などに頑丈なストレージを提供。ラジオ/テレビ放送スタジオでAV機器をラックに設置
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷

アルミフレームだからできる軽くて頑丈な大型パーテーション
用途【脚部は選べる3パターン】脚部はスタンダードなキャスター無タイプ、移動が簡単なキャスター付きタイプ、足元すっきりな3点仕様アジャスタータイプの3種類からお選び頂けます。 材質面板:片面マーカーボード(ホワイト)3mm厚 幅(mm)936 質量(kg)7.8 高さ(mm)1925 奥行(mm)420 キャスターゴム輪キャスター 材質(フレーム)22mm×25mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上げ 材質(ベース)30mm×30mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上げ Φ19ステンパイプ 脚の種類キャスター
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷

アルミフレームだからできる軽くて頑丈な大型パーテーション
用途【脚部は選べる3パターン】脚部はスタンダードなキャスター無タイプ、移動が簡単なキャスター付きタイプ、足元すっきりな3点仕様アジャスタータイプの3種類からお選び頂けます。 材質面板:片面マーカーボード(ホワイト)3mm厚 幅(mm)636 質量(kg)6.8 ホワイト 高さ(mm)1925 奥行(mm)420 キャスターゴム輪キャスター 材質(フレーム)22mm×25mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上げ 材質(ベース)30mm×30mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上げ Φ19ステンパイプ 脚の種類キャスター
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷

奥行き調整可能:4本の垂直レールと56.0cm~101.7cmまでの奥行き調整幅を備えた4ポスト15Uオープンフレームサーバーラック。EIA、ECA-310-E準拠、各種サーバー、スイッチ、データ、AVなどのIT機器に対応。簡単組み立て:組み立て説明書付属、オンライン解説動画あり。輸送中の破損を防ぐコンパクトなフラットパックで出荷され、セットアップが簡単。高さわずか77cmで、ユーティリティ、サーバークローゼットやスペースの限られたホームオフィスに最適。冷延鋼板製:耐久性と通気性に優れた4ポスト19インチ小型オープンフレームラック。取り付け高さ15U、積載荷重544kg(静止時)。3つの設置オプション:キャスター、アジャスター脚、ラックを床に固定するベースプレート。取付金具付属:機器のマウントに必要なケージナットとねじが製品に付属。単位(U)が識別しやすく、奥行き調整マーキングが付いたキャスター付きデータラック。ケーブル管理に便利な配線フック、組み立てに必要な工具が付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ラックレベルでのセキュリティが不要なラックマウント装置で使用。ラックマウントサーバー、KVMスイッチ、ネットワーク装置などに頑丈なストレージを提供。ラジオ/テレビ放送スタジオでAV機器をラックに設置
1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷

アルミフレームだからできる軽くて頑丈な大型パーテーション
用途【脚部は選べる3パターン】脚部はスタンダードなキャスター無タイプ、移動が簡単なキャスター付きタイプ、足元すっきりな3点仕様アジャスタータイプの3種類からお選び頂けます。 材質面板:片面マーカーボード(ホワイト)3mm厚 幅(mm)636 質量(kg)6.2 高さ(mm)1925 奥行(mm)420 キャスターゴム輪キャスター 材質(フレーム)22mm×25mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上げ 材質(ベース)30mm×30mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上げ Φ19ステンパイプ 脚の種類キャスター
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

折りたためるヴィンテージアイアンラック!。お部屋に馴染むシンプルなデザインが特長です。幅60cm・奥行31cmのコンパクトなサイズ感なので、一人暮らしの方にもおすすめです。脚にはがたつき防止のアジャスター付きです。折りたたみ式なので、引っ越し時や店舗什器としても活躍します。棚にはプラスチックの固定パーツ付きなのでぐらつくことはありません。背面には落下防止用のバーが付いているので、本などを置いても後ろから落ちる心配はありません。
用途会社・事務所のちょっとした飾り棚、ラック、収納として。店舗用の什器として。 材質MDF、PVCシート、アイアン 質量(kg)18.6 ウォールナット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×31×157
1台
22,980 税込25,278
7日以内出荷

折りたためるヴィンテージアイアンラック!。お部屋に馴染むシンプルなデザインが特長です。幅60cm・奥行31cmのコンパクトなサイズ感なので、一人暮らしの方にもおすすめです。脚にはがたつき防止のアジャスター付きです。折りたたみ式なので、引っ越し時や店舗什器としても活躍します。棚にはプラスチックの固定パーツ付きなのでぐらつくことはありません。背面には落下防止用のバーが付いているので、本などを置いても後ろから落ちる心配はありません。
用途会社・事務所のちょっとした飾り棚、ラック、収納として。店舗用の什器として。 材質MDF、PVCシート、アイアン 質量(kg)11.9 ウォールナット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×31×93
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷

折りたためるヴィンテージアイアンラック!。お部屋に馴染むシンプルなデザインが特長です。幅60cm・奥行31cmのコンパクトなサイズ感なので、一人暮らしの方にもおすすめです。脚にはがたつき防止のアジャスター付きです。折りたたみ式なので、引っ越し時や店舗什器としても活躍します。棚にはプラスチックの固定パーツ付きなのでぐらつくことはありません。背面には落下防止用のバーが付いているので、本などを置いても後ろから落ちる心配はありません。
用途会社・事務所のちょっとした飾り棚、ラック、収納として。店舗用の什器として。 材質MDF、PVCシート、アイアン 質量(kg)16 ウォールナット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×31×125
1台
16,980 税込18,678
7日以内出荷