23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスワッシャ入りです。
材質スチレンブタジエンゴム(SBR)+ステンレス鋼 黒色 硬度65°±5° 種類ゴム足 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器の脚部 材質EPDM 種類ゴム足 特性難燃性 硬度70°±5° 使用周囲温度(℃)70以下 ブラック
1個
24 税込26
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワッシャー入りです。(K-95-P100のみワッシャーが入っていません。)。硬度:65
ブラック 種類ゴム足 硬度65° 材質(ワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)
1セット(100個)ほか
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

材質:EPDM。硬度:65°±5°。非移行性製作可
材質EPDM 種類ゴム足 硬度65°±5°
1袋(10個)
59 税込65
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。
用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等 材質EPDM 黒色 種類ゴム足 硬度約60° 材質(ワッシャー)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
40 税込44
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り 材質EPDM 種類ゴム足 硬度70°±5° 使用温度(℃)(周囲)70以下 使用周囲温度(℃)70以下 材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430) 特性難燃性
1個
20 税込22
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

ワッシャー入りです。硬度:65
材質スチレンブタジエンゴム(SBR) (本体)ブラック、(ワッシャー)素地 種類ゴム足 硬度65° 材質(ワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)
1セット(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等 黒色 種類ゴム足 硬度65°±5°
1個
特価
21 税込23
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ゴム底脚
建具、家具、小型機器などにねじで取り付け、戸当たりや脚として使用します。 ワッシャーが埋め込まれているため、ねじが突き抜けにくくなっています。
用途戸当たり、脚 材質EPDMゴム 種類ゴム底脚
1セット(4個)ほか
149 税込164
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質:EPDM。硬度:65°±5°
材質EPDM 種類ゴム足 硬度65°±5°
1袋(100個)
599 税込659
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

サイズのバリエーションが豊富です。耐候性に優れています。 ULタイプは難燃性・非移行性・RoHS適合
材質EPDM 種類ゴム足 硬度65°±5° 特性難燃性、耐候性、非移行性、RoHS適合
1袋(100個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

材質:EPDM。硬度:65°±5°
材質EPDM 種類ゴム足 硬度65°±5°
1袋(100個)
759 税込835
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下防振ゴム脚 KN型
エコ商品
ROHS対応品です。同一形状の丸型防振ゴムと比較してバネ定数が小さい。 ので、より良い防振、防音効果が得られます。床との接着面は、独特のパターンを持ち着地安定性の良い構造になっています。アンカーボルトは必要なく置いたままで使用できるので、レイアウトの変更が容易に行えます。
用途精密機器、計測機器、試作機 付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個 材質クロロプレンゴム(CR) 種類ゴム足 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワッシャー入りはトルクドライバーでのネジ止めが可能です。 サイズ、耐荷重のバリエーションが豊富です。耐候性に優れています。 ULタイプは難燃性・非移行性・RoHS適合
用途製品のゴム脚として戸当たりや緩衝材としてご使用いただけます。 材質EPDM 種類ゴム足 硬度65°±5° 特性難燃性、耐候性、非移行性、RoHS適合
1袋(100個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。
用途各種機器の脚部 材質エラストマースチレン ブラック 質量(g)1 種類ゴム足 寸法L(mm)5 寸法H(mm)6 適合板厚(mm)1~2 寸法D1(Φmm)15 寸法D2(Φmm)14 寸法d(Φmm)4.1 材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2) 材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB) 耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個 タキゲンコード21179 材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
1個
13 税込14
当日出荷

UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。
用途各種機器の脚部 材質エラストマースチレン ブラック 質量(g)1.1 種類ゴム足 寸法L(mm)5 寸法H(mm)9 適合板厚(mm)1~2 寸法D1(Φmm)15 寸法D2(Φmm)14 寸法d(Φmm)4.1 材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2) 材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB) 耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個 タキゲンコード21182 材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
1個
14 税込15
当日出荷

UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。
用途各種機器の脚部 材質エラストマースチレン ブラック 質量(g)1.9 種類ゴム足 寸法L(mm)6 寸法H(mm)8 適合板厚(mm)1.5~2.5 寸法D1(Φmm)- 寸法D2(Φmm)- 寸法d(Φmm)4.1 材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2) 材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB) 耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個 タキゲンコード21181 材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
1個
18 税込20
欠品中

UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。
用途各種機器の脚部 材質エラストマースチレン ブラック 質量(g)1.2 種類ゴム足 寸法L(mm)4.7 寸法H(mm)4.2 適合板厚(mm)0.8~1.8 寸法D1(Φmm)- 寸法D2(Φmm)- 寸法d(Φmm)4.1 材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2) 材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB) 耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個 タキゲンコード21178 材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
1個
15 税込17
4日以内出荷

UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。
用途各種機器の脚部 材質エラストマースチレン ブラック 質量(g)0.7 種類ゴム足 寸法L(mm)4.1 寸法H(mm)5.5 適合板厚(mm)0.8~1.8 寸法D1(Φmm)14.2 寸法D2(Φmm)13.5 寸法d(Φmm)3.1 材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2) 材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB) 耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個 タキゲンコード21176 材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
1個
18 税込20
4日以内出荷

UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。
用途各種機器の脚部 材質エラストマースチレン ブラック 質量(g)1.5 種類ゴム足 寸法L(mm)4 寸法H(mm)6 適合板厚(mm)0.8~1.8 寸法D1(Φmm)- 寸法D2(Φmm)- 寸法d(Φmm)4.1 材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2) 材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB) 耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個 タキゲンコード21180 材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
1個
18 税込20
当日出荷

UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。
用途各種機器の脚部 材質エラストマースチレン ブラック 質量(g)0.3 種類ゴム足 寸法L(mm)4 寸法H(mm)4 適合板厚(mm)0.6~1 寸法D1(Φmm)10.8 寸法D2(Φmm)10 寸法d(Φmm)3.6 材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2) 材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB) 耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個 タキゲンコード21183 材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
1個
15 税込17
当日出荷

材質:EPDM。耐候性に優れています。
用途戸当たり、パネルの穴ふさぎ、簡易的な脚としてご使用いただけます。差し込みやすく、抜けにくい構造になっています。 種類ゴム足 材質天然ゴム
1袋(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

WAKI(和気産業)差込バンパー
板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、穴塞ぎや脚として使用します。 差し込みやすく抜けにくい構造になっています。
用途板の穴塞ぎ 材質EPDMゴム 種類差込バンパー
1セット(10個)
499 税込549
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)