28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャッチ機構付きの上蓋用ステーです。
材質鋼(SPCC) 材質(ベース) 質量(g)33 仕上クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応 引張荷重(N[kgf])298[30.4] 開き方上蓋 伸長(mm)104 ステー種類その他ステー
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LLS-PF1 LLS・LLW用交換パーツ(踏ざん) ピカコーポレイション 動画あり
ピカコーポレイションLLS・LLW用交換パーツ(踏ざん)
ユニット交換式はしごLLS・LLW型用の交換パーツ(踏みざん)です。 ※サイズによって踏みざんの本数が違います。よく確認の上ご購入ください。 【参考】踏ざん本数 LLW-65:21本、LLW-79:25本、LLW-99:31本、 LLS-(D)21:6本、LLS-(D)31:9本、LLS-(D)41:12本、 LLS-(D)51:15本、LLS-(D)61:18本
用途梯子踏みざん(ステップ部分)の交換に。 適合LLS-31、LLS-41、LLS-51、LLS-61
1台
3,698 税込4,068
20日以内出荷


DENSAN(デンサン/ジェフコム)ポケベルト(3ポケット)
よく使う ネジ・釘等パーツの収納・携帯に 大容量でたっぷり入る(3ポケット) 樹脂板入りで型くずれしにくく、しっかりしている 片手でスムーズにファスナーを開閉できる ミニバックル付で、脚立やはしごに簡単に取付できる
質量(g)340 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)470×90×100
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

取付が簡単な構造です。
用途機器の筐体。 家具等。 立て看板等。 材質/仕上冷間圧延鋼板(SPCC)/ニッケルメッキ 厚さ(mm)2 穴数4(平座) 穴径(mm)3.2(平座)
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ステンレス鋼製ミニフラップステー LAMP(スガツネ工業) 動画あり
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。小型で薄いため、わずかなスペースに取り付けできます。
用途通信機器、各種表示盤などの小型扉
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ピカコーポレイション脚立部品 滑り止めキャップ
脚立の交換用滑り止めキャップです。 取り付けに必要なボルトナットなどを付属しております。 ※脚立1台分交換する場合、2セット購入が必要です。 ※適合機種をよく確認の上ご購入ください。
用途劣化した滑り止めキャップの交換に。
1セット(2個)ほか
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

キャッチ機構付きの上蓋用ステーです。
材質鋼(SPCC) 材質(ベース) 質量(g)122 仕上クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応 引張荷重(N[kgf])410[41.8] 開き方上蓋 伸長(mm)217 ステー種類その他ステー
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


安全の基本機能を集約した脚立です 支柱端具の強化を実現(中敷プレート追加) 両面ワイドの55mm幅広踏ざんを採用
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ 踏ざん間隔(mm)295 踏ざん踏面幅(mm)55 規格製品安全協会(SGマーク)認定品
1台ほか
9,598 税込10,558
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

脚立の天板に取り付けて工具などが置ける便利グッズ!!
用途脚立の上部での作業に!! 寸法(mm)385×366×12.5 質量(g)700 耐荷重(kg)10
1台
3,398 税込3,738
3日以内出荷

1袋(2個)
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

囲いが付いた作業台のような脚立。安全で快適な高所作業を実現!。囲いが付いた安全設計。内開きの扉は空いた状態でロック可能!。電動工具などを収納するスロット、パーツを留められるマグネット、蓋つきの収納など充実のトレー。最下段の「グラウンド・キュー」は、音と感触で降下時の踏み外しを防ぎます。アメリカ発 Little Giant(リトルジャイアント)は高品質でユニークな脚立ブランドです。 プロの職人のタフな作業から、一般家庭でのDIY作業までどんな環境でも、どんな作業も『安全に、スピーディーに、快適に』こなせるよう豊富なラインナップでサポートします。 他にない革新的な脚立、ぜひ一度お試し下さい!
材質FRP 幅(mm)踏みざん:80 最大使用荷重(kg)170 天板寸法(cm)49×45
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

脚立の脚部を交換することで、自在脚仕様に変更できます。 丸型は端具にテンションがかかり、角度が固定できるタイプです。 取り付けに必要なボルトナットなどを付属しております。 ※脚立1台分交換する場合、2セット購入が必要です。 ※ロングスライドタイプ、階段用には取付けられません(自在脚・角型タイプ SCMJ-PS2 は加工すれば取り付け可能)
用途屋根板金工事など接地面に角度がある場合に最適です。
1セットほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


交換が簡単なアウプリベット採用です。
用途安全対策、交換用として。 材質脱塩ビ・エラストマー 仕様左右各1個
1セット(2個)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

砥石系で、砥石とは砥粒を結合材で固めたもので、主に研削加工に使用します。WA(A)砥石→C砥石→GC砥石の順(メーカー製商品)に硬度は硬くなり、砥粒も鋭くなります。反対にWA(A)砥石は靭性(しなやかさ)に富み、なめらかな研削が可能です。WA(A)砥石は刃物等の鋼の研磨に適しています。
用途金属、アルミ、真鍮などの研削、研磨 シャフト径(Φmm)2.35 適合機種No.28511、28515、28525、28400、28472、28473 材質WA砥石150番 サイズ(Φ×mm)棒3×12 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
799 税込879
当日出荷

ピカコーポレイションDWS用手すり 高さ900mmタイプ
豊富なラインナップで現場ニーズに応えるDWS型作業台用手すりです。 手すり高さ1100mmタイプもございます。
1セット
29,980 税込32,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手の届かない箇所へのマーキングに脚立・立ち馬要らずで便利です
用途手の届かない箇所へのマーキング用に 付属品チョーク、チョークカバー トラスコ品番667-5396 セット内容チョーク棒、チョークカバー、チョーク1本 材質本体:合金・チョーク固定部:ABS樹脂・繋ぎめ黒パーツ:PP・グリップ:ゴム・先端ネジ部:合金 長さ(mm)315 グレー 直径(mm)25
1個
6,098 税込6,708
当日出荷

・ロッキープラスのオプションパーツ ガードバー、ROCKY(ロッキー)RW-54です。・インナーキャリア(RW-10V)の枠外の長尺物(脚立等)を急ブレーキによるズレからガードします。・インナーキャリアの前後方向に取付可能です。・リングフック付き(2ヶ)です。
材質ガードパイプ:スチール塗装(黒) 材質(レール)アルミ材(アルマイト+クリアー処理)
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

自由な組み合わせで車内を整理整頓できます。 。多彩なパーツを組み合わせて、用途に合わせた自由なレイアウトが可能です。工具・部材・ツールボックス・脚立など様々な区分収納・取り出しに力を発揮します。「引き出し+棚」で、ハンドツールや普段よく使うものの整理に便利です。
用途車両荷室用収納 付属品仕切板(コの字型) 1個、平座金組み込み六角ボルト(M8×20) 6本、ねじ(左右連結用 M6×20) 4本、六角ナット(左右連結用 M6) 4個 トラスコ品番194-7797 材質本体:SPCC、天板:MDF ブラック 高さ(mm)外形:720 奥行(mm)外形:1298 間口(mm)外形:210 有効内寸法・間口(mm)560 有効内寸法・奥行(mm)165 有効内寸法・高さ(mm)240
1個
97,980 税込107,778
8日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)バンキャビネット(3列引き出し)
自由な組み合わせで 車内を整理整頓 バンキャビネットシリーズ。 荷室後部に設置して工具や部材を整理収納できる3列引き出しタイプ。 車載用機材収納システム。 工具・部材・ツールボックス・脚立など様々な区分収納・取り出しに力を発揮。 多彩なパーツを組み合わせて、用途に合わせた自由なレイアウトが可能。 天板は釘の打てる木製。
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・ロッキープラスのアシストローラー、AR-03です。・SA-B20専用のオプションパーツです。・アシストローラー(AR-03)とハシゴ(AK-41)の同時取付けはできません。・アシストローラーをキャリア後方に装着する事により後方からの長尺ハシゴや脚立の荷上げ作業をバックドアに干渉することなくアシストします。ローラー幅は1400mmです。・ローラー部の回転作用によりキャリア荷台中央付近まで簡単に長尺ハシゴや脚立を誘導します。・バックドアの開閉に連動してローラー部も上部に可動する為、リアアンダーミラーに負担をかけることはありません。(※ローラー部上、未積載時に限ります。)
ローラー幅(mm)1400 適合品番SA-B20 適合車種NV350キャラバン:(年式)H24/6~ (型式)E26系 (ルーフ形状)標準ルーフ (ボディ長)ロングボディ、コモ:(年式)H24/7~ (型式)E26系 (ルーフ形状)標準ルーフ (ボディ長)ロングボディ
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)BMフィッシングチェア II
脚立のように折りたためて、驚くほどコンパクト。車への積み込みや持ち運びもスムーズな、アウトドア・フィッシングにぴったりの高機能チェアです。【海でも安心。丈夫で長持ち。】。フレームには防腐性・耐久性に優れたアルミを、パーツには耐候性の高い樹脂を使用。マリンレジャーや潮風の強い場所でも、長く安心して使えます。【シーンに合わせて高さを自由調整。】。座面の高さは40~58cmまで、9段階で細かく調整可能。地形や好みに応じて、自分にぴったりの高さに設定できます。【脚立に見えて、実はすごい。】。見た目はコンパクトな脚立ですが、4本の脚はそれぞれ独立して調整可能。凸凹地や高低差のある段差でも、しっかり安定。【滑りやすい場所でも安心設計。】。脚部には滑り止めゴムを装着。濡れた船上や岩場でもズレにくく、安全に使用できます。【さらに!カスタム性も◎】。座面にはソケット加工済み。別売のシートマウント付きキャスティングシートを取り付ければ、。自分仕様の本格フィッシングチェアにグレードアップ可能です。【+クッションで快適&収納力UP!】。専用クッションを取り付ければ、座り心地がアップ。両サイドのポケットは仕掛けやツールの収納に便利です。
質量(kg)2.3 タイプチェアーのみ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【チェアー】41~44×37~52×40~58 高さ(cm)40~58(9段階) 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×16×42.5
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)BMフィッシングチェアー&クッションセット II
脚立のように折りたためて、驚くほどコンパクト。車への積み込みや持ち運びもスムーズな、アウトドア・フィッシングにぴったりの高機能チェアです。【海でも安心。丈夫で長持ち。】。フレームには防腐性・耐久性に優れたアルミを、パーツには耐候性の高い樹脂を使用。マリンレジャーや潮風の強い場所でも、長く安心して使えます。【シーンに合わせて高さを自由調整。】。座面の高さは40~58cmまで、9段階で細かく調整可能。地形や好みに応じて、自分にぴったりの高さに設定できます。【脚立に見えて、実はすごい。】。見た目はコンパクトな脚立ですが、4本の脚はそれぞれ独立して調整可能。凸凹地や高低差のある段差でも、しっかり安定。【滑りやすい場所でも安心設計。】。脚部には滑り止めゴムを装着。濡れた船上や岩場でもズレにくく、安全に使用できます。【+クッションで快適&収納力UP!】。専用クッションを取り付ければ、座り心地がアップ。両サイドのポケットは仕掛けやツールの収納に便利です。【さらに!カスタム性も◎】。座面にはソケット加工済み。別売のシートマウント付きキャスティングシートを取り付ければ、。自分仕様の本格フィッシングチェアにグレードアップ可能です。
質量(kg)2.3 / 【クッション】0.6 寸法(cm)【クッション接地面積】18×36 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【チェアー】41~44×37~52×40~58 高さ(cm)40~58(9段階) 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×16×42.5 取付可能板厚(mm)【クッション】50
1セット
20,980 税込23,078
8日以内出荷

PROXXON(プロクソン)軸付き砥石 2本セット
用途鉄、アルミ、真鍮などの研削、研磨 シャフト径(Φmm)2.35 材質WA砥石80番
1セット(2本)
969 税込1,066
当日出荷