28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピカコーポレイション三脚脚立部品 調整ピンユニット
三脚脚立用の交換用調整ピンユニットです。 ※取り付けに必要なボルトナット等が付属しています。
用途部品交換用に。
1台
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




ゲートストッパー(AP902B)専用です。伸縮調整ピンを紛失された場合の補給部品です。
危険物の類別非危険物
1セット
1,498 税込1,648
3日以内出荷

アーチ形状のスプリングをスライドさせ、施解錠します。スプリングが効いており振動に対して外れにくい構造です。 可動部の簡易的な固定に最適です。 繰返し使用できます。
用途特装車 材質ステンレス 質量(g)31 タキゲンコード24711
1個
766 税込843
当日出荷

小型・大型農機のリンク部分・トラクターアタッチメントに! 防風防雪柵・防獣柵の部分抜け止めや各種建設器などにも使用できます。
材質 仕上三価ユニクロメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


硬度HRC(ボール)55~ 材質/処理(ピン)S45C/無電解ニッケル、(ボール)SUS440C、(ヘッド)SUM23/無電解ニッケル、(リング)SWRH/ニッケル
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

支柱の3本全てが調節できるので、あらゆる不整地で安全に使用できます。
最大使用荷重(kg)100 材質(本体)アルミ 材質本体:アルミ製 ロックレバーピン:SUS 天板寸法・幅(mm)356 天板寸法・奥行(mm)190
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。 ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
材質(シャンク)SUS630 材質(ボール)SUS440C 表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
1個
2,290 税込2,519
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1台
27,980 税込30,778
当日出荷

小型・大型農機のリンク部分・トラクターアタッチメントに! 防風防雪柵・防獣柵の部分抜け止めや各種建設器などにも使用できます。
材質 仕上三価ユニクロメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)脚立トップカバー ピンク迷彩
脚立の天板踏ざん方向に面ファスナーで固定できる周辺への傷つけ防止カバーです。 取付けたまま脚立の開閉ができます。
取付寸法(mm)長さ:300以下、幅:60以下(片側)
1パック(2個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷


MAKTRH-TC1 脚立不要先行配線工具 ネグロス電工 動画あり
伸縮棒と併用することで、結束用工具(MAKTRH-CB1)で結束された専用結束バンド(NHS210B)の余長部分を床上から切断することが可能です。 タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。 別売のMAKTRH-CB1に取り付けることができます。
適合棒:MAKTR3、結束バンド:NHS210B 材質ABS樹脂
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

MAKTRH-CB1 脚立不要先行配線工具 ネグロス電工 動画あり
伸縮棒、専用結束バンド(NHS210B)と併用することで、床上からSK910-□や□WCR-W3に配線されたケーブルを結束することが可能です。 タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。 別売のMAKTRH-TC1を取り付けることができます。
適合棒:MAKTR3、結束バンド:NHS210B 材質ABS樹脂
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

伸縮棒、全ねじボルト回し工具(MAKMTAB-W3)と併用することで、床上から全ねじボルトの施工が可能です。 タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。 フック部を可動させることで、長尺ボルトを施工する際の振れ止めガイドとなります。 施工後にケーブル支持具の向き調整が可能です。
適合(棒)MAKTR3、(全ネジボルト回し工具)MAKTAB-W3、(全ネジボルト)W3/8 材質ABS樹脂 質量(g)200 種類ヘッド
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

伸縮棒と併用する事で、床上からケーブル支持金具の取り付け・ケーブル配線する事が可能です。 タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。
適合SK910-□、SKL920-□、S-SK910-25、S-SKL910-25 材質ABS樹脂 質量(g)210
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

伸縮棒と併用する事で、床上からケーブル支持金具の取り付け・ケーブル配線する事が可能です。 タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。
適合□WCR、W3、10WCFR-W3、8WCSPR-W3、S-□WCR-W3、S-10WCFR-W3 材質ABS樹脂 質量(g)220 種類ヘッド解除ロープ
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

新しくロープフックが付きました。三脚の上段(全高180cm以下の三脚は天板を含め上から2段目210cm以上は上から2段目、3段目)で作業する場合や、天板をまたいで補助ステップに乗る時はこのロープフックを利用し、脚立を頑丈な立木などと丈夫なロープで固定して下さい。 最も酷使される上から2段目と3段目のステップ部には太い25.4ミリのパイプを採用。また、平らなステップ面は長時間作業でも疲れません。 荷重負担の大きい後部支柱の上部をダブルパイプ構造でガッチリとガード。(6尺以上) 各段の桁材(一部を除く)には、中リブ付きのヒシ形パイプを使用しているので、タワミに強く丈夫です。 さらに6尺以上のモデルの下から1段目と2段目の桁材には、中リブ付きの大型で肉厚のヒシ形パイプを採用していますから、強度はバツグンです。(6尺は下から1段目のみ) 支柱と一体式のロックレバーピンはワンタッチで後支柱が伸縮し傾斜に対応します。また、ピンの紛失がありません。
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(ねじ部)ステンレスSUS303 材質(レバー部)ステンレスSUS303 材質(センターピン)ステンレスSUS303 材質(バネ)ステンレスSUS304 材質(ラバー)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途鉄製ヒンジピンの防錆対策・機構部品の回転軸・その他一般用 材質SUSXM7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
91 税込100
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ロックピン - リングタイプ
リング付ロックピン。 スピーディなワークの位置決め・固定ができます。 取付後にリングを倒せば、上部スペースを確保できます。 PBPLS-NIはオールステンレス製、耐蝕性・耐熱性に優れています。
1個
特価
719 税込791
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

脚立用転倒防止装置セーフティーライダーの専用バッグです。 セーフティーライダーの持ち運びに困っておられる方におすすめの商品になります。 内側にはワンタッチ取付ピンを収納できる袋が付いていますので、なくしやすいピンの保管にも便利です。
1枚
1,098 税込1,208
4日以内出荷

未来工業OKチェッカー
引掛シーリング・埋込ローゼット・コンセント・ランプソケット等の検電が簡単にできます。 ブザーとランプにより的確な検電作業が同時にできます。 (ブザーで通電チェック、ランプで電圧、極性、アースチェック、漏電ブレーカチェック) アースチェック、漏電ブレーカチェックができるテスターピン付です。 全長が860mmありますから、天井等の検電作業にも脚立等を使用することなく、検電作業ができます。 本体のヘッド部分が前後に角度調整できますから、壁付コンセント等にも使い易い角度で検電作業ができます。 200Vの誤配線確認にも大変役立ちます。 配線ダクト用の引掛シーリングを取り付ければ配線ダクトの検電にも使用できます。 携帯袋付。
用途引掛シーリング、コンセント、ランプソケット、アースチェックに 付属品コンセントアダプタ×1、ソケットアダプタ×1、テスターピン×1 全長(mm)860
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

天板に乗って作業可能な上わく付き三脚。 広い天板により、安全な作業ができます。 天板の上に設けられた手摺は人の腰の高さまであるので安心感抜群。 かさばり・出っぱりを解消!後支柱がスッキリ収納。 調整金具による伸縮調整がワンタッチで可能(後支柱)。
材質アルミ 加工溶接 最大使用荷重(kg)100
1台
53,980 税込59,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)