ワンアクションで素早く確実な取り付けが可能。自由なカスタマイズで最適な収納と整理が可能。滑り防止ラバーフック。変形を防ぐ高耐久性フック。脚立、延長コードなどの収納に最適。全てのPACKOUT マウンティングプレートに装着可能。耐荷重:11.34 kg
長さ(mm)241.3
幅(mm)95.25
質量(kg)0.69
高さ(mm)203.2
可搬質量(kg)11.34
1個
¥3,288
税込¥3,617
6日以内出荷
耐荷重(kg)約15
材質スチール
仕上塗装、PVC巻
ワイルドレールフック専用パーツ。レールに引掛けるだけで簡単に設置できます(レールは別売)。
大型工具や、電動工具などの保管に最適です。
耐荷重(kg)10
材質鉄
長さ(mm)265
幅(mm)90
色ブラック
奥行(mm)230
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
ワイルドレールフック専用パーツ。レールに引掛けるだけで簡単に設置できます(レールは別売)。
大型工具や、電動工具などの保管に最適です。
耐荷重(kg)10
材質鉄
長さ(mm)220
幅(mm)70
色ブラック
奥行(mm)180
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
屋外・倉庫・ガレージで大きな物を掛けるフック。
壁面に固定、タイヤやホイールの保管などに最適。
耐荷重(kg)15
材質鉄、亜鉛メッキ
幅(mm)19
色シルバー
高さ(mm)239
奥行(mm)324
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
はしごに取り付ける自在フックです。
内側取付時、フックを回転させて収めることができます。
左右各1個/セット
※はしごに取付け穴をあける必要があります(LP-F1A・F-UJ)
※取付け位置によっては、はしごを最後まで縮めることができない場合があります
用途電気工事・電線工事・工場内の安全対策に。
大きなものもつれる、大型のフックフック部分はラバーで覆われているため、掛けたものを傷つけにくい。
工具やヘルメットなど仕事道具を掛けるようとして、板や釣り道具など趣味のものを掛けるようとして。
使用ビスにより耐荷重が異なります。
材質鉄+PVC
取付ビス数M10:2本またはM4:3本(推奨)
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)43.8×55
電線ケーブルにひっかけられる
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途電工用オプション
材質鋼
取付用の穴は加工済です。
用途窓の敷居用
有効幅(mm)80~225
1セット(2個)
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
トラスコ品番452-6562
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
1セット(2個)
¥4,698
税込¥5,168
翌日出荷
ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。
安全荷重(kg)5
材質ステンレス
仕上ソフトミラー
タジマセフシステム対応品。セフツールボックス用アクセサリー。工具収納用。工具や電動工具、脚立、ビニール袋など幅広く使える折りたたみ式
用途セフツールボックスシリーズ用アクセサリー
仕様保管時外寸本体サイズ(mm):H92×W200×D13
付属品ネジ2種×2本・ナット2個・ネームシール2枚
色メタル
材質(本体)ステン
質量(g)385
耐荷重(kg)合計15(片側7.5)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)使用時:92×200×88
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ワイルドレールフック専用パーツ。
設置は電動ドライバーで壁に取付けるだけ。
専用のフックやバスケット、パーツBOXと組み合わせてご使用ください(別売)
耐荷重(kg)40
材質鉄
長さ(mm)610
幅(mm)100
色ブラック
高さ(mm)17
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
アルミゲートのふくらみ防止金具です。
用途単管を載せるフック
材質スチール
仕様FKKアルミゲート専用オプション
トラスコ品番112-8428
質量(kg)0.3
適合パイプ径(Φmm)48.6以下
1個
¥849
税込¥934
4日以内出荷
脚立やうま足場用のゴムバンドです。
タイヤチューブを再利用して作られています。
バンド部と金具部を利用して縛り付けるタイプです。
用途脚立、うま足場
材質(バンド部)合成ゴム、(フック、リング部)スチール
長さ(mm)約800
幅(mm)約20
厚さ(mm)約1.6~2.0
質量(g)約115
1袋(5本)
¥439
税込¥483
当日出荷
両端フック付きの広幅フラットゴムロープです。50mm幅平ゴム。
用途荷物の固定、長尺品(脚立など)の転倒防止補助などに。
色グリーン(黒)
フック口開き(mm)約25
適合パイプ径(Φmm)24以下(目安)
フック先端仕様(本):2(本線)
材質(フック)スチール
フック線径(Φmm)約6.5
工具を差したり掛けたり、小さな部品の仮置きもできるツールトレーで作業効率がアップ。ハンドルを持ち上げるワンアクションで収納し、そのまま持ち運びが可能です。幅広い大きな天板は両足をしっかりつけられ長時間の作業も安心。天板側面のフックにも工具を掛けられます。最下段に『グラウンド・キュー』を搭載!「カッチャ!」という音と感触で最下段にいることを知らせ、 最下段からの踏み外しによる事故を防ぐ装置です。85mmの幅広踏ざんで昇降時、足の負担を軽減。耐電圧で電設作業も安全。
最大使用荷重(kg)170
材質アルミ
天板寸法(cm)33.0×33.0
最大使用質量(kg)170
伸縮棒、全ねじボルト回し工具(MAKMTAB-W3)と併用することで、床上から全ねじボルトの施工が可能です。
タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。
フック部を可動させることで、長尺ボルトを施工する際の振れ止めガイドとなります。
施工後にケーブル支持具の向き調整が可能です。
適合(棒)MAKTR3、(全ネジボルト回し工具)MAKTAB-W3、(全ネジボルト)W3/8
材質ABS樹脂
質量(g)200
種類ヘッド
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
従来は布製ホルダーでしか携帯できなかったペンドライバを腰に引っ掛けて携帯する事が出来ます。A型は、カラビナやU字型のツールフックに引っ掛ける事が出来ます。B型は、腰ベルトや服、単管の継ぎ目や脚立等に引っ掛ける事が出来ます。また大きい輪や長方形タイプの工具差しにも引っ掛ける事が出来ます。先端にビットやソケットを取り付けたままでも関係なくご使用いただけます。ペンドラフックを取り付けたままでも布製ホルダーに差すことが出来ます。ピストル型に折り曲げても真っ直ぐな状態でもご使用いただけます。ペンドラフックを取り付けたままでもバッテリー交換が可能です。グリップを握った際、邪魔にならない設計になっています。本体樹脂部はグラスファイバー入強化樹脂を使用しているので強靭です。
用途マキタ製ペンドライバー用ツールフック。
適合機種マキタ ペンインパクトドライバ:TD022D、TD021D / マキタ ペンドライバドリル:DF012D、DF010D
材質(本体)グラスファイバー入強化樹脂
防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。クランプの取り付けからワイヤーの巻き取りまで17mmのレンチ1本で作業ができます。ターンバックルより調整巾が広いので強く張線でき、ゆるんでも更に張線できます。太さ5mmまでのワイヤー・番線が巻き取り可能です。単管と単管の間にワイヤーロプを簡単に張れる張線器付の兼用クランプです。単管と単管の間にワイヤー張り作業が短時間で楽にできます。単管と単管の間のワイヤーロプを端部で固定及び途中のたるみ止めをする兼用クランプです。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。
仕様ワイヤー固定クランプ、単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用
トラスコ品番859-6216
材質スチール、クロメートメッキ
長さ(mm)51
幅(mm)98
寸法(mm)eB-goods/トラスコ/工事用品/はしご・脚立/単管・足場用品/単管クランプ
質量(g)360
タイプフックタイプ(固定側)
奥行(mm)129
2018年トラスコ掲載ページ9 1073
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
腰ベルトへ掛けられます。ペンドライバを腰ベルトや服、単管の継のぎ目や脚立に引っ掛ける事ができ、また大きい輪や長方形タイプの工具差しにも引っ掛ける事ができます。ピストル型で腰に引っ掛けたときのバランスが良く、素早く取り外しができます。ペンドライバのヘッド側に取付けるタイプなので、作業時グリップを握った際に邪魔になりません。先端にビットやソケットを取付けたままでも関係なくご使用いただけます。樹脂部はグラスファイバー入強化樹脂を使用しているので強靭です。
用途マキタのペン型ドリルドライバー用のフック。
仕様本体強化樹脂製、フックブラックメッキ仕様
付属品ネジ4×25mm2本、スペーサー2個
材質本体:ナイロングラスファイバー入、フック:バネ鋼
対応機種TD022D、TD021D(ペンインパクトドライバ)/DF012D、DF010D(ドライバドリル)
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
テープを通して腰や脚立に吊り下げられます。
養生テープ、両面テープなど 紙管径Φ76mmまで
全長(mm)430
ピストル型での使用時に、従来型ペンドラフックに比べ腰に引っ掛けた時ののバランスが良く、素早く取り外しができます。グリップを握った際に邪魔にならず、腰ベルトや服、単管の継ぎ目や脚立等に引っ掛けることができます。大きい輪や長方形タイプの工具差しにも引っ掛けることができ、ペンドライバのどちらの面にも取付ができますので、右手・左手兼用でご使用いただけます。先端にビットはソケットを付けたままでも関係なくご使用いただけ、本体樹脂部にはグラスファイバー入強化樹脂を使用しているので強靭です。
用途マキタ ペンドライバに取付け腰ベルトに引っ掛けるフックです。
適合機種マキタ ペンインパクトドライバ:TD022D、TD021D●マキタ ペンドライバドリル;DF012D、DF010D
型式D型(腰ベルト用)
色ブラック
タイプ右手左手兼用
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
グラスライニング機器槽内への入出用の縄梯子です。梯子の足置きには金属製ではなく木製を採用。それにより、湿度等で滑りやすい槽内でもより安全に昇降でき、また、足置きとの接触による槽内のキズ等が発生することも防ぎます。槽内に入出しやすいように、フックによる固定器具が標準で取り付けられています。
両端フック付きのフラットゴムロープです。19mm幅平ゴム。
用途荷物の固定、長尺品(脚立など)の転倒防止補助などに。
色迷彩柄
フック口開き(mm)約21
適合パイプ径(Φmm)20以下(目安)
フック先端仕様(本):1(本線)
材質(フック)スチール
フック線径(Φmm)約5
両端フック付きのフラットゴムロープです。19mm幅平ゴム。
用途荷物の固定、長尺品(脚立など)の転倒防止補助などに。
色トラ柄(黄/黒)
フック口開き(mm)約21
適合パイプ径(Φmm)20以下(目安)
フック先端仕様(本):1(本線)
材質(フック)スチール
フック線径(Φmm)約5
この形が使いやすさの決め手。摩擦や引き裂きに強い高耐久生地使用。しかも体にフィットする形状で、作業中でもバケツがズレにくい。バケツ内には端子やコネクタなどを収納できるポケットと、工具類を収納できる3つのホルダー付き。しかもバケツ内は仕切り板で仕分け可能。市販のモールシステム対応のアクセサリーが取り付け可能。脚立に下げて使えるフック付き。
用途工具などを収納して持ち運び、脚立にも掛けることができる。首掛けや肩掛けなど使い方も色々。
仕様フック付・ショルダーパッド(310×70mm)
材質本体:ポリエステル、底部:EVA樹脂
寸法(mm)230×330×150
色ブラック/レッド
質量(g)763
タイプM
内形寸法(mm)330×150
収納可能質量(kg)6
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
アルミ製ハンマケース、筒型モータハウジングにより、アイトルクに耐える堅牢なボディを実現。壊れにくいシンプルなフックで脚立にもかけやすい。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(高速)250[2550]、(低速)185[1887]
打撃数(min-1[回/分])高速/0~2300、低速/0~1800
ねじ締め能力(mm)ボルト(高速)M10~M20、(低速)M10~M18
ねじ締め能力(mm)高力ボルト(高速)M10~M14、(低速)M8~M12
角ドライブsq(mm)12.7
差込角(mm)12.7
回転数(min-1[r.p.m])高速/0~2300、低速/0~1900
電源(V)単相100
電流(A)5.3
消費電力(W)500
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号408
振動3軸合成値(m/s2)11
全長(mm)250
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×72×220
付属品ソケット17-38・19-52・21-38/各1個、フック、プラスチックケース付
質量(kg)2.1
トラスコ品番422-8162
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
この形が使いやすさの決め手。摩擦や引き裂きに強い高耐久生地使用。しかも体にフィットする形状で、作業中でもバケツがズレにくい。コンパクトで、首に掛けても邪魔にならないサイズだから、電線のハーネス加工に最適。厚底なので工具を入れても、底部を貫きにくい。脚立に下げて使えるフック付き。折りたためて収納に便利。
用途工具などを収納して持ち運び、脚立にも掛けることができる。首掛けや肩掛けなど使い方も色々。
仕様フック付
材質本体:ポリエステル、底部:ポリプロピレン樹脂
寸法(mm)200×200×120
色ブラック/レッド
質量(g)255
タイプS
内形寸法(mm)200×120
収納可能質量(kg)3
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
大型脚端具採用で安定感抜群!エンドレス構造でロープのたるみを完全防止。オプションで電柱用ベルト、はしごフックが取付可能。
最大使用荷重(kg)130
踏ざん間隔(mm)345
正面踏ざん有効幅(mm)上はしご322・下はしご353
材質アルミニウム
使用角度(°)75
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
伸縮自在なポールが天井と床との間で突っ張り、強力な養生システムを設営します。コンパクトで軽量なポールは一人でも簡単に養生ができます。養生テープも脚立も不要。ゴミ・ホコリをシャットアウト。天井の塗装やクロスも傷つけない。多用途で何度でも使用可能
用途内装工事・塗装工事の養生
付属品ヘッドプレート、つなぎ紐、滑り止めディスク、収納バッグ、出入り口用ジッパー2本、引っ掛けフック
1セット
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
「押し付けやすくキレイな穴あけ」
業界初!D型ハンドルタイプのコードレス振動ドリル
押し付けやすく使いやすいD型ハンドル&コードレス
作業が止まりにくい新電子クラッチ搭載
AC製品よりもコンパクト&ハイパワー
脚立や単管などに吊り下げ可能な大型フック搭載
チャックハンドルの保管に便利なチャックハンドルホルダ搭載
作業に合わせて回転数を2段階変速可能
別売りのボーラー用スタンドにも取り付け可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリート・木材・金属への穴あけ
面木・目地棒・天井地下・合板、足場や脚立の上での切断作業に最適です。先端刃が使用できます。
用途木材全般・合板・集成材・コンパネの切断に。
刃長(mm)180
ピッチ(mm)1.75
仕様板厚0.60mm、切り幅0.92mm、縦横斜、無電解ニッケルメッキ、替刃1枚
トラスコ品番818-5772
材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)
全長(mm)220
質量(g)31
タイプ替刃フックタイプ
2018年トラスコ掲載ページ4 1151
1枚
¥719
税込¥791
当日出荷
新しくロープフックが付きました。三脚の上段(全高180cm以下の三脚は天板を含め上から2段目210cm以上は上から2段目、3段目)で作業する場合や、天板をまたいで補助ステップに乗る時はこのロープフックを利用し、脚立を頑丈な立木などと丈夫なロープで固定して下さい。
最も酷使される上から2段目と3段目のステップ部には太い25.4ミリのパイプを採用。また、平らなステップ面は長時間作業でも疲れません。
荷重負担の大きい後部支柱の上部をダブルパイプ構造でガッチリとガード。(6尺以上)
各段の桁材(一部を除く)には、中リブ付きのヒシ形パイプを使用しているので、タワミに強く丈夫です。
さらに6尺以上のモデルの下から1段目と2段目の桁材には、中リブ付きの大型で肉厚のヒシ形パイプを採用していますから、強度はバツグンです。(6尺は下から1段目のみ)
支柱と一体式のロックレバーピンはワンタッチで後支柱が伸縮し傾斜に対応します。また、ピンの紛失がありません。
「ラクな姿勢でキレイな穴あけ」
業界初!D型ハンドルタイプのコードレスドリル
押し付けやすく使いやすいD型ハンドル&コードレス
垂直ガイド標準搭載
(XPS)仕様のみ
作業が止まりにくい新電子クラッチ搭載
AC製品よりもコンパクト&ハイパワー
脚立や単管などに吊り下げ可能な大型フック搭載
チャックハンドルの保管に便利なチャックハンドルホルダ搭載
作業に合わせて回転数を2段階変速可能
別売りのボーラー用スタンドにも取り付け可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材・金属への穴あけ
質量(kg)3.2(電池装着時/サイドハンドルなし)
穴あけ能力(mm)座堀り:65、スーパーダイヤコア:120、ハイパーダイヤコア:160、スーパーウッドガルバコア:160、スーパーウッドコア:200
チャック能力(mm)把握径1.5~13
1充電当たりの作業量木工穴あけ(ヒノキ 120mm厚×Φ24mm):約75個 鉄工穴あけ(SPCC1.6m厚×Φ8mm):約300個
空調バッグユーザーのニーズに応えるべく、細かいところまで熟考された、ビクター製空調ツールバッグ。電動フレアの持ち運び・作業を快適にします。他VPTシリーズのバッグにも入れられるコンパクトサイズ。汚れても拭き取りやすいポケット形状と素材で、液漏れ防止剤を安心して収納可能。フレアツール、クランプ(3個)、リーマー、ガス漏れ防止剤、トルクレンチ(2本)が収納可能。背面にフック付き。単管や脚立に掛けて使用可能。ポケットは形状を保つ設計で、工具が引っ掛かりにくく、出し入れがスムーズに行えます。コーデュラ生地を全面採用しているため、タフな耐久性を実現しました
用途フレアツール他、空調工事で使用する工具などの収納
トラスコ品番340-9088
材質コーデュラ
形状ー
幅(mm)205
色黒
高さ(mm)295
奥行(mm)150
ポケット数5
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ