3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべり止めテープ 屋外用 モノタロウ 動画あり
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。 耐水性に優れ、屋外で使用できます。 裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。 タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用 使用温度範囲(℃)-5~50 砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム) 伸度(%)25 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)58.8 耐久性(年)約1~1.5(目安) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステップは大きめにかつ、滑り止めのでこぼこをつけてるので、ステップ上に立っていても安定しています。
材質フレーム・ステップ/アルミ、プラスティック部/ポリプロピレン、脚部(上)/PP、足先カバー/PP-EPDM RoHS指令(10物質対応)対応
1台
23,980 税込26,378
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫でコンパクトなミニ脚立。 2枚のステップのサイズは奥行20×幅30cmと広く、安定感があります。 ステップ上のマットは凹凸が付けられていて、すべりにくく工夫されています。 たたむと6.5cmの薄さで、ちょっとした隙間にも収納できます。 ステップが足に当たりにくくなっています。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)200 材質(フレーム/ステップ)アルミニウム、(金具)亜鉛メッキスチール、(キャップ/カバー)PP、(グリップ/すべり止めラバー)PP-EPDM 設置寸法・奥行(mm)430 設置寸法・幅(mm)460 寸法(cm)約46×43×45 RoHS指令(10物質対応)対応 収納寸法・幅(mm)460 収納寸法・奥行(mm)65 収納寸法・高さ(mm)600
1台
13,980 税込15,378
当日出荷