1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
ステンレス製で錆にくい。
堅牢、軽便で携帯に便利です(吊り下げケース付)。
溶接作業のスピードアップと、品質管理等の合理化にぜひ必要です。
用途一般溶接、建設、造船、橋梁など、あらゆる溶接時の測定に対応。
すみ肉の大きさ(脚長)、肉盛寸法(補強盛寸法)の測定ができます。
用途あらゆる溶接検査の測定に使用する溶接ゲージ
材質ステンレス
寸法(mm)70.5×48×7
質量(g)85
精度すきま・長さ精度:±0.2mm以内(20mm・40mmに対し)、角度:±1.5°以内
こんなお得な商品も!
溶接ゲージ アンダーカット測定機能付
モノタロウ
¥4,398
税込¥4,838
あらゆる溶接時の測定に対応
一般の溶接・建設・造船・橋梁など鉄骨・組立での溶接作業にとても便利です。
同一平面上で目盛の読み取りができ、非常に読みやすい構造です。
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定
材質ステンレス
開先角度(°)0~60(最小読取値:5)
本体直尺目盛(mm)50・60
余盛高さ(mm)25
すみ肉脚長(mm)25
すみ肉のど厚(mm)15
アンダーカット深度(mm)25
ルート間隔(mm)2~5
長さ寸法の測定精度(mm)±0.4(のど厚測定±0.7工場製作精度)
角度測定精度(°)±2
溶接作業におけるビート肉盛測定、寸法測定、開先角度測定、ルート間隔測定等オールラウンドに利用できます。
溶接作業でのあらゆる測定に
種別溶接ゲージ
材質ステンレス材
測定範囲(mm)(すみ肉・平肉盛り測定) 20(膨らみ・ノド厚測定) 20(丸棒・平板の測定) 20(ルート間隔・隙間・穴径測定) 0.5~10(0.5トビ)
精度(mm)0.2以内
角度の測定範囲(°)(ベベル開先角度測定) 0~85(5トビ)(一般角度測定) 0~50(5トビ)
アズワン品番64-8918-91
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
こんなお得な商品も!
溶接ゲージ
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
溶接作業のスピードアップと品質管理等の合理化に
堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定
材質ステンレス
開先角度(°)0~60(最小読取値:5)
丸棒径R(Φmm)10
取扱説明書(0.51MB)
本体直尺目盛(mm)40
余盛高さ(mm)10
すみ肉脚長(mm)20
すみ肉のど厚(mm)10
ルート間隔(mm)0.5~3
長さ寸法の測定精度(mm)±0.4
角度測定精度(°)±0.7
溶接作業のスピードアップや品質管理に役立ちます。
用途一般溶接、建設、造船、橋梁等の溶接時に適した測定具です。
詳しい測定方法は取説をご確認下さい。
材質ステンレス
厚さ(mm)4.3
寸法(mm)77×62
測定精度±0.5mm
測定方法1.余盛寸法の測定2.溶接前加工の測定3.応用測定
角度精度(°)±1
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
溶接加工の必需品!アナログタイプ。すみ肉ののど厚・余盛の高さ測定専用ゲージです。
防錆処理が容易なステンレス製
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ
RoHS指令(10物質対応)対応
別売のBluetoothBOXに対応しています。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
デジタル表示で読み取りやすいです。
マスターゲージ付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途溶接の余盛、すみ肉の大きさ測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
用途製作工程検査でのガス切断・開先加工でのベベル角度検査測定
適合97794
種別鉄骨精度測定器具7点セット用ゲージ
設定角度(°)30~50(2.5°毎)
ケースに収納されており持ち運びに大変便利です。作業の能率向上・紛失防止に役立ちます。鉄骨性能評価に重宝します。
用途検査に便利な5つのゲージをまとめた5点セット
セット内容ベベル角度測定ゲージ9枚組、ルート間隔測定ゲージ9枚組、溶接ゲージ、テーパーゲージ、アンダーカットゲージ
材質オールステンレス製
寸法(mm)234×195×40
質量(g)870
板材の厚み、溶接ビード幅の測定、丸物外径及び鉄筋等の圧接溶接の膨らみなどの測定機能をプラス
国土交通省告示による新規格対応、突き合わせ溶接の食い違い段差測定で、ビード跨ぎ幅が53mmになり、厚物溶接の測定範囲が広くなりました。
ベベル角度の測定範囲が、0~70°まで測定可能
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定、圧接溶接の膨らみ測定
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接作業のスピードアップや品質管理に役立ちます。同一平面上で目盛の読み取りができますので大変便利です。
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさや角度の測定
材質ステンレス
開先角度(°)0~60(最小読取値:5)
本体直尺目盛(mm)50・60
余盛高さ(mm)25
すみ肉のど厚(mm)15
アンダーカット深度(mm)25
ルート間隔(mm)2~5
長さ寸法の測定精度(mm)±0.4(のど厚測定±0.7工場製作精度)
角度測定精度(°)±2
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
板材の厚み、溶接ビード幅の測定、丸物外径及び鉄筋等の圧接溶接の膨らみなどの測定機能をプラス
国土交通省告示による新規格対応、突き合わせ溶接の食い違い段差測定で、ビード跨ぎ幅が53mmになり、厚物溶接の測定範囲が広くなりました。
ベベル角度の測定範囲が、0~70°まで測定可能
アンダーカット測定機能は、測定子の先端を研磨し鋭利化したことにより、従来品よりも正確な測定ができます。
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定、圧接溶接の膨らみ測定
材質ステンレス
寸法(mm)70.5×4.3×46.8
測定範囲本体直尺目盛:40mm、余盛高さ:10mm、すみ肉脚長:20mm、すみ肉のど厚:10mm、ルート間隔:0.5~3mm、丸棒径:10mm、開先(ベベル)角度:0~60°(最小読取値:5°)
精度長さ寸法の測定:±0.4、角度測定:±0.7°
1個
¥6,540
税込¥7,194
翌日出荷
SP-9250BV、SP-9252BV-K、SP-1251BV用替チップです。
各チップには専用ガイドローラーが必要です。
トラスコ品番793-8985
適合機種SP-9250BV、SP-9252BV-K、SP-1251BV
質量(g)110
面取能力C5
適合ガイドローラーC5-4
1セット(10個)
¥57,980
税込¥63,778
6日以内出荷
測定範囲(mm)(バルブクリアランス用)0.15-0.40、(ポイント・プラグ用)0.45-1.30
セット内容バルブクリアランス用11枚組(0.15/0.18/0.20/0.25/0.28/0.30/0.33/0.35/0.36/0.38/0.40)、ポイント・プラグ用6枚組(0.45/0.50/0.80/0.90/1.10/1.30)、プラグ調整用フック1枚入
トラスコ品番373-8647
材質スチール(焼き入れ無)
質量(g)100
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質ステンレス
寸法(mm)125×7×90
測定範囲余盛高さ:10mm、すみ肉脚長:50mm、すみ肉のど厚:50mm、アンダーカット深度:10mm、ルート間隔:0.5~5mm、丸棒径:10mm、開先(ベベル)角度:0~60°(最小読取値:5°)
精度長さ寸法の測定:±0.4、角度測定:±0.7°
1個
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
40mまで測定可能なレーザー距離計付きの巻尺
トラスコ品番620-2130
幅(mm)80
厚さ(mm)42
高さ(mm)78
測定範囲(m)40
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
軽量・薄型で携帯に便利です。
ゲージが短いため、板材を置いたままベベル角度の測定ができます。
ゲージの先端がすみ肉を避ける形状のため、より正確に脚長の測定ができます。
材質ステンレス
測定範囲脚長・板厚測定:0~20、ベベル角度測定:0~60°
本体寸法(mm)56×48×5
精度脚長・板厚測定:±0.3mm、ベベル角度測定:±2.0°
角度の測定範囲(°)ベベル角度:0~60
製品質量(g)25
アズワン品番64-3933-43
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
一般ゴム(中硬さ)用のタイプAデュロメータです。
JIS K 6253-3、ISO 7619-1、ASTM D 2240など国内外の規格に広く採用されている「タイプAデュロメータ(中硬さ用)」です。各種ゴム製品の硬さ測定の主流となっています。
押針の形状は高さ2.50mmの円すい台形です。
試料と接触する加圧面は幅44mm×奥行18mmと広く、安定した測定が行えます。試料の測定部が狭い、あるいは凹んでいる場合でも測定が行える脚長型(AL型)があります。
用途一般ゴム
寸法(mm)【加圧面】44×18(長方形)
質量(g)200
穴径(Φmm)(加圧面中心)3
目盛範囲0ポイント~100ポイント(262°目盛)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約57×30×76
準拠規格JIS K 6253-3,JIS K 7215,ASTM D 2240,ISO 7619-1,ISO 868.DIN 53505
押針形状(mm)高さ2.50 35°円すい台形 端面Φ0.79
最小目盛1ポイント(検定精度±1ポイント)
スプリング荷重値 0度-100度(mN)0ポイント:550(56)/100ポイント:8050(821)
1個
¥73,980
税込¥81,378
当日出荷
旧JIS K 6301準拠、一般ゴム用のアスカーJA型デュロメータです。旧JIS K 6301に準拠したゴム硬度計です。現在でも当事者間合意の上での測定データ用、社内管理データ用として使用されることがあります。
押針の形状は高さ2.54mmの円すい台形です。
試料と接触する加圧面は幅44mm×奥行18mmと広く、安定した測定が行えます。試料の測定部が狭い、あるいは凹んでいる場合でも測定が行える脚長型(JAL型)があります。
用途一般ゴム
寸法(mm)【加圧面】44×18(長方形)
質量(g)200
穴径(Φmm)(加圧面中心)3
目盛範囲0ポイント~100ポイント(262°目盛)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約57×30×76
準拠規格JIS K 6301
押針形状(mm)高さ2.54 35°円すい台形 端面Φ0.79
最小目盛1ポイント(検定精度±1ポイント)
スプリング荷重値 0度-100度(mN)0ポイント:539(55)/100ポイント:8379(855)
1個
¥73,980
税込¥81,378
当日出荷
材質ステンレス
寸法(mm)56×48×5
測定範囲余盛高さ:20mm、すみ肉脚長:20mm、すみ肉のど厚:20mm、開先(ベベル)角度:0°~60°(最小読取値:5°)
質量(g)25
精度脚長・板厚測定:±0.3mm、ベベル角度測定:±2.0°
アズワン品番64-7910-12
1個
¥1,880
税込¥2,068
当日出荷
溶接加工に便利
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさや角度の測定
材質ステンレス
測定範囲(mm)(1)0~10、(2)0~14、(3)0~5、(4)0~13、(5)0~40、(6)90°~150°、(7)0.5~5、(8)0~40
目量(mm)(1)1、(2)1、(3)0.05、(4)1、(5)1、(6)5°、(7)1、(8)1
測定項目(1)余盛高さ、(2)すみ肉の脚長、(3)アンダーカット深度、(4)すみ肉のど厚、(5)余盛幅、(6)角度、(7)すき間、(8)長さ
器差(mm)(1)±0.5、(2)±0.5、(3)±0.05、(4)±0.5、(5)±1、(6)±1°、(7)±0.5、(8)±0.5
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ルート間隔・突合せ継手ルート間隔測定用限界ゲージです。ゲージリーフ4枚セットです。
用途ルート間隔・突合せ継手ルート間隔測定用。
器差(mm)±0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
継手開先角度・突合せ継手開先角度測定用限界ゲージです。ゲージリーフ4枚セットです。
用途継手開先角度・突合せ継手開先角度測定。
器差±0.1mm(長さ)、±1°(角度)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途建設・造船・橋梁などの鉄骨・組立作業に
仕様溶接ビードの測定:・すみ肉の大きさ(脚長)の測定、・肉盛寸法(補強盛寸法)の測定、・すみ肉のノド厚およびフクラミの測定溶接前加工の測定:・ベベル開先角度の測定、・ルート間隔(隙間)の測定、・板厚・その他の測定、・ルートフェースの測定応用測定:・隙間・小穴径(4mm以下)の測定、・丸棒径(20mm以下)の測定、・段差・板厚(20mm以下)の測定、・一般角度の測定、・長さ(40mm以下)の測定
材質ステンレス
寸法(mm)70.5×48×7
質量(g)85
精度長さ:±0.2mm以内(20mm・40mmに対し)、角度:±1.5°以内
アズワン品番64-7910-11
1個
¥9,400
税込¥10,340
翌日出荷
材質ステンレス
寸法(mm)ブランクNo,1:92×1.5×43、2:92×1.5×44、3:92×1.5×45、4:92×1.5×46
測定範囲すみ肉脚長:11・13・14・15mm固定、すみ肉のど厚:8~11mm固定(1mmとび)、開先(ベベル)角度:、45・47.5・50・52.5・55・57.5・60・62.5°固定
精度長さ寸法の測定:±0.1、角度測定:±1°
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
材質ステンレス
寸法(mm)ブランクNo,1:92×1.5×46、2:92×1.5×45、3:92×1.5×44、4:92×1.5×43
測定範囲すみ肉脚長:5・7・8・10mm固定、すみ肉のど厚:4~7mm固定(1mmとび)、開先(ベベル)角度:、25・27.5・30・32.5・35・37.5・40・42.5°固定
精度長さ寸法の測定:±0.1、角度測定:±1°
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
材質ステンレス
寸法(mm)95×1.5×70
測定範囲本体直尺目盛:50・60mm、余盛高さ:25mm、すみ肉脚長:25mm、すみ肉のど厚:15mm、アンダーカット深度:25mm、ルート間隔:2~5mm、開先(ベベル)角度:0~60°(最小読取値:5°)
精度長さ寸法の測定:、±0.4(のど厚測定±0.7工場製作精度)、角度測定:±2
1個
¥7,000
税込¥7,700
翌日出荷
材質ステンレス
寸法(mm)90×2×20(ブランクNo.1~4)
測定範囲本体直尺目盛:20mm、余盛高さ:10~17mm固定(1mmとび)、すみ肉脚長:10~17mm固定(1mmとび)、ルート間隔:3~10mm固定(1mmとび)
精度長さ寸法の測定:±0.1
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度測定、圧接溶接の膨らみ測定など
携帯に便利なビニールケース付
仕様●測定範囲(サイズ):本体直尺目盛:60mm余盛高さ:25mmすみ肉脚長:25mmすみ肉のど厚:15mmアンダーカット深度:25mmルート感覚:2~5mmビード幅:0~50mm丸棒径:40mm開先(ベベル)角度:0~70°(最小読取値5°)●精度:長さ寸法の測定:±0.6mm角度測定:±2°●材質:ステンレス●サイズ:105×1.5×78mm●対応鉄筋径:Φ19~35mm●重量:190g
アズワン品番65-2169-34
1個
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
溶接加工に便利
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさや角度の測定
材質ステンレス、スケール部:サテンクロムメッキ
すみ肉のど厚(mm)測定範囲:0-13、目量:1、器差:±0.5
アンダーカット深度(mm)測定範囲:0-5、目量:0.05、器差:±0.05
材質ステンレス
寸法(mm)67×4.3×70
測定範囲本体直尺目盛:40mm、余盛高さ:10mm、すみ肉脚長:10mm(最小読取値:0.1)、すみ肉のど厚:10mm、アンダーカット深度:10mm、ルート間隔:0.5~5mm、丸棒径:20mm、開先(ベベル)角度:0~60°(最小読取値:5°)
精度長さ寸法の測定:±0.2(隙間測定±0.4)、角度測定:±0.7°
1個
¥17,200
税込¥18,920
8日以内出荷
材質ステンレス
寸法(mm)90×2×20(ブランクNo.1~4)
測定範囲本体直尺目盛:20mm、余盛高さ:2~9mm固定(1mmとび)、すみ肉脚長:2~9mm固定(1mmとび)、ルート間隔:11~18mm固定(1mmとび)
精度長さ寸法の測定:±0.1
1個
¥12,000
税込¥13,200
8日以内出荷
材質ステンレス
寸法(mm)105×1.5×78
測定範囲本体直尺目盛:50・60mm、余盛高さ:25mm、すみ肉脚長:25mm、すみ肉のど厚:15mm、アンダーカット深度:25mm、ルート間隔:2~5mm、ビード幅:0~53mm、丸棒径:30mm、開先(ベベル)角度:0~70°(最小読取値:5°)
精度長さ寸法の測定:、±0.4(のど厚測定±0.7工場製作精度)、角度測定:±2
1個
¥17,000
税込¥18,700
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ