153件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自宅でカンタン!肌へのダメージの無く!毛根から脱毛できる「ブラジリアンワックスタイプ!」の脱毛料。処理後はぬるま湯で洗い流すだけ。
性別男性用
1個(120g)
1,898 税込2,088
当日出荷

ハイパワーなのに、お肌にやさしい。 HIPL方式光脱毛+SRモード+冷感サファイアICEヘッドの 3つのアプローチで、潤いを行き渡らせながら 理想のツルすべ肌に。 軽量&コンパクトボディで使いやすい。 高耐久ヘッド+高機能+シンプル操作+お手頃価格。 選べる4モード・スピード連続照射・6段階出力調節・ICE冷感機能と、付いていてほしい機能がしっかりと搭載しています。 もちろん男女兼用可能!ご家族やパートナーともご使用頂けます。 顔からつま先まで自分のお肌に合った調節が行えて、男性のヒゲ・すね毛、胸毛やVIOなど気になる場所に使えて、連続照射でスピーディな全身のボディケアやお手入れが可能です。 医療用脱毛や脱毛サロンの併用、アフターケアなどにもおすすめ。
付属品本体 / ACアダプター / ACケーブル/サングラス / ボディー用カミソリ / 取扱説明書 寸法(mm)58×39×56 ホワイト 電源AC100-240V / 1.5A 50-60Hz、DC24V / 2.5A 本体質量(g)256 機能ICE冷感モード 最大消費電力(W)60 波長(nm)590~1200 出力範囲1照射あたり:最小6.0J~最大17.5J、1cm2あたり:1.5-5.3J (照射面3.3cm2) 照射モード全モードノンストップ モード顔モード / ボディモード / ビキニモード / SRモード 冷却面積7.4cm2 照射方式フラッシュ方式 照射範囲40万回以上クリア 冷却温度(℃)体感温度15以下 出力調整6段階+ICE
1台
39,800 税込43,780
6日以内出荷

クラシエホームプロダクツ販売エピラット 除毛クリーム 敏感肌用
セラミド配合でお肌をいたわりながら処理できる敏感肌用除毛クリーム。ぬって取りやすい便利なヘラ付き
1個(150g)
999 税込1,099
当日出荷

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)サージカルクリッパー プロフェッショナルタイプ セット
仕様プロフェッショナルタイプセット セット内容本体(9681)×1台、充電器(9682)×1台、替刃(9680)×1枚 材質本体/ABS樹脂 質量(g)プロフェッショナルタイプ本体/180、可動ヘッド本体/136 電源AC100~240V 50/60Hz(充電式) アズワン品番8-1894-21
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

天然はちみつと水あめでできた自然派脱毛ワックス。塗る、貼る、はがすの簡単3ステップ脱毛。
1個(140g)
1,390 税込1,529
当日出荷

カミソリで処理しづらいと感じる人に。たった5分で簡単に処理できる手軽さ。すべすべ長持ち。
1個(150g)
1,090 税込1,199
当日出荷

エステサロンと同じIPL(インテルス・パルス・ライト)方式光エネルギー脱毛器。フィルター波長nmで有害なエネルギーをカットするから、皮膚に損害を与えず健康的な痛くない脱毛が可能です。連続モード(脚など広い部位)と短髪モード(細かいカーブのある部位やデリケートゾーン)が選べ、部位にあったモードで使用が可能です。お肌の色素に併せて5段階のパワー調整が可能。手動/自動のデュアル調整モード搭載。
仕様最短光間隔:1.5秒 セット内容本体、サングラス、シェーバー、ACアダプター、取扱説明書 寸法(mm)115×82×47 質量(g)190 消費電力(W)36 電源AC100V50/60Hz 波長(nm)脱毛フィルター:510 保証期間1年 光源寿命40万点滅 使用可能回数照射回数:30万回 照射範囲3cm3 エネルギー(J)最大4.2
1台
13,900 税込15,290
6日以内出荷

電子レンジで温め、スティックにからめて、鼻毛を一気に引き抜く鼻毛脱毛ワックス。日本製の安全設計。
1個(20g)
689 税込758
当日出荷

これ1台でボディもフェイスも自宅で簡単ムダ毛ケア、家庭用フラッシュ脱毛器。エステで主流の”フラッシュ式”を採用、ご家庭で誰でも簡単にお手入れができることを目指しました。フラッシュ式とは、「黒いものだけ」に反応する特殊な光を当て、その熱によってムダ毛をケア、お肌へのダメージも少ない脱毛方法です。フェイスモード搭載でお顔のうぶ毛やムダ毛のお手入れもできるようになりました。照射面に内蔵されたセンサーが光が当たる前に肌の色を認識しお肌に適した照射力に調整。効果的にケアを行います。電動シェーバー内蔵、内蔵のシェーバーでムダ毛をカットした後、照射面を肌に密着させてボタンを押すだけ、面倒な設定はいりません。
セット内容本体、シェーバーアタッチメント、ACアダプター、取扱説明書、サングラス、アフターシャインジェル プレミアム(250g) 寸法(mm)210×65×60(シェーバー装着時) 質量(g)320 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.2 連続使用時間(分)10(※過剰照射防止のためオートオフ機能搭載) 最大消費電力(W)40
1台
22,900 税込25,190
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個(14枚)
899 税込989
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)スムースエピ (ホワイト)
1.使うほどにムダ毛の目立たないスベスベ肌へ。2.ボディ・顔・VIOを1台で全身ケア。3.コンパクトサイズだからラクラクお手入れ。
1台
36,900 税込40,590
翌日出荷

肌を濡らさず、外出先でも手軽に。 服のままサッと剃れる!! いつでもすべすべの肌でいられる! 外出先でも手軽にシェービング 肌を濡らさなくても電動刃が傷つけずにやさしく剃るので、処理後もカサつかず、すべすべ。気付いたときに、すぐその場でサッとケアできます。 バスタイムの泡剃りOK! 肌のうるおいを閉じ込めたまま、泡がクッションとなるため、やさしい剃り心地。完全防水なので、ゆったりバスタイムにお使いいただけます。 「3つのアタッチメント機能」これ1台で全身つるつる ボディシェーバー:ムダ毛を根元でカット!電動刃がボディラインにフィット。剃り跡が目立たず、なめらかな仕上がりへ。 キワ剃りシェーバー:Vラインの処理が手軽に!内蔵のトリマー刃を使えば、Vラインをはじめ指はうなじなど細かな部位もキレイに整えられます。 ビキニコーム:ビキニの長い毛を短くカット。付属のコームを使えば、面倒な長さ揃えも簡単。長い毛スッキリで、ビキニを着る時も安心です。 電源方式:乾電池式(乾電池別) 乾電池の種類:単4形アルカリ乾電池(LR03)2本 水洗いOK
1個
2,990 税込3,289
当日出荷

1回の動作でしっかり除毛できます。防水仕様で、水洗い・浸漬による殺菌が可能です。除毛部位に応じて3種類の替刃(一般用・デリケートゾーン用・頭髪用)がご使用いただけます。
仕様本体 電源AC100~120V 50/60Hz(充電式) 本体質量(g)114g アズワン品番8-8288-01
1台
9,998 税込10,998
12日以内出荷

レキットベンキーザー・ジャパンヴィートリッチバスタイム除毛クリーム敏感肌用
ヴィートからリッチバスタイム除毛クリーム敏感肌用新発売。
タイプ敏感肌用 医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(150g)
1,298 税込1,428
3日以内出荷

ヴィートからリッチバスタイム除毛クリームしっかり除毛新発売。
香りホワイトリリー 医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(150g)
1,298 税込1,428
3日以内出荷

ヴィートからピュアバスタイム除毛クリームしっかり除毛が新発売。
香りアンティークローズ 医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(150g)
1,098 税込1,208
3日以内出荷

はちみつと植物性の水あめを使用!デリケートな部分にも使える水溶性シュガーワックスです。自宅でエステ脱毛!根元から引き抜き、ツルスベ効果長持ち。ブラジリアンワックス脱毛はムダ毛に密着し、短い毛まで根元から引き抜きます。温め不要で手間と低温ヤケドの心配なし常温タイプの水溶性ワックスなのでウォーマーが要らず、温める手間がありません。簡単に洗い流せる
1個(65g)
1,390 税込1,529
8日以内出荷

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)サージカルクリッパー 可動ヘッドタイプ 本体
患者ごとに素早く新しいブレードに交換でき、交差感染の恐れがありません。クリッパー本体は流水洗いが可能です。多彩なクリッピングテクニックに対応します。
仕様可動ヘッドタイプ本体 材質ABS樹脂 質量(g)130 電源(V)AC100~240・50/60Hz(充電式) 型番9661L アズワン品番8-1894-34
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

はちみつと植物性の水あめを使用!デリケートな部分にも使える水溶性シュガーワックスです。自宅でエステ脱毛!根元から引き抜き、ツルスベ効果長持ち。ブラジリアンワックス脱毛はムダ毛に密着し、短い毛まで根元から引き抜きます。温め不要で手間と低温ヤケドの心配なし常温タイプの水溶性ワックスなのでウォーマーが要らず、温める手間がありません。
1個(145g)
1,890 税込2,079
8日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レキットベンキーザー・ジャパンヴィート ピュア脱毛ワックスシート 敏感肌用
ヴィートよりピュア脱毛ワックス敏感肌用が新登場!
タイプ敏感肌用
1個(20枚)
979 税込1,077
翌日出荷

太く手ごわい毛もしっかり除毛。 清潔感のあるつるすべ肌になれる除毛クリーム。 専用スポンジ付き。
シリーズギャツビー 性別男性用 商品タイプフォームタイプ 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(80g)
809 税込890
翌日出荷

脱毛防止カラーブラシは脱毛しにくい構造なので、感染、異物混入の防止に。耐酸性、耐薬性、耐摩耗性に優れている。使用場所ごとに色分けができ、HACCPに対応。
材質ポリプロピレン、PBT 毛丈(mm)25 耐熱温度(℃)130 ブラシ寸法(mm)85×80×255
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



脱毛防止カラーブラシは脱毛しにくい構造なので、感染、異物混入の防止に。耐酸性、耐薬性、耐摩耗性に優れている。使用場所ごとに色分けができ、HACCPに対応。
材質ポリプロピレン、PBT 寸法(幅W×奥行D)(mm)216×75 毛丈(mm)38 耐熱温度(℃)130
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

脱毛防止カラーブラシは脱毛しにくい構造なので、感染、異物混入の防止に。耐酸性、耐薬性、耐摩耗性に優れている。使用場所ごとに色分けができ、HACCPに対応。
材質ポリプロピレン、PBT 毛丈(mm)40 耐熱温度(℃)130 ブラシ寸法(mm)140×52×410
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

脱毛防止カラーブラシは脱毛しにくい構造なので、感染、異物混入の防止に。耐酸性、耐薬性、耐摩耗性に優れている。使用場所ごとに色分けができ、HACCPに対応。
材質ポリプロピレン、PBT 毛丈(mm)40 耐熱温度(℃)130 ブラシ寸法(mm)140×52×410
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



脱毛防止カラーブラシは脱毛しにくい構造なので、感染、異物混入の防止に。耐酸性、耐薬性、耐摩耗性に優れている。使用場所ごとに色分けができ、HACCPに対応。
材質ポリプロピレン、PBT 寸法(幅W×奥行D)(mm)175×55 毛丈(mm)32 耐熱温度(℃)130
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

脱毛防止カラーブラシは脱毛しにくい構造なので、感染、異物混入の防止に。耐酸性、耐薬性、耐摩耗性に優れている。使用場所ごとに色分けができ、HACCPに対応。
材質ポリプロピレン、PBT 毛丈(mm)60 耐熱温度(℃)130 ブラシ寸法(mm)120×145×545
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


JUST VIO ジャストヴィオ VIO専用脱毛器は、VIO専用脱毛器として、日本初上陸の高性能モデルです。工場直営ブランドだからこそ、コストパフォーマンスに優れた価格を実現しています。最短4週間でVIOデザインが完了し、お風呂上がりにたった3分でケアできます。ICE技術で痛みを最小限に抑え、デリケートゾーンでも安心して使えます。専用カートリッジを使ってVライン、Iライン、Oラインのデザイン調整が可能です。
用途自宅で手軽にVIOだけを脱毛したいと考えている方、コスパ良く、追加費用なしで脱毛したい方、デリケートゾーンの脱毛に不安がある敏感肌の方に。 セット内容本体、ACアダプター、アタッチメント3個(V・I・O)、保護用メガネ、取扱説明書(保証書付)、肌見本カード 寸法(mm)約167×61×39
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷


P・O・Pトレーディングのぼり 脱毛
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
仕様仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個) 材質ポンジ 縦(mm)1800 横(mm)600
1枚
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
2,098 税込2,308
7日以内出荷

脱毛施術のアフターケアを、1本で叶える医療・美容脱毛器用ジェル。レーザー照射後も冷却感が持続します。アフターケア無しでも高い保水効果。超音波機器等に使用できる顔・全身用ジェル。皮ふアレルギーテスト・粘膜刺激性テスト済み。
材質水、グリセリン、増粘剤、マリンコラーゲン、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、グリチルリン酸2K、可溶化剤、ph調整剤、保存料 容量(kg)2/袋 アズワン品番64-9636-80
1ケース(2袋)
3,998 税込4,398
6日以内出荷

クロリネーション加工で、着脱スムーズ。グリップ性アップ。裏毛がないので、脱毛がなく衛生的。
用途農園芸、清掃、軽作業、食品加工に。 全長(cm)35.0 厚さ(mm)0.45 種別厚手 材質天然ゴム グリーン タイプ厚手 入数(双)1 加工クロリネーション加工 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途理化学用試験管などの洗浄に 適合器具試験管 全長(mm)220 毛丈(mm)40 質量(g)6 毛幅(mm)50
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)