カテゴリ

  • 測定用品(3)
    • 脱磁器・消磁器(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ

「脱磁機」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンポイント型脱磁機 ファーステックピンポイント型脱磁機ファーステック
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
狭い部分でもピンバーを差し込んで脱磁することができます。 ピンバー部分に交流磁界が発生します。
質量(kg)5寸法L(mm)196寸法H(mm)60電流(A)2.4範囲(mm)脱磁:210×16×13深さ(mm)脱磁:表面寸法W(mm)100電源(単相/V)AC100
移動型車輪付脱磁機 ファーステック移動型車輪付脱磁機ファーステック
269,800税込296,780
1台
4日以内出荷
脱磁機の上に持ってこられない大型鋼板などの脱磁に最適 ハンドルと車輪付きのため、鋼板の上で移動させやすい。 連続使用可能
質量(kg)11寸法L(mm)290寸法H(mm)150電流(A)4.4範囲(mm)脱磁:120方式脱磁:交流距離減衰式深さ(mm)脱磁:20-30寸法W(mm)210電源(単相/V)100
コントローラ ギガ・セレクションコントローラギガ・セレクション
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
電磁チャックの磁力を精密にコントロール、LEDライトで電圧を表示します。脱磁機能付き(脱磁時間:6~15秒)
用途交流電流からの入力を直流に整流し、電磁チャックに出力します。
950SPKL/7BSM ヘックスキーセット Wera950SPKL/7BSM ヘックスキーセットWera
6,898税込7,588
1セット
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。付属のホルダには簡易着脱磁機能がついています。
付属品ホルダセット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0(mm)材質特殊工具鋼表面処理:ブラックレーザー処理質量(g)203対辺寸法(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0(mm)セット商品数7本サイズ規格ミリ
ヘックスキーセット WeraヘックスキーセットWera
4,598税込5,058
1本
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。 022101のホルダには簡易着脱磁機能が付いています。
セット内容ホルダ、1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0mm材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ
ベアリングヒーターシマサームIH210 エスティジェイベアリングヒーターシマサームIH210エスティジェイ
2,198,000税込2,417,800
1台
翌々日出荷
コントロールパネル 分かりやすいLEDデジタルディスプレイ採用 加熱モード切替 温度モード時間モードより選択可能 出力切替モード搭載 ベアリングのクリアランスに応じて5段階の出力切替が可能 自動脱磁機能 加熱プロセス終了時にベアリングの磁力を自動にて除去します。お客様の機会に悪影響を与えません。
消費電力8KVA電源200V 50/60HZサイズ(水平バー)70×70×420mm(ベアリング内径100mm用)、40×40×420mm(べリング内径60mm用)本体質量(kg)75設定時間(範囲)0~60分寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)350×600×240設定温度範囲0~250度RoHS指令(10物質対応)対応ベアリング内径(Φmm)【加熱対象】60~600ベアリング質量(kg)【加熱対象】(最大)300
ベアリングヒーターシマサームIH025 エスティジェイベアリングヒーターシマサームIH025エスティジェイ
398,000税込437,800
1台
3日以内出荷
特許技術の渦巻き電流方式の誘導電磁を採用する事により、下記の特長を実現しました。 ・コントロールパネル 分かりやすいLEDデジタルディスプレイ採用 ・加熱モード切替 温度モード・時間モードより選択可能 ・出力切替モード搭載 ベアリングのクリアランスに応じて5段階の出力切替が可能 ・自動脱磁機能 加熱プロセス終了時にベアリングの磁力を自動にて除去します。お客様の機会に悪影響を与えません。
消費電力1.5KVA電源100V 50/60HZサイズ(水平バー)不要本体質量(kg)3.5設定時間(範囲)0~10分寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)240×340×121設定温度範囲20~180度RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.02MB)ベアリング内径(Φmm)【加熱対象】(最小)20ベアリング質量(kg)【加熱対象】(最大)10ベアリング外径(Φmm)【加熱対象】(最大)160
標準型脱磁機KMD型 カネテック標準型脱磁機KMD型カネテック
359,800税込395,780
1個
4日以内出荷
脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。放熱効果が良好で、連続通電に耐えます。ハイス鋼やベアリング鋼・ニッケルクローム鋼・バネ鋼・ダイス鋼といった磁鋼に近い性質で保磁力が大きく、脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。
用途交流電源により、面上に交番磁界を発生させ、この磁界の中をワークを通過させることにより、そのワークの表面残留磁気を除去させる装置。使用率(%)100ED電源コード(m)2
シマサームIH125 シマサームシマサームIH125シマサーム
969,800税込1,066,780
1台
5日以内出荷
スマホやタブレットで遠隔操作可能コンパクト(本体重量:35kg)なのに、驚きの加熱スピードダブル温度センサー機能にてベアリング内輪と外輪の温度差を検知、コントロールすることにより、ベアリング寿命を大幅に向上自動脱磁機能
寸法(mm)【本体】425×300×355/【水平バー】55×55×275 (ベアリング内径78 用)、28×28×275 (ベアリング内径40 用)、14×14×275 (ベアリング内径20 用)質量(kg)【本体】35/【加熱対象ベアリング】150電源単相200V(50/60HZ)温度範囲(℃)0~250消費電力5KVA機能自動脱磁設定時間0~60分内径(mm)【加熱対象ベアリング】20~400コントロールパネルLED表示
脱磁器特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら