前方向に棚板が動くのを防ぎます。
棚板を載せると穴から抜け落ちなくなる形状です。
材質PP、鋼(ニッケルメッキ)
色半透明
耐荷重N(kgf)294.2(30)/4ヶ
棚板を乗せるささえに使用します。
棚板厚に応じたL型タイプの棚板ズレ防止仕様です。
素材にプラスチックを使用している為、棚板にキズがつきにくくなっています。
用途棚板が前に飛び出さないようにするストッパー付です。
棚板1枚分の差込ダボが入っています。
材質プラスチック/鉄
差込サイズ(Φmm)9
適合9mmダボ用
タイプL型
仕上透明
1個
¥54
税込¥59
当日出荷
家具内の移動棚を四隅で支える金具です。
用途家具の側板に棚ダボの受け穴を設けてそこに棚ダボを差し込んで使用します。
材質鉄
仕上ニッケルメッキ
1パック(4個)
¥239
税込¥263
当日出荷
前部がL字型になっている為、棚板の落下を防ぎます。
用途キャビネットなどの移動棚の受けとして。
仕上ニッケルメッキ
材質スチール、プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
下穴Φ5mm用の棚受金具、ネジで固定することで下穴表面の損傷を防止
用途家具などの棚の保持
ガラス厚(mm)4、6、8
取付下穴Φ 5mm に差し込み、180° 回転させて棚ダボを固定
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金、受:プラスチック
仕様棚保持機能:持ち上げセーフガード / クランプが意図しない傾きや、持ち上げ、脱落を防止
1セット(20個)
¥8,798
税込¥9,678
6日以内出荷
和タンス等の上下のツナギ用に、又軽い物を乗せる棚板の棚受けにご使用ください。
材質ブナ
棚ダボ AP-FK20Cに引っ掛けて使用する棚受です。棚板の角度を0~60°に調整できます。棚板の裏面にねじで取り付けるため、厚みのある棚板や、Z型、L型の棚板にも対応します。仮保持機能付きで、あおりによる脱落を防止します。
用途木板棚用
付属品十字穴付きトラスタッピンねじ4×16(ステンレス鋼)2本
材質ポリアセタール(POM)
色ホワイト
種類その他
付加機能角度調整
アズワン品番64-6768-50
耐荷重(N)294
最小適合板厚(mm)18
棚受け金具棚柱用
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
水屋、戸棚、オーディオラック、下駄箱などの棚受部に。
材質亜鉛ダイカスト
寸法(mm)8
1セット(4個)
¥708
税込¥779
4日以内出荷
用途木板棚用
材質ポリアミド(鉄芯軸付)
差込サイズ(Φmm)5
質量(g)3.4
耐荷重N(kgf)392N/4ヶ(40kgf/4ヶ)
下穴Φ3mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持
ガラス厚(mm)4、6、8
取付下穴Φ3 と 5mm にネジ止め
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金、受:プラスチック
仕様棚保持機能:持ち上げセーフガード / クランプが意図しない傾きや、持ち上げ、脱落を防止
1セット(20個)
¥7,598
税込¥8,358
23日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト
耐荷重(kg)(4個あたり)30
色ニッケル
差し込みタイプの棚ダボです。中央の突起部分によって棚ダボの脱落防止になります。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
1パック(4個)
¥359
税込¥395
5日以内出荷
棚ダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差込んで使用します。
径(Φmm)5
差込サイズ(Φmm)4.8
材質プラスチック・軟鋼材
色透明
1セット(4個)
¥228
税込¥251
当日出荷
用途ピアラサイド収納用棚受け
適合ピアラ
システム32の下穴に合わせたΦ5穴用の樹脂製棚ダボです。ゴム付きは、ガラス棚板の使用や棚板の前ずれが軽減できます。
用途可動棚
質量(g)0.9
耐荷重N(kgf)98N/4ヶ(10kgf/4ヶ)
材質ポリアミド
差込サイズ(Φmm)5
関連キーワード